絞り込み
接続方式
- 2.5mmモノラルミニプラグ(6)
- 3.5mm4極ミニプラグ(81)
- 3.5mmステレオミニプラグ(201)
- 3.5mmモノラルミニプラグ(9)
- 6.3mmステレオ標準プラグ(18)
- Bluetooth(181)
- HDMI(1)
- Lightning(14)
- micro USB(7)
- RJ9(2)
- USB(117)
- USB Type-C(90)
- その他(49)
- 無線USB(15)
- 直径3.5mm4極ミニプラグ(2)
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Jabra(231)
- audio-technica(223)
- オーム電機(215)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- エレコム(152)
- サンワサプライ(124)
- SONY(ソニー)(122)
- AZLA(アズラ)(119)
- ELPA(102)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- ホームテイスト(59)
- グリーンハウス(57)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(50)
- StarTech.com(50)
- 長塚電話工業所(49)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Jabra・audio-technica・オーム電機・JVC(ビクター)・フジパーツ・エレコム・サンワサプライ・SONY(ソニー)・AZLA(アズラ)・ELPA・SHURE・PGA・BOSE(ボーズ)・YAMAHA(ヤマハ)・ホームテイスト・グリーンハウス・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)・StarTech.com・長塚電話工業所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

有線イヤホン JIB ホワイト
Skullcandy¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ノイズを軽減するフィット マイク内蔵 通話、音楽、音量コントロール仕様THD:<0.1% (1mW/500Hz)セット内容Jib イヤホン、イヤージェル(S,M)、ユーザーガイド色ホワイトタイプインナーイヤー接続3.5mm AUXケーブルプラグ3.5mmステレオミニプラグ保証期間2年再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)83(1mW/500Hz)インピーダンス(Ω)17ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型
オーディオ変換コネクタ 3.5mmステレオミニ 変換コネクタ・L字型 (オス) - (メス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷小さな隙間に便利なL字コネクタです。色ブラック質量(g)6端子形状3.5mmステレオミニプラグ(オス)、3.5mmステレオミニプラグ(メス)対応音声(ステレオ)
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス)
エスエスエーサービス¥449税込¥4941個当日出荷イヤホン/スピーカー端子(3.5mmステレオミニ端子・3極)の延長(中継)ケーブル 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。色レッド端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
イヤホンマイク Type-Cイヤホン 強靭 ストロングケーブル
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。 リモコン部分はマイク機能付き。ハンズフリー通話可能。 リモコンのスイッチボタンで、音楽の再生/一時停止/曲送り/曲戻しの操作や、通話時の着信応答/通話終了等の操作が可能。 イヤホンの音量を調節できるボリューム調節機能付。 プラグ部分を蛇腹構造にすることで根元が強い。 しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。 S/M/L 3種類のイヤーパッド付属。(各2個)付属品S/M/L、3種類のイヤーパッド(各2個)仕様スイッチ付き、ボリューム調節、ステレオ再生色ブラック質量(g)13コード長さ(m)1.2再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型
変換プラグ S3.5J-M6.3P
オーム電機¥479税込¥5271個当日出荷Φ3.5ステレオミニプラグをΦ6.3モノラル標準プラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ6.3モノラル標準プラグ
ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M
オーム電機(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷ステレオ機器対応、ステレオイヤホンコード長1.2mI型プラグ音漏れしにくい耳栓型コード長さ(m)1.2プラグΦ3.5 I型プラグインピーダンス(Ω)32イヤホン形状カナル型
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリム
エレコム¥999~税込¥1,099~1個当日出荷断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
2m 3.5mm 4極TRRSステレオミニプラグ延長ケーブル オス/メス
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個当日出荷応力緩和性能を備えたPVCモールド3.5mm 4極TRRSミニプラグ 90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護用途ハンズフリーヘッドセットとiPhoneなどモバイル端末の接続範囲を延長。ヘッドフォンとノートパソコン/デスクトップパソコンのオーディオポート間の接続を延長
ファインフィットスペアイヤピース
audio-technica¥459税込¥5051個当日出荷から7日以内出荷スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。 気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。 装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース材質シリコンサイズS
壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷付属品取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5
キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとる
YAMAZEN(山善)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約40(本体のみ)電源(V)4.5(単四形アルカリ乾電池×3本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×95時間録音保存:約16時間メモリー容量512MB出力(mW)イヤホン:3、スピーカー:300電池使用時間(時間)録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21録音方式MP3
ステレオインナーホン3M
ELPA¥1,044税込¥1,1481個翌々日出荷テレビでの使用に最適な3mのロングコード。 収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。 錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。質量(g)約5(コード除く)形式ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホンコード長さ(m)約3(Y字型)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)15インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)50音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状インナーイヤー型
ORION 55型4K対応スマートテレビ
オリオン(ORION)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる。地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、。いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、。あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、。大画面で楽しむことができます。付属品リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)、miniB-CASカード、miniB-CASカードカバー、ビデオ変換ケーブル、電源コード、転倒防止用フック(本体取り付け済み)消費電力(W)113機能ブルーライトガード機能搭載メモリーFLASH16GB/DDR2GB解像度UHD(3840×2160)視野角水平178°垂直178°入力端子HDMI×3系統、アナログ入力(miniピン)×1系統VESAマウント(mm)400×200スピーカー10W×2端子USB端子×2系統、LAN端子画面サイズ55型OSGOOGLE TV(Android14)出力端子ヘッドホン、デジタル音声出力(光)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合パネル4KWi-Fi2.4GHz/5GHz録画方式裏番組録画、番組表録画、自動録画、ダイレクト録画発売年2026チューナー数地上デジタル放送(CATV パススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2輝度(cd/m2)300
ORION 32型スマートテレビ
オリオン(ORION)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる。地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、。いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、。あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、。大画面で楽しむことができます。付属品リモコン,単4形乾電池、取説兼保証書,スタンド(ネジ付)、ビデオ変換ケーブル、B-CASカード,B-CASカードカバー(ネジ付き),電源コード消費電力(W)53機能ブルーライトガード機能搭載メモリーFLASH16GB/DDR1.5GB輝度200cd/m2解像度HD(1366x768)視野角水平178°垂直178°入力端子HDMI×2系統、アナログ入力(miniピン)×1系統スピーカー5W×2端子USB端子×2系統、LAN端子OSGOOGLE TV(Android14)出力端子ヘッドホン、デジタル音声出力(光)省エネ基準達成率(%)1受信チャンネル(ch)地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)グリーン購入法適合Wi-Fi2.4GHz/5GHz録画方式裏番組録画,番組表録画,自動録画,ダイレクト録画VESA対応200mm × 200mm
AUREX 声くっきり機能搭載SD/USB/CDラジオ
東芝¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷密閉型ネオジムスピーカーを採用し、透明感があり厚みのある音質に仕上げました。縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。また、様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載。スピーカーとしても、ラジオや本機で再生した音楽をイヤホン等で聴く事も可能です。また、「声くっきり機能」を搭載。ラジオのパーソナリティの声や語学学習のリスニングなど、人の声がはっきりと聴こえます。付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付き)、受信周波数一覧表仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数44.1kHz、メディア:CD,CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3/VMAで記録された音楽ディスク)質量(kg)約1.4(乾電池含まず)、約1.54(乾電池含む)電源(V)AC10050/60Hz、DC9 単3乾電池×6消費電力(W)18最大出力(W)2.2+2.2(Bluetooth再生時)、2.0+2.0(CD/SD/USB/LINE再生時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×151×69(突起部含まず)電池寿命(時間)(東芝単3アルカリ乾電池使用時) CD再生:約3、Bluetooth再生時:約6、ラジオ受信時:約14メモリー再生形式:96kHz/24Bit WAV/FLAC MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/WMA 〇録音形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) 〇対応メモリー:USBメモリー(32MB-32GB)(別売り)、再生SDカード:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)スピーカーΦ5cmコーン型×2受信周波数ラジオ部:FM76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM531~1710kHz(9kHzステップ)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離約10m入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニ、ヘッドホン:Φ3.5ステレオミニ、SDカードスロット、USBメモリスロット:USB1.1,USB2.0SDカード再生形式:96kHz/24Bit WAV/FALC MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/WMA 〇録音形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) 〇対応メモリー:SDカード(別売)(32MB~2GB)、SDHCカード(別売)(4GB~32GB)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)
F型L字接栓
エスエスエーサービス¥509税込¥5601個6日以内出荷地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブルをL型プッシュ式に変換します。端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス)放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
ANC完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth AAC対応 ブラック
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ANC(アクティブノイズキャンセリング)搭載の完全ワイヤレスイヤホン。高音質コーデックAAC対応。ENC通話対応マイク内蔵。タッチセンサーボタン搭載。USB Type-C充電対応。外部音取り入れ機能(トランスペアレンシーモード)搭載。イヤホン単体で最大約7時間連続再生可能。充電ケース使用でイヤホンを最大3回充電可能仕様Class:Class2電源(V)DC5(USB-C給電)再生周波数帯域(Hz)20-20000音圧レベル(dB)(出力)110±3バッテリー容量(mAh)イヤホン:35、充電ケース:400BluetoothVer.6.0変調方式GFSK通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)2.402-2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン イヤーカフ型 Bluetooth AAC対応
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷耳をふさがないOWS(オープンウェアラブルステレオ)タイプの完全ワイヤレスイヤホン。耳にかけるイヤーカフ型で軽い装着感。音漏れを抑える音響設計。Φ12mmドライバー搭載。高音質コーデックAAC対応。通話対応マイク内蔵。タッチセンサー操作。USB Type-C充電。最大連続再生約7.5時間。充電ケースで約3回充電可能仕様Class:Class2接続方式Bluetooth再生周波数帯域(Hz)20-20000連続再生時間7.5hバッテリー容量(mAh)イヤホン:50、充電ケース:400BluetoothVer.6.0ドライバーユニット(Φmm)12通信距離(m)最大:10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
CDステレオラジカセ
コイズミ(小泉成器)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷マイク付属 マイク音量調節可能。CDプログラム20曲、リピート機能付き。AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応。外部入力端子付き付属品電源コード、マイク(SAD-M7)仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●カセット部:対応テープ:ノーマル●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応幅(mm)310質量(kg)2高さ(mm)155奥行(mm)245コード長さ(m)マイク:2.3
CDステレオラジカセ
コイズミ(小泉成器)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷わかりやすい日本語表示。AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応。2電源対応(電源コード/乾電池)付属品電源コード仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●カセット部:対応テープ:ノーマル●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応幅(mm)290質量(kg)2高さ(mm)155奥行(mm)240
iFace マイク付き ワイヤードイヤホン USB-C
Hamee(ハミィ)¥1,800税込¥1,9801個当日出荷から3日以内出荷充電を気にすることなく使える有線イヤホン。ワイヤレスイヤホンの充電が切れた時や、長いオンラインミーティングの時など、持っていると助かる場面が多いアイテムです。iFace Reflectionと一緒に使うのにぴったりなカラー。Φ10mmダイナミックドライバーを採用でパワフルで高音質なサウンド。オリジナルイコライザーチューニングを行い、低音域~高音域までバランスが取れた音域を出力。お気に入りの音楽や、動画視聴にもピッタリのクリアなサウンド。マイク機能付きだから、スマホでの通話はもちろん、パソコンにつないでオンライン会議もスムーズ。リモコン付きなので、再生/停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。S/M/Lサイズのシリコンイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。フラットケーブルで絡まりづらい。接続するだけで使える有線タイプ。ペアリング等の設定は一切不要。充電不要。イヤホンがコードで繋がっているので、紛失しにくい。有線接続により、音声と映像のタイムラグや途切れがなく、動画鑑賞やゲームプレイにピッタリ。iPhone、Android、PCなど端子が対応した様々なデバイスに使用可能。DAC(高音質変換チップ)内蔵による高音質・高互換性付属品イヤーピース(S、Lサイズ)材質ABS、PVC、シリコンケーブル長(m)1.25(端子部分含む)本体質量(g)14保証期間6か月端子USB-C音圧感度(dB/mW)100
AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー
東芝¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷40Wスピーカーシステムを搭載し、音の繊細なディティールを再現するハイレゾ再生に対応。CDやMP3などの圧縮音源をハイレゾ音源相当の高解像度音質に変換するアップコンバート機能を搭載し、臨場感のあるサウンドを実現しました。またBluetoothは送受信機能を搭載。これにより、本機でスマホ等の音源を聴くことも、ラジオ等をイヤホンや離れた場所のスピーカーで聴くことも可能。スピードコントロールやリピート・プログラムなど多彩な再生機能を搭載た、高音質多機能な1台です。付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、AMループアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3フォーマット)、【SDカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB SD・SDHCカード(別売り)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)、【USBカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:USBフラッシュメモリー32MG~32GB(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【カセットテープ部】4トラック 2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60分)、推奨テープ:ノーマルカセットC60、【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ)その他声くっきり機能、ハイレゾ対応、アップコンバート機能寸法(mm)幅350×高さ126×奥行218(突起部含まず)質量(kg)3色シルバー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22最大出力(W)【実用】 20+20スピーカーΦ6.4cmコーン型+Φ2cmドーム型×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmモノラルミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー
東芝¥9,898税込¥10,8881台6日以内出荷ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電池、USB A-Cアダプター、操作ガイド(保証書付き)仕様【電池持続時間】付属の充電式ニッケル水素充電池(東芝IMPULSE AA2400mAh×2本)使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約5時間(電池持続時間は充電の状態、使用状態により短るなる場合があります)、東芝アルカリ乾電池 単3×2本使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約7時間(使用状況により異なります)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)色ホワイト質量(g)約280(電池含まず)、約340(電池含む)電源USB DC5.0V/1.5A、ニッケル水素充電池×2(付属)DC3.0V、単3乾電池×2(別売り)最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)スピーカーΦ3.6cm×2出力端子Φ3.5ステレオミニBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、見通し10m
iFLYTEK AINOTE 2
iFLYTEK(アイフライテック)¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷10.65インチ超薄型大画面と滑らかな書き心地。録音・文字起こし・手書き・要約・翻訳を1台で完結。11言語双方向翻訳とリアルタイム文字起こし対応。手書き内容は高精度でテキスト化。軽量スタイラスペン(162mm/19g)、4096筆圧レベル対応。4GB+64GBストレージ搭載、Google Play対応。83言語手書き認識と10言語翻訳でビジネスを支援。活用シーン:会議内容をリアルタイムで文字起こしし、記録漏れの心配やメモの手間を軽減します。さらに、すべての記録内容が完全に同期し、ワンクリックで瞬時にアクセス可能。内容の振り返りやアイデア整理もスムーズに行え、業務効率を大幅に向上させます。133言語の手書きのテキスト化機能と11言語間の双方向翻訳で、グローバルなコミュニケーションやビジネスにおいて心強いパートナーとなります。80種類以上の豊富なノートテンプレートを搭載。自分のスタイルや目的に合わせて、自由自在に記録できます。思考の可視化を促し、学習・仕事・日常メモなど、さまざまなシーンで活用できます。録音時間280分(1回)
40型 液晶テレビ
YAMAZEN(山善)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷Wチューナー・Google TVを搭載した40V型FHD液晶テレビ。豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる。直下型LEDバックライト。コントラスト比が高いVAパネル仕様。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能。地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能用途テレビ 40型 40型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 フルハイビジョン 40インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:5.5、スタンド取付時:89.3×19.8×56.1色ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)幅(cm)89.3機能裏番組録画コントラスト比5000:1輝度240cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:89.3×8.2×50.9、スタンド取付時:89.3×19.8×56.1高さ(cm)50.9入力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー6W×2画面サイズ40V型画素数1920×1080(FHD)特性スマートテレビ機能:Google TVバックライト方式直下型LED受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999Bluetoothあり奥行き(cm)8.2パネルVAチューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
USB型ボイスレコーダー
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷【8GBのUSBメモリースティックとして使えてボイスレコーダーにもなる】。USBがType-CになってPC、スマートフォンにも対応。スマホですぐに再生が可能。一度の充電で音声起動録音の待機時間が20日間と長期間維持。商談や会議、打ち合わせ、電話中など、あっ録音したいと思った場面にUSBメモリーが手元にある状況は意外と多い。そのUSBメモリーのメモリー機能はそのままにボイスレコーダー回路を搭載しました。ボイスレコーダーなのに音楽録音のような音質で録音する音声品質は驚くほど綺麗で透明感ある音質で録音できます。自分の声も怖いくらいにはっきり明確に録音できています。USB端子がType-Cになりました。これによりPCのみならず、スマートフォンにも対応します。スマホのデータ保存のほか、録音内容もPC、スマートフォンでも再生が可能になりました。20時間持続する音声感知録音。音声が無い時は録音を停止し、音声があるときだけ録音する音声感知録音(VOS)。USBボイスレコーダーは音声が無い時は録音一時停止ではなく、電源OFFになります。音声を感知して電源ON→録音 の動作を自動で行います。そのため消費電力が最小に抑えらるので最長20日間の音声待機が可能になりました。従来のVOS動作:音声起動録音の待機中は録音一時停止状態←消費電力は録音と同じ。新型のSVOS動作:音声起動録音の待機中は電源までOFFにする←消費電力が極端に少ない。USBメモリーの外観を崩さない録音スイッチ。普段はUSBメモリーとして活用し、録音が必要な時にダイヤル式のスイッチを回すだけで録音開始。USBメモリーとして違和感のある電源スイッチなどはこの機器には存在しません。Type-Cでより便利になったUSBボイスレコーダー。・8GBのUSBメモリースティックとしてデータの保存。・専用マイクとアンプ回路を内蔵したボイスレコーダー。・Type-C端子でスマートフォンに対応。・再生はPCとスマートフォンでも可能。・音声起動録音VOSは録音待機時間が20日間。・シリーズ最高音質!ボイスレコーダーなのに透明感ある音質。驚くほど透明感ある録音専用アンプ追加でより、高音質へ。ボタンを押さずに録音 予約録音技術。録音開始時間と録音時間を設定できます。毎日繰り返し設定可能で日常を忘れずに録音できます。様々な場所に設置可能 本体内蔵マグネット。キャップ部にマグネットを内蔵しており、様々な場所で使用可能です。録音日時記録。USBメモリー内に時計回路を内蔵しています。録音した日時が記録されています。メモリー録音時間。PCM|約24時間。XHQ|約144時間。HQ|約288時間。バッテリー持続時間。PCM|約22時間。XHQ|約22時間。HQ|約26時間その他【音声起動録音】待機時間約20日寸法(mm)65.5×11×19.5質量(g)13バッテリー3.7V,Li-Polymer 120mAhメモリー8GB記憶数最大9999ファイル充電時間約1時間使用環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%
極細ペン型ボイスレコーダー
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷【極細ボールペン×ボイスレコーダー】。Q&A。Q:録音中にボールペンを使用することは可能ですか?。A:可能です。多少筆記している音が録音されてしまいますが、実用上問題ありません。しかしながらペン本体を擦るとノイズとなって録音されてしまい、録音再生が利きにくい録音となりますのでご注意ください。Q:防水性はありますか?。A:防水ではありません。濡れた手で筆記する程度は問題ありませんが、誤って衣服のポケットにいれたまま洗濯して壊れた、という場合がありますのでご注意ください。Q:録音できる距離は何メートルですか?。A:ページ内で録音テストしておりますが、感覚としては人の耳に聞こえる音は録音できると思ってください。このとき注意点としては電車内や喫茶店などでの録音は周囲の騒音と共に必要な音声が録音されます。人の声を中心に録音するように設計されていますが、再生したときに聞きにくい録音データとなりますので実質的には録音できる距離が短くなります。講義室、会議室、ご自宅、などでは相当遠くまでの音が拾えます。Q:マイクはどこにありますか?。A:マイクはペン後端に内蔵されています。無指向性なので向きも無ければマイク位置も関係がありません。どの方向に向けても同様に録音が可能です。Q:ノイズキャンセリング機能はありますか?。A:本製品の場合、マイクの周波数を調整することで人の声が聴きやすく録音されます。製品の性質上、物音を録音することを想定して、これ以上のフィルタリングによるノイズコントロールはあえて行っておりません。代わりに音質を上げることで騒音の中の人の声、物音を聞けるようにしております。Q:音声感知録音では冷蔵庫の音、電話の音、エアコンの音なども拾って動いてしまいますか?。A:動きます。感知する音量は設定が可能です。しかしながら少しの騒音でも動くように感度は高めに設定することをお勧めします。必要な音源の取りこぼしが無いように、少しの音でも動くくらいの設定をお勧めしています。セット内容本体、専用USBケーブル、リモコン、イヤホン、ホールペン芯、取扱説明書質量(g)約19.9直径×長さL(Φmm×mm)11.4×134.2環境WindowsOS
TYPE-C接続イヤホン
SONY(ソニー)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷USB Type-C(R)接続でスマホやタブレットで高音質コンテンツを楽しめるイヤホンです。独自開発の小型5mmドライバーで、コンパクトながらバランスの良い豊かな高音質を実現しました。からみにくいセレーションケーブルやケーブルスライダーで、リスニング時も持ち運びも快適です。軽量設計とハイブリッドイヤーピースで耳に優しくフィットし、長時間でも疲れにくい快適な装着感。型式ヘッドホン部:密閉、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型質量(g)3コード長さ(m)1.2周波数マイクロホン部:20Hz-20,000Hz入力プラグUSB Type-C(R)コードY型マグネットネオジウムドライバーユニット(Φmm)5開回路電圧レベル(dB)【マイクロホン部】-42(0dB=1V/Pa)
レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個当日出荷RGBイルミネーションと高音質スピーカーを組み合わせたLED一体型ワイヤレススピーカー。天井吊り下げ型のワイヤレスサウンドシステム。ライティングダクト接続タイプ。口径50mmスピーカー搭載。イルミネーションは7色(赤/緑/青/白/黄/水色/紫)・3パターン(グラデーション/リズム連動サークル)。専用リモコン付き。複数台増設可能。2台以上のスピーカーをリンクさせて1つのリモコンで操作可能付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2消費電力(W)12(スピーカー)電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個最大出力(W)12感度80dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)50~20kS/N比≧75dBスピーカー口径50mm(4Ω)×1伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット)調光方式単色発光:7色切換変調方式FHSS通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン
グリーンハウス¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷コスパと機能性を両立したワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、音ズレを抑えるゲームモード(約50~60ms)も搭載。13mmダイナミックドライバーによる迫力ある音質と、AAC対応による高音質再生が魅力です。片耳約3.5gの軽量設計で快適な装着感を提供し、IPX4の防水性能も備えています。最大約22時間の再生が可能な充電ケース付きで、タッチ操作や音声アシスタント呼び出し、片耳モードにも対応しています。付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約3.5、(専用充電ケース)約30電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×17×33、専用充電ケース:51×46×24保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.75バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:5.5(音楽再生)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
完全ワイヤレスイヤホン
グリーンハウス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷日常使いにぴったりな高機能ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、高音質コーデックAACにも対応。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供します。IPX5の防水性能に加え、過充電・過放電・過電流保護機能を備えた安心設計。タッチセンサーで再生・通話・音声アシスタント操作が可能で、マルチペアリングや片耳モードにも対応。最大約26時間の再生が可能な充電ケース付きで、通勤・通学・作業中にも活躍します 。付属品本体、専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約30電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:17×22×27、専用充電ケース:62×26×44保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース: 約2.5、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:9(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
モニタースタンド(キャスター付き)L
キングジム¥27,980税込¥30,7781台当日出荷欲しいと思ったその場所に、高さや角度も自由自在。大画面モニター[32~75インチ]対応!。ハンドルで高さを簡単に調節できる。用途に合わせて簡単に回転できる。画面の角度も調整できる。ストッパー付きキャスターで暴走防止。有孔ボードやケーブルバンドで配線もすっきり。WEBカメラやPC、DVDプレーヤーなどものせられる用途会議室で。学校や塾などの教室で。展示会やセミナー会場で。デジタルサイネージとしてセット内容本体、ケーブルバンド×2本、結束バンド×3本、組み立て用ネジ類×46個、モニター取り付け用ネジ類×40個、組み立て用工具×3本、取扱説明書(保証書付)材質スチール、アルミニウム、プラスチック質量(kg)24.3耐荷重モニター 70kg、上棚 5kg(有孔ボード765g含む)、下棚 5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)917×740×1340~1790(ブラケット上部まで / 上棚取り付け時、最長2148)対応VESA規格 200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、300×400mm、400×200mm、400×300mm、400×400mm、500×200mm、500×300mm、500×400mm、600×200mm、600×300mm、600×400mm適合モニターサイズ32~75インチ可動範囲(°)モニター傾斜 上5/下12、モニター回転 90
スピーカー USB電源
サンワサプライ¥3,498税込¥3,8481個当日出荷電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。3.5mm接続なのでモニターなど様々な機器に接続ができます。設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:6W(3W 3W)外形寸法(mm)約W70 D57 H70電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)周波数特性60-15,00Hz入力端子USB Aコネクタオススピーカー密閉型フルレンジスピーカースピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径50
インイヤーモニター型イヤホン JD10
FIIO¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から7日以内出荷JD10はエントリーモデルながら高品質・高音質にこだわったダイナミックドライバー型インイヤーモニターです。低歪みと高解像度を実現する10mmポリマー複合振動板を搭載。独立した2つの空洞構造(デュアルキャビティ設計)により空気の流れを精密に制御し、低域の歪みを抑えながら繊細な表現力を実現しました。0.033mm日本製CCAWボイスコイルの採用で軽量化と高い変換効率を両立。N52グレードの高性能磁石が強力な磁気回路を形成し、パワフルで安定した駆動力を提供します。わずか3.7gという軽量設計により、長時間の使用でも快適な装着感を実現しています。また、ハイレゾオーディオ認証も取得しています。さらに、Type-Cバージョンでは独立DSPチップを内蔵し、384kHz/24bitのハイレゾ音源再生に対応。6種類の音質プリセットを内蔵し、様々な音楽ジャンルでの最適な音質をお楽しみいただけます。質量(g)片側:約3.7(ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.2感度105dB/mW@1kHzプラグ(mm)JD10:3.5 ステレオミニプラグ(金メッキ)、JD10 Type-C:USB Type-C(プラグアンドプレイ対応※一部機種を除く)周波数特性20Hz~40kHzケーブル高純度無酸素銅ケーブルインピーダンス(Ω)32@1kHzドライバ種類10mmダイナミックドライバー(ポリマー複合振動板)イヤホン形状インイヤーモニター型 ダイナミックドライバータイプ
フルワイヤレスイヤホン
cheero¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から7日以内出荷大人気オープンワイヤレスイヤホンが、さらに進化!。耳の穴をふさがず、イヤーカフのようなアクセサリー感覚で装着できるワイヤレスイヤホン。連続再生時間は最大6時間に向上!また、イヤホンの形状を改良し、より疲れにくい快適な装着感を実現させました。キミの音、いろイロ。ブラック、ベージュ、グリーン、パープル、ホワイト。マットでおしゃれな5色のカラーバリエーションからお好みの色をお選びください♪付属品充電用USB-A to C ケーブル, クロス, 取扱説明書 / 保証書(1年間)寸法(mm)(イヤホン)約30×16×23、(充電ケース)約72×30×45質量(g)(イヤホン)約 4.6 、(充電ケース)約 31入力5V/1A USB-C充電時間約1時間(本体)/約1時間(充電ケース)連続再生時間約6時間(通話は約5時間)バッテリー容量(mAh)30(本体片側)/320(充電ケース)防水保護等級IPX5Bluetooth5.4通信距離(m)最大約15(障害物無)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP
ヘッドホン
YAMAHA(ヤマハ)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から7日以内出荷本格的な音質が楽しめるコンパクト&シンプルヘッドホン。付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW型式密閉ダイナミック型質量(g)133(ケーブル含む)ケーブル長(m)2.0(両出し)口径(Φmm)ドライバー:38プラグ(mm)3.5ステレオミニ+6.3変換ステレオプラグインピーダンス35Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000
ブルートゥーススピーカー Emberton III
MARSHALL¥29,980税込¥32,9781台当日出荷Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm)仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプx2●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m質量(g)約670形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68x160x76.9感度90 db SPL通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)65-20000充電時間(時間)フル:約2(20分の充電で約6の連続再生)連続再生時間約32時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC,AAC,LC3