絞り込み
対応メディア
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE

    据置型DVDプレーヤー

    VERTEX STYLE(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
    用途メディア再生用付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBリモコン簡単リモコン
  • DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)

    DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用

    YAMAZEN(山善)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適。端子部。・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・USBポート×1。・SDカードスロット×1。・ヘッドホン端子。対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)。対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
    用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
  • キュリオム DVDプレーヤー コンパクト YAMAZEN(山善)

    キュリオム DVDプレーヤー コンパクト

    YAMAZEN(山善)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    再生専用DVDプレーヤー。CDからUSB/SDカードへの録音ができる
    用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×5対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG端子映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
  • キュリオム DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)

    キュリオム DVDプレーヤー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
    用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)
  • ブルーレイプレーヤー SONY(ソニー)

    ブルーレイプレーヤー

    SONY(ソニー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
    付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)質量(kg)0.8長さ(m)1.5消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む)電源電圧(V)AC100、50/60Hz機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
  • ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • HDMI端子付きDVDプレーヤー アズマ[家電]

    HDMI端子付きDVDプレーヤー

    アズマ[家電]
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    HDMI端子を搭載したDVDプレーヤーです。リモコン付きで操作も楽々。DVD、CDに対応し音楽も映画もこれ1台。また、USB端子を搭載しているので、USBに保存した音楽や動画などもお楽しみいただけます。
    付属品リモコン、単4乾電池×2(リモコン動作確認用)、AVケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅225×奥行192×高さ45容量USB2.0対応 USBメモリ最大16GB質量(g)770消費電力(W)10電源専用ACアダプター 入力AC100-240V50/60Hz、出力DC5V2Aコード長さ(m)【ACアダプター】1.5対応DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW使用環境温度(℃)5~35対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、WMA、JPEG、AVI(Xvid)信号方式NTSC/PAL入出力端子HDMI出力(Ver.1.3)、音声出力端子、映像出力端子、USB端子、DC入力端子
  • USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付

    BUFFALO(バッファロー)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷
    「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
    付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
  • USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付

    BUFFALO(バッファロー)
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷
    Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
    付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
  • メディアプレーヤー VESAマウント タイマー機能付き サンワサプライ

    メディアプレーヤー VESAマウント タイマー機能付き

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。最大1920×1080pixelの出力が可能です。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。1回限りの設定も可能ですし、毎日、毎週などの設定も可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。VESA規格100×100に対応し、モニター裏に設置することができます。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。
    仕様ビットレート/50Mbpsまで対応セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、ボルト(M4×12mm)×4、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書質量(g)255消費電力(W)1.5電源ACアダプタ(DC5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×109.6×20対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子、給電用端子/DCジャック、IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック、メモリー接続端子/USB2.0Aポート対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV) | H.264/MVC(TS) | H.263(3GP、MOV、MP4) | MPEG4(MP4、MOV、3GP) | MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNGスロットSDメモリカード画素数【対応ビデオ再生】1920×1088(1080p) | 1920×1080(1080p) | 1280×720(720p)【対応画像再生】最大1920×1088(1080p)対応ファイル再生/15GBフレームレート60fpsまで対応
  • 10.1インチポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド

    10.1インチポータブルDVDプレイヤー

    ダイアモンドヘッド
    8,598税込9,458
    1台
    6日以内出荷
    BTスピーカー、ヘッドフォン、イヤホンなどワイヤレスで『音』を楽しめるBluetooth音声送信機能搭載ポータブルDVDプレーヤーです。パソコンを介さずに音楽CDのデータをUSBメモリにダウンロードできるCDリッピング機能搭載。また車載用バッグを標準装備、ドライブ中の後部座席が快適空間に早変わり。
    セット内容本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、ACアダプター、車載用DCアダプター、車載用バッグ、取扱説明書、保証書質量(g)約900(バッテリー含む)消費電力(W)18電源本体:DC12V2A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)264×192×45スピーカー2+2W液晶モニター10.1型TFT、LEDバックライト、解像度:1024×600Pixel対応フォーマットディスク再生:オーディオCD,CD-R/RW,DVDビデオ,DVD-R/RW(CPRM:VRモード対応) メディアプレーヤー:〈動画〉MPEG(MPEG1/2),AVI(MPEG2)※SIZE:720×480〈音楽〉MP3〈画像〉JPEGバッテリー容量(mAh)Li-Po7.4V2000mAh 14.8Wh(充電4時間、駆動2時間※設置状況や環境により異なる)BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、出力:class2、周波数帯域:2.402GHz~2.480GHz、送信距離:約10m入出力端子DC電源入力、AV入力、AV出力、イヤホン出力、USB-Aポート
  • 9インチポータブルDVDプレーヤー CICONIA

    9インチポータブルDVDプレーヤー

    CICONIA(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
    セット内容リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン質量(kg)約0.9(本体のみ)インターフェースUSB 2.0、SD/MMCカード対応メディアDVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカード端子入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子画面サイズ9インチ再生可能ファイル形式MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG本体寸法(cm)約24×17×3
  • ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善)

    ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVD。お手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)。ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能
    用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)使用温度(℃)0~40保存温度(℃)”-10~60入力端子AV入力端子出力端子AV出力端子、イヤホン端子適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEGシステム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
  • DVDプレーヤー グリーンハウス

    DVDプレーヤー

    グリーンハウス
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    HDMI端子搭載、シンプルで手軽なDVDプレーヤー。横幅22.5cmのコンパクトデザイン。DVDの映像をより美しく楽しめるHDMI端子&アップスケーリング機能。すぐに接続できるHDMIケーブル付属。テレビ番組を録画したDVDも楽しめるCPRM VRモード対応。AVCREC方式で記録されたディスクには対応していません。見やすい前面ディスプレイ搭載。わかりやすい日本語表記リモコンが付属。多彩な再生機能を搭載。USBメモリーの動画・音楽・静止画も再生
    付属品専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、HDMIケーブル(約150cm)、コンポジットケーブル(約120cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約965寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×216×50機能【ラストメモリー】最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります。最大消費電力(W)8ディスクDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW保証期間1年間外部メモリーUSBメモリー(~32GB、FAT/FAT32)出力信号NTSC入力電源AC100V (50/60Hz)対応フォーマットDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD端子HDMI ポート×1、USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)5~35映像出力480p / 720p / 1080i / 1080p
  • 4K対応ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    4K対応ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    質量(g)184寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • USB3.2(Gen1)対応 ポータブルBDドライブ 書込ソフト添付 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)対応 ポータブルBDドライブ 書込ソフト添付 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書込みソフトを添付、DVDへのデータ保存が可能です。
    付属品F字USBケーブル(本体装備済み、USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go、PhotoDirector、MediaShow、Power Media Player))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)、AACS(リード)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:BD/DVD/CD対応最大消費電力(W)7.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨、[HDD] 25GB以上の空き容量(50GB以上の空き容量を推奨) ※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
  • Jackery SolarSaga 10M 延長ケーブル Jackery(ジャクリ)

    Jackery SolarSaga 10M 延長ケーブル

    Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
    5,454税込5,999
    1本
    当日出荷
    Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長する10mのケーブルです。 。本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計13mに延長して使用することができます。
    仕様ワイヤーゲージ:UL2464 14AWG材質PVC+錫メッキ銅(錫メッキ銅)質量(kg)0.88長さ(m)10最大電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)80
  • 据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス

    据え置き型DVDプレーヤー

    グリーンハウス
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    横幅22.5cmのコンパクトデザイン、シンプルで手軽なDVDプレーヤー。見やすい前面ディスプレイ搭載、わかりやすい日本語表記リモコンが付属。
    付属品専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、コンポジットケーブル(約110cm)、取扱説明書、保証書質量(g)725消費電力(W)最大11電源入力:AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×195×50端子USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1ディスクタイプDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA /データDVD / データCD動作温度範囲(℃)5~35
  • BrightSign LS425 BrightSign

    BrightSign LS425

    BrightSign
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    フルHDビデオ対応のエントリーモデル。
  • 11.6型ポータブルBDプレーヤー グリーンハウス

    11.6型ポータブルBDプレーヤー

    グリーンハウス
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    ブルーレイをどこでも楽しめる!大画面11.6型ワイド液晶ポータブルブルーレイプレーヤー。ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイの美しい映像を楽しめます。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶、ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。
    質量(g)約1170電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×50ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)対応メディアBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマット(ディスク)BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1 、映像入力端子(コンポジット映像信号)×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1画素数(ディスプレイ)1366×768ピクセル (16:9)対応ファイルMPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
  • OVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー ダイアモンドヘッド

    OVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー

    ダイアモンドヘッド
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。
    付属品本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.3(バッテリー含む)消費電力(W)28(待機時約1)定格AC100V-240V、DC12V/2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×41×300バッテリーLi-Po7.4V対応メディアDVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW充電時間(時間)充電約6-7※使用条件・環境等により異なるスピーカー3+3(W)液晶モニター19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGBバッテリー容量(mAh)4000出入力端子電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナRoHS指令(10物質対応)対応再生可能ファイル形式動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT駆動時間(時間)約1.5※使用条件・環境等により異なるバッテリー容量(Wh)29.6
  • Google TV Streamer 4K Google

    Google TV Streamer 4K

    Google
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    Google TV Streamer 4K。お気に入りのエンターテイメントを手軽に楽しめる。Google 史上最高峰のストリーミング デバイスです。高速な環境で、一人ひとりに合わせたおすすめコンテンツを。想像を超えるストリーミング環境で、エンターテイメントを。超高速でスムーズなパフォーマンス。Google 選りすぐりの機能を、テレビで。ハンズフリーで、ちょっとしたお願いも、スマートホームの操作も。インテリアに美しく溶け込む新しいデザイン。一人ひとりに合ったエンターテイメントを。すべてのコンテンツを、一つの画面でまとめて表示。契約中のサブスクリプションサービスで利用できる映画とテレビ番組はすべて、ホーム画面で検索できます*1。何を見ようかとアプリを切り替えて探す必要はもうありません。家族一人ひとりに合った、おすすめを。家族それぞれの興味や視聴履歴などに基づいたおすすめが一人ひとりに提供されるので、好みに合うコンテンツが見つかります。テレビや Google 検索で面白そうな番組を見つけたら、観たいものリストに追加するだけ。空いた時間にすぐ見られます*2。保存して、後から見つけやすく。テレビ、モバイルアプリ、Google 検索で面白そうな番組や映画を見つけたら、観たいものリストに追加を。後からすぐ見られます*2。Google の最新デバイスでストリーミングを。自宅でも迫力のある映像を。ドルビー ビジョンの最大 4K HDRの解像度で、迫力あるリアルな映像を表現*3。臨場感たっぷりの 3D サウンドを提供するドルビーアトモス 対応スピーカーへの接続も可能です。驚愕のパフォーマンス。前の世代と比べ、22% 高速化したプロセッサ、2 倍のメモリを搭載。スムーズなナビゲーションと、迅速なアプリ間の切り替えが実現します*4。容量がアップしたストレージで、さらに多彩なコンテンツを。ストレージを 32 GB 搭載。好きなアプリをもっとたくさんインストールできます*4。エンターテイメントの多様な選択肢が、いつも手元に。Wi-Fi の接続が不安定でも、安定したストリーミングを。搭載されたイーサネット ポートを使用してルーターに直接接続。Wi-Fi 接続が弱くても、安定したストリーミングを実現します。部屋に馴染む、落ち着いたデザイン。Google TV Streamer では、あらゆるインテリアにも美しく溶け込む、スマートなデザインを採用。また、製品の 65% にリサイクル プラスチック素材を使用しています*5。使いやすく、見つけやすいリモコン。操作は、声でリクエスト。デザインが一新された音声リモコンは、手によく馴染みます。話しかけるだけで番組や情報の検索、。スマートホーム デバイスの操作ができます*6 *7。起動を一瞬で。ボタンを 1 回押すだけでお気に入りのアプリを開けるようになりました。リモコンで簡単な設定を行うだけで、すぐに利用できます。「リモコンがない」が瞬時に解決。新機能「リモコンを探す」を使うと、Google TV Streamer のボタンを押すか、Google に話しかければ、リモコンの音を鳴らせます。組み合わせればさらに便利に。大画面へのキャストを、シームレスに。映画、番組、写真などをスマートフォンやタブレットからテレビに簡単にキャストできます*8。家中どこでも、クリアなサウンドを。Google TV Streamer と各部屋の Google Nest スピーカーをまとめるスピーカー グループを作成すれば、家全体で音楽の同期再生が可能に*9。シアター品質のオーディオを自宅でも。空間オーディオ機能を楽しめる Google Pixel Buds Pro とペアリングすれば、サウンドがあっという間に臨場感あふれるものに*9 *10 *11。コンテンツを視聴しながら、家中の管理も。Google Home と Matter のハブにも。Google TV Streamer を家中の対応デバイスと接続し、こうしたデバイスの制御に活用すれば、スムーズで快適なスマートホームが実現します。Thread の搭載により接続性も向上しています。スマートホームの司令塔としても。新しくなったホームパネルや音声で、テレビからスマートホーム デバイスを簡単に操作できます。コンテンツを視聴しながらでも、照明を暗くしたりカメラのライブビューを確認したりできます*12。*1 Google TV Streamer(4K)をご利用になるには、HDMI 端子を備えたテレビ、HDMI 2.1 ケーブル、Wi-Fi ネットワーク、Google アカウント、コンセント、対応モバイル デバイスが必要です。OS の最小要件については g.co/cast/req をご確認ください。*2 該当サービスの会員登録が必要となる場合があります。*3 コンテンツを 4K で視聴するには、4K 対応のテレビと、安定したブロードバンド インターネット接続が必要です。*4 Chromecast with Google TV デバイスとの比較。*5 使用しているリサイクル プラスチック素材は、リモコンを除いた総重量の 19% 以上です。*6 すべての機能を使用するには、Google アシスタントが必要になる場合があります。*7 対応するスマート デバイスが必要です。*8 キャスト機能は一部のアプリおよびデバイスに対応しています。*9 Google Nest スピーカーと Google Pixel Buds Pro は別売りです。*10 ファスト ペアリングをご利用になるには、位置情報を有効にする必要があります。*11 空間オーディオのご利用には Google Pixel Buds Pro、対応するアプリ、サポートされたコンテンツが必要です。詳しくは g.co/pixelbudspro/help をご確認ください。*12 対応するスマート デバイスが必要です。モバイル通知、リモート コントロール、動画のストリーミングと録画など、一部の機能にはインターネット環境と Wi-Fi 接続が必要です。
    付属品音声リモコン(単 4 電池 2 本同梱)、電源アダプター、電源ケーブル(1.8 m)、クイック スタートガイド、安全と保証に関するガイド仕様●サステナビリティ:Google TV Streamer 本体にリサイクル プラスチック素材を 65% 以上使用 3●スマートホーム用接続:Matter Thread ボーダー ルーター●要件:HDMI 2.1 ケーブル(別売り)が必要Porcelain質量(g)160.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)161.6×75.6×26.7接続Wi-Fi 802.11ac(2.4 GHz / 5 GHz) Bluetooth 5.1メモリー4GB解像度最大 4K HDR1、60 FPS動画ドルビー ビジョン、HDR10、HDR10+、HLGOSAndroid TV OSポートUSB-C(電源およびデータ転送用) HDMI 2.1(Type A) イーサネット(10 / 100 / 1000 Mbps)音声ドルビー デジタル、ドルビー デジタル プラス、ドルビー アトモスストレージ32GB
  • DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック グリーンハウス

    DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック

    グリーンハウス
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    シンプルで扱いやすい操作性と最新テレビ環境に適した接続性を備えた、据え置き型DVDプレーヤーです。横幅約22.5cmのコンパクト設計で、テレビ周りにすっきり設置でき、省スペースでも邪魔になりません。HDMI端子を搭載し、アップスケーリング機能により、手持ちのDVD映像をフルHDテレビでもより美しく再生可能です。CPRM対応のVRモードにより、地デジ放送を録画したDVDも再生でき、過去の録画資産を無駄なく活用できます。さらに、USBメモリーに保存した動画・音楽・写真の再生にも対応し、幅広いメディアを1台で楽しめる点も魅力です。前面ディスプレイと日本語表記リモコンを搭載しており、操作が直感的で分かりやすいため、機械操作が苦手な方やご高齢の方にも安心。DVDを手軽に楽しみたいセカンドテレビ用や、寝室・子ども部屋用, シンプルな再生専用機を求める方に特におすすめの一台です。
    付属品専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、HDMIケーブル(150cm)、コンポジットケーブル(120cm)、取扱説明書、保証書その他●出力信号方式:NTSC●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:USBメモリー(~32GB、FAT/FAT32)●搭載端子:HDMI ポート×1、USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1質量(g)965外形寸法(mm)225×216×50電源(V)入力:AC100 50/60Hz消費電力(W)最大8映像出力480p / 720p / 1080i / 1080p
  • 10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス

    10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー

    グリーンハウス
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    テレビもDVDも楽しめる、10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。便利なリモコン付き。
    付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(g)950電源[ACアダプタ]入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 1.5A[シガーアダプタ]入力:DC12V / 2.0A (12V車対応)、出力:DC12V / 2.0A消費電力最大10W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×205×43ディスクDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RWディスプレイ10.1型対応メディアSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)バッテリー:約3スピーカー2chステレオ(1.5W×2)端子USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1、アンテナ入力端子(F型)×1、miniB-CASカードスロット×1再生時間(時間)バッテリー:約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時)
  • CDダビング機 とうしょう

    CDダビング機

    とうしょう
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    CDダビング機の決定版!パソコン要らず これ1台で音楽CDを簡単コピー。録音方式:CD→CD-R/CD-RW[WAV]、CD→microSD/USB[WAV/MP3]、microSD/USB→CD-R/CD-RW[WAV]
    用途CDのダビングに。レコーダー/コピー/録画機能/パソコン不要/CD-R/CD-RW/USB/microSD/コピ太郎/2.4インチ液晶/日本語表示/付属品ACアダプター(コード:約1.5m)、保証書付き取扱説明書仕様(イヤホンジャック)3.5mm ミニジャック質量(g)422消費電力(W)15電源5V/3A対応CD(COMPACT DISC DIGITAL AUDIO)ディスプレイ2.4インチ保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×4.6記録メディアCD+R/CD+RW/CD-R/CD-RW、USBメモリー(64GBまで推奨)、microSDカード(32GBまで推奨)USBUSB2.0
  • Bluetooth搭載 10.1インチ ポータブルDVDプレーヤー   WPD-BT1070 WIZZ

    Bluetooth搭載 10.1インチ ポータブルDVDプレーヤー WPD-BT1070

    WIZZ
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
  • CDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト ロジテック

    CDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト

    ロジテック
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    Bluetooth機能を搭載したポータブルCDプレーヤー。スマホやワイヤレススピーカー/イヤホンとBluetooth接続で、CD鑑賞が可能です。防水スピーカーと接続すれば、アウトドアやお風呂・キッチンなどの水場でもCD音源を再生できます。リスニング学習向けの機能も充実で、音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
    付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚【筐体】ホワイト質量(g)204(本体のみ)外形寸法(mm)145×145×25(本体のみ、突起部を除く)コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1チャンネル数2チャンネルステレオ入力電圧(V)DC+5(microB端子より供給)適合機器Bluetooth搭載のイヤホン・スピーカー、3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要ですインターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子保証期間1年間対応メディア【CD-R/RW】対応 (CD-DA/MP3)ディスクローディング方式クラムシェル通信可能距離(m)10(Class 2)設置位置水平BluetoothBluetoothVer5.0最大出力(mW)実用10+10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP・AVRCP
  • ポータブルDVDプレーヤー VERTEX STYLE

    ポータブルDVDプレーヤー

    VERTEX STYLE
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    パソコンなしで簡単に音楽CDを直接録音。超コンパクト設計。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。長時間連続再生。モバイルバッテリー使用可能。270°スイングディスプレイ。AV OUT機能。
    用途メディア再生用付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、DC-USBケーブル、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書電源AC、DC、バッテリー内蔵本体質量(g)550外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×162×30液晶サイズ7インチ対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBリモコン薄型リモコン
  • OVER TIME 14インチ液晶TVチューナー付ポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド

    OVER TIME 14インチ液晶TVチューナー付ポータブルDVDプレイヤー

    ダイアモンドヘッド
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    AC、車載用DC、内蔵充電式バッテリーの3電源対応のTVチューナー付きポータブルDVDプレーヤーです。TVチューナー付きでテレビ視聴も可能。吊り下げ、スタンド置き、車載用バッグも付属しているので、様々なシーンで活躍します。
  • 14.1インチ フルセグ搭載ポータブルDVDプレーヤー ファミリー・ライフ

    14.1インチ フルセグ搭載ポータブルDVDプレーヤー

    ファミリー・ライフ
    17,980税込19,778
    1台
    9日以内出荷
    テレビ録画やCDの録音も楽しめる多機能プレーヤー!!。軽量タイプで持ち運びもラクラク。寝室やキッチン・屋外等でもゆっくり楽しめるテレビ録画機能付きDVDプレーヤー。室内・車内・屋外どこでも使える3電源方式:家庭用/車用/内蔵充電池。電子番組表表示(EPG)、地デジチューナー搭載。便利なリモコン付き、アンテナ付き。くるっと回してお好みの位置に!左右合計270度回転。大画面14.1インチ、テレビ視聴、テレビ録画。、DVD再生、フォト再生、CD録音/再生。これ1台でテレビもDVDもCDも楽しめます。ワンセグ受信もできるから災害時も安心!。市販のディスクの他、ご自身で録音したDVDやCDにも対応。SDカード/USBメモリ:デジカメやパソコンで取り込んだ画像・映像データの表示や録音も可能です。ドライブに大活躍!付属の車載用ケースを使えば後部座席で視聴が可能。大型テレビに繋いでDVDの映像を楽しめるAV出力端子搭載。6ヶ月間保証書付き
    その他●再生時間:約2時間●受信チャンネル:フルセグ(地上デジタル放送・ワンセグ放送対応) UHF13~62ch材質ABS樹脂質量(kg)()1.53(充電バッテリーを含む)ブラック消費電力(W)18定格電圧100~240V(50/60Hz共用) DC12V1.5A液晶パネルTFT液晶LEDバックライト16:9 解像度1366×768px寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×25.5×5.1充電時間(時間)5
  • HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス

    HDMI対応 据え置き型DVDプレーヤー

    グリーンハウス
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    シンプルで扱いやすく、現在のテレビ環境にも合わせやすい据え置きタイプのDVDプレーヤーです。HDMI出力に対応しており、DVD映像をデジタル接続でテレビへ出力できるため、アナログ接続に比べてノイズの少ない安定した映像・音声を楽しめます。さらにアップスケーリング機能により、DVD映像をより高精細に表示できるのも特長です。コンパクトな据え置き型なので設置場所を選ばず、寝室用やサブ機としても最適。DVD-Videoだけでなく、音楽CDやUSBメモリー内の動画・音楽・画像ファイル再生にも対応しており、汎用性も高い一台です。操作性もシンプルで、初めてDVDプレーヤーを使う方や買い替え用途にもおすすめできます。
    付属品専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、HDMIケーブル(150cm)、コンポジットケーブル(120cm)、取扱説明書、保証書その他●出力信号方式:NTSC●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:USBメモリー(~32GB、FAT/FAT32)●搭載端子:HDMI ポート×1、USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1●動作湿度範囲:20%~80% (結露なきこと)質量(g)965外形寸法(mm)225×216×50電源(V)入力:AC100 50/60Hz消費電力(W)最大8機能ラストメモリー:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります。動作温度範囲(℃)5~35映像出力480p / 720p / 1080i / 1080p
  • Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤー テック(TEC)

    Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤー

    テック(TEC)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    Android非搭載のTVに接続することで、簡単にAndroidコンテンツをお楽しみいただけます。ALICE(KODI)を利用することで、同一ネットワーク上に共有されている動画ファイルにもアクセスが可能です。リピート再生にも対応しており、電源投入後自動で再生を行うため、店頭でのサイネージなどにご利用いただけます。小型で設置スペースの幅を取りにくい設計となっております。OSはAndroid11となり、HDMI2.1に対応しているため最大8K24fpsのHDMI出力に対応しています。本製品はTMP905X3-4Kの後継機となり、新しいチップを利用したことで処理速度が向上し、よりスムーズな操作が可能となりました。Wi-Fi接続及びBluetoothマウスやキーボードなどの接続に対応しております。
  • 地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー ダイアモンドヘッド

    地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー

    ダイアモンドヘッド
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    テレビ番組が視聴できる!HDMI接続でサブモニターとして使える!USB外付けメモリーにテレビ番組録画ができる!DVDプレーヤーを超えるマルチな使い方ができる1台です。上下可変するスタンドは壁掛けフックにもなり、立てても掛けてもOKでお好きな場所・スタイルで視聴できます。家庭用AC・車用DC・バッテリーの3電源に対応し、機動力もバツグンです。
    付属品本体 / リモコン / イヤホン / AVケーブル / miniB-CAS カード / AC アダプター / 車載用DC シガーアダプター / 簡易型TV受信用アンテナ( 4) / 取扱説明書 / 保証書質量(kg)1.6(バッテリー含む)消費電力(W)24(待機時1)電源本体定格DC12V2.0A ※ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池Li-PO 7.4V 3000mAh 22.2Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×272×41インターフェース〈メディアプレーアー用ポート〉 USB-TypeA(2.0)〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0)液晶パネル17型TFT/LEDバックライト/1440×900RGB出入力端子電源入力 / HDMI 入力 / AV入力 / イヤホン出力 / miniB-CAS スロット / アンテナ入力受信局地上デジタル放送(UHF / 物理CH:13~62ch) EPG番組ガイド:8日再生可能ファイル形式DVDビデオ / DVD-R/RW(CPRM/VR 対応) / オーディオCD / CD-R/RW再生形式〈動画〉MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI〈音楽〉MP3 / WMA / WAV〈画像〉JPEG / BMP〈テキスト〉TXT
  • Ultra HD ブルーレイ/DVDプレーヤー SONY(ソニー)

    Ultra HD ブルーレイ/DVDプレーヤー

    SONY(ソニー)
    53,980税込59,378
    1個
    欠品中
    「Ultra HD ブルーレイ」再生対応。4K HDR対応。従来のブルーレイディスクも、4K相当に美しく再生。HDR非対応4Kテレビでも高画質。Dolby Vision対応。
  • フルハイビジョンビデオレコーダー&プレーヤー サイエルインターナショナル

    フルハイビジョンビデオレコーダー&プレーヤー

    サイエルインターナショナル
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    DVDプレーヤーやHDDレコーダーの画像をフルハイビジョン画質でSDカードに録画&再生が可能。5インチの大型画面でそのまま再生視聴もでき、出力端子でHDMI端子付きのテレビやモニターに接続して再生することも可能です。SDカードは128GBまで対応。高画質で約723分、低画質なら約1784分の録画ができます。付属のマイクと分配ケーブルを使用して録音時に自分の声でナレーションを入れることも可能です。
    付属品本体、USB-Cケーブル、AVケーブル、マイク、オーディオ分配ケーブル、取扱説明書その他記録データ:1ファイル最大3.8GB、録画方式:MP4 最大60fps 1920×1080、ヒートアップ:約1分30秒(約100℃)、段階調整数:5段階調整(3~15mm)材質ABS質量(g)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×100×22対応メディアSDカード内蔵電池2900mAh3.7V画面サイズ5インチ液晶対応メモリーカードSDカード(FAT32/exFAT)128GB迄インターフェイス入力:HDMI/AV(CVBS、Φ3.5mm)、出力:HDMI使用時間(時間)(満充電)再生:約3、HDMI録画:約1.5、AV録画:約1
  • 15.6インチポータブルBDプレーヤー BLUE WIDE

    15.6インチポータブルBDプレーヤー

    BLUE WIDE
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    BD/DVD/CD再生の他、地デジを録画したDVDの再生も可能(ファイナライズ処理したディスクに限る)な15.6インチポータブルブルーレイプレーヤーです。HDMI端子を搭載しているので大型テレビに繋いでDVDプレーヤーとして使用したり、ゲーム機など外部機器と繋いでモニターとして使用する事も可能。液晶画面は180°/90°回転式なのでお好みの角度への調節も簡単。USBメモリーやSDカードの音楽・動画データの再生も可能。音楽CDをUSBやSDにダイレクト録音できる録音機能も搭載しています。
    付属品取扱説明書、ACアダプター、DCアダプター、イヤホン、リモコン(動作確認用単4電池付属)質量(g)1840消費電力(W)24電源AC100v50/60Hz DC12V2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×257×47バッテリーリチウムイオン充電池4000mAh入力端子DHMI×1、USBポート×1(32GBまで)、SDカードスロット(32GBまで)×1、電源入力端子充電時間(時間)4画面サイズ15.6インチTFT液晶 16:9 1920×1080対応ファイルMPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/MP3/AAC/JPEG/GIF/PNG再生可能ファイル形式BDMV/BDAV/AVCHD(1.0)/AVCREC/DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA/データDVD/データCD再生時間(時間)2
  • ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド

    Jackery(ジャクリ)
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    Jackeryポータブル電源600Plus、定格出力800W、容量632Whだからたっぷり使える。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約4000回の充電サイクルを実現。パススルー機能で充電しながら給電可能。約7.3Kgと軽量コンパクトなのでいざというときの持ち出しも簡単。
    セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3出力シガーソケット:1口温度範囲(℃)-10~45最大出力(W)瞬間:1600定格出力(W)800コンセント仕様AC100W:2口(純正弦波) 50/60Hz充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3入力ポートDC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAXUSB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口
  • 録画機能付き15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド

    録画機能付き15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤー

    ダイアモンドヘッド
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    DVDもテレビもこれ1台。録画機能付15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーを搭載し3電源に対応。さらに車載用バッグも付属しているから、いつでもどこでもお楽しみいただけます。パソコン不要CDリッピング録音機能搭載で、音楽CDから外部メモリーにMP3形式でダイレクト録音が可能です。CPRM VR対応、他の録音機器で録画した地デジ番組を本機でも視聴可能です。アンテナ受信レベルに応じて受信サービス(1seg/Fullseg)の自動切換を行うTVチューナーを内蔵。別途録画用メモリー(microSDカード)のご利用で、テレビ番組の録画もできます。
    付属品リモコン・イヤホン・ACアダプター・シガーソケットアダプター・車載用バッグ・AVケーブル・miniB-CASカード・TV受信用簡易アンテナ・取扱説明書・製品保証書質量(kg)1.8消費電力(W)18定格(本体)DC12V 2.0A (ACアダプター)AC100-240V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×267×305バッテリーLi-PO 7.4V 2500mAh 18.5Wh、充電時間約4時間(駆動約1.5時間)ディスプレイ15.6型TFT(TN)/LEDバックライト/1366×768RGBスピーカー2W×2(ステレオ)対応フォーマットDVD-R/RW(CPRM対応/VR対応)、オーディオCD・CD-R/R、MPEG1,MPEG2,AVI(720×480)、MP3,AC3,WMA、JPEG出入力端子電源入力・AV出力・AV入力・イヤホン出力・USBポート・SDカードスロット・microSDカードスロット・miniB-CASスロット・アンテナ入力受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62ch)※CATV:同一周波数パススルー方式のみ、EPG番組ガイド:8日
  • Smart Car Player カシムラ

    Smart Car Player

    カシムラ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    CarPlay対応のディスプレイオーディオで走行中に動画アプリが観られる! クルマ用メディアプレイヤー。Youtube/Amazon Prime/TikTok/Netflixなど様々なストリーミングアプリに対応。走行中もディスプレイオーディオでタッチ操作が可能。付属ケーブルで、2種類のCarPlay USBポートに接続可能 (USB-AとUSB-C)。TFカード (microSDカード) によるメモリ最大128GB増設対応。CarPlayとAndroid Autoのワイヤレス化機能も搭載。クアルコム製チップQCM2290&Android 11システムで安定動作。
  • 9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス

    9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー

    グリーンハウス
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
    外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載 スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属 外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。 ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。 180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載 9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。 コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。 地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応 BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。 前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。 内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。 車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用) シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
    付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約1140電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47最大消費電力(W)19ディスプレイ9型ワイドTFT液晶解像度1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)約7スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD信号方式NTSC画素数800×480ピクセル (16:9)メモリー機能ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります再生可能ファイル形式MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNGディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW入出力端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1再生時間(時間)約3(BD再生時)対応コーデックPCM ※HDMI出力時を含む対応プロファイル1.1(BONUSVIEW)

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー