絞り込み
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
色
ブランド
モノタロウ・Jabra・audio-technica・オーム電機・JVC(ビクター)・フジパーツ・エレコム・サンワサプライ・SONY(ソニー)・AZLA(アズラ)・ELPA・SHURE・PGA・BOSE(ボーズ)・YAMAHA(ヤマハ)・ホームテイスト・グリーンハウス・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)・StarTech.com・長塚電話工業所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: AV家電

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
4,526件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボーカル用ダイナミックマイク L NAGAOKA

    ボーカル用ダイナミックマイク L

    NAGAOKA
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    8日以内出荷
    講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク。・ハウリングが起こりにくい単一指向性。
    仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-10000本体寸法(mm)Φ45×180本体質量(g)196感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%
  • 音がクッキリきこえる君 スピーカー トレードワン

    音がクッキリきこえる君 スピーカー

    トレードワン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    ボリュームを上げることなく、手元でクッキリ音声を聞くことができる。
    材質ABS樹脂 他色ブラック高さ(mm)117質量(g)330縦(mm)127横(mm)137
  • ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド

    Jackery(ジャクリ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    4日以内出荷
    Jackeryポータブル電源600Plus、定格出力800W、容量632Whだからたっぷり使える。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約4000回の充電サイクルを実現。パススルー機能で充電しながら給電可能。約7.3Kgと軽量コンパクトなのでいざというときの持ち出しも簡単。
    セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3出力シガーソケット:1口温度範囲(℃)-10~45最大出力(W)瞬間:1600定格出力(W)800コンセント仕様AC100W:2口(純正弦波) 50/60Hz充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3入力ポートDC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAXUSB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口
  • ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き サンワサプライ

    ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き

    サンワサプライ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。 USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。 口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。 超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。 大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。 付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。 交換用イヤーパッド付で長く使える!
    セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書接続方式Bluetooth、USB感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz)連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168周波数範囲2.402~2.480GHz送信出力Class2通信距離10m指向性マイク:無(全)指向性伝送方法GFSKポートType-CBluetooth5.1/QCC3024装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリング、ミュート対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。 モニター取り付け後、置くだけで使用できます。 高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。 角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。 支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)、スペーサー 5mm材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)400質量(kg)約7.5高さ(mm)910~1600奥行(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600取付け方法据置き高さ調節あり直径(mm)支柱直径サイズ/35mm、下側/直径42mmスクリーン1画面総耐荷重(kg)8上下調整あり
  • type-C有線 DAC搭載高音質ステレオイヤホンマイクWH エアージェイ

    type-C有線 DAC搭載高音質ステレオイヤホンマイクWH

    エアージェイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    欠品中
    高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。
    セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2色ホワイト形ダイナミック型質量(g)12.5感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mWマイクロホンCondenser Microphone型再生周波数(Hz)20~20Kプラグ形状USB Type-Cコネクターインピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)14.2
  • 1m ビデオケーブル 1ピン(オス) - 1ピン(オス) RCAケーブル フジパーツ

    1m ビデオケーブル 1ピン(オス) - 1ピン(オス) RCAケーブル

    フジパーツ
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    【ビデオケーブル】。片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1。片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1。1ピン端子⇔1ピン端子 映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。75Ω同軸。同軸デジタル入出力端子付き機器を接続することが可能です。
    長さ(m)1
  • モニタリング用新型Yコード Jabra Supervisor Cord ※管理者用ミュートスイッチ付き Jabra

    モニタリング用新型Yコード Jabra Supervisor Cord ※管理者用ミュートスイッチ付き

    Jabra
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    翌日出荷
    モニタリングYコードは、1台の電話機に2台のヘッドセットを接続するためのコードです。これにより、会話の内容をチェックすることができるため、より複雑な顧客との会話の管理や、トレーニング目的で使用することが可能になります。管理者側には、ミュートボタンのスイッチが付いていますので、送話のオン/オフを簡単に切り替えることができます。
    特性このコードは 2 台の Jabra Quick Disconnect ヘッドセットをスーパーバイザーのために 1 本のボトムコードに接続できるようにします。コードの一端は、スイッチを使用して、ミュートにしておくか通話に参加します。
  • 1.5m RCAピンプラグ-ミニプラグ変換ビデオケーブル フジパーツ

    1.5m RCAピンプラグ-ミニプラグ変換ビデオケーブル

    フジパーツ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    3.5mmモノラルミニ端子とRCAピン端子(映像用)を接続するときに使用します。片側:3.5mmモノラルミニプラグ(映像用)、片側:RCAピンプラグ(映像用)。ニッケルメッキプラグ。ケーブル長:1.5m
    ケーブル長(m)1.5
  • ステレオミニ-モノラルミニ オーディオケーブル フジパーツ

    ステレオミニ-モノラルミニ オーディオケーブル

    フジパーツ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ステレオミニ/モノラルミニ変換ケーブル
  • カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 NAKAGAMI

    カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載

    NAKAGAMI
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    5日以内出荷
    手のひらサイズでどこでもカラオケ。マイク2本とスピーカーセット。お家で手軽にカラオケが楽しめる。取っ手付き高音質スピーカー。女性やお子様も持ちやすい軽量ミニマイク。Bluetoothで簡単接続。マジックボイス&ボイスカット機能搭載。
    用途お家でのカラオケ、旅行やドライブなどに。カラオケマイク カラオケセット おうちカラオケ 高音質 ボイスカット搭載 コードレス マイク2本 コンパクト 軽量 かわいい おしゃれセット内容スピーカー、マイク2本、充電用ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)(スピーカー)303、(マイク)101連続使用時間約2.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スピーカー)8.6×6.5×7.4、(マイク)3.7×3.7×13.3通信距離(m)約10
  • 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト

    最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET

    ホームテイスト
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドと専用棚のセットです。棚板ががあればレコーダーやゲーム機器を置けオシャレに小物置きにすればインテリアとしても楽しめるので便利です。テレビスタンドはスペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質主材:スチール MDF質量(kg)テレビスタンド:21.8、棚板:2.3耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約5表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、棚板:45×30×3.8組立時間60分入数1セット対応インチサイズ32~100インチ
  • 壁掛けユニット SONY(ソニー)

    壁掛けユニット

    SONY(ソニー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    対応機種 BRAVIA W920A、W600Bシリーズ
  • Jabra 無線ヘッドセット 両耳 MS認定 充電スタンド付き「Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo Stand」 Jabra

    Jabra 無線ヘッドセット 両耳 MS認定 充電スタンド付き「Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo Stand」

    Jabra
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    快適さも、実用性も、別次元。周囲のノイズを遮断し、声がクリアに伝わる。オールラウンドでハイブリッドワークにも適した、ワイヤレスタイプのビジネス向けヘッドセット。
    イヤホン形状オーバーヘッド型
  • Jabra 無線ヘッドセット 片耳 MS認定「Jabra Evolve2 55 Link380c MS Mono」 Jabra

    Jabra 無線ヘッドセット 片耳 MS認定「Jabra Evolve2 55 Link380c MS Mono」

    Jabra
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌日出荷
    快適さも、実用性も、別次元。周囲のノイズを遮断し、声がクリアに伝わる。オールラウンドでハイブリッドワークにも適した、ワイヤレスタイプのビジネス向けヘッドセット。
  • Jabra 無線ヘッドセット 片耳 MS認定 充電スタンド付き「Jabra Evolve2 55 Link380a MS Mono Stand」 Jabra

    Jabra 無線ヘッドセット 片耳 MS認定 充電スタンド付き「Jabra Evolve2 55 Link380a MS Mono Stand」

    Jabra
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    快適さも、実用性も、別次元。周囲のノイズを遮断し、声がクリアに伝わる。オールラウンドでハイブリッドワークにも適した、ワイヤレスタイプのビジネス向けヘッドセット。
    ケーブル長(m)1.2接続方式Bluetooth、USB-A端子USB-Cイヤホン形状ヘッドセット
  • Jabra 完全ワイヤレスイヤホン MS認定「Jabra Evolve2 Buds USB-C MS - Wireless Charging Pad」 Jabra

    Jabra 完全ワイヤレスイヤホン MS認定「Jabra Evolve2 Buds USB-C MS - Wireless Charging Pad」

    Jabra
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    ポケットに入るコンパクトなイヤホンでクリアな通話。ハイブリッドワークのための完全ワイヤレスイヤホン。
  • Jabra カールコード CC1 (特定電話機用ヘッドセットカールコード) Jabra

    Jabra カールコード CC1 (特定電話機用ヘッドセットカールコード)

    Jabra
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    翌日出荷
    ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。CC1カールコード(8800-01-01)が使用できる主なメーカーについては、NEC、OKI、日立、岩通、Nortelのボタン電話となります。
  • 3.5Φ PC・スマホコード 長塚電話工業所

    3.5Φ PC・スマホコード

    長塚電話工業所
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    5日以内出荷
    3.5mm1ピン 4極コード
  • カラオケもできるBluetoothスピーカー ピーナッツクラブ

    カラオケもできるBluetoothスピーカー

    ピーナッツクラブ
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    ワイヤレスマイク2本付きでカラオケも楽しめる!いつでもどこでも楽しめるコンパクトなBluetoothスピーカーです。音源のボーカルカット機能、4種のボイスチェンジ機能付きでパーティやカラオケにも大活躍。スピーカーには鮮やかに光るLEDライト搭載、5パターンの光り方でシーンを盛り上げます。
    仕様周波数帯:スピーカー・マイクともに2.4G質量(g)スピーカー:約350、マイク:約82電源(USB充電)スピーカー:DC3.7V リチウムイオン電池 1200mAh、マイク:3.7V リチウムイオン電池 500mAh寸法(cm)スピーカー:高さ9.2×幅10.5×奥行8.6(持ち手除く)、マイク:直径3.8×高さ13.8充電時間スピーカー:3時間、マイク:約2~3時間バッテリー容量(Ah)1.2対応メディアスピーカー:microSDカード、USBメモリー、AUX(対応フォーマットmp3)スピーカー(スペック)型式:1chパッシブラジエーター型、スピーカー口径:Φ52mm、最大出力:5W×1、インピーダンス:4Ω連続再生時間スピーカー:約3~4時間RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(同時)スピーカー:Bluetooth デバイス:1台、マイク2台、マイク:1台※本スピーカーのみ接続伝送距離(m)約10Bluetoothスピーカー:Bluetooth Ver. 5.3,class 2、マイク:Bluetooth Ver. 5.0対応コーデックスピーカー:SBC対応プロファイルスピーカー:A2DP, AVRCP, HSP、マイク:HOGP
  • 高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ bitstrong(ビットストロング)

    高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ。折りたたみ式デザインでなので、外出時でもスペースを取らずに持運びが楽々。本体素材はアルミニウム合金を採用。スピーカー台座について。 ・素材はABS樹脂を採用。 ・スピーカー底面と設置部分の振動を吸収し共振によるノイズの発生を抑制。 ・スピーカー本来の音質を損なわないよう振動をコントロールして音質を整える役割を担っています。 ・振動によるノイズを軽減し、クリアで高音質なサウンドを提供。落下を防ぐためのロッキングピンで適切な高さと安全な高さの位置を提供。高さ調節はロッキングピンとノブで固定、2本置いた際も高さを簡単に合わせることができます。三脚部は選択したい高さに応じて脚部が広がり、さまざまな幅に調整できます。仕様。耐荷重:50Kg。【色】黒。Model名;SPS-502M
    用途オフィス、ショッピングモール、個人スタジオ、プロのスタジオ、ステージ、放送室、コントロールルーム、ホームシアター、。 スピーカーや拡声器を設置できるので、屋外での音楽イベントや屋内でのダンス教室、展示会やセミナーなどで大活躍。材質アルミ合金色黒耐荷重(kg)50
  • 大モニター壁掛け金具(VESA規格、60~110型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    大モニター壁掛け金具(VESA規格、60~110型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】Web掲載のMH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書を確認してください。
    材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.65色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)200適合サイズ60~110インチVESAマウント(mm)400×400~900×600モデルYSD-900
  • アクティブスピーカー audio-technica

    アクティブスピーカー

    audio-technica
    ¥5,900税込¥6,490
    1個
    当日出荷
    電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
    型式アンプ内蔵スピーカーシステム質量(g)約250 コード除く電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨最大出力(W)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90.4×70.5 突起部除くスピーカーユニットΦ52mm出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応 BUFFALO(バッファロー)

    PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    翌日出荷
    実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。低音がしっかりと出るバスレフ型エンクロージャーを採用。LINE OUT端子を搭載。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き。
    色ブラック質量(g)約485消費電力(W)最大5.9最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)機能ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)保証期間6か月間入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー3W+3W動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90端子電源:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70スピーカー部インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)120~18000スピーカーサイズ(mm)Φ50×90動作電圧(V)5
  • セキュリティボックス サンワサプライ

    セキュリティボックス

    サンワサプライ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mm・200×100mmに対応しています。ゴム足付きで直置きも可能です。面ファスナーで固定することでモニタスタンドにも設置できます。
    用途サイネージ付属品面ファスナー2枚、鍵2本、モニター取付用ボルト(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4材質スチール+メラミン焼付塗装使用工具プラスドライバー、手袋有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:285×85×300棚板耐荷重(kg)1組立時間20分総耐荷重(kg)5組立人数1対応VESA規格100×100,200×100
  • ミラーリングボックス2 MAXHUB

    ミラーリングボックス2

    MAXHUB
    ¥157,000税込¥172,700
    1台
    当日出荷
    PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅にアップします。会議室のディスプレイとMirroring BoxⅡを接続しておけば、付属のワイヤレスドングル(WT13)をPCに挿して、 ボタンを押すだけで画面投影が完了します。ワイヤレスドングルや専用アプリ「MAXHUB Share」を使って同時に9つのデバイスの画面を投影できます。取引先との会議や2台ディスプレイの設置されている大会議室などで便利です。
    付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター×1、壁掛け金具×1、ワイヤレスドングル×2、保証書(3年)仕様最大同時投影数:9画面寸法(mm)255×147×38質量(g)800接続方式ネットワーク:有線接続、Wi-Fi接続対応解像度出力:4K(a)60Hz(HDMI 2.0)、 1080p(a)60Hz(HDMI 1.4)保存温度範囲(℃)-20~60OSAndroid 9.0出力端子映像:HDMI×1(2.0)、HDMI×1(1.4)入出力USB Type-C×1、USB3.0×1、Audio OUT×1、HDMI OUT×2、DC2.0×1、RJ45×1伝送方法ワイヤレス投影(映像)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.4、5投影方式ワイヤレスドングル、AirPlay、専用アプリ
  • ステレオヘッドホン 折りたたみ式 ブラック オーム電機

    ステレオヘッドホン 折りたたみ式 ブラック

    オーム電機
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式だからバッグなどにコンパクトに収納できます 約69グラムの軽量設計で頭部や頸部への負担を軽減 携帯電話からラジオまで幅広く使えるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続 スライドアジャスターでやさしくフィット(伸縮幅:最大約34mm)
    質量(g)約69方式密閉型プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型金メッキ)コード長さ(cm)約110再生周波数帯域(Hz)20~20000スピーカーダイナミック型 口径30mmインピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)113最大許容入力(mW)200
  • ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth オーム電機

    ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth

    オーム電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー Bluetooth5.0正規ライセンス品 防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心 フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載 迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド 3つのボタンで簡単操作 USB Type-C充電式 外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
    付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書質量(g)約195電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)5連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧70dB充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約30時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約8(50%音量)対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
  • AVケーブル カナレ電気

    AVケーブル

    カナレ電気
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻(10m)ほか
    62日以内出荷
  • オーディオケーブル ステレオ-RCA変換ケーブル OFC金メッキ カモン

    オーディオケーブル ステレオ-RCA変換ケーブル OFC金メッキ

    カモン(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグとRCAプラグ×2個が付いたケーブル。 ポータブルオーディオ機器をアンプに接続するなどに便利。
    タイプ3.5mmΦステレオミニプラグ-RCA×2(赤/白)ケーブル長さ(m)約0.5ケーブルOFC
  • オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ カモン

    オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ

    カモン(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本
    当日出荷
    ポータブルオーディオ機器とヘッドフォンアンプの接続に最適です。
    長さ(cm)約15ケーブルOFC
  • モノラルヘッドセット サンワサプライ

    モノラルヘッドセット

    サンワサプライ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    Bluetooth5.0対応。約12時間の連続使用に対応。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。イヤーピース2個付属。3ボタンで簡単操作で簡単接続。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。名入れも可能です。
    仕様SCMS-T:非対応適合規格Bluetooth 5.0接続方式Bluetooth感度-44dB±3dB(マイク)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth --- USBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。送信出力Class 2※class1の機器との接続も可能再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間最大14.5時間指向性全(無)指向性伝送方法GFSKポート充電ポート:microUSB通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間最大230時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大12マルチポイント対応対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
  • USBスピーカー スタンド2WAY ブラック MCO

    USBスピーカー スタンド2WAY ブラック

    MCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトながら高出力、迫力の重低音。サウンドバー式・2ch式の2種類の設置が可能 コンパクトでも最大6Wの高出力スピーカーです。パッシブラジエーター搭載で低音域を増幅・強調して出力します。 合体してサウンドバーとしての設置と分離して2chスピーカーとしての設置ができる2WAYタイプです。 USBケーブル1本で電源と音源を供給でき、オーディオポートがないPCでもご使用いただけます。 本体正面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載しています。電源のON/OFFを切り替えることもできます。 ヘッドホン端子(3極)搭載で、音源をイヤホンやヘッドホンに出力できます。ヘッドホン端子のないPCなどでイヤホンやヘッドホンを使用でき便利です。 マイク端子(3極)搭載で、外部マイクを接続して使用できます。
    色ブラック質量(g)約543電源(V)DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6W(3W+3W)ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11、10、Mac OS 10.11以降(2022年9月現在)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(サウンドバー式)約370×75×75/(2ch式)約75×185×75周波数特性200Hz~18kHzインターフェースUSB Aコネクタインピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)約52サラウンド2.0ch
  • デジタルICレコーダー 4GB オーム電機

    デジタルICレコーダー 4GB

    オーム電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音 WAV/MP3で録音/再生 録音マイク内蔵(モノラル) プリセットイコライザー リピート再生対応 バックライト付ディスプレイ PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属) ステレオイヤホン付属 4GB内蔵メモリー
    付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書色グレー質量(g)約18(乾電池を除く)電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)対応OSWindows8.1~、macOS High Sierra 10.13~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず)メモリー4GBディスプレイ128×32ドットLCD動作環境5~35℃/~80%接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps記録メディアmicroUSB録音時間(時間)約35再生時間(時間)最大約30再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
  • アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカー OWLTECH(オウルテック)

    アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
    出力(W)3対応機種パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器バッテリーリチウムイオン電池 700mAh充電時間約2時間バッテリー容量(Ah)0.7保証期間1年間動作範囲約10m (オープンスペースでの動作)S/N比80dB応答周波数(Hz)80~20連続再生時間約15時間 (50%の音量での使用時)BluetoothBluetooth 5プロファイルAVRCP、A2DP、HFP、HSP対応コーデックSBC
  • CDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト ロジテック

    CDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト

    ロジテック
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    Bluetooth機能を搭載したポータブルCDプレーヤー。スマホやワイヤレススピーカー/イヤホンとBluetooth接続で、CD鑑賞が可能です。防水スピーカーと接続すれば、アウトドアやお風呂・キッチンなどの水場でもCD音源を再生できます。リスニング学習向けの機能も充実で、音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
    付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚色【筐体】ホワイト質量(g)204(本体のみ)外形寸法(mm)145×145×25(本体のみ、突起部を除く)コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1チャンネル数2チャンネルステレオ入力電圧(V)DC+5(microB端子より供給)適合機器Bluetooth搭載のイヤホン・スピーカー、3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要ですインターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子保証期間1年間対応メディア【CD-R/RW】対応 (CD-DA/MP3)ディスクローディング方式クラムシェル通信可能距離(m)10(Class 2)設置位置水平BluetoothBluetoothVer5.0最大出力(mW)実用10+10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP・AVRCP
  • クロックラジオ(ホワイトLED) WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    クロックラジオ(ホワイトLED)

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    明るさ重視のホワイトLEDの大きな文字盤視が認性抜群のクロックラジオです。 ボディカラーもホワイトで、シンプルなデザインながら目を引く仕上がり。 目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
    質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)消費電力(W)約3.5表示12時間表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz出力(mW)約400色(本体)ホワイト
  • WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ WALL

    WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ

    WALL
    ¥9,073税込¥9,980
    1枚
    6日以内出荷
    WALLテレビスタンド専用の棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。 レコーダー類の設置にお使い頂けます。 レギュラーサイズとラージサイズの2サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
    用途レコーダーやゲーム機の収納用材質スチール質量(kg)ラージサイズ:約4幅(cm)47耐荷重(kg)5(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×41.5(有効奥行6)×4.5(ラージサイズ)高さ(cm)4.5塗装粉体塗装奥行き(cm)41.5(有効奥行6)
  • WALLテレビスタンドV2ハイタイプ WALL

    WALLテレビスタンドV2ハイタイプ

    WALL
    ¥31,728税込¥34,901
    1台
    6日以内出荷
    テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。 最大60V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。 高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。 インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。 対応するテレビサイズは32インチから60インチ(重量は40kgまで)。 5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。 震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 ※耐震試験実施済
    用途薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適材質スチール質量(kg)約20.5耐荷重(kg)15棚板数(枚)最大3(取付可能)適合サイズ32~60インチ(40kgまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×52×129~169(ハイタイプ)塗装粉体塗装
AV家電
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
26ページ目: AV家電 【通販モノタロウ】