絞り込み
接続方式
- 2.5mmモノラルミニプラグ(6)
- 3.5mm4極ミニプラグ(83)
- 3.5mmステレオミニプラグ(201)
- 3.5mmモノラルミニプラグ(9)
- 6.3mmステレオ標準プラグ(18)
- Bluetooth(181)
- HDMI(1)
- Lightning(14)
- micro USB(7)
- RJ9(2)
- USB(117)
- USB Type-C(90)
- その他(49)
- 無線USB(15)
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Jabra(231)
- audio-technica(223)
- オーム電機(215)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- エレコム(152)
- サンワサプライ(124)
- SONY(ソニー)(122)
- AZLA(アズラ)(119)
- ELPA(102)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- ホームテイスト(59)
- グリーンハウス(57)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(50)
- StarTech.com(49)
- 長塚電話工業所(49)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Jabra・audio-technica・オーム電機・JVC(ビクター)・フジパーツ・エレコム・サンワサプライ・SONY(ソニー)・AZLA(アズラ)・ELPA・SHURE・PGA・BOSE(ボーズ)・YAMAHA(ヤマハ)・ホームテイスト・グリーンハウス・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)・StarTech.com・長塚電話工業所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応
オーム電機¥4,398税込¥4,8381台翌々日出荷付属品専用充電コード(USB Type-C-USB Type-A)、保証書付取扱説明書仕様●切タイマー機能:30/60/90分●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●実用最大出力:3W●許容動作湿度:20~80%(結露なしにて)●調色:ムードライト 8段階調色(1.レッド→2.オレンジ→3.ネイビー→4.グリーン→5.ブルー→6.パープル→7.コーラル→8.イルミネーション)質量(g)約208電源DC5V 1A(USB給電…USB Type-C入力端子)外形寸法(約)幅90.5×高さ69.4×奥行90.5mm通信方式Blueetooth標準規格Ver.5.3充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間Bluetoothモード…約18時間(音量中位時)、サウンドモード…約38時間(音量中位時)許容周囲温度(℃)0~40再生周波数帯域(Hz)20~20000接続端子USB Type-C(給電)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン端子)スピーカー口径約40mm×1(4Ω)内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 1800mAh)調光方式ウォームライト 6段階調光プロファイルA2DP、AVRCPサウンドシステムホワイトノイズ 14音源、自然音/ASMR 20音源、赤ちゃんが好きな音 6音源通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBC
AM/FMポータブルラジオ 大型ツマミ・ワイドFM・2電源対応
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷付属品取扱説明書、保証書仕様電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用【イヤホン使用時】FM受信/約250時間、AM受信/約250時間【スピーカー使用時】FM受信/約150時間、AM受信/約150時間質量(g)約459(乾電池含まず)電源乾電池…DC3V 単1形乾電池×2本(別売)、外部電源入力…DC3V 500mA(ACアダプター別売)外形寸法(約)幅200×高さ120×奥行55mm(突起物含まず)受信周波数AM…530-1605kHz、FM…76-108MHz
木目調ポータブルラジオ AM/FM ワイドFM対応
オーム電機¥3,898税込¥4,2881台翌々日出荷付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約570(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単2形乾電池×4本使用(別売)外形寸法幅233×高さ136×奥行62mm(キャリーハンドル収納時)消費電力3W定格出力500mW連続使用可能時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)【スピーカー出力時】AM受信…約75時間、FM受信…約65時間、外部音声再生…約52時間【イヤホン使用時】AM受信…約113時間、FM受信…約121時間、外部音声再生…約91時間受信周波数AM…530-1700kHz、FM…76-108MHz端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
骨伝導イヤホン
AVIOT¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から7日以内出荷付属品ポーチ、USB Type-Cケーブル1本、USBキャップ、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード仕様●リモコンマイク:リモコン・マイク対応●急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/最大60分再生タイプ耳かけ型機能ネックバンド充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:1.5対応アプリケーション専用アプリ対応防水性防水対応BluetoothBluetooth対応、Ver.5.2再生時間(時間)音楽:最大12充電端子USB Type-C対応コーデックBluetooth:AAC・SBCマルチペアリングBluetooth:8台対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・HSP・AVRCP
ブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホン
AVIOT¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷から8日以内出荷仕様●リモコンマイク:マイク対応●急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/最大60分再生●骨伝導:骨伝導●片耳使用:片耳使用不可タイプ耳かけ型充電時間(時間)イヤホン:1.5対応アプリケーション専用アプリ対応防水性防水対応BluetoothBluetooth対応、Ver.5.2再生時間(時間)音楽:12充電端子USB Type-C対応コーデックBluetooth:AAC・SBCマルチペアリングBluetooth:8台対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・HSP・AVRCP
ポータブルCDプレーヤー DM13 BT
FIIO¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷から7日以内出荷DM13は、シーラスロジック製「CS43198」DACを左右独立で2基搭載し、独自の専用オーディオアーキテクチャによって高音質再生を実現するポータブルCDプレーヤーです。4.4mmバランス出力では660mWの高出力を実現し、3.5mmシングルエンド出力と合わせて幅広いヘッドホンに対応します。また、デジタル音声出力や、aptX HD対応Bluetoothなど、多彩な出力に対応。高コントラストのLCDディスプレイを搭載し、直感的な操作を実現しています。付属品クイックスタートガイド、USB Type-A to Type-Cケーブル(充電データ兼用)、3.5mm to 同軸変換ケーブル仕様●ヘッドホン出力(シングルエンド):出力:180mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0025%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧120dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧77dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●ヘッドホン出力(バランス):出力:最大660mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0024%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧124dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧120dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●電源入力:DC 5V/≧2Aバッテリーリチウムイオン電池(3750mAh/3.8V)ディスプレイ1.5インチ LCDディスプレイ充電時間(時間)約2.5(5V 2A充電器使用時)連続再生時間最大10時間バッテリー容量(mAh)3750出力端子ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、ライン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、デジタル出力:3.5mm(同軸/光デジタル兼用)チップタイプメインコントローラー:CS6137、オーディオアンプ:SGM8262(2基搭載)、DAC:CS43198(2基搭載)インピーダンス(Ω)シングルエンド:8~150、バランス:8~350USBポートUSB Type-C×2(電源供給用×1、USB録音用/充電用×1)対応コーデックSBC / aptX / aptX Low Latency / aptX HD
イヤホン インナーイヤー型
ラスタバナナ¥789~税込¥868~1台当日出荷本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。音量調節ができるスライドボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41Aセット内容イヤホン×1質量(g)約13プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)約120
ブルートゥースイヤホン 耳かけ型 Premium Style
PGA¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷「PG-BTE16AR2WH」は、周囲の環境音や人の声を聞きながら、音楽再生・通話ができる両耳タイプのオープンイヤー ワイヤレス ステレオイヤホンです。空気の振動で音を伝える空気伝導タイプで耳をふさがず、外の音や声を聞くことが可能です。通話/音楽再生時:最大9時間のスタミナバッテリー。長時間の使用も快適な耳掛けタイプでWEB会議やテレワークにも最適です。曲の再生・一時停止はタッチセンサーで直感的に操作が可能です。IPX4防水相当の防滴対応なので日常生活の中でふとした時の水の飛沫などに耐えることが出来ます。仕様●通話/音楽再生時間:約9時間以内●連続待ち受け時間:最大120時間色ホワイト質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×38充電時間(時間)イヤホン:約2Bluetoothver5.3
イヤホン インナーイヤー型 Premium Style
PGA¥1,598税込¥1,7581台当日出荷「PG-ARSEIE1WH1」は、煌びやかなオーロラカラーの3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。質量(g)12寸法W(mm)1200
ブルートゥーススピーカー SOUND BUMP
ラディウス¥3,398税込¥3,7381台6日以内出荷手のひらサイズで迫力&広がりあるサウンド。ポータブルワイヤレススピーカー。連続再生最大20時間。IPX5の防滴仕様。2台繋げてステレオでも楽しめる。ワイドFMも受信可能なFMラジオチューナー搭載。ムードに合わせたイルミネーション付属品USB Type-Cケーブル(充電用)、ストラップ、取扱説明書(保証書)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス4Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2周波数帯域(MHz)FM:76~108充電時間約3時間再生周波数帯域(Hz)20~20000外部入力ステレオミニジャック, microSDカード(128G以下)連続再生時間最大20時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5対応ファイルMP3, WAV microSD使用時通信距離(m)見通し距離 約10スピーカーサイズ(mm)Φ66対応microSDカードmicroSD, microSDHC, microSDXC FAT32/exFat ~128GB対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP
スピーカー付きポータブルカセットプレーヤー
マクセル¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から6日以内出荷カセットテープと共に、最高の音楽体験を提供できるのは、信頼のブランド、マクセルだけです。スピーカー内蔵モデル。ステレオ再生対応。回転むらを抑え高音質を実現(真鍮フライホイールを採用)。Bluetooth対応だからワイヤレスヘッドフォンでも音楽が聴ける。充電式バッテリー内蔵。セット内容充電用ケーブル(USB-A-Type-C)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約210充電時間約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×91×38(突起部含む)入力電源USB Type-C、DC5V 1.5Aヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生時間(時間)約9(ヘッドフォン接続)、約7(Bluetooth接続)
寝ながらイヤホン Type-C 強靭 リモコンマイク付き
カシムラ¥1,398税込¥1,5381組当日出荷寝ながら使っても耳が痛くならない♪ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイクです。極小+柔らか素材で耳にイヤホンが押し付けられても痛くなりにくいので寝ながら使うのに最適です。リモコン部はマイク機能付きでハンズフリー通話も可能。リモコンのスイッチボタンで音楽再生や一時停止/曲送り/曲戻しや着信応答や終了、音量等の操作が可能です。JIS C 8306準拠 10000回 屈曲試験時ケーブル付け根の断線率0%、しなやかで絡みにくいナイロン製ケーブルです。寸法(mm)ドライバーユニット:直径6、ケーブル長1.2m質量(g)40再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5
レコードプレーヤー
aiwa(アイワ)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷LP/EPレコードが再生可能なスピーカー一体型レコードプレーヤー。ボタン操作一つでアームが作動し再生/停止/リピート再生が可能。レコードの送り/戻しもレバー操作で安心。耐久性に優れたダイヤモンド針を採用。5W×2の一体型スピーカーで豊かな再生音を楽しめる。Bluetooth3.0の送信機能でレコードの音をワイヤレスに楽しめる。Bluetooth受信機能でスマホの音楽も再生可能。3.5mmステレオイヤホン端子・RCA外部出力端子※要オーディオアンプ接続用途レコードプレーヤー フルオート ターンテーブルユニット レコード EP盤 LP盤 ワイヤレス Bluetooth シンプル付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、EPドーナツ盤アダプター仕様Bluetooth3.0 送受信可能範囲(m):約10適合レコード:45rpm(EPドーナツ盤)、33 1/3(LP盤)対応質量(kg)2.9色ブラック出力(W)スピーカー:5×2消費電力(W)13.5電源ACアダプター (50/60Hz)定格電圧(V)9定格電流(A)1.5機能再生/停止/リピート:フルオート機構、送り/戻し/上下:レバー、ボタン操作によるセミオート機構寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.3×35×14(ダストカバー解放時高さ:約33.5)
変換ケーブル
audio-technica¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Φ6.3mmステレオ標準プラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換コネクタジャック(メス):Φ6.3mm(ステレオ標準ジャック)、プラグ(オス):Φ3.5mm(ステレオミニプラグ)
2K液晶テレビ GoogleTV搭載
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥40,980~税込¥45,078~1台翌々日出荷VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード適合HDR 10/HLG色ブラックチャンネル数2機能裏番組録画、Chromecast built-in、Googleアシスタント使用環境温度(℃)5~40バックライト方式直下型LED操作距離直線:約5m以内、左右30°:約5mWi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52、W53、W56)入出力端子【アンテナ端子】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【AV入力端子】3.5mmステレオミニジャック、【HDMI端子】HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子】HDMI1、【HDMI対応入力解像度】480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力】3.5mm ステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN】LAN ポート×1、【USB】USB2.0端子(録画用×1・メディア/サービス用×1)録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ×1、BS・110度CSデジタル×1使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0端子(録画用)×1、メディア/サービス用×1HDR対応HDR10/HLG
IMPACT 430T 有線ヘッドセット(片耳)Microsoft Teams認定モデル
EPOS¥12,980税込¥14,2781個当日出荷コストパフォーマンスに優れた、ハイブリッドワーカー向け片耳用有線ヘッドセット。ノイズフィルターで雑音を抑え、クリアな音声と優れたサウンドを実現します。ソフトなノイズダンピングイヤーパッド、超軽量デザイン、パッド入りヘッドバンドにより、疲れにくく快適に使用できます。質量(g)83ケーブル長(m)1.8接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属)周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~8KH
手もとスピーカー(有線タイプ)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷難しい設定がなく、手軽に使える有線タイプの手もとスピーカー。聞こえづらいテレビの音が近くでしっかり聞こえます。手元で音量を調節ができ、机に置いても聴きやすい局面形状のスピーカーを採用。コンセント不要の電池タイプで、約30時間使えます。USB-C電源端子を搭載しており、市販ACアダプターを使用することで電池切れを気にせず使うことも可能です。はっきりボイスボタンを搭載、人の声の周波数を強調、ニュースなどもより聴き取りやすくなります。付属品取扱説明書、保証書、給電用ケーブルその他電源ランプ:電池残量が少なくなると点滅してお知らせ、はっきりボイスボタン:人の周波数強調(お好みで切替可能)寸法(mm)幅73×奥行72×高さ100質量(g)約195電源(V)単3乾電池×3(別売り)またはDC5(USB-C給電)端子音声入力Φ3.5mmステレオミニプラグ(5mケーブル取付済)、Φ3.5mmイヤホン端子音声出力1W(モノラル)スピーカーサイズ(mm)50.8
AM/FM防滴防塵ラジオコンパクト
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥3,898税込¥4,2881台5日以内出荷持ち運びに便利な大きなハンドル、肩にかけて持ち運べるショルダーストラップのついた現場ラジオです。IP66等級防塵防滴機能を搭載し、急な天候の変化にも安心です。どこへでも持ち運べ、手軽に使える乾電池式。スピーカー出力最大5W、イヤホン端子搭載、Bluetooth機能搭載で用途にあった多様な使い方が可能です。付属品取扱説明書(保証書)、ショルダーストラップ適合ラジオ部:AM/FM(FMワイドバンド対応)寸法(mm)高さ178×幅195×奥行112質量(g)約610(電池含まず)出力(W)音声:最大5電源(V)DC6(単1乾電池×4)※別売り機能Bluetooth機能、ショルダーストラップ付防塵・防滴IP66等級端子イヤホン端子、AUXIN(音声入力)端子
Jabra Engage 40 Inline Link UC Stereo USB C/A
Jabra¥19,980税込¥21,9781個欠品中コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 両耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。接続方式USB-A、USB-Cイヤホン形状オンイヤー型
Jabra Engage 40 Inline Link UC Mono USB C/A
Jabra¥17,980税込¥19,7781個欠品中コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 片耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)接続方式USB-C/Aイヤホン形状オーバーヘッド型
Jabra Engage 50 II Link UC Mono USB C/A
Jabra¥21,980税込¥24,1781個当日出荷コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 片耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。色ブラックコード長さ(m)2.4インターフェースUSB-A、USB-C装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド
サウンドバー FUNLOGY Soundbar
FUNLOGY¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷テレビの音が生まれ変わるサウンドバー。大口径のスピーカーを搭載し、総合出力100Wのパワフルな音声を生み出します。フルレンジドライバーを左右に配置、サブウーファーと一体にすることで臨場感が生まれます。厚さ62mm×横幅610mmのコンパクトなサイズで小さなテレビ台にもすっきり収まります。ケーブル1本の簡単接続。接続方法はHDMI ARC、AUX3.5、光デジタルの選べる3方式。付属品ACアダプター、リモコン、HDMIケーブル(1m)、光デジタルケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル(1m)、取扱説明書(保証書)、使い方ガイド適合サブウーファー:ユニット:Φ78×2、最大出力:30W、(ツィーター)ユニット:46mm×2、出力:15W、インピーダンス:4Ω質量(kg)2.3消費電力(W)30電源DC18V-2330mA機能イラコライザー:低音±5、高音±5インターフェース入力:HDMI(ARC)、光デジタル、3.5mm AUX、USB(アップデート専用)再生周波数帯域(Hz)55-18kHzモードサウンド:スタンダード、クリアボイス、低音モード対応フォーマットPCMサイズ(mm)610×100×62Bluetoothバージョン:Ver.5.0、対応プロトコル:A2DP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
サウンドバー FUNLOGY Sound3
FUNLOGY¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷テレビの音が生まれ変わるサウンドバー。3種のスピーカーユニットが、低音域から高音域までこれ1台ですべてのパートをカバー。薄型テレビの内蔵スピーカーには再現できない音でテレビをホームシアターに生まれ変わらせます。本体をテレビの前に置き、ケーブルを繋ぐだけの簡単設置。低・中・高の音域ごとにスピーカーユニットを搭載。各音声パートが分担されているため、はっきりと聞こえます。サウンドバーを設置することで、迫力のある音がまっすぐ前へ。こもりがちだった音声がクリアに聞こえるようになります。付属品ACアダプター、リモコン、光デジタルケーブル、3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書(保証書)適合SN比:83dB、サブウーファー:ユニット:52mm×2、出力:25W、インピーダンス:8Ω、(ツィーター)ユニット:46mm×2、出力:15W、インピーダンス:4Ω質量(kg)2.3消費電力(W)30電源DC24V-3.0A機能イラコライザー:低音±5、高音±5インターフェース入力:光デジタル、3.5mm AUX、USB(アップデート専用)再生周波数帯域(Hz)60-18kHzモードサウンド:スタンダード、クリアボイス、ムービー対応フォーマットPCMサイズ(mm)820×82×70Bluetoothバージョン:Ver.5.0、対応プロトコル:A2DP/ACRCP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
アンテナケーブル 両側ネジ式
ホーリック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷4K/8K衛星放送対応です。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)直径(mm)6
バナナプラグ
audio-technica¥2,498税込¥2,7481個当日出荷導体集合径3.7mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ付属品保護チューブ x 4個材質真鍮外形寸法(mm)(本体部)38 x Φ10.接続方法リア接続対応導体集合径:MAX Φ3.7mm
日本製 テレビ台 テレビボード 140cm幅 【BARS-バース-】
ホームテイスト¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷日本製の完成品テレビボード幅140cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)(約)33耐荷重(kg)70寸法(cm)(約)幅139.3×高さ36×奥行42素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙対応インチサイズ63インチまで
日本製 テレビ台 テレビボード 210cm幅 【BARS-バース-】
ホームテイスト¥36,980税込¥40,6781セット7日以内出荷日本製の完成品テレビボード幅210cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。※こちらは90cmと120cmのテレビボードを組み合わせた商品です。用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)幅90:(約)20幅120:(約)26耐荷重(kg)70寸法(cm)幅90:(約)幅89.3×高さ36×奥行42幅120:(約)幅119.3×高さ36×奥行42素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙対応インチサイズ95インチまで
Type-Cイヤホン
センチュリー¥980税込¥1,0781個当日出荷Type-Cポートを搭載したスマートフォンに接続することでオーディオ再生が可能です。音漏れや周囲のノイズを軽減するカナル式。音楽再生や通話をクリアな音質でご利用いただけます。あらゆるデバイスにフィットするデザインを採用しています。色ホワイトコード長さ(m)1.1コネクタ形状Type-Cインピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル式
完全ワイヤレスイヤホン 防水 WH
カシムラ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷普段使いに最適、シンプルで長く使えるイヤホン。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約6時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約1.8回分(約10.5時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。イヤホン本体は防水IPX4対応。付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個色ホワイト質量(g)充電ケース:約46接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:67×26×50充電時間イヤホン:最大約2時間、充電ケース:約2時間防水性IPX4等級 IEC 60529BluetoothVer.5.4イヤホン形状カナル型再生時間(時間)イヤホン:約6(音量40%時)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
Engage 65 単品ヘッドセット 片耳「Jabra Engage SE Headset Mono UC」
Jabra¥20,180税込¥22,1981台翌日出荷「Jabra Engage 65 SE Mono」 用の交換用ヘッドセット。片耳。ベースユニットなし。ヘッドバンド、イヤークッション、パッド付き。 ▼関連商品(Jabra Engage 65 SE)色ブラックイヤホン形状オーバーヘッド
aiwa AM FM ポケットラジオ 本体内蔵巻取式イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量
aiwa(アイワ)¥3,500税込¥3,8501台5日以内出荷ワンタッチ巻取式イヤホン&スピーカー内蔵!ポケットサイズの軽量ラジオ。本体内蔵巻取式イヤホン採用。ワンタッチ収納。アナログダイヤル式チューナーで微調整が可能。スイッチ式イヤホン/スピーカー切替。受信感度を高めるイヤホン兼ケーブルアンテナ。災害時にも役立つ単4乾電池2本でパワフル長時間再生。大きな文字で操作がらくらく。余計な機能を省いたラジオ受信専用端末。重さわずか76g(電池除く)。3.5mmイヤホンジャック※音声モノラル用途ご自宅でも外出時でも、ラジオ視聴に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポケットラジオ ラヂオ ポケットラヂオ AM FM ラジオ視聴 コンパクト 軽量 イヤホン 巻取式イヤホン付属品取扱説明書/保証書質量(g)76電源単四乾電池2本(別売)長さ(cm)イヤホン:約70周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×2.6×9.2周波数(MHz)FM受信:76~108
aiwa ラジカセ ラジオ カセットレコーダー 980g 電池/電源コード
aiwa(アイワ)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷シンプルかつ愛着の持てるデザイン。和室、洋室を問わないシンプルカラー。使い勝手のよい1Wモノラルスピーカー。カセットテープへの録音、再生が可能。AM/ワイドFMラジオ受信。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。大きな文字で操作がらくらく。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能用途場所を選ばず気軽に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオカセットプレーヤー radio カセットデッキ 軽量 小型 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(g)980電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×10.5×16.5周波数(MHz)FM受信:76~108
aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ
aiwa(アイワ)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷昨今人気の昭和レトロなデザインのラジカセ。50代以上に絶大な信頼を誇るaiwaブランド。3W+ツイーターとバスレフスピーカーの本格ステレオサウンドにデジタル機能も搭載。カセットテープへの録音、再生が可能。Bluetooth5.0レシーバー機能。USBメモリ(MP3)再生機能。左右独立VU式レベルメーターが針の動きで音量の変化、強さを表示。高音+低音の音質調整ツマミで抜けが良いシャープな音から迫力の重低音の調整が可能。単二乾電池×8本(別売)でも使用可能用途音楽鑑賞、ラジオ視聴に。IWA AUDIO aiwa アイワ ラジカセ カセットプレーヤー カセットデッキ カセットレコーダー ラジオ AMラジオ FMラジオ ワイドFM質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18周波数(kHz)AM受信:530~1600対応使用可能カセットテープ:60分まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×11.6×28.5周波数(MHz)FM受信:76~108端子ステレオイヤホン:3.5mm
aiwa ラジカセ パルテルカラー Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD
aiwa(アイワ)¥9,498税込¥10,4481台5日以内出荷パステルカラーで彩る音楽体験。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。スピーカー3W×1用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ラジカセ パルテルカラー Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー モノラルスピーカー 防災グッズ付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(kg)1電源(V)AC:100 50/60Hz消費電力(W)10周波数(kHz)AM受信:530~1600対応使用可能カセットテープ:60分まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×8.6×16.2周波数(MHz)FM受信:76~108
アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ
ホーリック¥3,198税込¥3,5181個当日出荷4K/8K衛星放送対応です。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。トラスコ品番379-0413材質ケーブル:PVC色ホワイト長さ(m)20コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)直径(mm)6
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥5,498税込¥6,0481個10日以内出荷【商品重量】約1.5kg 。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~70インチ。【耐荷重】75kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】Tilt Degree±15°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】Tilt Degree±15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH13-KR2RT(C55)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.5色黒耐荷重(kg)75対応インチサイズ32~70型
Jabra Evolve 65 TE Link 390a MS Mono
Jabra¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長14時間/通話) ▼メインユニットサイズ(長さ186mm×幅157mm×高さ60.5mm) ▼重量(310g ※箱入り) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼2台同時にBluetooth接続できる「デュアル接続」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」▼取込み中が一目でわかる「ビジーライト搭載」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link 380a MS)、専用ポーチ、取扱説明書用途無線ヘッドセットです。PC接続は専用のUSBレシーバーを利用します。色黒接続方式Bluetooth、USBBluetoothBluetooth 5.2装着方式片耳イヤホン形状ヘッドセット通話時間(時間)最長16マイクミュート○音量調節○ビジーライト搭載○ノイズキャンセリング○
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷どんな耳でも軽やかな着け心地とフィット感を両立した装着感。ソニー完全ワイヤレス史上最高の外音取り込み性能による「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」の両立。様々な音声コンテンツを高音質で楽しめる。2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能。軽さとフィット感を両立した装着性。ながら聞きと没入体験のシームレスな切替と高音質技術。自分好みにカスタマイズ・高いデザイン性。高い通話品質と基本性能付属品USBケーブル ●イヤーピース ●保証書 (仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉質量(g)約 4.9×2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3電池寿命(連続時間)待受時間:最大6.5(NCオン) / 最大14(NCオフ)・連続通話:最大4(NCオン) / 最大4(NCオフ)・連続音声再生:最大5.5(NCオン) / 最大8(NCオフ)充電方式USB充電(ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
AV家電 の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998