絞り込み
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
色
ブランド
モノタロウ・Jabra・audio-technica・オーム電機・JVC(ビクター)・フジパーツ・エレコム・サンワサプライ・SONY(ソニー)・AZLA(アズラ)・ELPA・SHURE・PGA・BOSE(ボーズ)・YAMAHA(ヤマハ)・ホームテイスト・グリーンハウス・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)・StarTech.com・長塚電話工業所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: AV家電

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
4,523件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレホンコード エイトワン

    テレホンコード

    エイトワン
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。 モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
    用途電話機の配置換え・増設に仕様NTT仕様適合機種電話、パソコン対応パソコン適合端子6極4芯/2芯
  • ビシッと選局ラジオ ANDO

    ビシッと選局ラジオ

    ANDO(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます! アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。 スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ! ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
    付属品両耳イヤホン質量(g)80電源単三乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×103×23機能スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分)受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHzスピーカーサイズ(mm)40
  • コネクティングコード KA333 オリンパス

    コネクティングコード KA333

    オリンパス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    イヤホンジャックとマイクジャックをつなぎます。 ステレオ→モノラル変換プラグ付。
    対応機種DM-750/V-863/V-862/VP-15/VN-541PC/LS-P4/LS-100/LS-7/LS-20M/LS-14/LS-11/LS-10/PJ-35/PJ-30/PJ-20/DM-4/V-843/V-842/V-823/V-822/V-821/V-803/V-802/V-801/V-85/V-75/V-72/V-65/V-62/V-22/V-61/V-51/V-41/V-50/V-40/V-30/V-20/V-13/V-11/V-10DP-301/DS-901/DS-800/DS-750/DS-700/DS-71/DS-61/DS-51/DS-10VN-8100PC/VN-703PC/VN-702PC/VN-7200/VN-6200/VN-3200/VN-4100/VN-2100/VN-480PC/VN-240/VN-120DM-30/DM-20/DM-10/W-1アズワン品番64-9619-51
  • オーバーヘッドバンド SONY(ソニー)

    オーバーヘッドバンド

    SONY(ソニー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    クイック折りたたみ機構採用。直径30mmドライバーユニットによる高音質再生。本体とカラーを合わせた、からみにくいセレーションコード
    色ブラックイヤホン形状オーバーヘッド型
  • PC用USB給電スピーカー プリンストン

    PC用USB給電スピーカー

    プリンストン
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイエンドオーディオの音響メーカーとして世界中で高い評価を受けているEdifier社製のPC用USB給電スピーカーです。 コンパクトデザインでパソコン周辺の省スペース環境でも快適にご使用いただけます。 コンパクトながら2W×2の高出力とバスレフ構造採用で、豊かで伸びのある低音と表現力の高い高音を実現しました。 左右スピーカー間のケーブル長は約0.9mあるので、PC環境に合わせて様々なレイアウトでご使用いただけます。 USBケーブルをパソコンに接続して、USBからの電源供給が可能です。 自宅のデスクトップはもちろん、外出先のノートパソコンでも使用できるので便利です。
    付属品スピーカー本体、ユーザーズガイド/保証書質量(g)約570電源USB給電ケーブル長(m)左右スピーカー間:約0.9m、3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.4m、USB電源ケーブル:約1.4m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×120入力端子3.5mmステレオミニジャックS/N比≧85dBAヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック
  • デジタルワイヤレスアンプシステム audio-technica

    デジタルワイヤレスアンプシステム

    audio-technica
    ¥97,900~税込¥107,690~
    1台
    7日以内出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
    仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター質量(kg)約6.5使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)27(定格出力時)最大出力(W)18周波数特性100~10000Hz入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大108(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)110~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)2使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
  • ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass エレコム

    ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass

    エレコム
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    Φ10mmのイーテムドライバーで、力強い低音を再現。 WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を実現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。
    付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書型式セミオープン型、耳栓タイプ質量(g)約8(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど。 ※一部対応しない機器があります保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
  • 3.5ステミニ延長 ELPA

    3.5ステミニ延長

    ELPA
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドホンケーブル(3.5Φステレオミニプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
    ケーブル長(m)5
  • 標準プラグ延長 ELPA

    標準プラグ延長

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,329税込¥1,462
    1個
    当日出荷
    マイクケーブル(6.4Φモノラルプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
    ケーブル長(m)5
  • 変換プラグ ELPA

    変換プラグ

    ELPA
    ¥1,518税込¥1,670
    1個
    当日出荷
    RCAピンプラグを標準プラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
  • テレビイヤホン黒 ELPA

    テレビイヤホン黒

    ELPA
    ¥483~税込¥531~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3.5Φミニプラグ
    色ブラックプラグ形状3.5Φミニプラグイヤホン形状カナル型
  • 地デジ用イヤホン 3M ELPA

    地デジ用イヤホン 3M

    ELPA
    ¥920税込¥1,012
    1個
    当日出荷
    左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 手軽にかけて耳から外れにくい耳かけタイプ。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
    長さ(m)3プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)32イヤホン形状耳かけ型
  • 集音器 イヤリス ELPA

    集音器 イヤリス

    ELPA
    ¥18,981税込¥20,879
    1個
    翌々日出荷
    10段階の音量調整が可能 通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載 3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載 単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減 本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
    付属品イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)電源単四形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×92×14プラグ(mm)Φ3.5/4極ミニプラグ電池寿命(連続使用時)約130時間音圧レベル(dB)(最大)112特性3段階の切替可能(N・M・W)インピーダンス(Ω)8利得(dB)(最大音響)約35イヤホン形状カナル型
  • リモコン中継器 ELPA

    リモコン中継器

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥3,315税込¥3,647
    1個
    当日出荷
    リモコン信号を中継して、見えない場所の機器を操作できます。 最大3台の機器を操作可能。
    仕様(延長装置)3分岐 赤外線送信器適合東芝、Panasonic長さ(m)(赤外線送信器)1/1.5/2動作電圧DC5V 100mA(USBポートからの最小値)
  • TV用ステレオヘッドホン ELPA

    TV用ステレオヘッドホン

    ELPA
    ¥1,612税込¥1,773
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    映画や音楽鑑賞等に最適なイヤホンです。 テレビでの使用に最適な3mロングコード。 遮音性の高いカナルタイプ。
    付属品交換用イヤーピース(S/M/L)型式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン質量(g)約24(コード含む)コード長さ(m)約3(Y字型)プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)10インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型
  • ワールドラジオ 短波/長波/FM/AM/AIR ELPA

    ワールドラジオ 短波/長波/FM/AM/AIR

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
    質量(g)約178(電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)スピーカー25Ω 0.5W受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
  • ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) エレコム

    ステレオヘッドホン(耳栓タイプ)

    エレコム
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホン。
    付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書コード長さ(m)1.2(Y型)ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステム密閉型装着方式耳栓タイプ
  • ヘッドホン延長コード エレコム

    ヘッドホン延長コード

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
    コード長さ(m)3
  • 充電式ラジオ マキタ

    充電式ラジオ

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    欠品中
    軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
    質量(kg)0.32(バッテリ含まず)連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8入力端子AUX INスピーカー36mm(16Ω) 2W×2個アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー適合バッテリーA-48692周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
  • Fire TV Stick HD 2026 Amazon

    Fire TV Stick HD 2026

    Amazon
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    翌日出荷
    【テレビをもっとスマートに】Fire TV Stick HDモデル史上、最も高速。使いやすくなったナビゲーションで映画・TV番組・ライブ・アニメから観たいカテゴリーをさっと選べます。より持ち運びやすいデザインになり、テレビとインターネット接続があれば、自宅でも旅先でも観たい作品が楽しめます。クリアなフルHD画質とWi-Fi 6に対応しています。【新しいFire TV体験】Fire TVのホーム画面が洗練されたデザインに生まれ変わりました。カテゴリー別のタブでコンテンツを探したり、ホーム画面にお気に入りのアプリをより多く配置できるので、エンターテインメントにすばやくアクセスできます。観たいものがすぐ見つかるから、作品をゆっくり楽しめます。【人気アプリに幅広く対応】Prime Video、Netflix、YouTube、TVer、U-NEXT、ABEMA、Hulu、ディズニープラス、NHKプラスなど、幅広いアプリに対応。
  • ステレオ有線イヤホン ブラック HIDISC

    ステレオ有線イヤホン ブラック

    HIDISC
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    マイク付きコントローラー搭載で通話対応
    用途音楽鑑賞、動画視聴、Web会議、通話付属品イヤーチップ(S/M/L)、取扱説明書兼保証書型式ステレオ型寸法(mm)ドライバー:10質量(g)12コード長さ(m)1.2接続方式直径3.5mm4極ミニプラグ周波数特性20Hz~20kHz保証期間6ヶ月インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)10
  • Type-Cコネクタステレオ有線イヤホン ブラック HIDISC

    Type-Cコネクタステレオ有線イヤホン ブラック

    HIDISC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    マイク付きコントローラー搭載で通話対応
    用途音楽鑑賞、動画視聴、Web会議、通話付属品イヤーチップ(S/M/L)、取扱説明書兼保証書型式ステレオ型寸法(mm)ドライバー:10質量(g)12コード長さ(m)1.2接続方式USB Type-C周波数特性20Hz~20kHz保証期間6ヶ月インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)10
  • 無線ヘッドセット 折りたたみ式 MS認定 「Jabra Evolve3 65 Flex MS Link390c Black」 Jabra

    無線ヘッドセット 折りたたみ式 MS認定 「Jabra Evolve3 65 Flex MS Link390c Black」

    Jabra
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌日出荷
    「Jabra ClearVoice」 ▼周囲の環境に応じてリアルタイムで音を調整「アダプティブANC」 ▼より自然で疲れにくい会話を実現「空間サウンド」 ▼10分間の充電で最長4時間の音楽再生「急速充電」 ▼外部音を取り込める「ヒアスルー」 ▼2台同時接続「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「360度ビジーライト」 ▼持ち運びやすい「折りたたみ式」 ▼ディープラーニング技術で通話中のノイズを遮断
  • 無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 65 MSStereo LINK 390c」 Jabra

    無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 65 MSStereo LINK 390c」

    Jabra
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    「Jabra ClearVoice」 ▼周囲の環境に応じてリアルタイムで音を調整「アダプティブANC」 ▼より自然で疲れにくい会話を実現「空間サウンド」 ▼10分間の充電で最長7時間の音楽再生「急速充電」 ▼外部音を取り込める「ヒアスルー」 ▼2台同時接続「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「360度ビジーライト」
  • innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV NHTechnology(NHテクノロジー)

    innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    災害にも日常にも、あなたの相棒。【4WAY充電】。〈1〉ソーラー充電。本体上部に設置している ソーラーパネルより 充電することができます。ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。〈2〉充電池。付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。〈3〉乾電池。別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。〈4〉手回し。すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。【ワンセグTV】。5インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。【AM・FMラジオ】。ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。【LEDライト】。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。【サイレン】。緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。【携帯充電】。内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。【蓄光シール】。急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。【ハンドストラップ】。持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。【TV録画】。別売りのmicroSDカードにTV番組を録画できます。【音楽動画再生】。別売りのmicroSDカードに 保存した動画や音楽を再生することができます。
    セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル×2(本体充電用・外部機器充電用)、外部アンテナ、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール、防災チェックリスト端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:USB端子(Type-C)本体質量(g)375本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×38.5解像度800×480(ピクセル)対応メディアmicroSDカード 4GB~64GB対応 Class10以上推奨受信周波数【ワンセグテレビ】UHF470~770MHz、【FMラジオ】76~108MHz、【AMラジオ】522~1701kHz、【短波ラジオ】3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ5インチ
  • AM/FMハンディラジオ DSPデジタル選局 ワイドFM対応 大文字液晶 オーム電機

    AM/FMハンディラジオ DSPデジタル選局 ワイドFM対応 大文字液晶

    オーム電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    大文字の周波数表示と照明付き液晶で、選局や音量を見やすく確認できます。DSPデジタルチューナーを搭載し、AM・FM各20局をメモリー登録できます。ワイドFMとFMステレオ受信に対応し、モノラルスピーカーも内蔵しています。イヤホン使用時は約100時間使用でき、両耳イヤホンとハンドストラップ付きです。
    付属品両耳イヤホン・ハンドストラップ・保証書付取扱説明書仕様【チューナー】DSPデジタルチューナー、【プリセットメモリー】AM・FM各20局(合計40局)、【受信機能】ワイドFM・FMステレオ色シルバー電源単3形乾電池2本(別売)電池寿命(時間)イヤホン:約100、スピーカー:約80スピーカー口径50mm・モノラル・実用最大出力150mW受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
  • AUREX CDラジオ 東芝

    AUREX CDラジオ

    東芝
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    英語リスニング学習やラジオ視聴がストレスなく楽しめる語学学習機能に特化したスリムタイプのCDラジオ。「ENGLISH(声くっきり)機能」は英語の発音やアクセントをより明瞭に再生し、リスニング学習をサポート。ニュースや落語など人の声を聞き取りやすくなります。CD部は、A-Bリピート、ワンタッチサーチ、リピート、ランダム、プログラム再生など語学学習に便利な機能を搭載。
    付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様【CD部】チャンネル数:2、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)質量(kg)約1.2(乾電池含まず)色ホワイト消費電力(W)10電源AC100V50/60Hz、単3乾電池×6(別売り)最大出力(W)実用/1.5+1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×152×61(突起部含まず)スピーカーΦ5cmコーン型×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)ラジオ受信:約14、CD再生:約3入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ
  • 4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ

    マックステル
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応2C用ニッケルメッキS/S型アンテナケーブル(グレー)(両端ストレートプラグ)ブリスタータイプになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
    仕様ニッケルメッキ長さ(m)1ケーブル色グレー
  • 片耳ヘッドセット USB接続 マイク付き Web会議 通話対応 手元コントローラー付き メディアカバーマーケット

    片耳ヘッドセット USB接続 マイク付き Web会議 通話対応 手元コントローラー付き

    メディアカバーマーケット
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    32日以内出荷
    ・Web会議やPC通話に便利な、USB接続の片耳ヘッドセットです。・片耳仕様のため、通話中でも周囲の音や呼びかけを確認しやすく、オフィス業務や受付、カスタマーサポート業務にも適しています。・ノイズキャンセリングマイク搭載で、通話時の周囲ノイズを抑え、音声を相手に伝えやすくします。・手元コントローラーで音量調整、スピーカーミュート、マイクミュートができ、会議中や通話中の操作もスムーズです。・USB Type-A接続に対応し、ノートPCやデスクトップPCで使用できます。・テレワーク、Web会議、オンライン商談、カスタマーサポート、事務所でのPC通話など、法人・業務用途におすすめです。
    色ブラック質量(g)約50ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-A感度スピーカー:103±3dB、マイク:-42±3dB周波数特性スピーカー:20~20000Hz、マイク:100~16000Hz指向性全指向性インピーダンス(Ω)スピーカー:32±3%、マイク:2k±3%装着方式片耳タイプコントローラ手元コントローラー:音量調節(+/-)、マイクミュート、スピーカーミュート
  • コンパクトワイヤレスマイク BOYA

    コンパクトワイヤレスマイク

    BOYA
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷
    BOYA mini2は、スマートフォンでの動画撮影やライブ配信、インタビュー収録を手軽に高音質化したい個人クリエイターや動画初心者に最適なワイヤレスマイクです。コンパクトで軽量な送受信機により持ち運びがしやすく、装着もクリップで簡単に行えるため、外出先での撮影やVlog制作にもぴったり。AIにより最適化されたノイズキャンセリングでクリアな音声収録ができ、スマホ直結で特別な設定が不要な点も魅力です。充電ケース付きで長時間使用できる点も実用性を高めています。また、mini2には-01と-02のバリエーションがあり、主な違いは対応端子です。-01はLightning端子を採用しており主にiPhone向け、-02はUSB-C端子でAndroidスマホや一部のiPad、PCに対応しています。使用するデバイスに合わせて選べるため、購入時の失敗が少ないのもポイント。これから動画制作を始めたい人から、手軽に音質を向上させたい中級者まで幅広くおすすめできる一台です。
    連続使用時間約6時間周波数特性20Hz~20kHzサンプリングサンプリング/ビットレート:48kHz/24bit動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)極性極性パターン:無指向性伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数録音方式モノラル、ステレオ、セーフティートラック雑音指数(dB)信号対雑音比:>80dBオーディオ入力内蔵マイクカプセル
  • [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Standardケース iFace

    [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Standardケース

    iFace
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    3日以内出荷
    スマホケースのiFace First Classをそのままギュッと小さくしたようなAirPods用ケース。スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材。傷に強い。安心のiFaceの耐衝撃性。ケースをつけたままワイヤレス充電可能。AirPods Pro(第3世代)、AirPods(第4世代)は「シグネチャーカラビナL」が付属。カラビナでカバンやベルトループなどに装着可能。スマホケースの質感に合わせて、ホワイト、ブラックは光沢仕様。パステル、くすみ、カフェラテ、ミルク、コーラルブルー、フォレストグリーンはマット仕様。
    付属品カラビナ、上ケース貼り付け用両面テープ材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金質量(g)33備考ケースの蓋はAirPods充電ケースの開閉部とは逆側から押し出すようにして取り外してください。寸法(cm)5.8×7.6×2.7
  • スタイラスクリーニングブラシ NAGAOKA

    スタイラスクリーニングブラシ

    NAGAOKA
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    操作性に優れたL字型ボディ。針先専用設計の独自L字形状を採用。従来のブラシと比べて手元が安定し、正確に針先のホコリを除去できる使いやすさを実現しました。帯電防止処理を施したブラシ毛。レコード再生時に発生する静電気は、ホコリを針先に呼び寄せる最大の原因。本製品のブラシの毛には帯電防止処理により静電気の発生を抑制し、除去したホコリの再付着も防止。クリーンな状態を長く保てます。
  • AM/FMハンディラジオ シルバー オーム電機

    AM/FMハンディラジオ シルバー

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌々日出荷
    高感度DSPでクリアな音質。デジタルチューナー搭載、同調ランプ付き。FM補完放送対応。FMロッドアンテナ付き。スピーカー搭載。モノラル受信。イヤホンジャック搭載(モノラル音声)。ハンドストラップ付き。ヨコ置きタイプ。両耳イヤホン付属。電池別売、単3形乾電池×2本使用
    付属品両耳イヤホン(インピーダンス32Ω、長さ約1.1m)、ストラップ、取扱説明書、保証書色シルバー質量(g)約165(乾電池含まず)電源DC3V、単3形乾電池×2本(別売)外寸(mm)125×72×33(突起物含まず)電池寿命(連続時間)【アルカリ乾電池新品使用時】イヤホン使用時…AM受信:約80、FM受信:約80、スピーカー使用時…AM受信:約70、FM受信:約70スピーカー口径…57mm丸型(8Ω)、実用最大出力…120mW受信周波数【AM】530~1605kHz【FM】76~108MHz
  • 4K 量子ドット液晶テレビ 50V型 TCL

    4K 量子ドット液晶テレビ 50V型

    TCL
    ¥90,980税込¥100,078
    1台
    4日以内出荷
    4K量子ドット。Dolby ATMOS対応。Google TV搭載。メタルベゼルレスデザイン
    幅(mm)1112質量(kg)7.3高さ(mm)684奥行(mm)254消費電力(W)120(待機時消費電力:0.5VESAマウント(mm)H200×W200端子HDMI:3、USB:1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4K発売年2026モニターサイズ50チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • 10インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド

    10インチ録画機能付きポータブルTV

    ダイアモンドヘッド
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    6日以内出荷
    お部屋のアンテナコンセントと接続してチャンネルの初期設定も簡単。地デジ用簡易アンテナ付きで簡単にテレビが観れるポータブルテレビ。スタンドで立て掛け、壁掛け、車載バッグ付きだからドライブのお供にも。電源もAC電源、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。いつでもどこでも手軽に持ち運んでお楽しみいただけます。
    仕様地デジ:UHFパススルー、物理チャンネル13-62ch、EPG番組ガイド8日質量(g)700(バッテリー含む)消費電力(W)18電源本体:DC12V2A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×29×176バッテリーLi-Po7.4V2000mAh 14.8Wh(充電4時間・駆動2時間 ※設置状況や環境により異なる)スピーカー2+2W記録ファイル形式動画:MP4,MPEG-PS,WMV,AVI、音楽:MP3,WMA,WAV、画像:JPEG,BMP、テキスト:TXT液晶モニター10.1型TFT、LEDバックライト、解像度:1024×600Pixelインターフェイス〈メディアプレーヤー用ポート〉USB-TypeA(2.0) 〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0) ※利用可能な外部メディアフォーマット:FAT32またはNTFS入出力端子DC電源入力、HDMI入力、AV入力、イヤホン出力、miniB-CASカードスロット、アンテナ入力
  • WF1000XM6専用カバー SONY(ソニー)

    WF1000XM6専用カバー

    SONY(ソニー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    6日以内出荷
    手になじむ上質な風合いと日常使いに耐える高い耐久性を兼ね備えた高品質な合皮レザーを採用し、本体カラーにマッチする美しいデザインで充電ケースを傷や汚れからしっかりと保護するだけでなく、カバーを装着したままで有線・ワイヤレスどちらの充電も可能な「WF-1000XM6」専用のソニー純正ケースカバーです。
  • AmadanaMusic CDプレーヤー amadana(アマダナ)

    AmadanaMusic CDプレーヤー

    amadana(アマダナ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷
    過去のメディアになりつつあるCDにあえて再びスポットを当て「音楽を手に取る時間」を楽しむためのCDプレーヤー。音楽はもちろんCDのジャケットアートワークまで愉しみつくせる、シンプルながら美しいデザインで空間を演出します。本製品にはスピーカー、バッテリーは内蔵されておりません。また乾電池には対応しておりません。
    付属品取扱説明書、専用USB-Cケーブル(1m)寸法(mm)幅132.5×奥行157×高さ28(突起物含まず ラバー高さ約1.5)質量(g)310消費電力(W)2.2、待機時0.8(無操作時自動電源OFF)出力角形光デジタル端子(自動シャッター付き)、光デジタル出力:44.1kHz、Φ3.5mmステレオイヤホンジャック電源DC5V1A USB-Type-C 電源入力端子対応メディアCD-DA、MP3(CD-R/RW、USBメモリー8MB~32GB、FAT32)※USBメモリの仕様/フォーマット形式やご使用状況により正常に再生されないまたはご使用になれないことがあります。BluetoothVer.4.2、対応プロファイル:A2DPv1.3、音声プロトコル:SBC、到達レンジ:最大10m再生可能ファイル形式CD-R/RW,USBメモリ:MP3(32-320kbps)
  • TE-D01g用ケース AVIOT

    TE-D01g用ケース

    AVIOT
    ¥899税込¥989
    1式
    12日以内出荷
    多くの人に支持される安心の日本ブランド。完全ワイヤレスイヤホンが日本に登場した初期から、製品の開発とリリースを続けてきたAVIOT。2018年からの約4年間で16*モデルを世の中に送り出し、数多くのお客様にご愛用いただいております。国内メーカーとしてのAVIOTのノウハウとこだわりが、エントリーモデルであるTE-D01gsにも受け継がれています。
    入力最大:DC5V/400mA充電時間イヤホン本体:15分充電で約2時間再生連続再生時間最大10時間使用環境により再生時間が短くなる可能性があります。バッテリー容量(mAh)イヤホン片耳50、ケース550防水性IPX7相当通話時間最大4時間ポート充電:USB Type-CBluetoothversion:5ドライバタイプΦ6mmダイナミック型内蔵マイク通話用:QualcommR cVcノイズキャンセリング対応コーデックAAC,SBC,QualcommR aptXマルチペアリング3対応プロファイルA2DP,AVRCP,HSP,HFP
  • アクティブスピーカー Bose SoundLink Micro Next Gen  ブラック [防水 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)

    アクティブスピーカー Bose SoundLink Micro Next Gen ブラック [防水 /Bluetooth対応]

    BOSE(ボーズ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    12日以内出荷
    グレードアップして再登場したSoundLink Micro (第2世代)。手のひらサイズのポータブルスピーカーは、クリアなサウンドを最長12時間?響かせます。コンパクトでタフな設計のこのスピーカーで、どんな環境でもパワフルな音を楽しめます。
    付属品SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代)USB-C(R) (C → A) ケーブルセーフティシート
  • デジタルオーディオインターフェース SHURE

    デジタルオーディオインターフェース

    SHURE
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    12日以内出荷
    MVX2Uはコンパクトでモバイルに適したシングルチャンネルXLR-USBインターフェースです。あらゆるXLRマイクロホンを使用して、デスクトップおよびモバイルデバイスでの録音やストリーミングが可能です。USB-C駆動によるオンボードデジタルオーディオ処理により、デバイスや周囲のサウンド環境にかかわらず安定した収録を実現します。XLR出力のダイナミックマイクロホンとコンデンサーマイクロホンに対応し、最大60dBのゲインと48Vのファンタム電源を供給します。MFi認証(iPhoneおよびiPad)を取得しています。一部のMac、Windows PC、Androidデバイスとも互換性があります。
    付属品MVX2U Gen 2 デジタルオーディオンターフェース x 1、USB-C - USB-Cケーブル (1m) x 1
AV家電