絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(11)
- エスコ(324)
- 浦谷商事(187)
- DIAMOND(168)
- SK11(71)
- TRUSCO(70)
- FACOM(69)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(35)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(29)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- 丸信工業社(17)
- Mokuba(小山刃物製作所)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

六角軸皮抜きポンチ
SK(新潟精機)(30件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
センターポンチ
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
皮抜きポンチ 職人仕上
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に硬度HRC50以上
六角軸皮抜きポンチセット
SK(新潟精機)(28件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷使用頻度の高いサイズのセットです用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
精密刻印 アルファベット
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷持ちがよく、鮮明な刻字が可能用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
ピンポンチ
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷グリップ部に滑りにくいローレット加工用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに材質炭素工具鋼(SK)全長(mm)150硬度HRC50~52外径(mm)10
交換式ミニポンチセット
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸にセット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm材質機械構造用炭素鋼(SC)質量(g)70硬度HRC50以上
皮抜きポンチセット
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷使用頻度の高いサイズのセットです。用途皮、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に材質本体/機械構造用炭素鋼硬度HRC50以上
精密刻印セット 3mm 数字
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷0~9(6と9は兼用)の数字9本組セットです用途機械、金属部品等への打刻、マーキングにセット内容0~9(6と9は兼用)材質本体/S50C全長(mm)60本体質量(g)170組数9本サイズ(mm)3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×65×25
ネイルオートポンチ
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端がフラットになっているため、釘頭部を傷めにくいです。打力調整機能付です。用途釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状フラット胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
精密刻印セット 6mm 英字
SK(新潟精機)¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷A~Zの英字27本組セットです。用途機械、金属部品等への打刻、マーキングにセット内容A~Z材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)65本体質量(g)862組数27本サイズ(mm)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×68×32
精密刻印セット 3mm 英字
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷A~Zの英字27本組セットです。用途機械、金属部品等への打刻、マーキングにセット内容A~Z材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)60本体質量(g)500組数27本サイズ(mm)3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×25
精密刻印セット 6mm 数字
SK(新潟精機)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷0~9(6と9は兼用)の数字9本組セットです用途機械、金属部品等への打刻、マーキングにセット内容0~9(6と9は兼用)9本組材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)64本体質量(g)300組数9本サイズ(mm)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×30
ネイルオートポンチ
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端は釘頭部のくぼみが入る為、ズレにくいです。打力調整機能付です。用途フロア釘の釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状中央部に突起胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18