絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(443)
- DIAMOND(169)
- 浦谷商事(145)
- TRUSCO(71)
- SK11(71)
- FACOM(70)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- RS PRO(42)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(34)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: ポンチ/刻印/ハトメ

ピンポンチ(ロング)
エスコ¥2,670税込¥2,9371本翌日出荷黒色酸化仕上げで錆を防止します仕様●先端径(A):3/16”(4.8mm)●軸サイズ(B):9.5mm●全長(C):305mm●テーパー部長さ(D):152mm●重量:149g●材質:クロムバナジウム鋼
ハンマー&ポンチ フォームトレイセット 205C MODMMI5
FACOM¥27,980税込¥30,7781個73日以内出荷用途ハンマー&ポンチセット内容205C.50:DIN複合ハンマー500g、208A.32CBA:スチールマレット32mm、263.G19:シースチゼル190mm、256.6:パンチ精度6mm、249.G4-5-6mm:長距離シースドリフトパンチ3本、フォームトレイ:PM.MODMI5質量(g)180
グリップ付き ドリフトポンチ 4mm 249G4
FACOM¥3,398税込¥3,7381個73日以内出荷用途ドリフトポンチ質量(g)90寸法L(mm)190寸法d(mm)10寸法L1(mm)60寸法A(mm)3.95寸法L2(mm)105寸法g(mm)94
グリップ付き ネイルポンチ 2mm 247G2
FACOM¥2,898税込¥3,1881個73日以内出荷ヘッドは36~44HRcに硬化しました。 チップは52~60HRcに硬化しました。用途ネイルポンチ質量(g)100
ポンチ&チゼルセット
DEEN¥3,864税込¥4,2501セット当日出荷他メーカーにはあまり入っていない1.5mmの平行ポンチが入っていて、チゼルとピンポンチも入っているので多岐に渡って使用可能。 メッキのタイプだと叩いて使用しているうちに剥がれてきてしまい、怪我にもつながるというお客様の情報からピカピカメッキを売りにしてきたDEENですが、この商品だけは梨地となっています。セット内容ポンチ1.5/2/3/4mm、ピンポンチチゼル11.5mm
長穴ポンチ(廻り止めキー付) タケダ機械用(10mmキー付)
ミエラセン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ポンチには廻り止めキーが付いています。用途大型ポンチングマシンにセットして使用。トラスコ品番200-9614材質炭素鋼(SK-3)質量(g)360表示サイズ(mm)14×20アズワン品番64-8610-90
DIA-T センターポンチ
高芝ギムネ製作所¥619税込¥6811個当日出荷ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。用途穴あけ前のセンター打ちに。材質HRC55±1全長(mm)125質量(g)61アズワン品番64-9643-66
DIA-T ストラップエンドパンチ 大
高芝ギムネ製作所¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)12刃先形状L型刃のサイズ(mm)W50×H15アズワン品番64-3240-94
DIA-T ストラップエンドパンチ 中
高芝ギムネ製作所¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)106刃先形状L型刃のサイズ(mm)W40×H15アズワン品番64-3240-93
DIA-T ストラップエンドパンチ 小
高芝ギムネ製作所¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)106刃先形状L型刃のサイズ(mm)W40×H20アズワン品番64-3240-92
DIA-T ストラップエンドパンチ 大
高芝ギムネ製作所¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)150刃先形状U型刃のサイズ(mm)W42×H20アズワン品番64-3240-91
DIA-T ストラップエンドパンチ 中
高芝ギムネ製作所¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)118刃先形状U型刃のサイズ(mm)W37×H17.5アズワン品番64-3240-90
DIA-T ストラップエンドパンチ 小
高芝ギムネ製作所¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)106刃先形状U型刃のサイズ(mm)W32×H15アズワン品番64-3240-89
DIA-T ストラップエンドパンチ 大
高芝ギムネ製作所¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)169刃先形状V型刃のサイズ(mm)W40×H35アズワン品番64-3240-88
DIA-T ストラップエンドパンチ 中
高芝ギムネ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)132刃先形状V型刃のサイズ(mm)W35×H30アズワン品番64-3240-87
DIA-T ストラップエンドパンチ 小
高芝ギムネ製作所¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)116刃先形状V型刃のサイズ(mm)W30×H25アズワン品番64-3240-86
DIA-T 平目打ち 1本刃
高芝ギムネ製作所¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数1本刃全長(mm)112質量(g)25刃先形状平目
サイディング補助具(ステンレス製)
エスコ¥2,900税込¥3,1901個翌日出荷外壁サイディングを張る際の仮置き補助具材質ステンレスSUS304寸法(mm)58×59(H)質量(g)145耐荷重(kg)35
16x200mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥18,200税込¥20,0201本翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)19全長(mm)200質量(g)365先端径(Φmm)16
14x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥15,900税込¥17,4901本翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)19全長(mm)150質量(g)295先端径(Φmm)14
5x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥6,910税込¥7,6011本翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)13全長(mm)125質量(g)115先端径(Φmm)5
4x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥6,910税込¥7,6011本翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)13全長(mm)125質量(g)115先端径(Φmm)4
10x115mm センターポンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥4,480税込¥4,9281本4日以内出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)10全長(mm)115質量(g)45