絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(443)
- DIAMOND(169)
- 浦谷商事(145)
- TRUSCO(71)
- SK11(71)
- FACOM(70)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- RS PRO(42)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(34)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: ポンチ/刻印/ハトメ

チゼル・ポンチ6本セット
GEDORE¥6,898税込¥7,5881セット(6本)当日出荷高品質の鋼材を使用したチゼルとポンチのセットです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。トラスコ品番855-6596材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)8052018年トラスコ掲載ページ4 1924
オートセンターポンチ
GEDORE¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷バネで打ち込むタイプです。片手で楽に作業出来る設計です。トラスコ品番855-6656材質クロムバナジウム鋼幅(mm)16全長(mm)145質量(g)145先端径(mm)42018年トラスコ掲載ページ4 1926
ポイントチゼル(八角銅)
GEDORE¥749~税込¥824~1本当日出荷から9日以内出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。仕様八角胴タイプ材質クロムモリブデンバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1892
フラットチゼル(八角銅タイプ)
GEDORE¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。仕様八角胴タイプ材質クロムモリブデンバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1894
カットチゼル
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。用途タイルや石膏、壁面のはつり作業に。仕様フラットタイプ材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)2502018年トラスコ掲載ページ4 1896
R-BALL 平行ピンポンチ
RACODON¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷フランス製の高品質な平行ピンポンチです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。平行ピンポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1934
R-BALL ロング平行ピンポンチ
RACODON¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1933
R-BALL STSハンドル付 センターポンチ
RACODON¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷SWEET-STAB(STS)ハンドル付きセンターポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。フランス製の高品質なセンターポンチです。握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付きで、快適かつ安全な作業を実現します。(特許取得品)ポンチに内蔵されたショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。ハンドルではなくポンチ本体を握り、作業することも可能です。亜鉛メッキ処理が施されています。材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1926
ハンドル付ロングチゼル
RACODON¥2,198税込¥2,4181本当日出荷フランス製の高品質なロングチゼルです。エアーグリップハンドルが快適な作業を実現します。用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。仕様両刃トラスコ品番855-3755材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック全長(mm)200質量(g)140刃幅(mm)152018年トラスコ掲載ページ4 1898
ローレット チゼル
RACODON¥1,198税込¥1,3181本当日出荷フランス製の高品質なチゼルです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。仕様両刃トラスコ品番859-7272材質クロムバナジウム鋼全長(mm)106質量(g)38刃幅(mm)102018年トラスコ掲載ページ4 1893
ポイントチゼル 八角胴
RACODON¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷フランス製の高品質なポイントチゼルです。耐久性に優れ、快適な作業を実現します。用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1892
チゼル 八角胴
RACODON¥559~税込¥615~1本当日出荷フランス製の高品質なチゼルです。耐久性に優れ、快適な作業を実現します。用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1892
クロスカットチゼル 八角胴
RACODON¥519~税込¥571~1本当日出荷フランス製の高品質なチゼルです。耐久性に優れ、快適な作業を実現します。形状がクロスカットになっています。用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1892
ハンドル付クロスカットチゼル
RACODON¥1,998税込¥2,1981本当日出荷フランス製の高品質なチゼルです。エアーグリップハンドルが快適な作業を実現します。形状がクロスカットになっています。用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。仕様両刃トラスコ品番855-3752材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック全長(mm)165質量(g)100刃幅(mm)132018年トラスコ掲載ページ4 1893
高所作業向けチゼル
BAHCO(バーコ)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷トラスコ品番855-2037材質バナジウムエクストラ全長(mm)250質量(g)357アズワン品番64-6802-84
IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌々日出荷適合機種20MPS、106MPS質量(g)200
カシメ大セットD足長
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個4日以内出荷セット内容(PHA-001本金メッキ×7個セット・PHA-002ニッケルメッキ×7個セット・カシメ打棒大×1 )下穴径(Φmm)3カシメ厚(mm)8
カシメ大セットC足長
BIGMAN(ビッグマン)¥719税込¥7911個4日以内出荷セット内容(PHA-002ニッケル×20個セット・PHA-003AT×10個セット・PHA-004黒×10個セット・カシメ打棒大×1)セット内容PHA-002ニッケル20個セット、PHA-003AT10個セット、PHA-004黒10個セット、カシメ打棒大1本寸法(mm)【全体】115×60×25質量(g)【全体】46下穴径(Φmm)3カシメ板厚(mm)8(適正)
G付 ピンポンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥579税込¥6371個4日以内出荷テーパーピンの脱着と釘締め、フローリングの施工などに。釘の頭を沈める時に。狭い場所や隅を打ちつける時に。金鎚の入らないところの釘打ちに。質量(g)77
15mm ホック用パンチ
エスコ¥5,630税込¥6,1931個翌日出荷15mmホック用適合EA576MX-15用エスコ品番EA576MX材質スチール寸法(mm)打ち棒:Φ12×120質量(kg)4台座寸法(mm)Φ35×17本体高さ(mm)420mm底板寸法(mm)250×320