カテゴリ
絞り込み
歯数
- 15(225)
- 18(251)
- 20(381)
- 22(215)
- 24(282)
- 25(328)
- 26(242)
- 28(271)
- 30(413)
- 32(280)
- 36(317)
- 40(392)
- 44(230)
- 48(293)
- 50(339)
- 60(352)
- 64(209)
- 70(218)
- 80(271)
- 100(233)
- 歯数をもっと見る
材質
- -(2)
- アルミ(7)
- ゴム(262)
- スチール(316)
- ステンレス(76)
- 樹脂(280)
- 鋳鉄(24)
- 青銅(7)
- 黄銅(真鍮)(47)
ブランド
- モノタロウ(3)
- KANA(片山チエン)(1,455)
- 椿本チエイン(665)
- エスコ(539)
- KHK(小原歯車工業)(442)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(296)
- 三ツ星ベルト(240)
- 協育歯車(216)
- 三木プーリ(203)
- カネミツ(123)
- バンドー化学(114)
- エバオン(105)
- セイキ製作所(95)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(92)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(86)
- イマオコーポレーション(84)
- 大阪魂(49)
- アサ電子工業(41)
- 青木精密工業(39)
- 酒井製作所(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(498)
グリーン購入法適合(15)
価格
価格で絞り込む

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から52日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
VベルトM形 (レッド)
バンドー化学(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から49日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
パワーエースコグ
バンドー化学(22件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット当日出荷から5日以内出荷ブシュ付きボルトです。セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
スターロープ
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
マックスターマルチウエッジベルト 3V形
三ツ星ベルト(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から10日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
バンコランVベルト
バンドー化学(69件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から5日以内出荷柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
バンコラン丸ベルト
バンドー化学(61件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から5日以内出荷低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。材質ポリウレタン種類丸ベルト
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
ペンシル型張力計
三ツ星ベルト(17件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。用途Vベルトの張力測定材質鋼板長さ(mm)200質量(g)65測定範囲(mm)60荷重範囲(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
...