絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(13)
  • 三木プーリ(16,737)
  • Optibelt(2,709)
  • 椿本チエイン(1,712)
  • KANA(片山チエン)(1,538)
  • RS PRO(1,190)
  • KHK(小原歯車工業)(689)
  • エスコ(677)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(471)
  • アサ電子工業(358)
  • 三ツ星ベルト(350)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(347)
  • 協育歯車(218)
  • バンドー化学(130)
  • カネミツ(119)
  • エバオン(106)
  • セイキ製作所(94)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(93)
  • 三興製作所[スプロケット](70)
歯数
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
835税込919特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガイドローラー(R型) イマオコーポレーションガイドローラー(R型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重種類ローラー
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーションチェーンボルト(シングルエンド・ロング型)イマオコーポレーション
621税込683
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
エンプラVプーリーアイドラー イマオコーポレーションエンプラVプーリーアイドラーイマオコーポレーション(7件のレビュー)
1,261税込1,387
1個
当日出荷
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
ローラーボルト イマオコーポレーションローラーボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
ガイドローラー(H型 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(H型 ダブル)イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ロールリング イマオコーポレーションロールリングイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,562税込1,718
1個
当日出荷から翌日出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。種類チェーンボルト・ターンバックル硬度HRC33~39仕様ダブルエンド型
ローラーピン イマオコーポレーションローラーピンイマオコーポレーション(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
ガイドローラー(H型) イマオコーポレーションガイドローラー(H型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪 ダブル)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーションウレタン ローラー(ツバなしタイプ)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
ガイドローラー(車輪) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(F型) イマオコーポレーションガイドローラー(F型)イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
クランクタイトナー イマオコーポレーションクランクタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
材質スチール(SPHC)ブラック表面処理カオチン塗装
ガイドローラー(Y型) イマオコーポレーションガイドローラー(Y型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー仕様中荷重
ガイドローラー(Y型 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(Y型 ダブル)イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー (R型、ダブルベアリング) イマオコーポレーションガイドローラー (R型、ダブルベアリング)イマオコーポレーション
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
種類ローラー仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
ローラーピン(同心) イマオコーポレーションローラーピン(同心)イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜
オートスライドタイトナー イマオコーポレーションオートスライドタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。
ストレートタイトナー イマオコーポレーションストレートタイトナーイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
材質スチール(SPHC)ブラック表面処理カオチン塗装
ローラーピン(同心) イマオコーポレーションローラーピン(同心)イマオコーポレーション
839税込923
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション平ベルト従動ローラーイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
当日出荷から4日以内出荷
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
丸ベルトローラー イマオコーポレーション丸ベルトローラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,037税込2,241
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング) イマオコーポレーションガイドローラー (車輪、ダブルベアリング)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタールブラック材質(ベアリング)スチール
アイドラーボルトセット イマオコーポレーションアイドラーボルトセットイマオコーポレーション(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション
1,921税込2,113
1個
当日出荷
種類ローラー材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,261税込1,387特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ネジ調整型タイトナー イマオコーポレーションネジ調整型タイトナーイマオコーポレーション
9,603税込10,563
1個
当日出荷から翌日出荷
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
チェーン用ローラー イマオコーポレーションチェーン用ローラーイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
スチールローラー イマオコーポレーションスチールローラーイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
クラウンローラー イマオコーポレーションクラウンローラーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,485税込1,634
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(V型) イマオコーポレーションガイドローラー(V型)イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー仕様重荷重
エンプラローラー イマオコーポレーションエンプラローラーイマオコーポレーション
5,141税込5,655
1個
当日出荷
種類ローラー材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)70材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
アングルタイトナー(固定型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(固定型)イマオコーポレーション
1,785税込1,964
1個
翌日出荷
伝導部品