スプロケット・アイドラー (32) カテゴリ: 伝導部品ブランド: KANA(片山チエン)すべて解除
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン) 3日以内出荷 から 12日以内出荷
スプロケット形状 B形 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 2.8 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 25
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 当日出荷 から 5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯数 19 歯幅(mm) 11.7 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 60 材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 2.1 タイプ FBN60B 歯部処理 歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯数 19 歯幅(mm) 14.6 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 80 材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 3.4 タイプ FBN80B 歯部処理 歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ NK35B42~ KANA(片山チエン) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 歯数 42 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 4.3 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 35
Semi-Fシリーズ NK40B42~ KANA(片山チエン) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 歯数 42 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 7.2 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 40
Semi-Fシリーズ NK160B19~ KANA(片山チエン) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 歯数 19 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 29.4 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 160
Semi-Fシリーズ NK120B19~ KANA(片山チエン) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 歯数 19 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 23.5 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 120
Semi-Fシリーズ K50B19~ KANA(片山チエン) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 歯数 19 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 50
Semi-Fシリーズ NK80B19~ KANA(片山チエン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 歯数 19 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 14.6 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 80
Semi-Fシリーズ NK100B19~ KANA(片山チエン) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
スプロケット形状 B形 歯数 19 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 17.6 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 100
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります リブエース2 バンドー化学 税込 ¥ 2,968 ¥ 2,698 バスケットへ