絞り込み
ブランド
歯数
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 伝導部品


FA現場のお役立ち情報
28,596件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2三木プーリ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.025材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2三木プーリ
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.011材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.1
カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセルカップリング Nタイプステンレス仕様アイセル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から24日以内出荷
種類カプラ材質(ボディ)S304C相当材質(ナット)S304C相当RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSRタイプ アイセルメカロック MSRタイプアイセル
8,698税込9,568
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MCタイプ アイセルメカロック MCタイプアイセル
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
STB ブッシング(旧JISキー) 8545 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 8545カネミツ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56CNBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)37.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-44C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-44CNBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)15許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.25材質(本体)A2017質量(g)156種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)30慣性モーメント(kg・m2)4.7×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)6400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39CNBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)12許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])16000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WH NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WHNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)35許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BL NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BLNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)4.9許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)9.8ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)380材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプBLスリーブ長(mm)18
STB IS プーリ IS-B5 カネミツSTB IS プーリ IS-B5カネミツ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101
STB IS プーリ IS-B3 カネミツSTB IS プーリ IS-B3カネミツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数3リム幅w(mm)63
STB IS プーリ IS-A3 カネミツSTB IS プーリ IS-A3カネミツ
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形A溝数3リム幅w(mm)50
STB IS プーリ IS-A1 カネミツSTB IS プーリ IS-A1カネミツ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形A溝数1リム幅w(mm)20
STB ブッシング 14090 カネミツSTB ブッシング 14090カネミツ
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)140軸径(mm)最大d max100ボルト穴数3ボルト寸法M16×45寸法A'(mm)128.75
STB ブッシングシーブ 8V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-4カネミツ
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
溝数4溝の形8V
STB ブッシングシーブ 5V-8 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-8カネミツ
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から66日以内出荷
溝数8総幅(mm)147.9溝の形5V
STB ブッシングシーブ 3V-5 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-5カネミツ
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
溝数5溝の形3V
SNS パワーシーブ 5V4本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V4本掛カネミツ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
溝の形5V溝数4
SNS パワーシーブ 5V3本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V3本掛カネミツ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形5V溝数3
SNS パワーシーブ 3V4本掛 カネミツSNS パワーシーブ 3V4本掛カネミツ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
溝の形3V溝数4
SNS パワーシーブ 3V2本掛 カネミツSNS パワーシーブ 3V2本掛カネミツ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
溝の形3V溝数2
SNSJISVプーリ C形3本掛 カネミツSNSJISVプーリ C形3本掛カネミツ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形C溝数3種類Vプーリー
SNSJISVプーリ B形5本掛 カネミツSNSJISVプーリ B形5本掛カネミツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形B溝数5種類Vプーリー
SNSJISVプーリ A形2本掛 カネミツSNSJISVプーリ A形2本掛カネミツ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
溝の形A溝数2種類Vプーリー
NSVプーリ B形4本掛 カネミツNSVプーリ B形4本掛カネミツ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
溝の形B溝数4種類Vプーリー
NSVプーリ B形3本掛 カネミツNSVプーリ B形3本掛カネミツ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
寸法W(mm)64溝の形B溝数3種類Vプーリー
SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツSNS フランジ形固定軸継手 RCLカネミツ
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
イソメックブッシング 3526形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 3526形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から4日以内出荷
質量(kg)3.92規格(キー)新JIS許容伝達トルク(N・m)3200セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M12ブッシング品番3526セットスクリュー長さ(mm)65
イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
質量(kg)6.33許容伝達トルク(N・m)3400セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M14ブッシング品番4036セットスクリュー長さ(mm)90
W-BOX 協育歯車W-BOX協育歯車
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から52日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーピン(偏心) イマオコーポレーションローラーピン(偏心)イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
ベースタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーションベースタイトナー(オートテンション型)イマオコーポレーション
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
フランジタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーションフランジタイトナー(オートテンション型)イマオコーポレーション
9,312税込10,243
1個
翌日出荷
チェーンナット イマオコーポレーションチェーンナットイマオコーポレーション
650税込715
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
ガイドローラー(V型 シングルベアリング) イマオコーポレーションガイドローラー(V型 シングルベアリング)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品のため、耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー (クラウン型) イマオコーポレーションガイドローラー (クラウン型)イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー (Y型、複列アンギュラ) イマオコーポレーションガイドローラー (Y型、複列アンギュラ)イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重、モーメント荷重のかかる場所に最適です。 各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
伝導部品