絞り込み
ブランド
歯数
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 伝導部品


FA現場のお役立ち情報
28,596件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンプラオートスライドテンショナー イマオコーポレーションエンプラオートスライドテンショナーイマオコーポレーション
8,148税込8,963
1個
当日出荷から7日以内出荷
水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。 自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー材質(ねじ部)SUS304最高使用温度(℃)70材質(スプリング)SUS302チェーンスピード(m/min)20(許容)材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
ウレタン ローラー(両ツバタイプ) イマオコーポレーションウレタン ローラー(両ツバタイプ)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から10日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
タイプツバあり
アルミ オートスライド テンショナー イマオコーポレーションアルミ オートスライド テンショナーイマオコーポレーション
10,573税込11,630
1個
4日以内出荷
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。 ガイド部分は360°回転します。
材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)質量(g)430最高使用温度(℃)70チェーンスピード(m/min)max.20
アジャストテンションブロック イマオコーポレーションアジャストテンションブロックイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
アイドラーシャフト イマオコーポレーションアイドラーシャフトイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
翌日出荷
セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。 グリス給油できます。
材質(本体)S55C・高周波焼入
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)三ツ星ベルト
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)A2017種類リジッドタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
YSA フレックスホルダー NBK(鍋屋バイテック会社)YSA フレックスホルダーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400
VSB B形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VSB B形スプロケットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類アイドラースプロケット形状B形
VFJA 軸付フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VFJA 軸付フラットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205椿本チエイン
1,598税込1,758
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF6205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF204 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF204椿本チエイン
669税込736
1リンク
4日以内出荷から21日以内出荷
ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)66.27リンク内幅(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)5.5ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF204Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン最大許容張力(kN)11.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05125 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05125椿本チエイン
789税込868
1リンク
7日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)4.5ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05125Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100椿本チエイン
499税込549
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.4ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03100Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150椿本チエイン
989税込1,088
1リンク
4日以内出荷から26日以内出荷
ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
倍速チェーン 椿本チエイン倍速チェーン椿本チエイン
299税込329
1個ほか
7日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ
長寿命ラムダチェーン 椿本チエイン長寿命ラムダチェーン椿本チエイン
199税込219
1リンクほか
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ椿本チエイン
999税込1,099
1リンク
8日以内出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ椿本チエイン
1,098税込1,208
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラテーブル ST形(直線搬送用) 椿本チエインローラテーブル ST形(直線搬送用)椿本チエイン
1,098税込1,208
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
形状STタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(トッププレート)POM
リーフチェーン AL形 椿本チエインリーフチェーン AL形椿本チエイン(2件のレビュー)
23税込25
1リンクほか
翌々日出荷から61日以内出荷
材質(本体)スチール種類リーフチェーン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエインラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)椿本チエイン
99税込109
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式K2
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエインラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)椿本チエイン
99税込109
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式A2
ラムダコーティングチェーン(NP仕様) 椿本チエインラムダコーティングチェーン(NP仕様)椿本チエイン
73税込80
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
ラムダRF形ローラチェーン 椿本チエインラムダRF形ローラチェーン椿本チエイン
73税込80
1リンクほか
翌々日出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ラムダチェーン
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060椿本チエイン
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1材質スチール
バイピッチチェーン A1 椿本チエインバイピッチチェーン A1椿本チエイン
50税込55
1リンクほか
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
トップローラ付 ラムダRS形チェーン 椿本チエイントップローラ付 ラムダRS形チェーン椿本チエイン
209税込230
1リンクほか
8日以内出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラローラーラムダ
スナップトップチェーン TNU形(曲線搬送用) 椿本チエインスナップトップチェーン TNU形(曲線搬送用)椿本チエイン
229税込252
1個
16日以内出荷
形状TNU種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエインサイドローラ付 バイピッチチェーン椿本チエイン
78税込86
1リンクほか
8日以内出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエインサイドローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
66税込73
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク椿本チエイン
159税込175
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP5M形椿本チエイン
1,298税込1,428
1個
26日以内出荷
ベルト形UP5Mピッチ(mm)5材質ゴムベルト厚(mm)3.6種類PXベルトタイプHC仕様
ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP3M形椿本チエイン
539税込593
1個
26日以内出荷
ピッチ(mm)3材質ゴムベルト厚(mm)2.1種類PXベルトタイプHC仕様
伝導部品