切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール
使用荷重(kg)45
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。
OA機器などの配線部の目隠し。
建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーバー。
製品の搬送ガイド。
幅(mm)6
材質PP、TPE
全長(mm)1000
高さ(mm)45
質量(g)300
全長(m)1
線径(Φmm)0.2
全高(mm)45
毛丈(mm)25
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロックなし
取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用
材質スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)約15
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-3812P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用
材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバーSUM
タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)6
仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)5
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面
色表面/緑、裏面/白
タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)0.9
最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用
材質スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)約15
寸法H(mm)19.9±0.5
寸法D(mm)48.5±0.5
寸法D1(mm)32.2±0.5
寸法D2(mm)40±1.5
寸法H1(mm)16.4±0.5
寸法H2(mm)15.35±0.5
寸法R(Φmm)4
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)405
材質POM
トラスコ品番856-0404
長さ(mm)1005
厚さ(mm)3.8
質量(g)820
2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
材質オールスチール
★リニューアル★
シンワベルト
■ねじれ倍増
■補強剤含有量20%アップ(自社比)
■フック焼付強化
シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。
ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、
作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。
伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、
オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
材質POM
2018年トラスコ掲載ページ8 1304
面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC)
仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)対応
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト340×Φ12mm
ローラー幅(mm)298
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150
ピッチ(mm)(ローラ)15
材質(ローラー部)POM
ローラ強度(kg)0.5
ローラ径(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用
材質スチール製
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚
角度調整(±30度)可能
M16アジャスト金具付き(±50mm調整)
用途コンベヤの固定設置用
Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート
機高(mm)175~1000
呼称幅05~60
サービス分類オーダー・加工
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。
ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。
中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品
60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)
材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき
材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)50~150
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
サービス分類オーダー・加工
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)405
材質POM
トラスコ品番856-0403
長さ(mm)905
厚さ(mm)3.8
質量(g)760
2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。
ローラー幅(mm)388
材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール
質量(kg)約7.3
高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100
使用荷重(kg)80
ローラー外径(Φmm)57
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-5714P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月ヨコピン穴
丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。
そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。
推奨伸び率:25%~30%
長さ(mm)約300
適合サイズΦ5×375L~390L
1本
¥549
税込¥604
翌々日出荷
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150
ピッチ(mm)(ホイール)15
強度(kg)(ホイール)0.5
ホイール直径(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)POM
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして
材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS
ベアリングプレス
肉厚1.4
軸なし
ローラー径(Φmm)57
シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。
シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。
このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。
単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。
シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。
ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。
連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。
シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。
実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。
シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。
しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。
伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
WEB限定エコノミータイプコンベヤ
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
搬送長さ55~800cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス
フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用
ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ)
機長(m)0.55~8
ベルト色グリーン
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側
能力(kg)30/(最大搬送/台)
入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相
速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0
駆動部タイプD:下付き
モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90
プーリ径(mm)(エンド)27.2
サービス分類オーダー・加工
スチール製。
全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。
*ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用
材質スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)約15
質量(g)46.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト652×Φ12mm
ローラー幅(mm)598
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6
トラスコ品番805-1372
高さ(mm)60
質量(g)900
長さ(m)5
全長(m)5
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)40
材質(ブラシ部)PP
材質(フレーム)TPE
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
幅(mm)6
高さ(mm)60
質量(g)300
全長(m)1
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)40
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸
色表面/緑、裏面/白
タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数2
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)1.5
最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.4
サービス分類オーダー・加工
ローラー幅(mm)308
材質スチール
質量(kg)約2.8
高さ(mm)650~1060
使用荷重(kg)40
ローラー外径(Φmm)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト440×Φ12mm
ローラー幅(mm)388
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。