絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 伊東電機(1,493)
- マキテック(766)
- KYOWA(協和製作所)(371)
- TRUSCO(316)
- オークラ輸送機(271)
- 三鈴工機(199)
- テラウチ(寺内製作所)(131)
- フリーベアコーポレーション(129)
- 太陽工業(124)
- メイキコウ(124)
- 井口機工製作所(88)
- バーテック(82)
- マルヤス機械(78)
- セントラルコンベヤー(74)
- 三機工業(68)
- エスコ(64)
- JRC(57)
- 三木プーリ(47)
- エイテック(ATEC)(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
MMX300用部品 チェーン
マルヤス機械¥3,500税込¥3,8501個当日出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 58リンク
MMX224用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷から10日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。寸法(mm)Φ48.6![屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355326-251015-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB]
JRC¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷から17日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。上下二重構造のフレームを繋ぐ旋回軸より手前に配置されたガイドローラにベルトが接触すると、フレーム(F2)が一定の角度範囲で旋回します。このとき発生した分力がベルトをコンベアの中心に復帰させる機能により、無理な力をかけずに、ベルト損傷の少ない蛇行・片寄りの調整が可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
【オーダー】ミニミニエックス2型 蛇行レスタイプ MMX2-VG
マルヤス機械¥138,000税込¥151,8001台10日以内出荷スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
スチール製ローラR4814P型 軸なし
マキテック¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
スチール製ローラR1912P型
マキテック¥849~税込¥934~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
スチール製ローラR2812P型
マキテック¥899~税込¥989~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR6023P型
マキテック¥2,298~税込¥2,528~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
オムニホイール(重荷重用)
富士製作所¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷ホイルの動きにて360℃の搬送可能です。本体の回転と円周上の樽型ローラ(バレル)の回転(左右の動き)とのコンビネーションによって多方向への動きが得られます。樽型ローラ(バレル)は樹脂を採用しており搬送物も傷付けづらいです。トラスコ品番523-6051材質本体フレーム:アルミダイキャスト、バレル:ナイロンタイプフリー用耐荷重(kg)100主軸外径(Φmm)8外径(mm)122
【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 スチール製
オークラ輸送機¥5,100税込¥5,6101脚7日以内出荷ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です。 ブーツ式で最安の固定脚となります。 コンベヤ本体との接続用ボルト、ナット付材質鉄製RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
コンベヤ用パイプ式ガイド
タイヨー¥24,980税込¥27,4781式10日以内出荷太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。用途フリーローラーオプションです。トラスコ品番435-3863長さ(mm)2000タイプパイプ式機長(mm)2000
パイプスタンドローラー
エスコ¥47,600税込¥52,3601台(1台)3日以内出荷蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。質量(kg)8.6耐荷重(kg)454最大能力パイプ:12”(300mm)高さ調整範囲(mm)740~1120
パワーベース
東邦大信¥43,980~税込¥48,378~1台23日以内出荷最小型です。取付プレートはタップ穴加工です。用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)20接続口径(Φmm)6
リンク式パワーベース
東邦大信¥85,980~税込¥94,578~1台23日以内出荷から31日以内出荷平行リンク機構内蔵タイプです。用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
ミニラビット(スタンダードタイプ・変速)
テラウチ(寺内製作所)¥159,800~税込¥175,780~1台26日以内出荷最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。タイプBC電源(V)単相100モーター出力(W)25
樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台9日以内出荷から22日以内出荷樹脂ローラΦ50 乳白色用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
MMX224用部品 チェーン
マルヤス機械¥2,798税込¥3,0781本当日出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 44リンクRoHS指令(10物質対応)対応
ターンテーブル IRH型(アルミニウム製・上下両用)
井口機工製作所¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から5日以内出荷・二重のリングで構成されており、内側のリングで固定した場合、外側のリングが回転。天地を逆にすると内側が回転します。・主にテレビ台や中華テーブルの回転箇所に使用されています。仕様上下兼用高さ(mm)11.8
ターンテーブル IRL型
井口機工製作所¥3,198税込¥3,5181個当日出荷・架台との固定用穴も開いているので、取付も容易な回転リング。・取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。・従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造となっており、低価格でお求め頂けます。・ご希望のサイズに合わせた天板もカスタマイズ可能。均等荷重(kg)400
ボールトランスファー はるころシート MS型
井口機工製作所¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷・マグネットシートを採用している為、簡単にユニット製作可能。・持ち運びも便利。・他のユニット製品と比べ、安価です。・取付け、取外しも容易にできます。・サイズやピッチなどカスタマイズ可能。※ イグチベアー(ボールトランスファー)は別売です材質マグネットシートシート厚さ(mm)0.8
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・下向き用) IK-N型
井口機工製作所¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から5日以内出荷・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK-N型の特長】・IK型イグチベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意くださいますようお願いいたします。・IK-SNM型につきましては、オールステンレス製となります。仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】S45C【概要】スチール製タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIK-N対象下向き用
ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型
井口機工製作所¥9,398~税込¥10,338~1個5日以内出荷から9日以内出荷・ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。・主に航空便や船積み等の貨物運搬として使用されています。仕様上向き用材質【ローラー】STKM【概要】スチール製タイプローラーのみシリーズIR対象上向き用
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-200-3-200-DR
伊東電機¥23,560税込¥25,9161個41日以内出荷・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)200周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.5
スターターローラパワーW200U(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。仕様加速度:100msカバーPET材質(本体)アルミ押出材質量(g)1.8制御方式コントローラ(STP-MP-C1)モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応ローラーウレタン適合シリーズグリーンフレームN
スターターローラW200R(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-15-450-3-200-VP-UR487A
伊東電機¥38,475税込¥42,3231個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】15タイプPM427AS-15-□-3-200シリーズPM427AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)450周速度(m/min)(50/60Hz)15/18ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)7
ブラシレスMDR専用ドライバ MDR専用スタンダードドライバ CB-016 CB-016N6
伊東電機¥9,500税込¥10,4501個100日以内出荷・加速、減速時間の調整が可能・基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。・パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。一定速機能の搭載・負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。・搬送精度の向上に貢献します。20段階の速度設定が可能・デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。エラーの種類と履歴確認が可能・LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。適合機種PM486FE・PM486FP・PM500FE・PM500FP・PM570FE・PM605FE・PMT42FEタイプ標準パワーモーラ定格電圧DC24V電源電圧DC24V±10%起動電流(A)4.0A入出力信号NPN静的電流(A)0.03A
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-SV38-50
伊東電機¥950税込¥1,0451個100日以内出荷タイプVプーリ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)38・42.7ローラーピッチ(mm)50![モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82815838-250829-02.jpg)
モーターローラ Φ57型
協和[機構部品]¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL15(ゴミ抜け穴付)を使用しています。仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1200幅(mm)80全長(mm)1200高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数12コードコード番号:405-9673キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×12アズワン品番67-5588-49耐荷重(kg/個)【ボール】30
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS
メイキコウ¥25,080~税込¥27,588~1個13日以内出荷特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・種類ストレート材質(ローラー部)スチール
ホイールコンベヤ(スタンド) WAFスタンド
メイキコウ¥9,595~税込¥10,555~1個16日以内出荷特長:搬送物質量が小さく、コンベヤ間の幅(W)も小さい場合に使用します。高さの調節およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。タイプ軽・中荷重用
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅600MM
ウエストンローラー¥28,980税込¥31,8781本13日以内出荷通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅640![モータープーリーKMPAシリーズ Φ265 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63414936-240329-02.jpg)
モータープーリーKMPAシリーズ Φ265
協和[機構部品]¥193,375~税込¥212,713~1台16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応プーリ径(mm)265速度(m/min)(50Hz)44.8速度(m/min)(60Hz)53.9










![屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355326-251015-02.jpg)




























![モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82815838-250829-02.jpg)




![モータープーリーKMPAシリーズ Φ265 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63414936-240329-02.jpg)