絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 搬送

FA現場のお役立ち情報
5,009件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅600MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅600MM

    ウエストンローラー
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    13日以内出荷
    通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅640
  • モータープーリーKMPAシリーズ Φ265 協和[機構部品]

    モータープーリーKMPAシリーズ Φ265

    協和[機構部品]
    ¥193,375~税込¥212,713~
    1台
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。
    用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応プーリ径(mm)265速度(m/min)(50Hz)44.8速度(m/min)(60Hz)53.9
  • アルミローラーコンベヤ LA20型 SST

    アルミローラーコンベヤ LA20型

    SST
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    8日以内出荷
    ローラーパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です。
    ピッチ(mm)22肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)20
  • アルミローラーコンベヤ SA38型 SST

    アルミローラーコンベヤ SA38型

    SST
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    8日以内出荷から21日以内出荷
    軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適です。
    肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)38.1
  • 樹脂ローラーコンベヤ MR42型 三鈴工機

    樹脂ローラーコンベヤ MR42型

    三鈴工機
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    6日以内出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42
  • 樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 三鈴工機

    樹脂ローラーコンベヤ MRN38型

    三鈴工機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール機長(mm)3000肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
  • スチールローラーコンベヤ MS38A型 三鈴工機

    スチールローラーコンベヤ MS38A型

    三鈴工機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
  • アルミローラーコンベヤ MA57型 三鈴工機

    アルミローラーコンベヤ MA57型

    三鈴工機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質(本体)アルミタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.2
  • アルミローラーコンベア3M アルミス

    アルミローラーコンベア3M

    アルミス
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    翌々日出荷
    物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!
    材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミローラー幅(mm)約300耐荷重(kg)スタンド使用時:約200、段差の無い平置き使用時:約250材質(ローラー部)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)有効:300×3000ピッチ(cm)ローラー:約10ローラー径(Φmm)42寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×303×6.5
  • アルミローラーコンベア用スタンド アルミス

    アルミローラーコンベア用スタンド

    アルミス
    ¥20,000税込¥22,000
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    材質本体・レバー:アルミ合金・銅材質(ローラー部)アルミ寸法(cm)受パイプ:約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約40×30×45~66
  • フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm) TRUSCO

    フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm)

    TRUSCO
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    6日以内出荷
    1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
    用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~137肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ

    矢崎化工
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
    用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000外径(mm)18(ホイール)
  • Φ42 クリフォームプラコンワイド用受け金具 矢崎化工

    Φ42 クリフォームプラコンワイド用受け金具

    矢崎化工
    ¥599~税込¥659~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    クリフォームプラコンワイド(PWシリーズ)に使用できます。
    用途Φ42イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
  • クリーニングフォーム エスコ

    クリーニングフォーム

    エスコ
    ¥9,830~税込¥10,813~
    1ケース(100個)
    翌日出荷
    適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
    入数(個)100
  • 軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製)

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1組(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • 重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナー アイメディア

    重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナー

    アイメディア
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    電子レンジや冷蔵庫の内部に使える、界面活性剤不使用の使い捨てシートです。重曹の力で頑固なシミ汚れや油汚れを落とします。パラベンフリー、肌のうるおいをまもるグリコシルトレハロース配合で、お肌にも優しいです。除菌、消臭機能付きです。
    材質水、炭酸水素ナトリウム、BG、エチルアルコール、保湿剤、防腐剤寸法(mm)1枚:約200×300
  • チューブブラシヘッド 真鍮製 EA109CJシリーズ エスコ

    チューブブラシヘッド 真鍮製 EA109CJシリーズ

    エスコ
    ¥2,210税込¥2,431
    1本
    3日以内出荷
    異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
    材質真鍮ねじサイズNo.12-24NCブラシ径(Φmm)17.5
  • エクステンションロッド 914mm エスコ

    エクステンションロッド 914mm

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1本
    翌日出荷
    材質アルミニウム全長(mm)914外径(Φmm)8
  • フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2

    フリーベアコーポレーション
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2

    フリーベアコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    防塵仕様(ゴムシール付き)
    仕様上向き用トラスコ品番405-9708材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2

    フリーベアコーポレーション
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
    トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2

    フリーベアコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • バーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒

    バーテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品
    用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。トラスコ品番259-0118アズワン品番64-9294-05RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテック

    バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒

    バーテック
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
    用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000色ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • IP型ボールベアー 井口機工製作所

    IP型ボールベアー

    井口機工製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    仕様上向用、底面に水ヌキ穴を標準装備許容荷重(kg)10質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロートコントロールバルブ用アダプタスリーブ シンフォニアテクノロジー

    フロートコントロールバルブ用アダプタスリーブ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
  • 丸型キャスター 共立プロダクツ

    丸型キャスター

    共立プロダクツ
    ¥329税込¥362
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    車両型ロボットに最適!車輪が球体なので360度スムーズに動く小型のボールキャスター。 材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。 マジックテープにより取付け・取外しが簡単に行なえ、ネジ止めできない場所での使用に便利。
    付属品粘着テープ付面ファスナー×1寸法(Φ×高さH)(mm)約30×14.5
  • 300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ

    300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)

    エスコ
    ¥35,000税込¥38,500
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)18.4ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)200(床置)
  • 電磁用コントローラ 産機

    電磁用コントローラ

    産機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ピエゾ用コントローラ 産機

    ピエゾ用コントローラ

    産機
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 電磁インラインフィーダ 産機

    電磁インラインフィーダ

    産機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    適合(コントローラ) MFC-S3B
  • パーツフィーダ 産機

    パーツフィーダ

    産機
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    3日以内出荷
    サイドプルマグネット方式により荷重変動に強く安定搬送が可能です
  • 棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機

    棚付きローラコンベヤ RQR-T

    オークラ輸送機
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    5日以内出荷
    【棚付き】 軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
    用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38×t1.2
  • クリフォームプラコンワイド PWCタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコンワイド PWCタイプ

    矢崎化工
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット(2本)
    9日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
    長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:19外径(mm)18(ホイール)
  • 25.8x23.6mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ

    25.8x23.6mm [樹脂製]ボールキャスター

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    材質本体:スチール、車球:ナイロン外径(Φmm)25.8ボール直径(mm)15.87
  • 20.0x17.2mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ

    20.0x17.2mm [樹脂製]ボールキャスター

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    材質本体:スチール、車球:ナイロン外径(Φmm)20ボール直径(mm)11.12
  • 69x31mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付) エスコ

    69x31mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)耐荷重(kg)30ボール径(Φmm)25.4
  • ボールローラユニット(圧入タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラユニット(圧入タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,100~税込¥14,410~
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン1袋入数(個)1
  • ボールキャスター 切削加工品 TRUSCO

    ボールキャスター 切削加工品

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    下向き。
    材質/仕上メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(SUJ2)
  • バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラステクノ

    バイブレーター(4極三相誘導モーター)

    ユーラステクノ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
    用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3
搬送