絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 伊東電機(1,493)
- マキテック(766)
- KYOWA(協和製作所)(371)
- TRUSCO(316)
- オークラ輸送機(271)
- 三鈴工機(199)
- テラウチ(寺内製作所)(131)
- フリーベアコーポレーション(129)
- 太陽工業(124)
- メイキコウ(124)
- 井口機工製作所(88)
- バーテック(82)
- マルヤス機械(78)
- セントラルコンベヤー(74)
- 三機工業(68)
- エスコ(64)
- JRC(57)
- 三木プーリ(47)
- エイテック(ATEC)(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)
オークラ輸送機¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷フリーカーブローラコンベヤ 4スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。仕様【スパン】4許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)1348~3952キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)73配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
クリフォームプラコンワイド PWBタイプ
矢崎化工¥18,980~税込¥20,878~1セット(2本)6日以内出荷から9日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。長さ(mm)3000外径(mm)41(ホイール)
プレス成形品 S オールステンレス製
フリーベアコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ特性防塵
コンベヤオーバル
スリーエッチ¥19,980~税込¥21,978~1箱(144個)ほか当日出荷強力な荷重に耐えます。 取付、取外しが簡単にできます。 コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。 バケット取付にも最適です。用途コンベヤーベルトの接続に。 バケットの取付に。材質/仕上スチール
ボールキャスター プレス成型品
TRUSCO(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ステンレス製ボール受け部の使用により、メッキ剥離による回転不良を解消しました。材質メインボール:スチール材質(ボディ)スチール/ステンレス
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥4,820税込¥5,3021台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~690機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ポータブルコンベア用 取替えベルト
吉野ゴム工業¥58,980~税込¥64,878~1本4日以内出荷一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。用途各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト仕様ベルト強力:100N/mm、芯体帆布の種類:EP材質耐摩タイプエンドレス品プライ数1ゴム厚(mm)上面カバー:1.5、下面カバー:1.5
【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU7DFT
ニッタ¥5,000税込¥5,5001本5日以内出荷用途食品一般仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質高横剛性ポリエステル(表面・裏面)形状帆布(表面・裏面)色白(表面・裏面)ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数1質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.3最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15、スカイバ継手:25摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型
オークラ輸送機¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷Φ48.6スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6
スチールローラ・中荷重用(SRAF5712型)単体
セントラルコンベヤー¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷SRAF5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から94日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ14.8丸鋼ローラ径(Φmm)60.5
アルミローラコンベヤ(SA45F型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)45
【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-MC300
バンドー化学¥5,384税込¥5,9221本6日以内出荷傾斜搬送能力の持続性に優れベルトの長寿命化に貢献します。形状特殊(R8)/帆布面色緑/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×最大幅(mm)600プライ数1使用可能温度範囲-5~60材質(表面/裏面)特殊ゴム/PET質量(kg/m2)1.9最小プーリ径(mm)フィンガー:20摩擦係数表面/0.9、裏面/0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2401N
バンドー化学¥5,384税込¥5,9221本6日以内出荷一般搬送用の標準的なベルトです。形状平滑艶あり/含浸色緑/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△使用時最大幅(cm)1800プライ数2使用可能温度範囲-10~80材質(表面/裏面)PU/PET質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-M2309
バンドー化学¥6,048税込¥6,6531本6日以内出荷ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行います。形状縦溝(R1)/含浸色緑/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×プライ数1使用可能温度範囲-10~80材質(表面/裏面)PU/PET質量(kg/m2)1.6最小プーリ径(mm)フィンガー:30、ラップ:30、常温ラップ:35摩擦係数表面/1.7、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.5サービス分類オーダー・加工
アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷EARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途EARコンベヤに組み込み可能なΦ18.1アルミ製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(スチール)8材質(ローラー部)アルミローラ径(Φmm)18.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥4,898~税込¥5,388~1本4日以内出荷LSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途LSコンベヤに組み込み可能なΦ48.6ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)48.6Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から4日以内出荷NHRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途NHRコンベヤに組み込み可能なΦ76.3スチール製ローラシャフト径(Φmm)(丸鋼)20ローラ径(Φmm)76.3Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】傾斜搬送用ベルトSL-M9400R
バンドー化学(1件のレビュー)¥6,048税込¥6,6531本6日以内出荷多様な品揃えで様々な用途に対応用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)5~60使用範囲(mm)幅:2900(最大)プライ数2質量(kg/m2)5.1最小プーリ径(mm)加熱ラップ:50、常温ラップ:50摩擦係数表面:0.7、裏面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)5.1サービス分類オーダー・加工
コンベヤ用アルミ製工具レス調整式ガイド
三機工業¥16,980~税込¥18,678~1組8日以内出荷コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質アルミ
スチール製固定脚 KG型支持脚
三鈴工機¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から5日以内出荷ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。用途フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール製/メッキ
スライダーボード300×400mm導電
DAISAN¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷電気を通すスライダーボードです。用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。トラスコ品番856-0415材質POM長さ(mm)395幅(mm)295質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ8 1303
プレスホイールコンベヤ W-25TS
マキテック¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
プレスホイールコンベヤ W-2015TS
マキテック¥8,598~税込¥9,458~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
バーストリップブラシ H825-100PBT2B
バーテック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番805-1507幅(mm)8.7全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25![屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284792-250609-04.jpg)
屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR]
JRC¥15,870~税込¥17,457~1個11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ![屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284774-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC]
JRC¥9,290~税込¥10,219~1個11日以内出荷から16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
IC型スタンド(軽・中荷重用) IC
セントラルコンベヤー(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1脚翌々日出荷から3日以内出荷フリーローラコンベヤ用脚です。適合本体型式MMR1906,MR3812,SRA5712,ALR3808
スチール製フリーローラコンベヤ MR3812
セントラルコンベヤー(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷中荷重搬送に最適です。シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷から11日以内出荷MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)45
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)38
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS
伊東電機¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥17,980~税込¥19,778~1台16日以内出荷から30日以内出荷重荷重用中最も汎用性の高い機種ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17ローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
スチール製ローラー単体(軸付)
マキテック(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12








![69x31mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675513-210507-02.jpg)


























![屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284792-250609-04.jpg)
![屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284774-250612-02.jpg)