絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(521)
- ジョー・プリンス竹下(214)
- 栃木屋(189)
- ハーフェレ(171)
- LAMP(スガツネ工業)(167)
- ホシモト(112)
- 旭産業(点検窓)(111)
- RS PRO(102)
- 椿本バルクシステム(51)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- エスコ(30)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- イマオコーポレーション(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GTロック
TAKIGEN(タキゲン)¥3,234~税込¥3,557~1個4日以内出荷から5日以内出荷鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。 一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。用途取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど材質錠前本体・シリンダーヘッド:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)100表面処理錠前本体・シリンダーヘッド:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数最大3000
ビットロック用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。用途操作盤のロック材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ
ビットロック
TAKIGEN(タキゲン)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から5日以内出荷工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。用途操作盤のロック表面処理クロムメッキ
アングル用金具
ホシモト¥99~税込¥109~1個9日以内出荷端子の取付に条件があっても多様に対応できます。 端子取付の金具としてご利用ください。取付も簡単です。用途端子取付金具として材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から102日以内出荷・仕上げは黒色です。 ・右勝手です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
スライドカムロック
ジョー・プリンス竹下¥459税込¥5051個当日出荷止金が水平にスライドします。 専用止金が付属しています。用途鋼製家具、小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.RL001です。鍵は2本付属しています。
普及型ストロング掛金 黒色塗装
ジョー・プリンス竹下¥169税込¥1861個9日以内出荷つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)60仕上黒色塗装推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用)
ジョー・プリンス竹下¥639~税込¥703~1個6日以内出荷・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パドロック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,591税込¥9,4501個当日出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本仕様最大鍵違い数:11万8000通り材質ステンレス(SUS303)質量(g)305表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス JBロック(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥10,598税込¥11,6581個8日以内出荷専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430)質量(g)385表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕
旭産業(点検窓)¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
ロット棒用ローラー金具
ジョー・プリンス竹下¥279税込¥3071個6日以内出荷L-128、L-550等と組み合わせてご使用下さい。用途各種ボックス等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷から7日以内出荷・木製扉対応です。(裏板必須) ・左勝手です。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用
ジョー・プリンス竹下¥1,489税込¥1,6381個5日以内出荷から6日以内出荷・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)142仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット
スライドロック 鍵付
ジョー・プリンス竹下¥819税込¥9011個当日出荷・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。用途ガラス扉付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)90タイプ違い仕上クロームメッキコード1061781100取付板厚(mm)4~5鍵違い数約20通り(在庫している鍵違い数は7通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
ステンレス ジョイント金具(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥252税込¥2771個4日以内出荷用途特装車・建設機械・バス付属品クイックブッシュAC-25-Q-13材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)質量(g)10適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード23988
防水シリンダー錠
栃木屋¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713質量(g)80.5表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni防水仕様IP×6RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.5~8.0
LS-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付
AGENT¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。用途事務所、工場内のドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番137-5690材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5色シルバー質量(g)1220タイプ鍵付ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用
AGENT¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ) 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ) 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに付属品ピンシリンダーキー3本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-9513材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)730適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
LF-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 空錠
AGENT¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7991材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5色シルバー質量(g)1080ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
LF-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 空錠用
AGENT¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6374材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)740タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
LC-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 表示錠
AGENT¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-9530材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5色シルバー質量(g)1050ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠
AGENT¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6424材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
ステンレスカムロック
ジョー・プリンス竹下¥7,398税込¥8,1381個32日以内出荷から42日以内出荷・1点抜けです。 ・本体はオールステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本材質ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)70仕上ヘアーライン操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。取付板厚(mm)~8鍵違い数鍵違い数は約500,000 通りです。RoHS指令(10物質対応)対応分野両替機 , 鋼製家具 , 施設管理機器
保護シール
ジョー・プリンス竹下¥99税込¥1091個6日以内出荷L-587(クリアランスロック)用の傷防止シールです。 塗装や、クロス(壁紙)の上から貼る事が可能で、L-587専用ハンドルで解錠する際に扉の小口部分を傷つけないように保護します。 主に通常扉の小口部分に使用して下さい。 ハサミなどでご希望の大きさにカットして扉に貼り付けて下さい。材質ステンレスシール
スピンロック
イマオコーポレーション¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)色(本体)ブラック材質(クランパー)SUS630
六角レンチ
TAKIGEN(タキゲン)¥562税込¥6181個4日以内出荷使いやすい大きさ めっき付なので保管に最適用途ファスナーなどの締付け材質機械構造用炭素鋼(S45C)表面仕上げ浸炭後亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード62026