20ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,917件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁石式電気錠 埋込式マグナロックM34R型 LAMP(スガツネ工業)

    電磁石式電気錠 埋込式マグナロックM34R型

    LAMP(スガツネ工業)
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、外観がすっきりし、扉周りのデザインを損ないません。DC12V/24Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。
    付属品ストライクプレート、取付ブラケット(板金用)種類電磁石錠(通電時施錠型)
  • 電気ゲートロックGL1M LAMP(スガツネ工業)

    電気ゲートロックGL1M

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。引戸、開き戸のどちらにも使用できます。後付けに適した仕様です。通電時施錠型で納品しています。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10mm)。電圧はDC12V、DC24Vが自動切替となっています。
    トラスコ品番131-8086材質アルミニウム合金(本体)/鋼(受金)、アルミニウム合金規格IP33RoHS指令(10物質対応)対応保持力907kgf
  • 調整式巾木LV-H型 LAMP(スガツネ工業)

    調整式巾木LV-H型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    適応パネル厚は13、16、20mmです。調節金具により高さが調節できます。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
  • 点検ロックMS705型 LAMP(スガツネ工業)

    点検ロックMS705型

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    クオーターターンMS705H62-3、MS705-3にお使いいただけます。
    トラスコ品番225-6768RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検ロック MS705H62 LAMP(スガツネ工業)

    点検ロック MS705H62

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
    材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付センターシール8850型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット付センターシール8850型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    平らに隣接するガラスパネルの、すき間をふさぐシール材です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。ガラスにワンタッチで取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。マグネット付きのため、確実にすき間をふさぎます。
    トラスコ品番225-6471材質塩化ビニル樹脂(PVC)
  • マグナロック(正面取付タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    マグナロック(正面取付タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。
    用途門扉(引戸、開き戸)。非常口やオフィスの出入口など。仕様吸着感知B機能付き、扉開閉感知D機能無しトラスコ品番824-7028セット内容ストライクプレート、取説材質本体:SUS304、ヨーク部:鋼製、他使用温度範囲(℃)-40~60吸着力(N)7938(810kgf)消費電流(mA)350/175縦(mm)76.2横(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックスPE-40ST LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-40ST

    LAMP(スガツネ工業)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。
    トラスコ品番133-7165RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックスPE-32YT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-32YT

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    トラスコ品番133-5636RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックスPE-32HT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-32HT

    LAMP(スガツネ工業)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。
    トラスコ品番133-8736RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリッパードア金具 OV1 LAMP(スガツネ工業)

    フリッパードア金具 OV1

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷
    オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きが扉の開閉止動作をソフト&スムーズにコントロールします。閉止動作途中に扉から手を離しても衝撃がなく閉止するため、指を挟む危険が少なくなります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5mm)ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
    付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用)×8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用)×8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。板厚(mm)20開き方扉:水平収納最大扉幅(mm)1400
  • ステンレス鋼製クオーターターン100-9501 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン100-9501

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    頭部が凸型でゴミが溜まりにくい、食品機械や厨房機器などの使用に適したクオーターターンです。別売の回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP67に適応しています。付属のOリングは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。アースナット付もあります。
    トラスコ品番225-9622RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン100-92型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン100-92型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲートロック空錠 BS60ミリ 7010411 BAUHAUS(マツ六)

    ゲートロック空錠 BS60ミリ 7010411

    BAUHAUS(マツ六)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリの丸玉錠です。丸玉空錠になります。
    トラスコ品番717-3079材質ABS樹脂タイプ錠:丸玉寸法フロント:22.5×57適合扉厚(mm)28~46バックセット(mm)60
  • ゲートレバー空錠 60ミリ 7010702 BAUHAUS(マツ六)

    ゲートレバー空錠 60ミリ 7010702

    BAUHAUS(マツ六)
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
    トラスコ品番717-3044ニッケルタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)50×81
  • クロック 掛時計 IQ-483J-8JF カシオ計算機

    クロック 掛時計 IQ-483J-8JF

    カシオ計算機
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。文字板周りにさわやかなライトブルーを差し色に取り入れ、お部屋をフレッシュに彩ります。 暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。
    トラスコ品番715-1345厚さ(mm)305直径(Φmm)305
  • クロック 掛時計 IQ-483J-7JF カシオ計算機

    クロック 掛時計 IQ-483J-7JF

    カシオ計算機
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。文字板周りにさわやかなライムグリーンを差し色に取り入れ、お部屋をフレッシュに彩ります。 暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。
    トラスコ品番715-1343厚さ(mm)305直径(Φmm)305
  • クロック 掛時計 IQ-1160NJ-7JF カシオ計算機

    クロック 掛時計 IQ-1160NJ-7JF

    カシオ計算機
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの電波時計です。明暗判定センサーが周囲の暗さを感知すると自動的にLEDライトが点灯します。ライトの明るさは強・弱・切の3段階で調整可能。明暗判定センサーが周囲が暗くなったことを感知すると、秒針が00秒の位置で停止します。秒針が停止しているため、寝ているときなどに秒針の動く音が気になりません。周囲が明るくなると、秒針が動き始めます。
    トラスコ品番715-1346厚さ(mm)56直径(Φmm)340
  • クオーターターン100-90型 インサート別売り品 LAMP(スガツネ工業)

    クオーターターン100-90型 インサート別売り品

    LAMP(スガツネ工業)
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    クオーターターン100-90型用インサートです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボードシステムTRAY型 LAMP(スガツネ工業)

    キーボードシステムTRAY型

    LAMP(スガツネ工業)
    46,980税込51,678
    1組
    4日以内出荷
    後付けが出来るキーボートシステムです。取付けが簡単、天板裏側に直接ねじ止めするだけでOKです。ブラケットの向きは内側・外側に変えることができます。ブラケット高さが7段階に調節できます。パームレスト、マウスパット付属で、マウスなど邪魔なコードを通す穴も設けています。
    用途デスク、工場内組立て台などトラスコ品番584-1224材質本体:ハイインパクトスチロール ブラック、マウスパット:プラスチック ブラック、スライドレール・ブラケット:鋼 焼付塗装/ブラック幅(mm)751高さ(mm)最小60.3、最大92.1奥行(mm)収納:495
  • キャッチ付ガラス蝶番アルミフレーム取付用セットGHC34-8型 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス蝶番アルミフレーム取付用セットGHC34-8型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    セット内容アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    セット内容アルミフレーム取付用ブラケット、取付ねじ、ASナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー252F型、152F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー252F型、152F型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。
    トラスコ品番223-7920
  • オートマチック両開き扉用ロック LAMP(スガツネ工業)

    オートマチック両開き扉用ロック

    LAMP(スガツネ工業)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
    用途両開き扉へトラスコ品番583-9530材質本体:ポリアセタール ブラック、ロックピン:鋼 クロームめっき
  • MJレバー間仕切錠 NI50ミリ 7010738 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー間仕切錠 NI50ミリ 7010738

    BAUHAUS(マツ六)
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー間仕切錠になります。
    トラスコ品番717-3045材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155ニッケルタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)50丸座径(Φmm)45×106
  • MJレバー間仕切錠 50SG 7010757 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー間仕切錠 50SG 7010757

    BAUHAUS(マツ六)
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー間仕切錠になります。
    トラスコ品番717-3046材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155ニッケルタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)45×106
  • MJレバー表示錠 SG60ミリ 7010750 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー表示錠 SG60ミリ 7010750

    BAUHAUS(マツ六)
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー表示錠になります。
    トラスコ品番717-3076材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155SGタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)45×106
  • MJレバー表示錠 NI60ミリ 7010733 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー表示錠 NI60ミリ 7010733

    BAUHAUS(マツ六)
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー表示錠になります。
    トラスコ品番717-3070材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155ニッケルサイズフロント:22.5×57タイプ錠:レバー縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)45×106
  • MJレバー表示錠 NI50ミリ 7010740 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー表示錠 NI50ミリ 7010740

    BAUHAUS(マツ六)
    4,798税込5,278
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー表示錠になります。
    トラスコ品番717-3042材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155ニッケルタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)50丸座径(Φmm)45×106
  • MJレバー表示錠 NI50SG 7010758 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー表示錠 NI50SG 7010758

    BAUHAUS(マツ六)
    4,798税込5,278
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー表示錠になります。
    トラスコ品番717-3054材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155ニッケルタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)45×106
  • MJレバー表示錠 BR60ミリ 7010736 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー表示錠 BR60ミリ 7010736

    BAUHAUS(マツ六)
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー表示錠になります。
    トラスコ品番717-3039材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155ブラウンタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)45×106
  • MJレバー空錠 SG60ミリ 7010748 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー空錠 SG60ミリ 7010748

    BAUHAUS(マツ六)
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
    トラスコ品番717-3031材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)138SGサイズフロント:22.5×57タイプ錠:レバー縦(mm)57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)56
  • MJレバー空錠 SG50ミリ 7010756 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー空錠 SG50ミリ 7010756

    BAUHAUS(マツ六)
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
    トラスコ品番717-3078材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)138SGタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)50丸座径(Φmm)56
  • MJレバー空錠 NI60ミリ 7010731 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー空錠 NI60ミリ 7010731

    BAUHAUS(マツ六)
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
    トラスコ品番717-3055材質本体:亜鉛合金、ハンドル:アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)138ニッケルサイズフロント:22.5×57タイプ錠:レバー縦(mm)57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)56
  • MJレバー空錠 NI50ミリ 7010737 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー空錠 NI50ミリ 7010737

    BAUHAUS(マツ六)
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
    トラスコ品番717-3053材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)138ニッケルタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)50丸座径(Φmm)56
  • MJレバー空錠 BR60ミリ 7010734 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー空錠 BR60ミリ 7010734

    BAUHAUS(マツ六)
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
    トラスコ品番717-3066材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)138ブラウンタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)56
  • MJレバー戸襖錠 BR65ミリ 7010746 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー戸襖錠 BR65ミリ 7010746

    BAUHAUS(マツ六)
    3,398税込3,738
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー戸襖錠になります。
    トラスコ品番717-3073材質アルミ合金長さ(mm)100.5幅(mm)レバー:138、つまみ:66.4ブラウンタイプ錠:レバー寸法フロント:19×48縦(mm)レバー:56、つまみ:71.4適合扉厚(mm)24~35バックセット(mm)50丸座径(Φmm)56
  • (150060008)PC20K簡易ロック補助金具【補助金具】別売品※在庫限り LAMP(スガツネ工業)

    (150060008)PC20K簡易ロック補助金具【補助金具】別売品※在庫限り

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ノート型パソコンやD端子付テレビなど。の盗難防止に効果的な簡易ロックです。別売の補助金具が必要です。RS-232C端子やアナログRGB端子にも対応します。ワイヤーの長さが1800mmあり、取り回しが容易です。錠本体、ワイヤー取付部が回転するため、ワイヤーが柔軟に動きます。鍵違い数は最大1万通りです。別番のみマスターキー機能付で、1マスターキーにつき最大200通りです。キーは1ヶ所抜け(90°回転)です。
    トラスコ品番131-6685材質亜鉛合金(ZDC)
  • (140200053)200-5328ポリアミドクオーターターン用別売回転カム LAMP(スガツネ工業)

    (140200053)200-5328ポリアミドクオーターターン用別売回転カム

    LAMP(スガツネ工業)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番574-4358材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
扉部品