19ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,917件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅アースバー ホシモト

    銅アースバー

    ホシモト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
    用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーなど。容量(A)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 93 プッシュロック NBK(鍋屋バイテック会社)

    93 プッシュロック

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。 ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。 プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。 プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。 キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
  • フック LAMP(スガツネ工業)

    フック

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
  • CSC CPH用セットカラー イマオコーポレーション

    CSC CPH用セットカラー

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。
    質量(g)13適合ハンドルCPH200~CPH400
  • SLG・FLG 軽荷重用スナップフット イマオコーポレーション

    SLG・FLG 軽荷重用スナップフット

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)50(/ペア)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ

    椿本バルクシステム
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
  • ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)

    椿本バルクシステム
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
  • ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(400℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(400℃)

    椿本バルクシステム
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱400℃タイプ
  • 専用取り外しキー LAMP(スガツネ工業)

    専用取り外しキー

    LAMP(スガツネ工業)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    DST専用の取り外し工具です。切り欠き幅14 mmおよび15 mm対応です。
    適合180°開き連続扉用丁番 412-9004型材質ステンレス鋼仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部シール LAMP(スガツネ工業)

    外部シール

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
    適合ハンドラッチ200-99型
  • ラッチ錠 265-96型 LAMP(スガツネ工業)

    ラッチ錠 265-96型

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
    仕様同番(No.1333)材質亜鉛合金質量(g)274
  • マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業)

    マグナロック M32型

    LAMP(スガツネ工業)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
    使用温度範囲(℃)-40~60
  • スナップロック 282-90型 LAMP(スガツネ工業)

    スナップロック 282-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    889税込978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。内蔵ばねは、ステンレス鋼製です。
    材質(本体)ポリアミド(ばね)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)10適合板厚(mm)0.8~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座 AS-YN005型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座 AS-YN005型

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨
  • ガラス扉用フェイスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用フェイスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
    付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • マイクロスイッチ付カムロック 栃木屋

    マイクロスイッチ付カムロック

    栃木屋
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。B・A間90°回転は、常時回転可能です。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)126消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(止め金具)SPCC/Znキー番号373
  • FKロックミニ 栃木屋

    FKロックミニ

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    14日以内出荷
    各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。小型化されてもセキュリティーの高さは変わりません。止め金具の方向を組み替えることによる左右兼用型です。左付はキーおよび止め金具の回転は、D・A間90°です。右付はキーの回転はD・C間90°、止め金具の回転はB・A間90°です。キーの抜き差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途情報端末・制御装置・OA機器等質量(g)30.2材質/処理(ロック)C3604/Cr(取付ナット)C3604/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Niキー番号358RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース 栃木屋

    マグネットベース

    栃木屋
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    TL-294の取付を容易に出来る専用ブラケットです。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.3材質/処理SPCC/塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉止ストッパー(NT-1型) 栃木屋

    扉止ストッパー(NT-1型)

    栃木屋
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)29.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチロック セット品 栃木屋

    レンチロック セット品

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)85.8材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付シリンダー錠 栃木屋

    キャップ付シリンダー錠

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)52.2材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチロック 栃木屋

    ラッチロック

    栃木屋
    3,198税込3,518
    1個
    14日以内出荷
  • FKロックミニ 栃木屋

    FKロックミニ

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    14日以内出荷
    用途情報端末機・制御装置・OA器機等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.251
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.500
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.122
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.123
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.142
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.247
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.225
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • キー TAKIGEN(タキゲン)

    キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 リムーバルキー ハーフェレ

    ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 リムーバルキー

    ハーフェレ
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、マスターキーシステムMK 4とサイモオブジェクトシリンダー錠用
    用途サイモロックケースからシリンダー錠取り外しに使用。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
  • アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用 ハーフェレ

    アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用

    ハーフェレ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ロックケースからシリンダーを取外すためのキー、
    用途マスターキーシステムMK1、2、3用のシリンダーに対応種別リムーバルキー材質真鍮仕上ニッケルメッキ
  • ピースナット ホシモト

    ピースナット

    ホシモト
    33税込36
    1個
    9日以内出荷
    ボルトにピースナットをセットさせておきチャンネルの穴に表からナットを差し込むと、裏から手を添えなくても部品や機器の取付ができます。
    用途チャンネルの廻り止めナットとしてご利用下さい。材質質量(g)14.4表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、片側/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、片側/シルバー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,498税込4,948
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)シルバー寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FC-701/FC-702用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    FC-701/FC-702用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    257税込283
    1個
    4日以内出荷
    タキゲンコード70634
  • ステンレスフラット型ロット棒用受金具 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフラット型ロット棒用受金具

    ジョー・プリンス竹下
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    PH-445、PH-446、L-546、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整カム100-9079-00型 LAMP(スガツネ工業)

    高さ調整カム100-9079-00型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁石式電気錠両開き扉用マグナロックDM62-M LAMP(スガツネ工業)

    電磁石式電気錠両開き扉用マグナロックDM62-M

    LAMP(スガツネ工業)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    両開き扉用マグナロックです。吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
    付属品ストライクプレート(2枚)トラスコ品番132-2870材質ステンレス鋼(SUS304)種類電磁石錠(通電時施錠型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁石式電気錠 埋込式マグナロックSAM型、SAM2型 LAMP(スガツネ工業)

    電磁石式電気錠 埋込式マグナロックSAM型、SAM2型

    LAMP(スガツネ工業)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、外観がすっきりし、扉回りのデザインを損ないません。DC12V/24Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24Vのみ対応)。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。
    付属品ストライクプレート、取付ブラケット(板金用)種類電磁石錠(通電時施錠型)RoHS指令(10物質対応)対応
扉部品