絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下(213)
- 栃木屋(189)
- ハーフェレ(171)
- LAMP(スガツネ工業)(158)
- ホシモト(111)
- 旭産業(点検窓)(111)
- TAKIGEN(タキゲン)(81)
- 椿本バルクシステム(29)
- AGENT(20)
- イマオコーポレーション(17)
- エスコ(16)
- 美和ロック(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- LILIEL(リリエル)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- MIWA(7)
- 大黒製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エッジプロテクション
栃木屋(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個(1m)ほか当日出荷から4日以内出荷軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。用途ラック・筐体等材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター付カムロック
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷・2点抜けです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け質量(g)74仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)~7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー
ハーフェレ¥719~税込¥791~1個当日出荷から8日以内出荷サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用用途家具用ロックセット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り材質ナイロン・真鍮質量(kg)16本体寸法(mm)80×80×5
パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5耐荷重N(kgf)588.4(60)RoHS指令(10物質対応)対応
マイロック
栃木屋(7件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス横掛金
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。用途一般機器仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
シールドタイト
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷から7日以内出荷表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
配線固定バー(金具)
ホシモト¥219~税込¥241~1個当日出荷から9日以内出荷ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。 ラックのサイドフレーム等にお取付ください。用途端子取付金具として材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
封印具 AL型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(10個)当日出荷封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッドタイプ厳重封印タイプ使用温度範囲(℃)-40~110ワイヤー長(mm)300材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
ウレタンロールストック
栃木屋(1件のレビュー)¥9~税込¥10~1個当日出荷から4日以内出荷摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン表面処理黒色測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。ロール幅(mm)114.3±1.0RoHS指令(10物質対応)対応
キックロックハンガー
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
コンビネーションロック
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,389税込¥1,5281個当日出荷暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックスその他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。質量(g)41仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は000 です。分野設備・機械
ステンレスカバー付カムロック(表示付)
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け質量(g)59仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
C-701型カムロック No.19994
栃木屋(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタホルダー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥4,647税込¥5,1121個当日出荷充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)
ジョー・プリンス竹下¥659税込¥7251個当日出荷・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パーソナルコインロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,270税込¥1,3971個当日出荷から4日以内出荷本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
リムロック B/S D25mm ショートバータイプ
ハーフェレ¥659~税込¥725~1個当日出荷から8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
マグネット用吸着プレート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
ステンレス外部掛金
ジョー・プリンス竹下¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。用途配電盤、分電盤等電機設備仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)490適合ホース内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 シーリングピン
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷不意の解除を防ぐピンです。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応![配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07404017-241129-02.jpg)
配電盤用鍵 盤用マルチキ-
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]¥8,398税込¥9,2381個当日出荷12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。トラスコ品番659-9040幅(mm)約29厚さ(mm)約15高さ(mm)約87対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番












































![配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07404017-241129-02.jpg)