34ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,915件中 1,321~1,360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビートU4ミリ用130m TOSTEM(LIXIL)

    ビートU4ミリ用130m

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    6日以内出荷
    セット内容130メートル/1巻 ブラックオータム・ブラウン兼用色ブロンズ対応商品アトモスⅡ
  • ビートU3ミリ用130m TOSTEM(LIXIL)

    ビートU3ミリ用130m

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    6日以内出荷
    セット内容130メートル/1巻 ブラックオータム・ブラウン兼用色ブロンズ対応商品アトモスⅡ
  • ビートU2ミリ用130m TOSTEM(LIXIL)

    ビートU2ミリ用130m

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容130メートル/1巻 ブラックオータム・ブラウン兼用色ブロンズ対応商品アトモスⅡ
  • ビートS6.8ミリ用130m TOSTEM(LIXIL)

    ビートS6.8ミリ用130m

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容130メートル/1巻 ブラックオータム・ブラウン兼用色シャイングレー対応商品アトモス
  • ビートS6.0ミリ用130m TOSTEM(LIXIL)

    ビートS6.0ミリ用130m

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容130メートル/1巻 ブラックオータム・ブラウン兼用色シャイングレー対応商品アトモス
  • ビートS5ミリ用130m TOSTEM(LIXIL)

    ビートS5ミリ用130m

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容130メートル/1巻 ブラックオータム・ブラウン兼用色シャイングレー対応商品アトモス
  • ビートS4ミリ用130m TOSTEM(LIXIL)

    ビートS4ミリ用130m

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    6日以内出荷
    セット内容130メートル/1巻 ブラックオータム・ブラウン兼用色シャイングレー対応商品アトモス
  • ビートS3ミリ用130m TOSTEM(LIXIL)

    ビートS3ミリ用130m

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    6日以内出荷
    セット内容130メートル/1巻 ブラックオータム・ブラウン兼用色シャイングレー対応商品アトモス
  • ビートS2ミリ用130m TOSTEM(LIXIL)

    ビートS2ミリ用130m

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容130メートル/1巻 ブラックオータム・ブラウン兼用色シャイングレー対応商品アトモス
  • 防虫ビード 新日軽(LIXIL)

    防虫ビード

    新日軽(LIXIL)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    8日以内出荷
    セット内容10m巻色ブラック系対応商品エルコンポーレ
  • 後付けビード S 5ー12ー5 TOSTEM(LIXIL)

    後付けビード S 5ー12ー5

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,398税込¥10,338
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容20m/巻 ブラック、オータム・ブラウン兼用色ライトウッド対応商品サーマル
  • 後付けビード S 4ー12ー4 TOSTEM(LIXIL)

    後付けビード S 4ー12ー4

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,798税込¥10,778
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容20m/巻 ブラック、オータム・ブラウン兼用色ライトウッド対応商品サーマル
  • 後付けビード S 3ー12ー4 TOSTEM(LIXIL)

    後付けビード S 3ー12ー4

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容20m/巻 ブラック、オータム・ブラウン兼用色ライトウッド対応商品サーマル
  • 後付けビード S 3ー12ー3 TOSTEM(LIXIL)

    後付けビード S 3ー12ー3

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容20m/巻 ブラック、オータム・ブラウン兼用色ライトウッド対応商品サーマル
  • 後付けビード TOSTEM(LIXIL)

    後付けビード

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容20m/巻色ブラウンウッド対応商品サーマル
  • 後付けビード(22・23mm用) TOSTEM(LIXIL)

    後付けビード(22・23mm用)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容20メートル/1巻色ブラック対応商品サーモスⅡH
  • 偏心グレチャン12-14mm用 TOSTEM(LIXIL)

    偏心グレチャン12-14mm用

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容1巻/20メートル ガラス厚12-14ミリ・デュオPG用対応商品デュオ
  • グレチャン17-18mm用 TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン17-18mm用

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容1巻/50メートル ガラス厚17、18ミリ・デュオPG用対応商品デュオ
  • グレチャン15-16.5mm用 TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン15-16.5mm用

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    7日以内出荷から14日以内出荷
    セット内容1巻/50メートル ガラス厚15、16ミリ・デュオPG用対応商品デュオ
  • グレチャン13-14mm用 TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン13-14mm用

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容1巻/50メートル ガラス厚13、14ミリ・デュオPG用対応商品デュオ
  • グレチャン12mm用 TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン12mm用

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    7日以内出荷
    セット内容1巻/50メートル ガラス厚12ミリ・デュオPG用対応商品デュオ
  • グレチャン(3+A12+3) TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン(3+A12+3)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    7日以内出荷
    対応商品シンフォニーWM
  • 引手付ロッカー錠 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    引手付ロッカー錠 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・南京錠で施錠できます。 ・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。 ・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・パネルカットにはめるだけで取り付けできます。
    用途ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫付属品専用止金 1 個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)77仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大 ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    9日以内出荷
    ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。 暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
    材質ABS樹脂(ABS)タイプ特大仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は0000です。鍵は2本付属しています。
  • ステンレス南京錠 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス南京錠

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途重要機器、施設管理等付属品鍵3本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ フックタイプ ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ フックタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥639~税込¥703~
    1個
    6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥28,334税込¥31,167
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥28,334税込¥31,167
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • セーフティコーナーロックIV (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    セーフティコーナーロックIV (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13,198税込¥14,518
    1個
    21日以内出荷
    日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。 ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
    付属品取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼質量(g)1470表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
  • ステンレス ハードチェーンロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ハードチェーンロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,685税込¥16,154
    1個
    4日以内出荷
    日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)1880表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • セーフティコーナーロックIV TAKIGEN(タキゲン)

    セーフティコーナーロックIV

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。 ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼質量(g)1470表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
  • ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥30,034税込¥33,037
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥30,034税込¥33,037
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • 超大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    超大型ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,268税込¥4,695
    1個
    6日以内出荷
    本体には3ヵ所に絞りが入っており、大型筐体用として設計された強力型です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)920引張荷重(kN[kgf])1.37[-]表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 埋込み鎌錠1型 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み鎌錠1型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,782税込¥9,660
    1個
    当日出荷
    鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
    用途シャッター・引戸付属品キー2本・受座材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)質量(g)470表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
  • パッキン 栃木屋

    パッキン

    栃木屋
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷
    SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
    用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等材質/処理EPDM/白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水シリンダー錠(シャッター付) 栃木屋

    防水シリンダー錠(シャッター付)

    栃木屋
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。 シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。
    用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンチェッカー 栃木屋

    オープンチェッカー

    栃木屋
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
    扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。 封印状態を目視で確認できます。 従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。
    用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングフック TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングフック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    材質鉄製使用荷重(N)参考:800タキゲンコード13545
  • ステンレス 二重チェイン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 二重チェイン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼線材(SUS304)
扉部品