36ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,915件中 1,401~1,440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ8ロット棒用樹脂キャップ ジョー・プリンス竹下

    Φ8ロット棒用樹脂キャップ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥34税込¥37
    1個
    6日以内出荷
    ロット棒に取り付け、音鳴りを防止することができます。樹脂キャップを取り付ける事でロット棒がΦ8からΦ10になるので、L-159-SUSにも使用できます。
    用途点検口扉、ガスチャンバー材質ポリ塩化ビニル(PVC)仕上黒色分野設備機械
  • 4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 縦型 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 縦型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    6日以内出荷
    ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。仕様詳細はこちら ・解錠時につまみを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・表側から暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本,止金1個 , クリップ 2仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)115タイプ縦型/鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , パーソナルボックス , キャビネット , 簡易保管庫
  • 引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • LC-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 表示錠用 AGENT

    LC-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 表示錠用

    AGENT
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-8006材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)720タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LC-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 表示錠用 AGENT

    LC-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 表示錠用

    AGENT
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6362材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)590タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LB-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 間仕切錠 AGENT

    LB-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 間仕切錠

    AGENT
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    翌々日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-7966材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5色シルバー質量(g)1050適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • LB-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 間仕切錠用 AGENT

    LB-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 間仕切錠用

    AGENT
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6426材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)720タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LB-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 間仕切錠用 AGENT

    LB-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 間仕切錠用

    AGENT
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    翌々日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-8011材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)590タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック色黒質量(g)50寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法d2(mm)19寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレランス・リング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    トレランス・リング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    材質板ばね鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    翌日出荷
    ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
    セット内容9本組サイズT8・T9・T10・T15・T20T25・T27・T30・T40軸長(mm)76/133
  • 1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥9,290税込¥10,219
    1個
    翌日出荷
    ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
    仕様ボールポイント付セット内容9本組軸長(mm)110/245サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
  • 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製質量(g)121仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • ころガール ジョー・プリンス竹下

    ころガール

    ジョー・プリンス竹下
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷
    扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)1325最大積載荷重(kg)80仕上緑色焼付塗装コード1100330200操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。取付板厚(mm)(最大)40~80分野設備・機械
  • 脚端(Bタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端(Bタイプ) FF型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
    材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド最小適合板厚(mm)0.8
  • 結束バンド用クリップ 214-0111-51-00000 LAMP(スガツネ工業)

    結束バンド用クリップ 214-0111-51-00000

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    M6ねじに押し込んで簡単に取り付けできます。反時計方向に回すと取り外せます。
    材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)5
  • 結束バンド用クリップ 214-0107-51型 LAMP(スガツネ工業)

    結束バンド用クリップ 214-0107-51型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。
    材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)2適合板厚(mm)1.5~2.0最小適合板厚(mm)1.5
  • ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下

    ロット棒用樹脂製ガイド

    ジョー・プリンス竹下
    ¥119税込¥131
    1個
    6日以内出荷
    ・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
    用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)8仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 子扉ロックユニット ジョー・プリンス竹下

    子扉ロックユニット

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    ・観音扉の子扉を内側から上下2点締めするハンドルです。
    用途・制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)311仕上黒色塗装仕上+亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバーロック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバーロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・取付幅は11~22mmまで対応が可能です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
    用途・重要機器、設備管理等仕様鍵違い材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)620仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は2本付属しています。
  • 破壊防止ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    破壊防止ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上) ・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。 ・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
    用途自動販売機、コインロッカー付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)質量(g)87仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・キーは複製が困難なバルバ型キーです。 ・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。 ・ピッキングが困難な4方向放射状ピン構造です。
    用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)質量(g)89タイプ同一仕上クロームメッキコード1062252100取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
    用途自動販売機、コンピューター機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)42タイプ同一仕上クロームメッキコード1062222100取付板厚(mm)~6.5RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.700D
  • ディンプルロック 同一 ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック 同一

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    30日以内出荷
    ・鍵はリバーシブルキーです。・M18サイズの錠前です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。・専用止金が付属しています。
    用途・小型キャビネット、小型ボックス付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付止金を付けたままパネルカットにはめて取り付けます質量(g)41タイプ同一仕上クロームメッキコード1062212102取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.J01
  • ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト (ZDC)タイプ同一仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカムロック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカムロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・本体はオールステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本材質ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)70仕上ヘアーライン操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。取付板厚(mm)~8鍵違い数鍵違い数は約500,000 通りです。RoHS指令(10物質対応)対応分野両替機 , 鋼製家具 , 施設管理機器
  • ステンレス重量ワイヤークランプ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ワイヤークランプ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,539税込¥6,093
    1個
    7日以内出荷
    M16のナットに取り付けて使用します。ワイヤーは貫通します。
    材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
  • ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,539税込¥6,093
    1個
    7日以内出荷
    パイプや板などに貫通穴を開け、金具のツバを引掛けて使用して下さい。ワイヤーは貫通します。
    材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
  • ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥9,169税込¥10,086
    1個
    7日以内出荷
    余分なワイヤーはスリットより引き出せます。M12のボルトに取り付けて使用します。 止めネジでボルトに安全に固定できます。ユニバーサルタイプのため、斜斜張りにも対応できます。
    材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
  • FA-602S-3用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    FA-602S-3用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥184税込¥202
    1個
    5日以内出荷
    タキゲンコード70633
  • スイングシール TAKIGEN(タキゲン)

    スイングシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥67税込¥74
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレス フラットバー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥843~税込¥927~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途FC-761と組合せてご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
  • ステンレス くの字金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス くの字金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥33,434税込¥36,777
    1個
    4日以内出荷
    扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 付属のロープを下に引くだけで開扉できます。(1,280mm)
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉などの高い位置に取付けるハンドル用材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)820表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60131
  • 防雪カバー TAKIGEN(タキゲン)

    防雪カバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,206~税込¥4,627~
    1個
    4日以内出荷
    錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本・ビスキャップ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)鍵TVC230
  • 連動安全装置用押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    連動安全装置用押棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
    用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)、ヘッド/ポリカーボネート(PC)、フランジ/ABS樹脂、スプリング/ステンレス(SUS304)タキゲンコード60764
  • 連動安全装置用角棒(全長970) TAKIGEN(タキゲン)

    連動安全装置用角棒(全長970)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質レバー/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(コーティング部は黒色塩化ビニル)、連結棒/ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)1700寸法L1(mm)900寸法L2(mm)970寸法P(mm)956タキゲンコード60685
  • キースイッチ用キー TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ用キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥497税込¥547
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    使用する鍵により回転範囲を制御します。 鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。 オプションで、マイクロスイッチの取付けが可能です。
    用途レジスター・コンピュータ・電源装置材質本体/PBT・POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)色ブラック質量(g)52表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)
  • 回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V) TAKIGEN(タキゲン)

    回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,405~税込¥8,146~
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構
    用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場付属品キー2本
  • キースイッチTKS-36型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-36型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • ユニットキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ユニットキースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    キー回転範囲、抜差し位置は45°ステップにて製作可能です。
    用途レジスター・コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)68表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード40358
扉部品