絞り込み
ブランド
- AGENT(20)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- LAMP(スガツネ工業)(167)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- RS PRO(100)
- TAKIGEN(タキゲン)(521)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- イマオコーポレーション(18)
- エスコ(30)
- ジョー・プリンス竹下(214)
- ハーフェレ(171)
- ホシモト(112)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- 旭産業(点検窓)(111)
- 栃木屋(189)
- 椿本バルクシステム(51)
- 美和ロック(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス スプリングフック(L=63)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質ステンレス寸法L1(mm)63寸法L2(mm)6寸法W1(mm)7.5寸法W2(mm)10使用荷重(N)250タキゲンコード11524
B-486用ブラケット用固定ジョイント
TAKIGEN(タキゲン)¥472税込¥5191個4日以内出荷ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。用途B-486ガスダンパー用ジョイント適合ダンパーB-486-15材質一般構造用圧延鋼材(SS相当)質量(g)19寸法L1(mm)27寸法D(Φmm)14寸法L2(mm)20寸法W(mm)10寸法L3(mm)7寸法d(Φmm)8.1寸法L4(mm)14寸法L5(mm)10反力(N)最大:3000以下 3000Norless表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法M8タキゲンコード13407
チェイン止め金具(L=67.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥449税込¥4941個4日以内出荷材質鉄寸法D(Φmm)7寸法W(mm)16寸法H1(mm)67.5寸法H2(mm)8.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)1500タキゲンコード11228
チェイン止め金具(L=41)
TAKIGEN(タキゲン)¥179税込¥1971個5日以内出荷材質鉄寸法D(Φmm)4寸法W(mm)11.5寸法H1(mm)41寸法H2(mm)5.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)500タキゲンコード11225
スプリングフック(L1=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥399税込¥4391個5日以内出荷材質鉄寸法L1(mm)60寸法L2(mm)4寸法W1(mm)7寸法W2(mm)9使用荷重(N)150タキゲンコード11520
スプリングフック (L=53)
TAKIGEN(タキゲン)¥249税込¥2741個5日以内出荷材質鉄寸法L1(mm)53寸法L2(mm)5寸法W1(mm)7寸法W2(mm)9使用荷重(N)100タキゲンコード10154
スプリングフック (L=82)
TAKIGEN(タキゲン)¥202税込¥2221個7日以内出荷寸法L1(mm)82寸法L2(mm)8.5寸法W1(mm)12寸法W2(mm)12使用荷重(N)180タキゲンコード10152
ステンレス フリージョイント
TAKIGEN(タキゲン)¥3,627税込¥3,9901個4日以内出荷ハンドルとラッチのジョイント部に使用すると、ハンドル施錠時でも内部より開扉できます。用途特装車ハンドル(A-100、A-103)等と組合せてご使用ください。材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タキゲンコード21437
止め金3ポイントロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,912~税込¥2,103~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA) 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。 左右兼用型用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス ロッド棒用受け(掘込み)
TAKIGEN(タキゲン)¥233税込¥2561個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨タキゲンコード03605
ステンレス ローラー付ボルト
TAKIGEN(タキゲン)¥431税込¥4741個4日以内出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。用途特装車・バス・振動機器・リフトドア付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード02082
ロッドリンク(□8穴、10mmオフセット)
TAKIGEN(タキゲン)¥233税込¥2561個4日以内出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)55寸法H(mm)10寸法□W(mm)8表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04281
ロッドリンク(□10穴、10mmオフセット)
TAKIGEN(タキゲン)¥233税込¥2561個4日以内出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)53.5寸法H(mm)10寸法□W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04279
A-464用封印プレート
TAKIGEN(タキゲン)¥282~税込¥310~1個4日以内出荷封印金具と合せて使用することにより平面ハンドルの開閉状態を管理することが可能です。付属品シリコーンパッキンt=0.5材質硬質ポリエチレン(PE)標準色白
A-464用防水パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥248~税込¥273~1個4日以内出荷屋外・防水仕様に最適なオプションパッキンです。 外周の「フィン」と内部の「リブ」が水の浸入を防ぎます。 標準添付のパッキンと交換して取付けてください。材質EPDM(グレー)
A-446用防水パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥102~税込¥112~1個4日以内出荷キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
面付引戸錠
TAKIGEN(タキゲン)¥30,919税込¥34,0111個4日以内出荷面付けタイプで簡単に取付けができます。 化粧キャップでねじを隠せます。 ワンアクション操作で開閉できます。 カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 ケースはアルミニウム合金で軽量です。用途列車のコンパートメントドア・各種引戸付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC)質量(g)1200適合板厚(mm)22~26表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー)鍵T0230
舟艇用片鎌錠
TAKIGEN(タキゲン)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 ワンタッチ操作で開閉できます。 扉の外・内で操作できます。 アルミニウム合金で軽量です。用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸付属品受座・キー2本材質アルミニウム合金(ADC)適合板厚(mm)9~12表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵違い
ロックボルト
TAKIGEN(タキゲン)¥689税込¥7581個4日以内出荷止め金の位置が調整できます。 ドライバー・コインなどで簡単に開閉できます。用途小型機器の扉材質快削鋼鋼材(SUM)質量(g)40表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00373
スリーブ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷スリーブの方向を変えることにより、ロッド棒、フラットバー両方に対応できます。材質ケース/亜鉛合金(ZDC)、スリーブ/ポリアセタール(POM)
ロッドスリーブ(Φ10ロッド用)
TAKIGEN(タキゲン)¥297税込¥3271個4日以内出荷ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。用途キュービクル・配分電盤材質プレート/冷間圧延鋼板(SPCC)、スリーブ/ポリアミド(PA6)質量(g)60表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード02816
ロッドスリーブ(Φ6ロッド用)
TAKIGEN(タキゲン)¥259税込¥2851個4日以内出荷ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。用途キュービクル・配分電盤材質プレート/冷間圧延鋼板(SPCC)、スリーブ/ポリアミド(PA6)質量(g)60表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03026
ワンタッチ先端ローラー(Φ10ロッド用)
TAKIGEN(タキゲン)¥338税込¥3721個4日以内出荷ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)33表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード02815
ワンタッチ先端ローラー(Φ8ロッド用)
TAKIGEN(タキゲン)¥297税込¥3271個4日以内出荷ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)22表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03023
28mmストローク用止め金(□8穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥215~税込¥237~1個4日以内出荷ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。用途キュービクル・配分電盤・制御盤質量(g)80寸法L(mm)100寸法□W(mm)8
ロッド棒(L=1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥630税込¥6931個4日以内出荷ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)寸法L(mm)1000標準色グレー適合扉厚(mm)32~52表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03492
ロッド棒(Φ4×L1200)
TAKIGEN(タキゲン)¥343税込¥3771個4日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21566
クイックリンク(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥447税込¥4921個4日以内出荷ロッドの長さを微調整します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25標準色クイックブッシュ表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6タキゲンコード01651
止め金(□12穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥277税込¥3051個4日以内出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105寸法L(mm)80寸法t(mm)4寸法□W(mm)12表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20058
内部解除止め金
TAKIGEN(タキゲン)¥968~税込¥1,065~1個4日以内出荷豊富なデザインのタキゲン製ハンドルとセットアップ可能。 従来のタキゲンハンドルを使用したまま内部より開扉。 タキゲンのハンドルとセットアップで低コスト化を実現。 従来の平面ハンドル(A-160-A、A-240-A他)に取付けられます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)100表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
開閉支持装置(□10穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥462税込¥5081個4日以内出荷ハンドルを開・閉位置でそれぞれ保持し、ハンドルや止め金、ロッド棒の自重による落下を防ぎます。 スプリングによる確かな操作感が得られます。 左右兼用型材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)65適合板厚(mm)1.6~3.2トルク(N・m)支持:1.4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03203
連動安全装置用手動レバー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品割りピン2本材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)コーティング黒色塩化ビニル表面仕上げレバー:バレル研磨タキゲンコード60701
連動安全装置用連動レバー
TAKIGEN(タキゲン)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品割りピン2本材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)コーティング黒色塩化ビニル表面仕上げレバー:バレル研磨タキゲンコード60700
コードフック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,691税込¥1,8601個6日以内出荷点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。用途点滴ポール付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個仕様組立式(要工具:プラスドライバー)材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27タキゲンコード50377
点滴ポール電源コンセント
TAKIGEN(タキゲン)¥22,223~税込¥24,445~1個6日以内出荷点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。用途点滴ポール付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個仕様組立式(要工具:プラスドライバー)材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
アクチュエーター
TAKIGEN(タキゲン)¥6,746税込¥7,4211個当日出荷から4日以内出荷ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます。 極性切換により正逆2方向に回転 焼損防止用ポジスター内蔵付属品クイックブッシュAC-25-Q-14動作時間約0.5秒~1.0秒以内