37ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,915件中 1,441~1,480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントロール キースイッチ ミニ TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチ ミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
    用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー付属品キー2本仕様同番材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)機械的耐久性3万回以上電気的耐久性1万回以上接点材質銀めっき表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)耐衝撃30G使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
  • 小型オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    小型オペレーターキースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,554税込¥5,009
    1個
    6日以内出荷
    3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。 2接点型なのでON・OFFの確認が確実 コンパクトでスペースを取りません。
    用途コンピュータ周辺機器・警報装置仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)40定格DC30V/0.5A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上抵触抵抗(初期値)100mΩ以下表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵J250(標準型)※別売耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V耐衝撃30G以上
  • キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,330~税込¥4,763~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品キー2本
  • キースイッチTKS-4型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-4型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    S-1の形状変更により生まれた普及型 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • スイッチ付ストライカー TAKIGEN(タキゲン)

    スイッチ付ストライカー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,023税込¥2,225
    1個
    5日以内出荷
    施錠時の電気信号が得られます。 化粧室等の室内灯スイッチに最適です。
    用途バス・航空機等の化粧室材質プレート/ステンレス鋼板(SUS304)、ケース/AAS樹脂タキゲンコード50140
  • 12V/24V兼用押しボタンスイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    12V/24V兼用押しボタンスイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,723税込¥5,195
    1個
    4日以内出荷
    鍵(KEY)を挿入して施解錠する操作を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率が向上します。
    用途特装車、集配車、現金輸送車等機能リモコンを携帯し、アンテナの電波受信範囲内でリモコンのボタン操作をすることで施解錠することが出来ます。(無線錠タイプ)周波数(MHz)429タキゲンコード50337
  • 2m延長ハーネス TAKIGEN(タキゲン)

    2m延長ハーネス

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,723税込¥5,195
    1個
    4日以内出荷
    鍵(KEY)を挿入して施解錠する操作を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率が向上します。
    用途特装車、集配車、現金輸送車等機能リモコンを携帯し、アンテナの電波受信範囲内でリモコンのボタン操作をすることで施解錠することが出来ます。(無線錠タイプ)周波数(MHz)429タキゲンコード50334
  • メインハーネス TAKIGEN(タキゲン)

    メインハーネス

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,356税込¥4,792
    1個
    4日以内出荷
    鍵(KEY)を挿入して施解錠する操作を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率が向上します。
    用途特装車、集配車、現金輸送車等機能リモコンを携帯し、アンテナの電波受信範囲内でリモコンのボタン操作をすることで施解錠することが出来ます。(無線錠タイプ)周波数(MHz)429タキゲンコード50333
  • 面付け電気錠 TAKIGEN(タキゲン)

    面付け電気錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。 施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。 非常時には鍵での解錠が可能です。 アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
    仕様アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)材質ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC)色メタリックブルー消費電力(W)約3.7定格電圧DC24V±5%(連続定格100%)消費電流(mA)153(SOL:145、LED:8)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結なきこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)表面仕上げケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード50349
  • 急速充電器用コネクターロック TAKIGEN(タキゲン)

    急速充電器用コネクターロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥30,357税込¥33,393
    1個
    6日以内出荷
    充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 ソレノイド仕様(通電時解錠型) 定格電圧:DC24V 定格電流:104mA 通電率:100パーセント 使用周囲温度:-5~~+50℃ (凍結なきこと) LED仕様 定格電圧:DC24V 定格電流:17mA 抵抗内蔵 SW1、SW2仕様 定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷) (最小抵抗負荷DC5V/160mA)
    用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード50351
  • テンキースイッチコントローラー TAKIGEN(タキゲン)

    テンキースイッチコントローラー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥94,444税込¥103,888
    1個
    5日以内出荷
    テンキースイッチとコントローラーの一体型。薄型で容易に取付けが可能。 液晶画面付きの為、入力した番号及び施解錠状態が確認できます。 バックライトを内蔵している為、スイッチ操作でスイッチ部が点灯し、暗い場所でも容易に操作できます。 使用方法により2つのモードから選択できます。ジャンパー線を切断することで容易にモードを設定することができます。 非ワンタイムモードでは、異なる暗証番号を2種類設定することができ、マスターコードとして利用することができます。 直接水のかからない場所に設置してください。
    付属品取付け用金具、取付けビス材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき処理(MZCr)タキゲンコード50227
  • RFID単機能リーダー TAKIGEN(タキゲン)

    RFID単機能リーダー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥16,303税込¥17,933
    1個
    4日以内出荷
    登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
    使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50239
  • RFID単機能リーダー用ピン型タグ TAKIGEN(タキゲン)

    RFID単機能リーダー用ピン型タグ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,407税込¥1,548
    1個
    4日以内出荷
    登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
    使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50237
  • モーター駆動錠前 TAKIGEN(タキゲン)

    モーター駆動錠前

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥21,362税込¥23,498
    1個
    4日以内出荷
    独自のギア比を採用。出力が大きく誤作動の少ない電気錠です。 一体型の電気錠ではなく、各種の錠前に対応が可能です。
    用途スチール扉・サッシ・木扉材質カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)定格電圧DC12V消費電流(mA)300(無負荷時)使用周囲温度(℃)-5~+50(氷結、結露しないこと)回転角度(°)出力軸:90(約1秒)出力軸トルク49N・cmタキゲンコード50290
  • リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) TAKIGEN(タキゲン)

    リモートスイッチ(押ボタンスイッチ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,847税込¥6,432
    1個
    6日以内出荷
    スイッチがケースに収納されているので、そのまま設置できます。 端子台が取付いているので結線が容易です。 確認LED付
    用途モーターコントローラー(LE-102・LE-111)の施解錠用スイッチ その他の復帰型のスイッチを必要とする回路仕様5芯タキゲンコード50109
  • テンキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    テンキースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥23,611税込¥25,972
    1個
    6日以内出荷
    薄型で操作性、耐候性に優れています。
    用途テンキーシステム(LE-100-2) ソレイド式電気錠のテンキーシステム定格電圧(V)DC12抵抗印加200gにおいて100Ω以下絶縁抵抗5MΩ以上/DC50V接点容量DC12V、50mAタキゲンコード50108
  • インターロック用モーター・コントローラー TAKIGEN(タキゲン)

    インターロック用モーター・コントローラー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥236,111税込¥259,722
    1個
    4日以内出荷
    主な機能 1、インターロック回路内蔵 2、自動施錠機能(可変タイマー) 3、自動施錠機能ON/OFFスイッチ(オート/マニュアルスイッチ) 4、誤動作ブザー(可変タイマー) 5、解錠放置防止機能(可変タイマー) 6、回路作動タイマー(可変タイマー) 7、DC12V出力 8、施錠・解錠・LED出力 9、モーターブレーキ回路 10、ノイズ対策 11、施錠・解錠リミット極性切替えスイッチ 12、モーター回転出力極性切替えスイッチ 13、電源を搭載(LE-101不要)
    用途インターロックとしてではなく、2台のモーター駆動錠前をコントロールする場合仕様2連のドアインターロックシステム専用のコントローラー質量(g)5.1定格電圧AC100V50/60Hz消費電流(mA)通常40・最大300タキゲンコード50075
  • テンキー&モーターコントローラー TAKIGEN(タキゲン)

    テンキー&モーターコントローラー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥64,649税込¥71,114
    1個
    4日以内出荷
    モーター駆動錠前の制御器及び暗証番号照合回路が組込まれています。 施解錠確認信号を得るためのリレーを組込みました。 入力された暗証番号を個別に消去できます。 タイマー出力よりAUTO/MANUALスイッチの切替えができます。 主な機能 ・暗証番号の照合及び接点出力 ・自動施錠機能(ON/OFFスイッチ) ・リモートスイッチ(操作スイッチ)、施錠時点灯のLED付 ・誤動作ブザー ・電気錠の一斉解錠機能 ・火災報知器連動の解錠機能 ・モーターブレーキ回路 従来のLE-102、LE-103の機能が内蔵されています。
    用途リモートコントロールシステム、テンキーシステム 暗証番号照合方式によるスイッチ操作仕様モーター駆動錠前(LE-140)のコントローラー定格電圧(V)DC12消費電流(mA)通常100・最大400出力接点AC250V/10ADC30V/10A(抵抗負荷)タキゲンコード50136
  • パワー・サプライ TAKIGEN(タキゲン)

    パワー・サプライ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥53,968税込¥59,365
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーを搭載しスイッチONの時、入力電圧が切れると回路がバッテリー側に切替わります。 出力電圧はIC用です。
    用途電気錠用コントローラーの電源供給(LE-107)定格電圧(V)AC10050/60Hz出力電圧(V)DC12 0.5Amax.タキゲンコード50070
  • 耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    耐水ソレノイドロック(通電時解錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,557税込¥10,513
    1個
    当日出荷
    ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型) ラッチ機構(自動施錠タイプ) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
    用途パスボックス・各種ケース消費電力(W)7.4定格電圧(V)DC24±5%消費電流(mA)310通電率100%(連続定格)使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.76、ラッチ押込み力(水平時)/1.27タキゲンコード50210
  • ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)

    ソレノイドロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥22,100~税込¥24,310~
    1個
    4日以内出荷
    非常解錠機構付 ソレノイド保護機構内蔵 軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能 左右兼用型
    用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)質量(g)650消費電力(W)2定格電圧(V)DC100±5%耐電圧AC1500V/1分間使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
  • 一段型モニターアーム TAKIGEN(タキゲン)

    一段型モニターアーム

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥28,082税込¥30,890
    1個
    4日以内出荷
    アームは上下63°左右360°、モニターの首振りは上下95°左右60°の位置で保持します。 スプリングによるバランサー方式です。 本製品は5kgのモニターに合せて設定しています。
    用途医療機器・コンピュータ周辺機器・工作機械材質本体/電気亜鉛めっき鋼板(SEC)、軸部/ステンレス鋼板(SUS304)、カバー/ABS樹脂、台座/ポリアセタール(POM)タキゲンコード31605
  • チタン ワイヤーバンド(Φ32) TAKIGEN(タキゲン)

    チタン ワイヤーバンド(Φ32)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,474税込¥2,721
    1個
    当日出荷
    チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。
    用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器材質純チタン2種質量(g)11タキゲンコード23958
  • ステンレス ラチェットバックル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラチェットバックル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1個
    4日以内出荷
    巻取り式で荷物を固定するバックルです。
    表面仕上げ本体/光沢バレル研磨、ラチェット機構部/モリブデンコート
  • ステンレス オーバーセンターバックル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オーバーセンターバックル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,574~税込¥1,731~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 本体がベルトを締付け荷物を固定します。
    材質冷間ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 端末金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 端末金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥450~税込¥495~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途トラックレール金具
  • ステンレス シャッターロック受け金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス シャッターロック受け金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備
    用途車両用シャッタードア付属品キー2本材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード22950
  • 扉用封印金具 TAKIGEN(タキゲン)

    扉用封印金具

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥11,019税込¥12,121
    1個
    4日以内出荷
    大型南京錠で扉をロックできます。 10mmまたは15mm単位で取付けピッチの調整ができます。 大型製品のため、防犯効果があります。 製品の両端に筐体側へのキズ防止用コーティングを施しています。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24663
  • ステンレス ビルバリガード TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ビルバリガード

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,746税込¥7,421
    1個
    4日以内出荷
    自動販売機のビルバリに対する外部からの攻撃を守ります。 ステンレス製で破壊に強く耐食性に優れています。
    用途自動販売機・各種機器付属品カラー2個・ビス4本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)520表面仕上げクリア塗装タキゲンコード24238
  • なべねじ用ボルト受け TAKIGEN(タキゲン)

    なべねじ用ボルト受け

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,154税込¥2,369
    1個
    4日以内出荷
    輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
    用途振動機器・運搬設備材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24776
  • 皿ねじ用ボルト受け TAKIGEN(タキゲン)

    皿ねじ用ボルト受け

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,154税込¥2,369
    1個
    4日以内出荷
    輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
    用途振動機器・運搬設備材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24775
  • ステンレス JBロック(ハンドル) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス JBロック(ハンドル)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    専用ハンドルで90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
    用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS430)表面仕上げ本体/研磨、ハンドル/鏡面仕上タキゲンコード22919
  • ステンレス マンホールロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マンホールロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,271税込¥5,798
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • ステンレス ディテントロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ディテントロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,996税込¥9,896
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 専用キー以外での解錠は困難です。 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
    用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械材質ステンレス(SUS304)質量(g)95表面仕上げバフ研磨タキゲンコード22775
  • サーモシール(ウェハー向け) TAKIGEN(タキゲン)

    サーモシール(ウェハー向け)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,730税込¥10,703
    1個
    4日以内出荷
    シリコンウェハー向けに開発され、アルミベースフィルムにポリイミドフィルム膜カバーが施され印刷インクが飛散しないようにフィルム内側に印刷しています。 一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。
    用途シリコンウェハー・半導体製造装置・配電盤・電子機器温度精度±2℃タキゲンコード24251
  • ストライカー TAKIGEN(タキゲン)

    ストライカー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥383税込¥421
    1個
    4日以内出荷
    引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。
    用途消防車・救急車・大型工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入タキゲンコード23289
  • アルミガンロックII TAKIGEN(タキゲン)

    アルミガンロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,119~税込¥11,131~
    1個
    当日出荷
    L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 小型バーロック TAKIGEN(タキゲン)

    小型バーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,622~税込¥6,184~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。 キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。 6,500通りの鍵違いが製作できます。 マスターシステムの組込みができます。 C-289-3と組合せて使用できます。
    用途小型ボックスの蓋止め付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
  • アジャスト付カムロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスト付カムロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥900税込¥990
    1個
    5日以内出荷
    取付けが簡単です。 本体側のつまみ部はすり割り形状のためマイナスドライバーやコインで開閉できます。 受け側がアジャストするため、本体側との芯ずれを吸収します。(位置合せが簡単です。)
    用途小型筐体の扉や蓋付属品樹脂ワッシャー1枚、CS形止め輪2枚仕様パネル保持強度(1ヶ)200N材質オス側/ステンレス(SUS304)、メス側/ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)質量(g)25表面仕上げオス側/光沢バレル研磨、メス側/光沢バレル研磨、ステンレスコート塗装タキゲンコード23453
  • F型蓋止金具 TAKIGEN(タキゲン)

    F型蓋止金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,265税込¥1,392
    1個
    当日出荷
    施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
    用途計測機器・アタッシュケース付属品キー1本材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20722
扉部品