20ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
1,373件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム エスコ

    防振ゴム

    エスコ
    2,700税込2,970
    1パック(2巻)
    翌日出荷
    両面筋入り。
    材質天然ゴム幅(mm)100厚さ(mm)10長さ(m)1適合用途防振
  • アジャスター エスコ

    アジャスター

    エスコ
    1,800税込1,980
    1組(2個)
    翌日出荷
    材質樹脂・スチール質量(g)500適合品番EA954DF-301~319サイズ(Φmm)80×40
  • PVC製保護グロメット bitstrong(ビットストロング)

    PVC製保護グロメット

    bitstrong(ビットストロング)
    149税込164
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・配線・ケーブルの断線を防止するグロメットです。・加工した貫通部分に取付けて、穴断面のエッジ部やバリからケーブルを保護します。
    用途配線・ケーブルの保護材質PVC厚さ(mm)9.7質量(g)3種類グロメット内径(Φmm)25溝幅(mm)3外径(Φmm)35.8
  • [ステンレス製]アジャストベース受金 エスコ

    [ステンレス製]アジャストベース受金

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)ねじM8外径×高さH(Φmm×mm)36×12
  • [ステンレス製]アジャストベース受金 エスコ

    [ステンレス製]アジャストベース受金

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)
  • エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーション

    エンプラ レベリング パッド

    イマオコーポレーション
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • レベルアジャスター(SUS製) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(SUS製)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • レベルアジャスター イマオコーポレーション

    レベルアジャスター

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-9427
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-8789適合用途防振
  • TPEダンパー (アキシアル) Rohde

    TPEダンパー (アキシアル)

    Rohde
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-0160
  • Sジョイント水平調整金具 アラオ

    Sジョイント水平調整金具

    アラオ
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌日出荷
    高さ調節ができるベース!六角レンチ(4mm)1つで簡単に取付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます!錆びにくいメッキ加工で室内でも!
    用途水平調整金具シルバー
  • 膜付グロメット(金属粉含有) 栃木屋

    膜付グロメット(金属粉含有)

    栃木屋
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。
    用途食品製造装置・食品包装装置など。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)FR1適合板厚(mm)1.6寸法E(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)1.6
  • 両面スジ入ゴム 光

    両面スジ入ゴム

    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    筋入りなので、防振効果が高いです。
    用途防振、防音に。トラスコ品番820-1708材質天然ゴム(NR)長さ(mm)600幅(mm)600厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)使用温度範囲:-30~70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器などに。トラスコ品番402-3670材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンねじ長さ(mm)15全高(mm)33ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)25
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器などに。材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)

    マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ユニット型防振
    用途EHP室外機・チラー・送風機等材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)材質(プレート)ベース:SS400塗装コイルスプリング:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
  • 吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • 吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    319税込351
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    719税込791
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーション

    アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
  • 防塵ゴム 栃木屋

    防塵ゴム

    栃木屋
    299税込329
    1個
    22日以内出荷
    耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。
    用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体ブラック寸法A(mm)3耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡
  • A×ILOTMTM78、48用 プリンスアジャスターシステム 延長工具 ハーフェレ

    A×ILOTMTM78、48用 プリンスアジャスターシステム 延長工具

    ハーフェレ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具の延長パーツです。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
    用途家具の高さ調整仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)材質プラスチック、スチール仕上グレー / 赤調整機能高さ調整角度 0-10°
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム用 調整工具 ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム用 調整工具

    ハーフェレ
    32,980税込36,278
    1個
    21日以内出荷
    プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具です。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
    用途家具の高さ調整仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)材質プラスチック、スチール仕上グレー / 赤調整機能高さ調整角度 0-10°
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板ホルダー ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板ホルダー

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1セット(20個)
    6日以内出荷から21日以内出荷
    幕板を取り付けする際のパーツです。幕板の固定
    用途家具の高さ調整材質プラスチック取付固定プレートの差し込み仕上自然色
  • プリンスアジャスター下穴に取付 ハーフェレ

    プリンスアジャスター下穴に取付

    ハーフェレ
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整取付ドライバー:SW4 六角レンチ、上から差し込み板厚(mm)19仕上スチール:亜鉛メッキ、プラスチック:黒調整機能+10mm
  • 調整ネジ M10タイプ 回転 六角レンチドライバー ハーフェレ

    調整ネジ M10タイプ 回転 六角レンチドライバー

    ハーフェレ
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整材質スチール取付六角レンチドライバー耐荷重(kg)約300(静荷重)仕上亜鉛メッキ
  • 調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付 ハーフェレ

    調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付

    ハーフェレ
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様固定タイプ、木製取付ブロック付材質ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック取付ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナットねじ径M8仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白
  • 調整ネジ M8タイプ 固定タイプ Tナット付 ハーフェレ

    調整ネジ M8タイプ 固定タイプ Tナット付

    ハーフェレ
    109税込120
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様固定タイプ、Tナット付材質ネジ:スチール、保護キャップ:PA6取付ドライバー:上部に PZ2 プラス、下部に SW8 四角ナットねじ径M8耐荷重(kg)約300(静荷重)仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:黒
  • 調整ネジ 回転タイプ プラスチックフットプレート付 ハーフェレ

    調整ネジ 回転タイプ プラスチックフットプレート付

    ハーフェレ
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様回転タイプ、プラスチックフットプレート付材質ネジ:スチール取付ドライバータイプ:底面に SW13 / SW17 スパナ仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒
  • 調整ネジ 固定タイプ プラスチックフットプレート付 ハーフェレ

    調整ネジ 固定タイプ プラスチックフットプレート付

    ハーフェレ
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様固定タイプ、プラスチックフットプレート付材質ネジ:スチール取付ドライバータイプ:下部に SW13 / SW17 スパナ仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒耐荷重(kg/個)500
  • 吊形防振ゴムKF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムKF型

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型仕上適合用途防振
  • 吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムRF型

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度70°±5°仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 傾斜アジャストボルト(標準(ステンレス/生地) ノーブランド

    傾斜アジャストボルト(標準(ステンレス/生地)

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • アジャストボルト 防振用(ステンレス) ノーブランド

    アジャストボルト 防振用(ステンレス)

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • アジャストボルト 重量物用(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    アジャストボルト 重量物用(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド
    859税込945
    1個
    9日以内出荷
    材質寸法H(mm)18寸法A(mm)60表面処理ユニクロ
  • アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質表面処理ユニクロ
  • アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト) ノーブランド

    アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト)

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • アジャストボルト 十字付(鉄/クロメート) ノーブランド

    アジャストボルト 十字付(鉄/クロメート)

    ノーブランド
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質長さ(mm)105ねじピッチ1.25寸法L1(mm)98表面処理クロメート寸法L2(mm)105ねじの呼びM8
  • アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト) ノーブランド

    アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト)

    ノーブランド
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理三価ホワイト
足場周辺機器