21ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
1,374件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整ネジ 固定タイプ プラスチックフットプレート付 ハーフェレ

    調整ネジ 固定タイプ プラスチックフットプレート付

    ハーフェレ
    ¥169~税込¥186~
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様固定タイプ、プラスチックフットプレート付材質ネジ:スチール取付ドライバータイプ:下部に SW13 / SW17 スパナ仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒耐荷重(kg/個)500
  • 吊形防振ゴムKF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムKF型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥449~税込¥494~
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型仕上黒適合用途防振
  • 吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムRF型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度70°±5°仕上黒RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 傾斜アジャストボルト(標準(ステンレス/生地) ノーブランド

    傾斜アジャストボルト(標準(ステンレス/生地)

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • アジャストボルト 防振用(ステンレス) ノーブランド

    アジャストボルト 防振用(ステンレス)

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • アジャストボルト 重量物用(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    アジャストボルト 重量物用(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド
    ¥859税込¥945
    1個
    9日以内出荷
    材質鉄寸法H(mm)18寸法A(mm)60表面処理ユニクロ
  • アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ
  • アジャストボルト 十字付(鉄/クロメート) ノーブランド

    アジャストボルト 十字付(鉄/クロメート)

    ノーブランド
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    材質鉄長さ(mm)105ねじピッチ1.25寸法L1(mm)98表面処理クロメート寸法L2(mm)105ねじの呼びM8
  • アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト) ノーブランド

    アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト)

    ノーブランド
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理三価ホワイト
  • ラバースプリングKR用スペーサー 倉敷化工

    ラバースプリングKR用スペーサー

    倉敷化工
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パッド RHS型 ジョー・プリンス竹下

    防振パッド RHS型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。防振パッドの両面には荷重が増加するに従って、受圧面積が増えるように、直径と高さの異なる4 つの突起の配列が設けられています。軽荷重の精密機器から大荷重用途まで、広い範囲で低い固有振動数が得られ、優れた防振効果が得られます。
    用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングマット用プレート ジョー・プリンス竹下

    スプリングマット用プレート

    ジョー・プリンス竹下
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。PG-53用の取付プレートです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングマット ジョー・プリンス竹下

    スプリングマット

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。
    用途空調設備機器、各種機械材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防振ゴム RB 型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム RB 型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥699~税込¥769~
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム RA型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥359~税込¥395~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム KB型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥469~税込¥516~
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振パッド KH型 ジョー・プリンス竹下

    防振パッド KH型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。機械の据付け、移動が簡単に行えます。騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。
    用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)色黒取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット NG 型(ライトグレー色) Φ 10 × 1.5mm ジョー・プリンス竹下

    グロメット NG 型(ライトグレー色) Φ 10 × 1.5mm

    ジョー・プリンス竹下
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。硬度50°±5°
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ライトグレー種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易調整機能付きアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    簡易調整機能付きアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(4個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
    用途飲食店、オフィス、公共施設材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)6(調節)質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)色本体部:黒、ねじ部:シルバー全高(mm)49台座径(Φmm)38.5
  • 非常用電源キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    非常用電源キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥16,088税込¥17,697
    1個
    7日以内出荷
    重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。 優れた防水・防塵仕様です。 錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。 アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。 また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。
    用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護仕様鍵違い材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1012表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
  • 防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

    防塵ゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥24,566税込¥27,023
    1個
    4日以内出荷
    フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系かつ難燃性のため耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
    用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジ色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~230
  • ステンレスアジャスト脚 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアジャスト脚

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS対応品です。
    用途科学機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+一般構造用圧延綱材(SS400)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイマウント ジョー・プリンス竹下

    ハイマウント

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    9日以内出荷
    簡単な取り付けで機械機器の振動衝撃騒音を防止する装置です。 特殊ゴムの採用で耐油性耐久性にも優れています。 設置面への振動を抑えたり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適します。 RoHS対応品です。
    用途各種工業機械材質クロロプレン系ゴム(CR)+熱間圧延鋼板(SPHC)仕上シルバー色メラミン焼付け塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストボルト ジョー・プリンス竹下

    アジャストボルト

    ジョー・プリンス竹下
    ¥179~税込¥197~
    1個
    7日以内出荷
    プラスドライバーで簡単に取り付けできます。
    用途科学機器、厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • ステンレス重量用レベルボルト(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量用レベルボルト(ベアリング装着)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥10,890~税込¥11,979~
    1個
    9日以内出荷
    太径のボルトを使用しているため、安定感があります。 スムーズな調整が可能です。 RoHS対応品です。
    用途産業機器、設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 落込取手用ステンレスキャップ ジョー・プリンス竹下

    落込取手用ステンレスキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥189~税込¥208~
    1個
    6日以内出荷
    H-144-SUS用のキャップです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
  • Sジョイントキャスター アラオ

    Sジョイントキャスター

    アラオ
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(20個)
    当日出荷
    パイプΦ31.8専用のキャスターです。 (車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重30kg
    車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)30適合パイプ径(Φmm)31.8
  • Sジョイントキャスター アラオ

    Sジョイントキャスター

    アラオ
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(20個)
    当日出荷
    パイプΦ25.4専用のキャスターです。 (車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重30kg
    車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)30適合パイプ径(Φmm)25.4
  • Sジィント水平調整金具 アラオ

    Sジィント水平調整金具

    アラオ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(20個)
    当日出荷
    パイプΦ31.8専用水平調整金具 (水抜け穴3か所、パイプの飲み込み30mm) 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重100kg
    耐荷重(kg)100
  • PCアジャスター(補強型) 栃木屋

    PCアジャスター(補強型)

    栃木屋
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。 手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
    用途事務機器・OA 機器・オーディオ・インテリア・精密機器等材質本体:ABS/黒色、アジャストボルト:S/3価クロメート、フット:EPDM/灰色、スラストリング:POM、抜け止めワッシャー:PA/原色、十字穴付タッピンネジ:S/3価クロメート、基板:SPCC/3価クロメート許容荷重(kN)圧縮(垂直時)2.26、(傾斜時)1.28RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)205
  • ゴムバッファー KJ型 ジョー・プリンス竹下

    ゴムバッファー KJ型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    6日以内出荷
    接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。 取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。
    形状置き型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ソフトシリコン防振ゴム QKB型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKB型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
    用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 軽量用防振ゴム KXA型 ジョー・プリンス竹下

    軽量用防振ゴム KXA型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥789~税込¥868~
    1個
    6日以内出荷
    構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
    用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
  • 防振ゴム KE型 ジョー・プリンス竹下

    防振ゴム KE型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    6日以内出荷
    バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所にも取り付け可能です。
    用途振動コンベア、送風機、圧縮機仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型 ジョー・プリンス竹下

    浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    8日以内出荷から72日以内出荷
    両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。 水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。 金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。 識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
    用途浮き壁付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ラバースプリング KR型 ジョー・プリンス竹下

    ラバースプリング KR型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    6日以内出荷
    特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。 座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。 耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。 取り付けが簡単です。
    用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー仕上黒色材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 吊形ラバースプリング MC型 ジョー・プリンス竹下

    吊形ラバースプリング MC型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥599税込¥659
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    コイルばね入りで軽量機器にも対応可能です。
    用途天井吊空調機器形状吊型仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
足場周辺機器