15ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
1,372件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベリングアジャスタ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目ロックナット無し
  • 筋ゴムシート WAKI(和気産業)

    筋ゴムシート

    WAKI(和気産業)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
    用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。材質SBR(スチレン・ブタジエン)長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)5硬度60°±5耐熱温度(℃)100アズワン品番64-8270-88RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンポン 低表面エネルギー材料接着用 3M(スリーエム)

    バンポン 低表面エネルギー材料接着用

    3M(スリーエム)
    4,798税込5,278
    1シート(176個)ほか
    当日出荷
    剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。 高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。 優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。 透明で被着体の色を選ばず、シリコーン系粘着材付きなのでPP・防汚塗装など着きにくい材料にもよく着きます。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
    用途防汚塗装家具やPP製品の戸当たり・ゴム足などに。
  • ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット ホールドタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1箱(50個)
    当日出荷
    穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。
    用途制御機器用。仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1箱(50個)
    当日出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ゴムの厚みが薄いため、T-14582型より軽い力で取り付けできます。
    用途制御機器用。仕様使用温度:-40℃~110℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    押し込むだけで取り付けられます。劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。
    用途制御機器用。仕様使用温度:-30 ℃~100 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用
  • アジャストボルトドーム型重量物用 サン・ファスナー部品

    アジャストボルトドーム型重量物用

    サン・ファスナー部品
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
    用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
  • 膜付グロメット(金属粉含有) 栃木屋

    膜付グロメット(金属粉含有)

    栃木屋
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。 金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。 また、食品では用いられることが少ない青色としました。 目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
    用途食品製造装置、食品包装機器等材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色RoHS指令(10物質対応)対応
  • A-363用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    A-363用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,959税込4,355
    1個
    4日以内出荷
    ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けタイプで取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ 右用・左用(本図・写真共右用です。)
    用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)標準色グレー適合扉厚(mm)32~52表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4255
  • レベルボルト ジョー・プリンス竹下

    レベルボルト

    ジョー・プリンス竹下
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    重量用レベルボルトです。
    用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+鋳鋼(SC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスMNアジャスター ジョー・プリンス竹下

    ステンレスMNアジャスター

    ジョー・プリンス竹下
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    H-58-SUS用受けナットです。
    用途OA機器、事務機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)ねじ径MM20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
    材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ長さL1(mm)80耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で回して高さ調整ができます。底部は滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パッド ナベヤ

    防振パッド

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シロダンプ:エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体。 機械損失係数は0.46~0.61。 衝撃による固体伝播音の低減。 シロディン、シロマーとの組合せも可能。 輸送時の衝撃吸収。 防振・防音用部材。 ショックアブソーバー。
    用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。材質発泡ポリウレタンエストラマー厚さ(mm)25使用温度範囲(℃)-30~70寸法(A×B)(mm)300×300圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2)
  • フレキシブルレベラー シブタニ

    フレキシブルレベラー

    シブタニ
    629税込692
    1本
    4日以内出荷
    球面の座を採用し、最大15°ネジ部が傾きます。軽量で重荷重に耐える構造です。台座裏面に十字穴を設けているため、用意に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)CH形十字穴No.3相当仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • レべリング・パッド/パッドとボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    レべリング・パッド/パッドとボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,898税込3,188
    1個
    18日以内出荷
    材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,498税込2,748
    1個
    14日以内出荷から18日以内出荷
    材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • マク付グロメット BRIDGE[自動車用品]

    マク付グロメット

    BRIDGE[自動車用品]
    789税込868
    1袋(10個)ほか
    6日以内出荷
    用途バックカメラ等の配線を車内に引き込む際に使用。シリコン等で水の侵入を防ぎます。種類グロメット
  • グロメット コクゴ

    グロメット

    コクゴ
    729税込802
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。
    用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°
  • フリックマット40° コクゴ

    フリックマット40°

    コクゴ
    4,298税込4,728
    1枚
    3日以内出荷
    音響機器、医療機器、エレクトロニクス機器、計測機器、理化学機械、光学機器、精密機械等の防振・防音。
    寸法(mm)300×300
  • 3方向防振ゴム 倉敷化工

    3方向防振ゴム

    倉敷化工
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。 標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。 高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。 ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。 ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
    用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(ゴム)天然ゴム(NR)材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) TRUSCO

    軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質(ねじ部)ステンレス(SUS304)首振角度(°)20材質(底部)ニトリルゴム(NBR)材質(台座)ステンレス(SUS304)
  • 配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線を90°に曲げて締結できます。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本トラスコ品番836-3185セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本材質鋼(SPCC)質量(g)61仕上ニッケルめっき
  • 防振マット 光

    防振マット

    1,398税込1,538
    1セット(4枚)
    当日出荷
    地震対策にご使用ください 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる両面強粘着タイプの防振マットです
    仕様両面粘着材質ハプラゲル(衝撃吸収素材)厚さ(mm)7寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
  • ユニホリデー 防振ゴム 光

    ユニホリデー 防振ゴム

    (1件のレビュー)
    759税込835
    1セット(4個)
    10日以内出荷
    気になる洗濯機の音を静かにします 洗濯機の音や振動に効果があります
    寸法(Φ×mm)58×25
  • ゴムグロメット 光

    ゴムグロメット

    199税込219
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    傷つけ防止などにご使用ください
    種類グロメット
  • 高性能型防振マット 東京防音

    高性能型防振マット

    東京防音
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    中に鉄板を入れた天然ゴム制振ゴムです。
    用途ピアノ等の重量物の防振に優れています。材質天然ゴム(鉄板入)厚さ(mm)25直径(Φmm)100耐荷重(kg)約200(4枚)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OAインシュレーター 東京防音

    OAインシュレーター

    東京防音
    1,998税込2,198
    1セット(4枚)
    当日出荷
    OA、AV機器の防振対策等にご利用下さい。
    材質ノーソレックスゴム幅(mm)50厚さ(mm)17高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVインシュレーター 東京防音

    AVインシュレーター

    東京防音
    1,798税込1,978
    1パック(4個)
    当日出荷
    他のゴムの約10倍の制振性!
    用途オーディオ機器などの振動を防ぎます。直径(Φmm)40高さ(mm)11耐荷重(kg)10(4個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ファミリー吸盤 ポスト用 三友

    強力ファミリー吸盤 ポスト用

    三友
    149税込164
    1袋(2個)
    当日出荷
    地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
    用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプポスト用径(Φmm)20安全荷重(kg)0.2
  • 強力ファミリー吸盤 くもり横T字式 三友

    強力ファミリー吸盤 くもり横T字式

    三友
    159税込175
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
    用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ横T字式
  • 防振ゴムマット F70 WAKI(和気産業)

    防振ゴムマット F70

    WAKI(和気産業)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質がよいです。
    材質天然ゴム系厚さ(mm)9ブラック直径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • UVエコパット 角型防振ゴム WAKI(和気産業)

    UVエコパット 角型防振ゴム

    WAKI(和気産業)
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています M8,10,12,3分ネジが通せます
    形状角形幅(mm)50厚さ(mm)23奥行(mm)50接続方式丸穴特性耐水性/紫外線に強適合用途防振
  • 防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

    防塵ゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,590税込6,149
    1個
    4日以内出荷
    フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
    用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジブラック種類ゴム足使用周囲温度(℃)-20~+230特性耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性
  • 防振マット 丸 WAKI(和気産業)

    防振マット 丸

    WAKI(和気産業)
    699税込769
    1パック(4枚)
    当日出荷
    家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
    材質スチレン系エラストマー樹脂厚さ(mm)5
  • 100mm  丸型防振マット(4枚) エスコ

    100mm 丸型防振マット(4枚)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    マットの中心に脚が来るように洗濯機などを載せて下さい。
    エスコ品番EA997XD-15材質発泡EVA寸法(mm)Φ100×13
足場周辺機器