絞り込み
ブランド
- エスコ(207)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ナベヤ(107)
- 倉敷化工(72)
- 栃木屋(72)
- ジョー・プリンス竹下(56)
- イマオコーポレーション(39)
- TRUSCO(37)
- 大阪魂(33)
- ダイワアドテック(31)
- 光(30)
- WAKI(和気産業)(30)
- TOZEN(トーゼン)(23)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
- コクゴ(18)
- ノーブランド(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- NBK(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レべリング・パッド/パッドとボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
直径40x3mmゴムクッション(4枚)
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷床のキズ防止や、防振、防音効果があります。仕様接着テープ付材質非移行性ゴム形状角形寸法(mm)Φ40×3材質(防振ゴム)非移行性ゴム特性-最大許容荷重(N)-適合用途防振
メタルラック用三角アジャスター
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。仕様ポール径直径25mmメタルラック用オプション品材質スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン寸法(mm)50×50×55(H)
防振吊金具
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷直接、吊バンドを取付けできます。用途配管、機器の防振用吊金具・軽量物用材質スチール(有色クロメートメッキ)形状吊形接続ねじW3/8”接続方式その他吊ボルト径W3/8”適合用途防振
防振吊金具
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷用途配管、機器の防振用吊金具・軽量物用材質スチール(有色クロメートメッキ)形状吊形接続ねじW3/8”接続方式その他吊ボルト径W3/8”適合用途防振
UL 膜付グロメット
コクゴ¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
UL 差込型バンパー
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合材質天然ゴム色黒種類ゴム足特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
UL パイプ用ゴム脚
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)7日以内出荷サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合材質EPDM色黒種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
UL ゴム脚ワッシャー入
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)7日以内出荷ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。材質EPDM色黒種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
UL グロメット
コクゴ¥999~税込¥1,099~1袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
マットリング 天然ゴム(一般用)
コクゴ¥2,898税込¥3,1881枚7日以内出荷従来の防振ゴム板に比較して使用荷重範囲が広い。ナイフ、ハサミ等で簡単に切断することができ、手軽にご使用できます。材質天然ゴム寸法(mm)310×310×10種類一般用
吊下げ型(小型)防振ゴム
コクゴ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷吊り下げ型の特長である、各方向とも安全な設計です。2個組み合せてゴムを剪断型に使用することにより、柔らかいバネ定数が得られ、良好な防・緩振衝効果が得られます。取付けは簡単で、形状が小さく、軽量体の防振支持に適しています。1.ゴムはA55±5°JISとする。2.荷重選定に当たっては静動荷重を含め許容荷重内で選定下さい。寸法D1(mm)70寸法D2(mm)35寸法H1(mm)29寸法D3(mm)27寸法D4(mm)17
フリックマット60°
コクゴ¥4,298税込¥4,7281枚3日以内出荷空調機械、クレーン、コンプレッサー、ミキサー、発電機、エレクトロニクスOA機器、遠心分離機、木工機械、各種ボイラー等の防振・防音。寸法(mm)300×300
アジャスターボルト ロータリープレイン(首振りタイプ)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷トラスコ品番253-8792材質ねじ:スチール、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ポリアミド(PA)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)11ねじ長さ(mm)14全高(mm)31ねじ寸法M6材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重(N)588台座径(Φmm)25
ユニホリデー 防振ゴム
光¥319~税込¥351~1セット(2個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷ガタガタ振動をピタッと止めます 防振マット コーナー部分への設置に最適なエッジ付きのマットです寸法(mm)50×50
エッジ付防振ゴム バックタイプ
光¥499~税込¥549~1セット(2枚)10日以内出荷四隅にエッジが付いているので、ずれません 机などの家具類の防振・すべり止め 材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています テーブルなど脚の下につけると床が傷みません すべり止めとしても効果抜群です材質天然ゴム
防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。用途配線グロメット適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)色ライトグレー種類グロメット
ハイマウント
TAKIGEN(タキゲン)¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム色ブラック適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)40、80、200RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
40x22.4mm 防振ゴム
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-8・-9エスコ品番EA969GC-4材質鋳鉄
31x 18 mm 防振ゴム
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-4~-7エスコ品番EA969GC-3材質鋳鉄
22x 16 mm 防振ゴム
エスコ¥270税込¥2971個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-2・-3エスコ品番EA969GC-2材質鋳鉄
18x 14 mm 防振ゴム
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-1エスコ品番EA969GC-1材質鋳鉄
20x85mm ボルト(防振ゴム付)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-8・-9エスコ品番EA969GB-4形状丸形接続ねじM20接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
8x50mm ボルト(防振ゴム付)
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-1エスコ品番EA969GB-1形状丸形高さ(mm)-接続ねじM8接続方式片端おねじばね定数(N/mm)-支持荷重(N)-穴サイズ(mm)-材質(金具)鋳鉄材質(防振ゴム)-特性-適合用途防振
2500kg レベリングブロック
エスコ¥21,100税込¥23,2101個4日以内出荷アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。エスコ品番EA949HT-14材質鋳鉄質量(kg)10.0許容荷重(kg)2500揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×62
1000kg レベリングブロック
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。エスコ品番EA949HT-12材質鋳鉄質量(kg)5.5許容荷重(kg)1000揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×75×62![M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502515-260527-02.jpg)
M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-97形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)適合用途防振![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502454-260527-02.jpg)
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振![M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501903-260527-02.jpg)
M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-68形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式片端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)650支持荷重(N)(下方向)2110材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向)適合用途防振










































![M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502515-260527-02.jpg)
![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502454-260527-02.jpg)
![M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501903-260527-02.jpg)