絞り込み
ブランド
- エスコ(207)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ナベヤ(107)
- 倉敷化工(72)
- 栃木屋(72)
- ジョー・プリンス竹下(56)
- イマオコーポレーション(39)
- TRUSCO(37)
- 大阪魂(33)
- ダイワアドテック(31)
- 光(30)
- WAKI(和気産業)(30)
- TOZEN(トーゼン)(23)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
- コクゴ(18)
- ノーブランド(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- NBK(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボルトロック防振マウント
ナベヤ¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷エーテル系発泡ポリウレタンを用いた高性能で、耐久性に優れた防振マウントです。 センターにボルト穴を設けており、ボルトを通して設置することにより、搭載物の揺れを規制できます。また、規制がかかったときの衝撃を緩和する防振ワッシャを付属しています。 ボルトを介して振動が伝わらない構造になっております。 取付け方法の変更により、吊り下げ防振・防振ワッシャとしても使用いただけます。用途検査機・測定機・配電盤など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 ポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。材質(プレート)SPHC、(防振材)発泡ポリウレタン高さ(mm)3±0.5(凸部)表面処理三価クロメートメッキ寸法P(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
水平エレメント BHAG
ナベヤ¥76,980~税込¥84,678~1個47日以内出荷水平方向の振動減衰用に用います。 大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。材質(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
昇降付き防振フット
ナベヤ¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ダイヤル形状の昇降機能により、容易にレべリングが可能です。 スイベル機構により、傾斜面(3度まで)に設置ができます。 床への色移りがありません。用途産業機器の除振・防振・レべリング機構。たわみ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。材質SS400、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックMB型
ナベヤ¥38,980~税込¥42,878~1個32日以内出荷防振機能を備えています。 精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF
ナベヤ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から47日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。付属品ナット2個、ワッシャー2個材質(ボルト・ナット)ステンレススチールねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRSV
ナベヤ¥8,598~税込¥9,458~1個47日以内出荷ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRSV…P4:防振プレートB4を使用 BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRV
ナベヤ¥7,998~税込¥8,798~1個47日以内出荷ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7は滑り止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRV …P4:防振プレートB4を使用 BNRV …P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRV …PBR7:滑り止めプレートBR7を使用材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNVS
ナベヤ¥4,198~税込¥4,618~1個47日以内出荷ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用 BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用 BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNR
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から47日以内出荷ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ円形寸法D(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNV
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から47日以内出荷ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ正方形RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメントBNSH/BNSHA
ナベヤ¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷から47日以内出荷レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
角型防振ゴム
TOZEN(トーゼン)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。 取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。形状角形接続方式両端めねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振
吊型防振スプリング
TOZEN(トーゼン)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から47日以内出荷ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
ディンプルパッド
TOZEN(トーゼン)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです。用途建築設備機器などの振動・固体音対策。 ビル用マルチ室外ユニット・床置形室内ユニット・ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット・チラー・ターボ冷凍機・発電機。材質CR(クロロプレン)
マルチ型防振ユニット
TOZEN(トーゼン)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂
レベリングブロック G型 G-2
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷据付、取付が簡単です。用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7975材質鋳鉄幅(mm)260質量(kg)16許容荷重(kg)4500高さ(mm)92揚程(mm)5
レベリングブロック G型 G-1
ユニセイキ¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷据付、取付が簡単です。用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7974材質鋳鉄幅(mm)210質量(kg)10許容荷重(kg)2500高さ(mm)85揚程(mm)5
レベリングブロック B型 B-3
ユニセイキ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷据付、取付が簡単です。用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7973材質鋳鉄幅(mm)205質量(kg)9許容荷重(kg)1500高さ(mm)76揚程(mm)5
レベリングブロック B型 B-2
ユニセイキ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷据付、取付が簡単です。用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7972材質鋳鉄幅(mm)184質量(kg)5許容荷重(kg)1000高さ(mm)64揚程(mm)4
レベリングブロック B型 B-1
ユニセイキ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷据付、取付が簡単です。用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7971材質鋳鉄幅(mm)140質量(kg)3許容荷重(kg)500高さ(mm)52揚程(mm)4
レベリングブロック A型 A-3
ユニセイキ¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷据付、取付が簡単です。用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7970材質鋳鉄幅(mm)195質量(kg)12許容荷重(kg)2500高さ(mm)96揚程(mm)6
レベリングブロック A型 A-2
ユニセイキ¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷据付、取付が簡単です。用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7969材質鋳鉄幅(mm)165質量(kg)6許容荷重(kg)1500高さ(mm)81揚程(mm)6
ウェッジブロック
ナベヤ¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。 重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。 センター穴付(Φ12)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックM型(スイベルパッド付)
ナベヤ¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷から21日以内出荷精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。仕様スイベル、パッド付ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法O3度
レベリングボルト(穴付)
ナベヤ¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。 Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。寸法D(mm)13寸法E(mm)7寸法B(mm)100寸法C(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(アンカータイプ)
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷基礎に機械とプレートが固定できます。材質FC250寸法H(mm)20表面処理ニッケルメッキ寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(締結タイプ)
ナベヤ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷機械とプレートがズレません。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。材質FC250質量(kg)1.8E(細目)M10×1.5寸法A(mm)100寸法F(mm)3寸法D(mm)25表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(据置タイプ)
ナベヤ¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷取付・移動が容易です。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。材質FC250質量(kg)1.8寸法A(mm)100寸法D(mm)20表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ)
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 基礎に機械とプレートが固定できます。材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(締結タイプ)
ナベヤ¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 機械とプレートがズレません。材質FC250G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(アンカータイプ)
ナベヤ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から6日以内出荷基礎に機械とプレートが固定できます。表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(締結タイプ)
ナベヤ¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷機械とプレートがズレません。G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットジャッキ
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングジャッキ
ナベヤ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)ストローク(mm)25質量(kg)6最高高さ(mm)145ねじ径(M×P)(細目)45×2.0最低高さ(mm)120耐荷重(kN)50ねじの呼びM45RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(kN)25