32ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
1,373件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットジャッキFAS型 ナベヤ

    フットジャッキFAS型

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
  • フットジャッキFJC型(重荷重タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)

    ナベヤ
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
    表面処理亜鉛三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリ

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプの支えです。 クランプが多少傾いていても使用できます。
    用途クランプ作業に仕様クランプ用治具トラスコ品番837-9180セット内容単品、20M-JN、LP-20材質材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染質量(kg)0.7高さ(mm)135レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】10ねじ径M20二面幅(mm)30
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 18ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 18ミリ

    ニューストロング販売
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
    用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9759セット内容単品、18M-JN、LP-18材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)130質量(g)540レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8ねじ径M18二面幅(mm)27
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 16ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 16ミリ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
    用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9758セット内容単品、16M-JN、LP-16材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)125質量(g)360レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8ねじ径M16二面幅(mm)24
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 14ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 14ミリ

    ニューストロング販売
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
    用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9757セット内容単品、14M-JN、LP-14材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)105質量(g)280レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6ねじ径M14二面幅(mm)22
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
    用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9756セット内容単品、12M-JN、LP-12材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)100質量(g)220レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6ねじ径M12二面幅(mm)19
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 10ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 10ミリ

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
    用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9755セット内容単品、10M-JN、LP-10材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)95質量(g)80レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】5ねじ径M10二面幅(mm)17
  • 落込取手用ステンレスキャップ ジョー・プリンス竹下

    落込取手用ステンレスキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • 防振プレート(滑り止め) ナベヤ

    防振プレート(滑り止め)

    ナベヤ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途すべり止めやスペーサーに使用されます。材質NBRタイプ滑り止め耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴムマット ELPA

    防振ゴムマット

    ELPA
    683税込751
    1個
    翌々日出荷
    全長:50cm 幅:5cm 入数:1個
  • 防振ウエッジマウント PKDK(球面シートつきボルトスルータイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント PKDK(球面シートつきボルトスルータイプ)

    ナベヤ
    55,980税込61,578
    1個
    27日以内出荷
    機械と基礎を固定できるタイプです。 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
    材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マウント(軽量型BML用)マルチセットプレート ナベヤ

    防振マウント(軽量型BML用)マルチセットプレート

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    中荷重に対応できます。 積載荷重の変更にも柔軟に対応できます。 偏荷重に対応できます。
    付属品低頭六角穴付きボルト M6×10 (10本)材質A5052表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マウント(軽量型BML用)用取付プレート ナベヤ

    防振マウント(軽量型BML用)用取付プレート

    ナベヤ
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    付属品皿小ねじ M6×10材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント PKAK(球面シートつきボルトオンタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント PKAK(球面シートつきボルトオンタイプ)

    ナベヤ
    55,980税込61,578
    1個
    27日以内出荷
    機械とマウントを固定できるタイプです。 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
    材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)

    ナベヤ
    38,980税込42,878
    1個
    26日以内出荷から27日以内出荷
    機械と基礎を固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント PKA(ボルトオンタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント PKA(ボルトオンタイプ)

    ナベヤ
    38,980税込42,878
    1個
    26日以内出荷から27日以内出荷
    機械とマウントを固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。 特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。 固定ネジは、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)をご利用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Fタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Fタイプ)

    ナベヤ
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    大きな耐荷重性能を有しています。 精密なレベル調整機構と大きなストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレートB6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Eタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Eタイプ)

    ナベヤ
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    防振を必要としない機械に適しています。 優れたすべり止め特性、精密なレベル調整機構と大きな調整ストロークを備えたウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレート(滑り止め)BSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Dタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Dタイプ)

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Cタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Cタイプ)

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)B32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Bタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Bタイプ)

    ナベヤ
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)BORoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Aタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Aタイプ)

    ナベヤ
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B4-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン防振マウント(重量型) ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(重量型)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
    用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。表面処理塗装材質(プレート)FC200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン防振マウント(中量型) ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(中量型)

    ナベヤ
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 おねじ、めねじの組み合わせが選べます。
    用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(プレート)SPHC材質(ボルト)SWRCHIORRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フットジャッキ ナベヤ

    防振フットジャッキ

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。 ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。 ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
    用途各種産業機械の防振・除振。材質SS400表面処理電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
  • 防振マウント(軽量型) ナベヤ

    防振マウント(軽量型)

    ナベヤ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。 使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。 ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。 金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。 3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。 垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。 ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
    仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材質量(g)20周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4使用推奨温度範囲(℃)20~28RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
  • キャップ イマオコーポレーション

    キャップ

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合品番DHWディスク型ダイアルハンドル車、GHKダイアルハンドノブ、DRKダイアルラウンドノブ色(本体)ブラック
  • 非移行性防振ゴム 角 ハイロジック

    非移行性防振ゴム 角

    ハイロジック
    359税込395
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
  • FPMS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FPMS レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    種別AU
  • ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント ABモデル

    三木プーリ
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
    種別AB
  • ロスタ防振マウント ESLモデル 三木プーリ

    ロスタ防振マウント ESLモデル

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。ブラケットを組み合せた ESLモデルです。中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    種別ESL
  • ロスタサスペンションユニット クランプ BRモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット クランプ BRモデル

    三木プーリ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別BR
  • ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル

    三木プーリ
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別BR
  • ロスタサスペンションユニット DOモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット DOモデル

    三木プーリ
    8,067税込8,874
    1個
    翌々日出荷
    ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
  • 防振パッド 倉敷化工

    防振パッド

    倉敷化工
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形防振ゴム RK 倉敷化工

    角形防振ゴム RK

    倉敷化工
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状角形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • スプリングマット用プレート 倉敷化工

    スプリングマット用プレート

    倉敷化工
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンポマウント 倉敷化工

    コンポマウント

    倉敷化工
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
足場周辺機器