絞り込み
ブランド
- エスコ(207)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ナベヤ(107)
- 倉敷化工(72)
- 栃木屋(72)
- ジョー・プリンス竹下(56)
- イマオコーポレーション(39)
- TRUSCO(37)
- 大阪魂(33)
- ダイワアドテック(31)
- 光(30)
- WAKI(和気産業)(30)
- TOZEN(トーゼン)(23)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
- コクゴ(18)
- ノーブランド(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- NBK(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着)
ダイワアドテック¥6,498~税込¥7,148~1個12日以内出荷受皿にクロロプレンゴムを貼り付けていますので、脱落する心配が無く、安心してご使用いただけます。ゴム裏面には、ミゾ加工を施し、スベリ難くしております。床面の保護に効力を発揮します。重量用機械の調整に適しています。太径のボルトを使用しているため、安定感は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。耐荷重(N)9807
D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ
ダイワアドテック¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から12日以内出荷受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。ねじ軸は回転します。微振動の機械等に適しています。耐荷重(N)9807
穴付アジャストボルト
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカーボルトなどを通す穴付タイプです。Bタイプは、頭部の二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。寸法L(mm)80ねじ細目寸法N(mm)100寸法G(mm)13寸法K(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 丸型・締結タイプ
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。タイプ丸型締結タイプボルト径寸法(Φmm)10×1.5ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 丸型・アンカータイプ
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。タイプ丸型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 角型・締結タイプ
岩田製作所¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。材質鉄質量(kg)1.8タイプ角型締結タイプボルト径寸法(Φmm)10×1.5寸法A(mm)100寸法B(mm)50寸法T(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 角型・据置タイプ
岩田製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。材質鉄質量(kg)1.8タイプ角型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 角型・アンカータイプ
岩田製作所¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカー位置とアジャストボルトの位置がはなれているため、アンカー締結後もレベル調整が容易にできます。材質鉄タイプ角型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート かさあげ型・締結タイプ
岩田製作所¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートを締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。材質鉄タイプかさあげ型締結タイプボルト径寸法(Φmm)10×1.5ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ
岩田製作所¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。材質鉄タイプかさあげ型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット(一体型)
岩田製作所¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から7日以内出荷アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。付属品六角ナット 1個材質鉄寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ)
倉敷化工¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。タイプスタビライザー高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)±3°RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.24
ハイウェッジ HWシリーズ(スタビライザータイプ)
倉敷化工¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から61日以内出荷水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。タイプスタビライザー高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)±3°RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.3
ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ)
倉敷化工¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。タイプスタンダード高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.3
コンポマウント(除振用)
倉敷化工¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から14日以内出荷「コイルばね」とオリジナル減衰機構[はねんでDHDR]を組み合せたハイブリッドマウントです。 水平固有振動数と鉛直減衰効果により除振性能をさらに高めました。 水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めました。 鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く押さえ込むことを可能にしました。 取り扱いが簡単です。 エアー源不要。 メンテナンス不要。
コンポマウント(防振用)
倉敷化工¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から18日以内出荷洗練されたデザインのコンパクトなボディーに、コイルばねとオリジナル減衰機構[はねんでHDR]をコンポジットした先進のハイブリッドマウントです。 最適設計により、垂直水平方向の両方向ともに優れた固有性能を実現しました。 減衰機構が防振性能に影響を及ぼすことなく共振倍率を低く抑え揺れの収束を早めます。 取り扱いが簡単です。 エアー源が不要。 メンテナンス不要。性能(防振性能固有振動数鉛直)5~6Hz、(防振性能共振ピーク鉛直)15dB以下(10~30℃)
大形ハイマウント
倉敷化工¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷大形プレス機等に使用する大荷重用ハイマウントです。形状丸形材質(本体)スチール寸法H(mm)74ボルト長さ(mm)150接続ねじM30×P3.5接続方式片端おねじ取付可能ベッド厚(mm)80寸法TH(mm)201レベル調整量(mm)20寸法dM30材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
スプリングハイマウント
倉敷化工¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷皿ばね固有の性質を利用して特殊配置した構造であるため、コンパクト設計にもかかわらず衝撃振動の防振は抜群です。 機械の取付けは直接支持形でかつ特別の基礎工事を必要としないため、防振コストは大幅に低減します。形状丸形材質(本体)スチールボルト長さ(mm)120接続ねじM20寸法D1(Φmm)150寸法D2(Φmm)112接続方式片端おねじ寸法dM20材質(防振ゴム)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
空気ばね PSD
倉敷化工¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から51日以内出荷PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応
LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)25000
LVA70-ELK・LVAR70-ELK エンプラレベリングパッド(調整ノブ付タイプ)
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷。高さ調整はノブを手動で回して行います。ネジ部端面のワッシャーにより抜け防止。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUM22L許容荷重(N)14000材質(ナット)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。寸法C(mm)24許容荷重(N)25000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥579~税込¥637~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)7000
重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製・かじり防止処理)
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個仕様かじり防止処理材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製)
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から6日以内出荷ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ミュージアムワックス(内容量113g)
LAMP(スガツネ工業)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。トラスコ品番397-4251色クリーム色半透明質量(g)113主成分マイクロクリスタンワックス
パッキンカット用工具(はさみ)
LAMP(スガツネ工業)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷パッキンカット用工具(はさみ)209-1001は、シール材のカットにも最適です。質量(g)346種類工具RoHS指令(10物質対応)対応
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2202
LAMP(スガツネ工業)¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。ニトリルゴム製で耐油性に優れています。材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム色ブラック長さ(m)1適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)30、50、60、100表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0206
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム色ブラック適合板厚(mm)1.3~2.5最小曲げ半径(mm)30、50、60、20表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0205
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム色ブラック適合板厚(mm)1~2最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0204
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック適合板厚(mm)1~3最小曲げ半径(mm)60、80、200RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
アジャスターフット TM286SUS
栃木屋¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリープレイン
LAMP(スガツネ工業)¥469税込¥5161個当日出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。用途計測器・キャビネット・自動販売機。トラスコ品番253-8814許容荷重(kg)110直径(Φmm)(台座)30材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)21山数18ねじ長さ(mm)26.3全高(mm)37.5ねじ寸法W5/16×18材質(ねじ部)鋼(SWCH)首振角度(°)約30ねじ径MW5/16ねじ長さL1(mm)19耐荷重(N)1078