絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- シバタ(フォークリフト)(12)
- KOITO(小糸製作所)(11)
- 現場監督(10)
- カシムラ(2)
- HELLA(2)
- SUNWORLD(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- FUJITA35(1)
- Modes(1)
- ジェピコ(1)
- FREAK(フリーク)(1)
- DEL(1)
エコロジープロダクト

現場監督 マキタ電動工具バッテリー・電源アダプター
現場監督¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、オプション電源アダプター用途事故防止LED描画ライト用オプション寸法(mm)【アダプター】37×95×67(※バッテリー含まず)質量(g)【アダプター】270(※バッテリー含まず)使用時間約10時間(満充電)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
現場監督 マキタ電動工具バッテリー・ポータブルセミサークルラインドローイング
現場監督¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】60×100×90 / 120×100×90(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】480(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)20明るさ(Lm)400防水性IP67(※電源アダプター部は非防水)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
現場監督 マキタ電動工具バッテリー・ポータブルストレートラインドローイング
現場監督¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】55×113×60 / 75×113×60(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】460(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67(※電源アダプター部は非防水)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
SL160 RED(ラインライト)
HELLA¥15,980税込¥17,5781個欠品中仕様奥行き x 幅 x 高さ:9.5 x 9.5 x 12.5 cm質量(g)290電圧(V)80光源LEDワット数7W
SL160 BLUE(ラインライト)
HELLA¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。10-80V対応しておりEVフォークリフトでも使用可能です。色ブラック質量(g)290電源(V)12~80消費電力(W)7ケーブル長(mm)500各種認証ECE-R10IP等級IP6K7 IP6K9K
LEDワークランプ
シバタ(フォークリフト)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷小型ボディで設置場所自由です。用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)1200発光色白保護等級IP67色温度(K)5000~6500光度(cd)2000LED使用数(個)5W×1灯動作温度範囲(℃)-20~60
LEDセーフティーライト
シバタ(フォークリフト)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト寸法(mm)70×80.6×95.7定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)(全)30、(部分)2000保護等級IP67光度(cd)17000LED使用数(個)3W×1pcs動作温度範囲(℃)-30~85配光タイプスポット光・点滅
DC用LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。用途フォークリフト仕様汎用LED作業灯:12V・48V材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)10~60光源3WチップX9個色温度(K)白(6000K)黄(3000K)明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値防水性IP69材質(ステー)ステンレス