絞り込み
用途
ガラス(1)
合成ゴム(1)
塩ビ(1)
布(2)
木材(2)
皮革(1)
金属(2)
陶磁器(1)
特性
- 防水・耐水(2)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- EVERCOAT(エバーコート)(5)
- エスコ(3)
- スリーボンド(3)
- セメダイン(3)
- 光(3)
- アズワン(2)
- コニシ(2)
- 東亞合成(2)
- バンドー化学(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- 日本ピアレス工業(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- コクゴ(1)
- サンハヤト(1)
- タキロンシーアイ(1)
- シャープ化学(1)
- 隆成コミュニティ(1)
- PERMATEX(1)
- ブランドをもっと見る
「用途」から絞り込む

ガラス(1)

合成ゴム(1)

塩ビ(1)

布(2)

木材(2)

皮革(1)

金属(2)

陶磁器(1)

Fastbond 水性接着剤 49
3M(スリーエム)¥42,980~税込¥47,278~1缶92日以内出荷Fastbond(TM) 水性接着剤 49は、速乾型水性粘着剤です。水性ながら貼り合わせまでの時間を大幅に短縮でき、溶剤を使っていないので、作業環境が安全です。片面塗布で接着できます。用途断熱材(グラスウール・ウレタンフォーム・発泡スチロール)、布地などに色透明容量(L)18.9粘度(mPa・s)450~650危険物の類別非危険物
水性接着剤 SP 7533
3M(スリーエム)¥56,980税込¥62,6781箱(4缶)65日以内出荷水性接着剤。高耐熱・高性能なスリーエムの水性接着剤。水を媒体にしているために有毒ガスの発生もなく、また引火性もないため、安心、安全な接着剤です。用途複雑なパターンも印刷可能。トルエン・キシレンなどの有害性の高い溶剤を使用しておらず、引火性もありません。用途:スクリーン印刷用接着剤、自動車・電気機器・工作機械などのメンブレンスイッチ用グラッフィックシートや銘板の接着、軽量発泡剤などの接着、その他プラスチックの接着。容量(kg)3危険物の類別非危険物
ファストボンド 水性接着剤 FB2000
3M(スリーエム)¥72,980税込¥80,2781缶5日以内出荷コンタクトタイプの速乾型2液水性接着剤です。アクチベーターとともに混合スプレーすることにより数十秒で貼り合わせが可能です。容量(L)18.9危険物の類別非危険物
溶剤接着剤 SW4475
3M(スリーエム)¥82,980税込¥91,2781箱(0.95L×6缶)7日以内出荷乾燥が速く、乾燥後は強固な接着皮膜を形成します。耐水性、耐過可塑剤性に優れています。用途硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着仕様180度はく離接着強さ:48N/cm色白色半透明容量(L)0.95基材合成樹脂主な用途硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着標準塗布量約5m2/L危険等級Ⅱ溶剤メチルエチルケトン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量947mL特性耐水性、耐過可塑剤性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
工業用接着剤
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801箱(0.147L×36本)8日以内出荷難接着素材のEPDMゴムの接着力に優れた接着剤です。初期接着力が高く、耐水性に優れます。用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着色黒容量(L)0.147基材SBR主な用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量148mL特性耐水性、耐過可塑剤性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
















![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)