絞り込み
エコロジープロダクト

非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)
THK(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
保持器付 ローラフォロア
NTN(エヌティーエヌ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)
THK¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNART-VR
非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。タイプ内輪付き
分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプRNAST内輪なし
分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)
THK¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNART-UUR
分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNAST-ZZUU
非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNART-R
複列円筒ころローラフォロア NURT
IKO(日本トムソン)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から5日以内出荷外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
保持器付ローラーフォロア(内輪なし球面外輪タイプ)
NTN(エヌティーエヌ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷保持器が針状ころを案内します。 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。 外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。用途一般産機用。
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNAST内輪内輪付き
保持器付 ローラフォロア
NTN(エヌティーエヌ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
保持器付ローラーフォロア(内輪なし円筒外輪タイプ)
NTN(エヌティーエヌ)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷保持器が針状ころを案内します。 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。 外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。用途一般産機用。トラスコ品番819-8370
複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付)
NTN(エヌティーエヌ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷肉厚な外輪により耐衝撃性に優れています。 定格荷重が大きく、低速での高負荷回転に適しています。
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART17UUR/SG
IKO(日本トムソン)¥7,298税込¥8,0281個71日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)17寸法a(mm)32.5構造シール部:シール形寸法D(mm)40寸法B(mm)21寸法C(mm)20基本静定格荷重Co(N)21000基本動定格荷重C(N)17600
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART6UUR/SG
IKO(日本トムソン)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)6寸法a(mm)14構造シール部:シール形寸法D(mm)19寸法B(mm)12寸法C(mm)11基本静定格荷重Co(N)4740基本動定格荷重C(N)4250
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART20UUR/SG
IKO(日本トムソン)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)20寸法a(mm)38構造シール部:シール形寸法D(mm)47寸法B(mm)25寸法C(mm)24基本静定格荷重Co(N)30700基本動定格荷重C(N)23000
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART5UUR/SG
IKO(日本トムソン)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)5寸法a(mm)12構造シール部:シール形寸法D(mm)16寸法B(mm)12寸法C(mm)11基本静定格荷重Co(N)3680基本動定格荷重C(N)3650
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART15UUR/SG
IKO(日本トムソン)¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)15寸法a(mm)29構造シール部:シール形寸法D(mm)35寸法B(mm)19寸法C(mm)18基本静定格荷重Co(N)16400基本動定格荷重C(N)13700