絞り込み
ブランド
  • ノルトロックジャパン(14)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
  • エスコ(2)
  • 若井産業(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • 大阪魂(1)
内径(Φmm)
  • 20
  • 3.2(23)
  • 4.3(40)
  • 4.4(31)
  • 5.3(38)
  • 5.4(36)
  • 6.5(87)
  • 8.5(41)
  • 8.7(23)
  • 10.5(36)
  • 10.7(33)
  • 12.5(26)
  • 13(46)
  • 13.5(23)
  • 15.2(27)
  • 17(72)
  • 19.5(25)
  • 21(33)
  • 21.4(29)
  • 25.3(30)
種類
種類
ウェーブワッシャー(1)
種類
ノルトロックワッシャー(9)
種類
四角座金(4)
ねじの呼び
  • M18(4)
  • M20(1)
  • その他(4)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(6)
  • (9)
外径(Φmm)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30.7(8)
  • 39(7)
  • 52(2)
  • 55(2)
  • 56(1)
24・26・28・30.7・39・52・55・56
厚さ(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 1.5(2)
  • 3.2(9)
  • 3.4(5)
  • 4(1)
  • 4.5(4)
0.4・0.8・1.5・3.2・3.4・4・4.5
表面処理
  • クロメート(1)
  • デルタプロテクト(3)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 焼付塗装(2)
  • 生地/未処理(1)
クロメート・デルタプロテクト・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4.3(40)
5.3(38)
5.4(36)
6.5(87)
8.5(41)
10.5(36)
10.7(33)
13(46)
17(72)
21(33)
内径(Φmm)をもっと見る
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
26,887税込29,576
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
45,950税込50,545
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
98,000税込107,800
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン(3件のレビュー)
179,612税込197,573
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
20x24x1.5mm 銅パッキン (10個) エスコ20x24x1.5mm 銅パッキン (10個)エスコ(1件のレビュー)
890税込979
1袋(10個)
翌日出荷
内径(Φmm)20外径(Φmm)24厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949YT-20A
20x26x1.5mm 銅パッキン (10個) エスコ20x26x1.5mm 銅パッキン (10個)エスコ
980税込1,078
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-20B
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
5,998税込6,598
1箱(25個)
当日出荷から3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
ワッシャー (クロムフリー) ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー)ノルトロックジャパン
319税込351
1組
翌日出荷から5日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
ウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリングウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱)大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス種類ウェーブワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱)ノルトロックジャパン
319,800税込351,780
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類ノルトロックワッシャー
ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)ノルトロックジャパン
11,980税込13,178
1パック(1枚)
3日以内出荷
幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)ノルトロックジャパン
10,980税込12,078
1パック(1枚)
3日以内出荷
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ワッシャー パック ノルトロックジャパンワッシャー パックノルトロックジャパン
2,298税込2,528
1パック(2枚)
3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:2。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
ワッシャー パック ノルトロックジャパンワッシャー パックノルトロックジャパン
2,698税込2,968
1パック(4枚)
3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:4。
用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)厚さT(mm)1組:3.4熱処理完全焼き入れ
角ワッシャー(スチール・小形) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) ユニクロムSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,500税込3,850
1箱(25個)
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロムメッキ
角ワッシャー(スチール・大形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,500税込3,850
1箱(25個)
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロムSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
4,298税込4,728
1箱(25個)
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9496材質鉄(または標準)厚さ(mm)4.5種類角ワッシャー内径(Φmm)20呼び寸法M18外径(Φmm)55表面処理ユニクロムメッキ
コの字座金 Rタイプ 若井産業コの字座金 Rタイプ若井産業
5,417税込5,959
1袋(100枚)
4日以内出荷
材質ステンレス幅(mm)20穴径(Φmm)20板厚(mm)0.8
ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパンノルトロック254 SMOワッシャーノルトロックジャパン(1件のレビュー)
146,854税込161,539
1箱(100個)
3日以内出荷から9日以内出荷
254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。
材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱)ノルトロックジャパン
469,800税込516,780
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス254SMO種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱)ノルトロックジャパン
269,800税込296,780
1箱(100個)
翌日出荷から11日以内出荷
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)ノルトロックジャパン
179,800税込197,780特価
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類ノルトロックワッシャー
W2008オオガタC100(M18 大阪魂W2008オオガタC100(M18大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
内径(Φmm)20外径(Φmm)56厚さt(mm)4

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー