絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.4
  • 3.2(23)
  • 4.3(40)
  • 5.3(38)
  • 5.4(36)
  • 6.5(87)
  • 8.5(41)
  • 8.7(23)
  • 10.5(36)
  • 10.7(33)
  • 12.5(26)
  • 13(46)
  • 13.5(23)
  • 15.2(27)
  • 17(72)
  • 19.5(25)
  • 20(23)
  • 21(33)
  • 21.4(29)
  • 25.3(30)
種類
種類
ウェーブワッシャー(4)
種類
ノルトロックワッシャー(14)
ねじの呼び
  • M4(17)
  • No.8(3)
  • その他(2)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(5)
  • 鉄すべて(13)
  • ハステロイ(1)
外径(Φmm)
  • 7.6(19)
  • 9(14)
厚さ(mm)
  • 1.7(1)
  • 1.8(9)
  • 2.2(13)
  • 2.3(1)
1.7・1.8・2.2・2.3
表面処理
  • その他(1)
  • クロメート(1)
  • デルタプロテクト(7)
  • 焼付塗装(4)
その他・クロメート・デルタプロテクト・焼付塗装
ブランド
  • ノルトロックジャパン(16)
  • HEICO(ハイコ)(8)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(1)
  • ノルトロックワッシャー(1)
  • 由良産商(1)
ノルトロックジャパン・HEICO(ハイコ)・エスコ・TRUSCO・ノーブランド・ノルトロックワッシャー・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4.3(40)
5.3(38)
5.4(36)
6.5(87)
8.5(41)
10.5(36)
10.7(33)
13(46)
17(72)
21(33)
内径(Φmm)をもっと見る
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ノルトロックワッシャー TRUSCOノルトロックワッシャーTRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(14個)
当日出荷
あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン(3件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー ステンレス TRUSCOノルトロックワッシャー ステンレスTRUSCO
989税込1,088
1パック(3組)
当日出荷
あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
189税込208
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランドノルトロックワッシャー (SUS316相当)ノーブランド(3件のレビュー)
919税込1,011
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (スチール)HEICO(ハイコ)
2,198税込2,418
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)ノルトロックジャパン
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
4,998税込5,498
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭HEICO(ハイコ)
4,998税込5,498
1セット(20ペア)ほか
当日出荷から5日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ウェッジロックワッシャー スチール 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー スチール 幅狭HEICO(ハイコ)
8,398税込9,238
1箱(200組)
9日以内出荷
ボルトの締付力を利用した安全性の高い緩み止めです。技術継承が必要なく、誰でも簡単に施工でき、高い安全性を確立できるだけでなく、摩擦力を利用していないので、締結時に潤滑剤を使用してトルク管理すれば締付力の安定ができるという理想的なボルト締結を実現できます。
用途電力、造船、鉄道、建設機械、重機、林業機械、半導体・自動車などの生産ライン、輸送機器、各工場プラントの設備などに使用されているボルト/ナットのゆるみ止めに使用してください材質【鋼製】1.1191/C45E(S45C相当)表面処理デルタプロテクト(ノンクロム)
ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)ノルトロックジャパン
279税込307
1組(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ワッシャー (クロムフリー) ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー)ノルトロックジャパン
84税込92
1組(2枚)
5日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱)HEICO(ハイコ)
11,980税込13,178
1箱(200組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱)HEICO(ハイコ)
11,980税込13,178
1箱(200組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパンノルトロック254 SMOワッシャーノルトロックジャパン(1件のレビュー)
63,725税込70,098
1箱(200個)
3日以内出荷から9日以内出荷
254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。
材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)ノルトロックジャパン
21,980税込24,178
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱)ノルトロックジャパン
61,980税込68,178
1箱(200個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類ノルトロックワッシャー
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準 由良産商Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準由良産商
2,498税込2,748
1個ほか
3日以内出荷
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】・塩化鉄および塩化銅・高温の有機汚染物および無機汚染物・塩素(湿塩素ガス)・海水環境・酸環境・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)
ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)ノルトロックジャパン
7,598税込8,358
1パック(1枚)
3日以内出荷
幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)ノルトロックジャパン
7,598税込8,358
1パック(1枚)
3日以内出荷
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ワッシャー パック ノルトロックジャパンワッシャー パックノルトロックジャパン
3,298税込3,628
1パック(20枚)
3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:20。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
ワッシャー パック ノルトロックジャパンワッシャー パックノルトロックジャパン
3,298税込3,628
1パック(20枚)
3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:20。
用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱)HEICO(ハイコ)
40,980税込45,078
1箱(200組)
翌々日出荷から3日以内出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱)HEICO(ハイコ)
39,980税込43,978
1箱(200組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
4.4x 7.6x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個) エスコ4.4x 7.6x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個)エスコ
2,590税込2,849
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WN-52
4.4x 7.6x1.8mm ゆるみ止ワッシャー(10個) エスコ4.4x 7.6x1.8mm ゆるみ止ワッシャー(10個)エスコ
1,680税込1,848
1袋(10個)
翌日出荷
内径(Φmm)4.4外径(Φmm)7.6厚さ(mm)1.8エスコ品番EA949WN-2
ノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱)ノルトロックジャパン
129,800税込142,780
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス254SMO種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱)ノルトロックジャパン
109,800税込120,780
1箱(200個)
翌日出荷から11日以内出荷
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)ノルトロックジャパン
69,980税込76,978特価
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
種類ノルトロックワッシャー

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー