絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.8(1)
  • 3.3(3)
  • 3.4(2)
  • 3.5(1)
  • 3.65(2)
  • 3.8(2)
  • 4.1(2)
  • 4.2(2)
  • 4.3(2)
  • 4.5(1)
  • 5.3(17)
  • 5.4(1)
  • 6(1)
  • 6.2(2)
  • 6.4(1)
種類
種類
ウェーブワッシャー(3)
種類
シール座金(1)
種類
セットワッシャー(2)
種類
ノルトロックワッシャー(1)
種類
ロゼットワッシャー(3)
種類
平座金(ワッシャー)(1)
種類
歯付き座金(2)
種類
舌付き座金(6)
ねじの呼び
  • 5mm(3)
  • M3(7)
  • M3.8(1)
  • M4(9)
  • M5(24)
  • M6(2)
  • W3(1)
  • その他(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS303(2)
  • SUS304(8)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(11)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ナイロン(6)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(9)
  • 炭素鋼(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
外径(Φmm)
  • 10
  • 7(55)
  • 9(73)
  • 10.8(37)
  • 12(52)
  • 13(39)
  • 13.5(42)
  • 14(42)
  • 16(69)
  • 17(41)
  • 18(50)
  • 20(68)
  • 21(52)
  • 22(44)
  • 24(50)
  • 25(67)
  • 25.4(40)
  • 26(46)
  • 30(102)
  • 30.7(39)
厚さ(mm)
  • 0.15(2)
  • 0.2(3)
  • 0.25(2)
  • 0.3(4)
  • 0.5(7)
  • 0.6(6)
  • 0.7(1)
  • 0.8(8)
  • 1(18)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 5(2)
0.15・0.2・0.25・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・3・5
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • ACP(燐酸塩被膜)(2)
  • その他(2)
  • クロメート(1)
  • ジオメット(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(5)
3価クロメート・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・ジオメット・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • ケミカルスクリュー(8)
  • TRUSCO(5)
  • オチアイ(2)
  • エスコ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 九飛勢螺(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミカルスクリュー・TRUSCO・オチアイ・エスコ・水本機械製作所・九飛勢螺
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.3(3)
3.4(2)
3.65(2)
3.8(2)
4.1(2)
4.2(2)
4.3(2)
5.3(17)
6.2(2)
6.4(1)
山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
419税込461
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレス種類山形座金(ローゼットワッシャー)
SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWR リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)
当日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ウェーブワッシャー(SUS) 大阪魂ウェーブワッシャー(SUS)大阪魂(18件のレビュー)
509税込560
1パック(150個)
当日出荷
種類ウェーブワッシャー
両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂両舌付き座金(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類両舌付き座金
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
439税込483
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1袋(100個)
当日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304使用工具SKSC-3451袋入数(個)100寸法t(mm)0.3寸法h(mm)0.9
6x10x1.0mm 銅パッキン (30個) エスコ6x10x1.0mm 銅パッキン (30個)エスコ(4件のレビュー)
590税込649
1袋(30個)
当日出荷
内径(Φmm)6外径(Φmm)10厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-6A
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯TRUSCO
699税込769
1パック(140個)
当日出荷
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
SWAT チタン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT チタン座金NBK(鍋屋バイテック会社)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂両舌付き座金(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(7個)
翌々日出荷
種類両舌付き座金表面処理生地
小ねじ用セットワッシャー ケミカルスクリュー小ねじ用セットワッシャーケミカルスクリュー
4,898税込5,388
1袋(1000個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
4,898税込5,388
1袋(1000個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
シールワッシャー(ステンレス)(小箱) 大阪魂シールワッシャー(ステンレス)(小箱)大阪魂
52,980税込58,278
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
種類シールワッシャー
PTFEワッシャーTT 大阪魂PTFEワッシャーTT大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ナイロン ワッシャー 大阪魂ナイロン ワッシャー大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
調整座金(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)
379税込417
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1
ロゼットワッシャー(ステンレス) TRUSCOロゼットワッシャー(ステンレス)TRUSCO
969税込1,066
1パック(10個)
当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品) オチアイ曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
399税込439
1パック(34個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類曲げワッシャー表面処理ACP
長穴用座金 NBK(鍋屋バイテック会社)長穴用座金NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。 レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
寸法L(mm)2
SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
セラミックワッシャーRR 大阪魂セラミックワッシャーRR大阪魂
774税込851
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)5.3寸法D(mm)10
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯TRUSCO
699税込769
1パック(180個)
当日出荷
緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングネジ用セットワッシャー (ナイロン) ケミカルスクリュータッピングネジ用セットワッシャー (ナイロン)ケミカルスクリュー
4,998税込5,498
1袋(1000個)
翌々日出荷から3日以内出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
4,998税込5,498
1袋(100個)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
3,698税込4,068
1袋(100個)
翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
5,498税込6,048
1袋(1000個)
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
8ロックワッシャー(ステンレス/生地) 大阪魂8ロックワッシャー(ステンレス/生地)大阪魂
499税込549
1パック(21個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
シリコン ゴムワッシャー(特寸) 大阪魂シリコン ゴムワッシャー(特寸)大阪魂
499税込549
1パック(21個)
翌々日出荷
ステンレス 化粧座金 Φ50mm 水本機械製作所ステンレス 化粧座金 Φ50mm水本機械製作所
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
径の大きい厚さのあるワッシャーです。 ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用質量(g)54種類化粧座金寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法W(mm)4
SWAT-VF チタン座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT-VF チタン座金(ガス抜き用溝つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
119税込131
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質チタン表面処理表面処理なし
山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)(小箱) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)(小箱)大阪魂
75,980税込83,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類山形座金(ローゼットワッシャー)
ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品) 九飛勢螺ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品)九飛勢螺
399税込439特価
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
SUS316ハツキW(ウチハ(タイヨウ 大阪魂SUS316ハツキW(ウチハ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(36個)
翌々日出荷
歯数8寸法d(mm)5.3呼びM5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)10
テンパーウェーブW(タイヨウ 大阪魂テンパーウェーブW(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(158個)
翌々日出荷
SUS316ハツキW(ソトハ(タイヨウ 大阪魂SUS316ハツキW(ソトハ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(36個)
翌々日出荷
3カ-W ハツキW(ソトハ(タイヨウ 大阪魂3カ-W ハツキW(ソトハ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(318個)
翌々日出荷
3カ-W ハツキW(ウチハ(タイヨウ 大阪魂3カ-W ハツキW(ウチハ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(318個)
翌々日出荷
PTFEセットワッシャーTTS 大阪魂PTFEセットワッシャーTTS大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
材質/PTFE 色/白色不透明 耐熱温度/連続240℃不燃性 UL規格/UL94V-HB(材料)
呼び径M4寸法d(mm)3.7寸法t(mm)1寸法D(mm)10
PTFEワッシャーTT- 大阪魂PTFEワッシャーTT-大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
ポリスライダーWLL 大阪魂ポリスライダーWLL大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー