絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 5.8(1)
  • 9(3)
  • 13.8(1)
  • 14.5(1)
  • 15.2(16)
  • 17(3)
種類
種類
ウェーブワッシャー(4)
種類
シール座金(1)
種類
ノルトロックワッシャー(7)
種類
亀座金(1)
種類
四角座金(3)
ねじの呼び
  • 9/16(2)
  • 22mm(3)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(3)
  • M14(11)
  • M16(1)
  • W14(1)
  • その他(1)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(3)
  • SUS310S(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • (12)
外径(Φmm)
  • 23
  • 7(55)
  • 9(73)
  • 10(57)
  • 10.8(37)
  • 12(52)
  • 13(39)
  • 13.5(42)
  • 14(42)
  • 16(69)
  • 17(40)
  • 18(50)
  • 20(68)
  • 21(52)
  • 22(44)
  • 24(50)
  • 25(67)
  • 25.4(40)
  • 26(46)
  • 30(102)
  • 30.7(39)
厚さ(mm)
  • 0.3(2)
  • 0.7(2)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(3)
  • 2.2(1)
  • 3(7)
  • 3.0(1)
  • 3.2(1)
  • 3.4(5)
0.3・0.7・1・1.2・1.5・1.6・2.2・3・3.0・3.2・3.4
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • デルタプロテクト(4)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 焼付塗装(2)
3価ブラック・3価ホワイト・デルタプロテクト・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • ノルトロックジャパン(8)
  • HEICO(ハイコ)(4)
  • エスコ(3)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](3)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 若井産業(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • KUNIMORI(1)
大阪魂・ノルトロックジャパン・HEICO(ハイコ)・エスコ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・TRUSCO・ノーブランド・若井産業・大陽ステンレススプリング・KUNIMORI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4.5(1)
5.8(1)
9(3)
13.8(1)
14.5(1)
15.2(16)
17(3)
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
869税込956
1パック(3組)
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ウェーブワッシャー(SUS) 大阪魂ウェーブワッシャー(SUS)大阪魂(18件のレビュー)
509税込560
1パック(50個)
当日出荷
種類ウェーブワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ノルトロックワッシャー TRUSCOノルトロックワッシャーTRUSCO(4件のレビュー)
929税込1,022
1パック(2個)
当日出荷
あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランドノルトロックワッシャー (SUS316相当)ノーブランド(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (スチール)HEICO(ハイコ)
3,998税込4,398
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ種類亀座金
17x23x1.5mm 銅パッキン (10個) エスコ17x23x1.5mm 銅パッキン (10個)エスコ
740税込814
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-17B
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭HEICO(ハイコ)
12,980税込14,278
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シールワッシャー(ステンレス)(小箱) 大阪魂シールワッシャー(ステンレス)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類シールワッシャー
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
5,498税込6,048
1箱(400個)
当日出荷から3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
SUS 6ワリスピードW(ネジ 大阪魂SUS 6ワリスピードW(ネジ大阪魂
667税込734
1袋(41個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)ノルトロックジャパン
899税込989
1組(2枚)
翌日出荷から5日以内出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱)HEICO(ハイコ)
16,980税込18,678
1箱(100組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリングウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱)大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(2000個)
翌々日出荷
材質ステンレス種類ウェーブワッシャー
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)ノルトロックジャパン
25,980税込28,578
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
フェルトパッキン(FP 大阪魂フェルトパッキン(FP大阪魂
2,409税込2,650
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
8ワリスピードW(ジク 大阪魂8ワリスピードW(ジク大阪魂
7,487税込8,236
1袋(1000個)
9日以内出荷
材質メッキ材:溶融亜鉛鋼板(SGC-1B)外径(Φmm)23
8ワリスピードW(ネジ 大阪魂8ワリスピードW(ネジ大阪魂
7,487税込8,236
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質メッキ材外径(Φmm)23
3カ-B ハツキW(ウチハ 大阪魂3カ-B ハツキW(ウチハ大阪魂
53,865税込59,252
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ユニクロ W2008ナミガタA300HV 大阪魂ユニクロ W2008ナミガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
3カ-W W2008ナミガタA200HV 大阪魂3カ-W W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
W2008ナミガタA200HV 大阪魂W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)ノルトロックジャパン
9,498税込10,448
1パック(1枚)
3日以内出荷
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ワッシャー パック ノルトロックジャパンワッシャー パックノルトロックジャパン
3,998税込4,398
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:10。
用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラックSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
10,980税込12,078
1箱(400個)
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質種類角ワッシャー表面処理三価ブラック仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイトSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
4,998税込5,498
1箱(400個)
当日出荷から3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 波リンフ 若井産業ユニクロ 波リンフ若井産業
654税込719
1袋(100枚)
5日以内出荷
材質鉄(ユニクロ)
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱)HEICO(ハイコ)
59,980税込65,978
1箱(100組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
パンロックワッシャー KUNIMORIパンロックワッシャーKUNIMORI
17,980税込19,778
1セット(10袋)
当日出荷から翌々日出荷
環境に優しい樹脂製ワッシャーです。 (株)国盛化学社の樹脂製締結部材『パンロック』の厚み調整の他、樹脂ワッシャーとして様々な用途にお使い頂けます。
用途厚み調整に質量(g)20
15.2x23.0x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(10個) エスコ15.2x23.0x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(10個)エスコ
3,930税込4,323
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WN-8
15.2x23.0x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/2個) エスコ15.2x23.0x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/2個)エスコ
2,950税込3,245
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WN-58
ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパンノルトロック254 SMOワッシャーノルトロックジャパン(1件のレビュー)
94,595税込104,055
1箱(100個)
3日以内出荷から9日以内出荷
254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。
材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱)ノルトロックジャパン
179,800税込197,780
1箱(100個)
翌日出荷から11日以内出荷
種類ノルトロックワッシャー

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー