絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.1(3)
  • 2.4(2)
  • 2.7(3)
  • 2.8(3)
  • 3.1(2)
  • 3.2(7)
  • 3.3(3)
  • 3.4(2)
  • 3.65(2)
  • 3.8(2)
  • 3.9(2)
  • 4.3(8)
  • 4.5(3)
  • 5.3(7)
  • 5.5(4)
  • 6.4(5)
  • 6.5(3)
  • 10.5(2)
  • 13(2)
  • 17(2)
種類
種類
セットワッシャー(2)
種類
平座金(ワッシャー)(1)
ねじの呼び
  • 1"(1)
  • M2(1)
  • M2.6(1)
  • M3(11)
  • M4(14)
  • M5(14)
  • M5.2(1)
  • M6(6)
  • M8(4)
  • M8.2(1)
  • M8.4(1)
  • M10(4)
  • M10.5(1)
  • M12(3)
  • M13(1)
  • M16(3)
  • その他(4)
材質
  • 樹脂すべて
  • ナイロン
  • プラスチック
  • ポリエチレン(PE)
  • ポリカーボネート(PC)
  • ポリプロピレン(PP)
  • 塩ビ(PVC)
  • その他(6)
  • ステンレスすべて(180)
  • SUS303(5)
  • SUS304(90)
  • SUS310S(22)
  • SUS316(4)
  • チタン(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 燐青銅(2)
  • 鉄すべて(214)
  • S45C(13)
  • SWCH(2)
  • 黄銅(真鍮)(19)
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(4)
  • 7(7)
  • 8(5)
  • 9(7)
  • 10(11)
  • 12(8)
  • 12.5(5)
  • 13(6)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 18(5)
  • 22(4)
  • 23(2)
  • 24(4)
  • 25(2)
  • 28(3)
  • 30(5)
  • 38(3)
厚さ(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(12)
  • 0.8(11)
  • 1(13)
  • 1.5(1)
  • 1.6(9)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3(5)
0.2・0.3・0.5・0.8・1・1.5・1.6・2・2.5・3
表面処理
  • ニッケル(2)
  • 生地/未処理(1)
ニッケル・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • ケミカルスクリュー(8)
  • ダンドリビス(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • TRUSCO(2)
  • フィッシャー(2)
  • ハーフェレ(2)
  • 若井産業(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • KUNIMORI(1)
大阪魂・ケミカルスクリュー・ダンドリビス・TAKIGEN(タキゲン)・TRUSCO・フィッシャー・ハーフェレ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・KUNIMORI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.7(3)
2.8(3)
3.2(7)
3.3(3)
4.3(8)
4.5(3)
5.3(7)
5.5(4)
6.4(5)
6.5(3)
内径(Φmm)をもっと見る
ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ワッシャーTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
Wキャップ 100入り ダンドリビスWキャップ 100入りダンドリビス(1件のレビュー)
599税込659
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。適合ビススリムビス
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
379税込417
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
Wキャップ&ミニワッシャーセット 各10入り ダンドリビスWキャップ&ミニワッシャーセット 各10入りダンドリビス
379税込417
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE、ワッシャー:鉄適合ビススリムビス
小ねじ用セットワッシャー ケミカルスクリュー小ねじ用セットワッシャーケミカルスクリュー
4,498税込4,948
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
3,998税込4,398
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
PTFE ワッシャー(TT) 大阪魂PTFE ワッシャー(TT)大阪魂
409税込450
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
波座金 ポリカ 鉄板小波 若井産業波座金 ポリカ 鉄板小波若井産業
2,500税込2,750
1袋(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリカ長さ(mm)30幅(mm)25高さ(mm)12.5
ボンデルワッシャー グレーゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂ボンデルワッシャー グレーゴム (ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さt(mm)3材質EPDM
HスピードW(ネジ 大阪魂HスピードW(ネジ大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌々日出荷
材質メッキ材呼びM8寸法t(mm)0.5外径(Φmm)38
Wキャップ 20入り ダンドリビスWキャップ 20入りダンドリビス(1件のレビュー)
299税込329
1箱(20個)
翌々日出荷から5日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。適合ビススリムビス
セットキャップ・座金(皿ねじ用) TAKIGEN(タキゲン)セットキャップ・座金(皿ねじ用)TAKIGEN(タキゲン)
91税込100
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
セットキャップ・座金(ナット用) TAKIGEN(タキゲン)セットキャップ・座金(ナット用)TAKIGEN(タキゲン)
85税込94
1個
4日以内出荷
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
6ワリスピードW(ネジ 大阪魂6ワリスピードW(ネジ大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質メッキ材
いたずら防止埋込みキャップ PARRYPLUG 八幡ねじいたずら防止埋込みキャップ PARRYPLUG八幡ねじ
209税込230
1個
当日出荷から翌日出荷
プラグ部分で六角穴を埋めることで、いたずらを防止します。
用途ボルト等の六角穴に本製品のプラグ部分を奥まで差し込みます。ひねるように回転させることで、プラグが本体から外れます。ねじ穴をプラグがふさぎ、いたずらを防止します。取り外す際は一般的な電動ドリルでプラグに穴を開け、そのまま引き抜くことで取り外すことができます。材質高強度プラスチック(PBT-GF30)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
インサートスリーブ ハンドルのガラス扉への固定用 ハーフェレインサートスリーブ ハンドルのガラス扉への固定用ハーフェレ
1,498税込1,648
1セット(100個)
17日以内出荷
ガラスにハンドルを取り付ける際に使用するスリーブです。ハンドルのガラス扉への固定用
用途表面の保護材質プラスチック自然色
タッピングネジ用セットワッシャー (ナイロン) ケミカルスクリュータッピングネジ用セットワッシャー (ナイロン)ケミカルスクリュー
4,598税込5,058
1袋(1000個)
翌々日出荷から3日以内出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
3,798税込4,178
1袋(100個)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
2,798税込3,078
1袋(100個)
翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
4,598税込5,058
1袋(1000個)
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
Wキャップ 500入り ダンドリビスWキャップ 500入りダンドリビス
2,598税込2,858
1箱(500個)
当日出荷から4日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビススリムビス
エンビ ワッシャー(ケミス(鉄/生地) 大阪魂エンビ ワッシャー(ケミス(鉄/生地)大阪魂
2,698税込2,968
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
ダイヤクリップ(ジク 大阪魂ダイヤクリップ(ジク大阪魂
7,983税込8,781
1袋(1000個)
9日以内出荷
材質メッキ材外径(mm)対角26
8ワリボタンW(ネジ 大阪魂8ワリボタンW(ネジ大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
材質メッキ材外径(Φmm)25
8ワリスピードW(ネジ 大阪魂8ワリスピードW(ネジ大阪魂
7,487税込8,236
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質メッキ材外径(Φmm)23
6ワリスピードW(ジク 大阪魂6ワリスピードW(ジク大阪魂
667税込734
1袋(56個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質メッキ材
HガタボタンW(ジク 大阪魂HガタボタンW(ジク大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質メッキ材
エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
479税込527
1パック(4個)
当日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。トラスコ品番146-6491材質PVC長さ(mm)(ねじ切りH2)15内径(Φmm)(キャップH)22適合ナットM8・W5/16適合ボルトM8・W5/16
インセットカップ ハーフェレインセットカップハーフェレ
979税込1,077
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジを納め、表面を保護するカップです。
用途表面の保護透明
ワッシャー 黒色 ケミカルスクリューワッシャー 黒色ケミカルスクリュー
16,980税込18,678
1袋(1000個)
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ワッシャー 白色 ケミカルスクリューワッシャー 白色ケミカルスクリュー
19,980税込21,978
1袋(1000個)
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色 TRUSCOワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色TRUSCO
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
外断熱用アンカー大ワッシャ DT110 フィッシャー外断熱用アンカー大ワッシャ DT110フィッシャー
13,980税込15,378
1セット(100個)
当日出荷
ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。
仕様箱入、ディスク径 110mmトラスコ品番828-5668質量(kg)1ディスク径(Φmm)1102018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー大ワッシャ DT90 フィッシャー外断熱用アンカー大ワッシャ DT90フィッシャー
7,298税込8,028
1セット(100個)
当日出荷
ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。
材質ポリプロピレン(PP)仕様箱入トラスコ品番828-5545質量(g)782ディスク径(Φmm)902018年トラスコ掲載ページ2 0568
ポリカ ワッシャー(PCW(生地) 大阪魂ポリカ ワッシャー(PCW(生地)大阪魂
689税込758
1パック(33個)
翌々日出荷
材質ポリカーボネート表面処理生地(または標準)
パンロックワッシャー KUNIMORIパンロックワッシャーKUNIMORI
17,980税込19,778
1セット(10袋)
当日出荷から9日以内出荷
環境に優しい樹脂製ワッシャーです。 (株)国盛化学社の樹脂製締結部材『パンロック』の厚み調整の他、樹脂ワッシャーとして様々な用途にお使い頂けます。
用途厚み調整に質量(g)20

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー