絞り込み
内径(Φmm)
- 2(3)
- 3(3)
- 3.8(2)
- 4(5)
- 4.3(2)
- 5(10)
- 5.1(4)
- 5.3(6)
- 5.5(4)
- 6(6)
- 6.2(2)
- 6.5(11)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 10(2)
- 10.2(1)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 12.5(5)
- 13(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

セットワッシャー(2)

ノルトロックワッシャー(1)

亀座金(3)

山座金(シボリワッシャー)(3)

平座金(ワッシャー)(4)

歯付き座金(2)
ねじの呼び
- 1/2(1)
- 5mm(3)
- 6mm(1)
- 8mm(1)
- 12mm(1)
- 15mm(1)
- M3(4)
- M3.5(1)
- M4(2)
- M4.1(1)
- M4.4(1)
- M5(17)
- M5.2(2)
- M5.5(1)
- M6(8)
- M10(2)
- M10.2(1)
- M12(8)
- M16(1)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(12)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(14)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- セラミック(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(6)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(21)
- 炭素鋼(2)
外径(Φmm)
- 3(2)
- 5.3(4)
- 8(9)
- 9(8)
- 9.4(4)
- 10(19)
- 10.2(1)
- 10.5(1)
- 11(2)
- 12(11)
- 12.5(2)
- 13(5)
- 14(3)
- 15(4)
- 16(5)
- 17(1)
- 20(19)
- 21(8)
- 22(2)
- 25(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1
- 0.2(18)
- 0.3(31)
- 0.5(61)
- 0.6(16)
- 0.8(76)
- 1.2(80)
- 1.5(49)
- 1.6(77)
- 1.8(41)
- 2(72)
- 2.2(27)
- 2.3(24)
- 2.5(44)
- 3(63)
- 3.2(46)
- 3.4(24)
- 3.5(17)
- 4(26)
- 5(20)
- 厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(3)
- ジオメット(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(5)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ
ブランド
- KUNIMORI(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- TRUSCO(4)
- エスコ(11)
- ケミカルスクリュー(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ヤマヒロ(3)
- 大阪魂(40)
- 若井産業(6)
KUNIMORI・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・エスコ・ケミカルスクリュー・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(3)
3(3)
4(5)
5(10)
5.1(4)
5.3(6)
5.5(4)
6(6)
6.5(11)
12.5(5)
内径(Φmm)をもっと見る

SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥489税込¥5381パック(10個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥559~税込¥615~1袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659~税込¥725~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(40個)当日出荷内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(50個)当日出荷緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ用セットワッシャー
ケミカルスクリュー¥6,998税込¥7,6981袋(1000個)3日以内出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥6,898税込¥7,5881袋(1000個)3日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)色白
PTFEセットワッシャーTTS
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷材質/PTFE 色/白色不透明 耐熱温度/連続240℃不燃性 UL規格/UL94V-HB(材料)呼び径M4寸法d(mm)3.7寸法t(mm)1寸法D(mm)10