絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
ねじの呼び
材質
外径(Φmm)
7・9・10・10.8・12・13・13.5・14・16・17・18・20・21・22・24・25・25.4・26・30・30.7・外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
0.29・0.3・0.5・0.8・1・1.2・1.5・1.6・1.8・2・2.2・2.3・2.5・3・3.2・3.4・3.5・4・4.5・5・厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・黒クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: その他ワッシャー

790件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6ワリボタンW(ネジ 大阪魂6ワリボタンW(ネジ大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄・メッキ寸法D(Φmm)30
BK NBR SUSパッキングW 大阪魂BK NBR SUSパッキングW大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
3カ-W ツメツキW 大阪魂3カ-W ツメツキW大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
SUS 6ワリスピードW(ネジ 大阪魂SUS 6ワリスピードW(ネジ大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
3カ-W カタシタツキW 大阪魂3カ-W カタシタツキW大阪魂
747税込822
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
NBR SUSパッキングW 大阪魂NBR SUSパッキングW大阪魂
780税込858
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
フッソゴム SUSパッキングW 大阪魂フッソゴム SUSパッキングW大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
PBハツキW(ウチハ 大阪魂PBハツキW(ウチハ大阪魂
667税込734
1袋(117個)ほか
翌々日出荷
NBR SUS316パッキングW 大阪魂NBR SUS316パッキングW大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS 3ツメスピードW(ネジ 大阪魂SUS 3ツメスピードW(ネジ大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
材質SUS
6ツメスピードW(ジク 大阪魂6ツメスピードW(ジク大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質メッキ
6ツメスピードW(ネジ 大阪魂6ツメスピードW(ネジ大阪魂
667税込734
1袋(27個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質メッキ
SUS 6ツメスピードW(ジク 大阪魂SUS 6ツメスピードW(ジク大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
SUS 6ツメスピードW(ネジ 大阪魂SUS 6ツメスピードW(ネジ大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
材質SUS
POMポリアセW(1.0 大阪魂POMポリアセW(1.0大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
長さ(mm)8寸法L(mm)1呼び5
オーラムW(M8 大阪魂オーラムW(M8大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法(mm)d8.4×D17呼び径8寸法t(mm)1.6
オーラムW(M4 大阪魂オーラムW(M4大阪魂
667税込734
1個(4個)
翌々日出荷
寸法(mm)d4.3×D9呼び径4寸法t(mm)0.8
KYOUJINW 大阪魂KYOUJINW大阪魂
667税込734
1個(2個)
翌々日出荷
エンプラタカN(POM 大阪魂エンプラタカN(POM大阪魂
667税込734
1個(2個)
翌々日出荷
寸法L(mm)50六角対辺(mm)17ねじサイズW3/8-16
球面ワッシャー 焼入れ鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー 焼入れ鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。締付トルクは強度クラス8.8のネジを基準とします。場合によっては与圧を考慮してください(摩擦係数は0.14)。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、仕上げ:リューブライト処理
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレスRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1箱(10個)ほか
9日以内出荷
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
コンビワッシャー スチール 幅狭 HEICO(ハイコ)コンビワッシャー スチール 幅狭HEICO(ハイコ)
10,980税込12,078
1箱(200組)ほか
9日以内出荷
お使いのボルトに取り付けるだけでウェッジロックワッシャー組込みボルトになります。摩擦を利用せずに締付力を利用した高い緩み止め性能と座金組み込みボルトの高い作業性を得られるだけでなく、締付時に潤滑剤を使用することで、トルク管理だけで理想的な締結を実現できる製品です。内側にあるタブ付きの樹脂リングにより、ボルトに付けたままにできます。そのため、狭いスペースで使用される際にもボルトと一緒になって取外しができます。また、2枚のワッシャーがバラバラにならないので、再利用時にも誤組防止ができます。
用途電力、造船、鉄道、建設機械、重機、林業機械、半導体・自動車などの生産ライン、輸送機器、各工場プラントの設備などに使用されているボルト/ナットのゆるみ止めに使用してください材質【鋼製】1.1191/C45E(S45C相当)表面処理デルタプロテクト(ノンクロム)
ゆるみ止め ノルトロックワッシャー ステンレス ノルトロックジャパンゆるみ止め ノルトロックワッシャー ステンレスノルトロックジャパン
469,800税込516,780
1箱(25枚)
3日以内出荷
摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。NETIS登録番号:KKK-190002-VE
用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。材質ステンレス(SUS316L相当)厚さ(mm)6.8適合ボルト【強度】A4-80まで
フラットワッシャー ニューストロング販売フラットワッシャーニューストロング販売
149税込164
1枚
9日以内出荷
大型機用のクランプに使用出来ます。大型加工物を保護する際に使用します。
用途クランプ作業に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)グリーン購入法適合
SUS 316シボリW(H4.8 大阪魂SUS 316シボリW(H4.8大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4.8寸法t(mm)1.5寸法D(mm)30ねじの呼びdM8
W2008コガタA300HV 大阪魂W2008コガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
呼び径M24寸法d(mm)25寸法t(mm)4寸法D(mm)39
クロメート W2008ナミガタA200HV 大阪魂クロメート W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
呼び径16寸法d(mm)17寸法t(mm)3寸法D(mm)30
SUS ノルトロックWハバヒロ 大阪魂SUS ノルトロックWハバヒロ大阪魂
4,029税込4,432
1個
翌々日出荷
画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー幅広 M10 (NL10SP) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
型式NL18spss
SUS ノルトロックW UNC 大阪魂SUS ノルトロックW UNC大阪魂
1,100税込1,210
1個
翌々日出荷
画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
型式NL1/2SS呼び径1/2寸法D(Φmm)19.5寸法T(mm)2寸法d(Φmm)13.5
SUS カメW(H4.3 大阪魂SUS カメW(H4.3大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)6外径(Φmm)25厚さt(mm)1.5
SUS カメW(H3.8 大阪魂SUS カメW(H3.8大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)4外径(Φmm)20厚さt(mm)1
SUS カメW(H4.0 大阪魂SUS カメW(H4.0大阪魂
667税込734
1袋(64個)
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)4外径(Φmm)20厚さt(mm)0.6
SUS 304シボリW(H=4 大阪魂SUS 304シボリW(H=4大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)8.5外径(Φmm)25厚さt(mm)1.2
SUS クミコミW(JISコガタ 大阪魂SUS クミコミW(JISコガタ大阪魂
667税込734
1袋(163個)
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)6外径(Φmm)11.5厚さt(mm)0.8
BSシムワッシャー(T=0.3 大阪魂BSシムワッシャー(T=0.3大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)20呼び径M13寸法t(mm)0.3
BSシムワッシャー(T=0.2 大阪魂BSシムワッシャー(T=0.2大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)12呼び径M8寸法t(mm)0.2
デルタPノルトロックWハバヒロM3.5 大阪魂デルタPノルトロックWハバヒロM3.5大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー幅広 M10 (NL10SP) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
型式NL3.5sp寸法D(Φmm)9寸法d(Φmm)3.9
3カ-B8ロックW(10.5+0.3 大阪魂3カ-B8ロックW(10.5+0.3大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
呼び径M10寸法d(mm)10.5寸法t(mm)2寸法D(mm)21
シムワッシャー(T=0.5 大阪魂シムワッシャー(T=0.5大阪魂
927税込1,020
1個
翌々日出荷
長さ(mm)24呼び径M8.1寸法t(mm)0.5
ニッケル W2008ナミガタA200HV 大阪魂ニッケル W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(39個)
翌々日出荷
呼び径10寸法d(mm)10.5寸法t(mm)2寸法D(mm)20

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー