絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
ねじの呼び
材質
外径(Φmm)
7・9・10・10.8・12・13・13.5・14・16・17・18・20・21・22・24・25・25.4・26・30・30.7・外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
0.29・0.3・0.5・0.8・1・1.2・1.5・1.6・1.8・2・2.2・2.3・2.5・3・3.2・3.4・3.5・4・4.5・5・厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・黒クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: その他ワッシャー

790件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
ニッケル W2008ナミガタA200HV 大阪魂ニッケル W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(39個)
翌々日出荷
呼び径10寸法d(mm)10.5寸法t(mm)2寸法D(mm)20
3カ-BW2008ナミガタA200HV 大阪魂3カ-BW2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(53個)
翌々日出荷
呼び径10寸法d(mm)10.5寸法t(mm)2寸法D(mm)20
ユニクロ カメW(H4.3 大阪魂ユニクロ カメW(H4.3大阪魂
667税込734
1袋(55個)
翌々日出荷
内径(Φmm)6外径(Φmm)25表面処理ユニクロ厚さt(mm)1.6
3カ-W シボリW(H4.8 大阪魂3カ-W シボリW(H4.8大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4.8寸法t(mm)1.6寸法D(mm)30ねじの呼びdM8
ダクロシボリW(H4.3 大阪魂ダクロシボリW(H4.3大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4.3寸法t(mm)1.2寸法D(mm)25ねじの呼びdM6
クロメート メントリW 大阪魂クロメート メントリW大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
寸法d(mm)11.5寸法t(mm)2.3寸法D(mm)24寸法c(mm)0.8
メントリW(JIS(M42 大阪魂メントリW(JIS(M42大阪魂
680税込748
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)44呼びM42寸法t(mm)6寸法D(mm)78寸法c(mm)2
メントリW(JIS(M39 大阪魂メントリW(JIS(M39大阪魂
680税込748
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)41呼びM39寸法t(mm)5寸法D(mm)72寸法c(mm)1.5
メントリW(JIS(M30 大阪魂メントリW(JIS(M30大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)31.5呼びM30寸法t(mm)4.5寸法D(mm)58寸法c(mm)1.5
ユニクロ メントリW(JIS(M27 大阪魂ユニクロ メントリW(JIS(M27大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
寸法d(mm)28.5呼びM27寸法t(mm)4寸法D(mm)52寸法c(mm)1
メントリW(JIS(M24 大阪魂メントリW(JIS(M24大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法d(mm)25.5呼びM24寸法t(mm)4寸法D(mm)48寸法c(mm)1
ユニクロ メントリW(JIS(M20 大阪魂ユニクロ メントリW(JIS(M20大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40寸法c(mm)1
ユニクロ メントリW(JIS(M18 大阪魂ユニクロ メントリW(JIS(M18大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
寸法d(mm)19呼びM18寸法t(mm)2.6寸法D(mm)36寸法c(mm)0.8
ユニクロ W2008オオガタA300HV 大阪魂ユニクロ W2008オオガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
寸法t(mm)3
ステン8ロックW 大阪魂ステン8ロックW大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
寸法t(mm)3
ドブ W2008ナミガタA200HV 大阪魂ドブ W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(35個)ほか
翌々日出荷
W2008オオガタA300HV 大阪魂W2008オオガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
クロメート W2008ナミガタA300HV 大阪魂クロメート W2008ナミガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(42個)ほか
翌々日出荷
SUS ノルトロックW 大阪魂SUS ノルトロックW大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
寸法T(mm)2.2
SUS シムワッシャー(T=0.5 大阪魂SUS シムワッシャー(T=0.5大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
寸法t(mm)0.5
ジオメット ステン8ロックW 大阪魂ジオメット ステン8ロックW大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
D2052セイシンゴウキンW 大阪魂D2052セイシンゴウキンW大阪魂
2,134税込2,347
1個
9日以内出荷
金属疲労の軽減、ねじの緩み止め効果があります。 ワッシャーのように挟み込む事によって振動を吸収します。
用途自動車・機械部品・工作機械/工具・軽量機器・精密機械など
パーカー W2008ナミガタA300HV 大阪魂パーカー W2008ナミガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
3カ-W W2008ナミガタA300HV 大阪魂3カ-W W2008ナミガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
W2008ナミガタA300HV 大阪魂W2008ナミガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
デルタP ノルトロックW ハバヒロ 大阪魂デルタP ノルトロックW ハバヒロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー幅広 M10 (NL10SP) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
ユニクロ W2008ナミガタA200HV 大阪魂ユニクロ W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(94個)ほか
翌々日出荷
パーカー W2008ナミガタA200HV 大阪魂パーカー W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(171個)ほか
翌々日出荷
ステンW2008ナミA200HV 大阪魂ステンW2008ナミA200HV大阪魂
667税込734
1袋(179個)ほか
翌々日出荷
ユニクロ W2008ナミガタA300HV 大阪魂ユニクロ W2008ナミガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
3カ-W W2008ナミガタA200HV 大阪魂3カ-W W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(190個)ほか
翌々日出荷
デルタPノルトロックW 大阪魂デルタPノルトロックW大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
W2008ナミガタA200HV 大阪魂W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位)ノルトロックジャパン
6,898税込7,588
1箱(25本)ほか
3日以内出荷
本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
材質SWRCH10R相当材サイズM5~M12種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき適合温度(℃)-50~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準 由良産商Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準由良産商
2,498税込2,748
1個ほか
3日以内出荷
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】・塩化鉄および塩化銅・高温の有機汚染物および無機汚染物・塩素(湿塩素ガス)・海水環境・酸環境・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 幅広 由良産商Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 幅広由良産商
3,398税込3,738
1個ほか
3日以内出荷
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】・塩化鉄および塩化銅・高温の有機汚染物および無機汚染物・塩素(湿塩素ガス)・海水環境・酸環境・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)
ゆるみ止め ”ノルトロックワッシャー” デルタプロテクト(パック入) ノルトロックジャパンゆるみ止め ”ノルトロックワッシャー” デルタプロテクト(パック入)ノルトロックジャパン
2,998税込3,298
1パック(8枚)
4日以内出荷
摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。NETIS登録番号:KKK-190002-VE
用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。仕様対応ボルト強度:12.9までトラスコ品番473-4026材質材質:鉄、表面処理:デルタプロテクト厚さ(mm)3.4使用温度範囲(℃)-50~200呼び径M16外径(mm)25.4内径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)ノルトロックジャパン
7,598税込8,358
1パック(1枚)
3日以内出荷
幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ワッシャー (254SMO) ノルトロックジャパンワッシャー (254SMO)ノルトロックジャパン
799税込879
1組
翌日出荷
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)外径D(Φmm)19.5表面処理表面焼き入れ内径d(Φmm)13厚さT(mm)1組:2適応ボルトサイズ(Metric・UNC)M12
ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)ノルトロックジャパン
7,598税込8,358
1パック(1枚)
3日以内出荷
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー