絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
ねじの呼び
材質
外径(Φmm)
7・9・10・10.8・12・13・13.5・14・16・17・18・20・21・22・24・25・25.4・26・30・30.7・外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
0.29・0.3・0.5・0.8・1・1.2・1.5・1.6・1.8・2・2.2・2.3・2.5・3・3.2・3.4・3.5・4・4.5・5・厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・黒クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
790件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
2,798税込3,078
1袋(100個)
翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め材質(本体)ステンレス寸法t(mm)0.5
球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)球面座金NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から翌々日出荷
凹凸セットでご使用ください。 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
用途ボルトと座面のミスアライメント吸収1袋入数(個)1角度θ(°)3材質(本体)SUS304
MIC ノルトロックワッシャー (鉄/デルタプロテクト) コノエMIC ノルトロックワッシャー (鉄/デルタプロテクト)コノエ
1,398税込1,538
1パック(4個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
2枚1組のワッシャーで摩擦ではなく張力を使って緩み止めを行います。ボルトの締結でゆるみが生じやすい箇所に。
種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタプロテクト
ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベWH(ワッシャーヘッド) 由良産商ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベWH(ワッシャーヘッド)由良産商
469税込516
1パック(10本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。 緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。 繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。 平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状(+)ナベWH(ワッシャーヘッド)材質SWCH16A表面処理三価クロメート
ノルトロック・ワッシャー(ステン) ノルトロックジャパンノルトロック・ワッシャー(ステン)ノルトロックジャパン
649税込714
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)仕上処理表面焼き入れ適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングワッシャー(AWーX(鉄/生地) 大阪魂ベアリングワッシャー(AWーX(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ワッシャー(ISO(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂ワッシャー(ISO(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂
789税込868
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理パーカー(黒染め)種類丸ワッシャー
パッキングワッシャー(SM・フッ素ゴム(ステンレス/生地) 大阪魂パッキングワッシャー(SM・フッ素ゴム(ステンレス/生地)大阪魂
909税込1,000
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
リブドロックワッシャー(鉄/生地) 大阪魂リブドロックワッシャー(鉄/生地)大阪魂
469税込516
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
W2008(並形A(300HV(S45C/生地) 大阪魂W2008(並形A(300HV(S45C/生地)大阪魂
449税込494
1パック(11個)ほか
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
シムワッシャー(T=0.2(ステンレス/生地) 大阪魂シムワッシャー(T=0.2(ステンレス/生地)大阪魂
509税込560
1パック(3個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)外径(Φmm)25厚さ(mm)0.2表面処理生地(または標準)
亀ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂亀ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)大阪魂
419税込461
1パック(21個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
8ロックワッシャー(ドブめっき用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂8ロックワッシャー(ドブめっき用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
419税込461
1パック(16個)ほか
翌々日出荷
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
亀ワッシャー(鉄/ユニクロ) 大阪魂亀ワッシャー(鉄/ユニクロ)大阪魂
559税込615
1パック(95個)
当日出荷
表面処理ユニクロ
セットキャップ・座金(ナット用) TAKIGEN(タキゲン)セットキャップ・座金(ナット用)TAKIGEN(タキゲン)
85税込94
1個
4日以内出荷
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
21x26x1.5mm アルミパッキン (25個) エスコ21x26x1.5mm アルミパッキン (25個)エスコ
725税込798
1袋(25個)
翌日出荷
内径(Φmm)21外径(Φmm)26厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949YW-21
8.7x13.5x2.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個) エスコ8.7x13.5x2.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)エスコ
1,740税込1,914
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WN-5
M10x22mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコM10x22mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HM-33
シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコンサンワ・アイ
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
ステンレス 化粧座金 Φ50mm 水本機械製作所ステンレス 化粧座金 Φ50mm水本機械製作所
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
径の大きい厚さのあるワッシャーです。 ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用質量(g)54種類化粧座金寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法W(mm)4
SWH・SWC シーリングロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWH・SWC シーリングロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
759税込835
1パック(5個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
山座金(シボリワッシャー)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂山座金(シボリワッシャー)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類山座金(シボリワッシャー)表面処理クロメート
スパック(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂スパック(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(800個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル
H型スピードワッシャ(軸用)(ステンレス)(小箱) 大阪魂H型スピードワッシャ(軸用)(ステンレス)(小箱)大阪魂
9,598税込10,558
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類両舌付き座金表面処理クロメート
山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,398税込3,738
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷
材質種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ユニクロ
亀座金(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂亀座金(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1箱(400個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類亀座金表面処理クロメート
スパック(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂スパック(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,598税込8,358
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト
(+-)2条ねじナベワッシャーヘッド(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+-)2条ねじナベワッシャーヘッド(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,398税込3,738
1箱(500個)
翌々日出荷
長さ(mm)38表面処理クロメート
エイトロックワッシャー(鉄/生地)(パック品) 大阪魂エイトロックワッシャー(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(17個)
当日出荷
呼び寸法M10内径d(Φmm)10.5厚さt(mm)2外径D(Φmm)21材質種類エイトロックワッシャー内径(Φmm)10.5表面処理生地内径公差(mm)+0.3
エイトロックワッシャー (ステンレス)(パック品) 大阪魂エイトロックワッシャー (ステンレス)(パック品)大阪魂
429税込472特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類エイトロックワッシャー
両舌付き座金(SUS316) 大阪魂両舌付き座金(SUS316)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316種類両舌付き座金
波ワッシャー(鉄/生地)(小箱) オチアイ波ワッシャー(鉄/生地)(小箱)オチアイ
2,298税込2,528
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
種類波ワッシャー表面処理ACP
波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)(小箱) オチアイ波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)(小箱)オチアイ
5,298税込5,828
1箱(250個)ほか
翌々日出荷
種類波ワッシャー表面処理ACP
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱)ノルトロックジャパン
61,980税込68,178
1箱(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類ノルトロックワッシャー
ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品) 九飛勢螺ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品)九飛勢螺
239税込263特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
AZワッシャー グレーゴム ヤマヒロ (ステンレス)(パック品) ヤマヒロAZワッシャー グレーゴム ヤマヒロ (ステンレス)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
459税込505特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ウェーブワッシャー(磐田規格)(/生地)(小箱) 磐田電工ウェーブワッシャー(磐田規格)(/生地)(小箱)磐田電工
7,798税込8,578
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
種類ウェーブワッシャー表面処理生地
PB マゲW(オチアイ 大阪魂PB マゲW(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(126個)
翌々日出荷

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー