絞り込み
ブランド
- 酒井医療
- DANNO(ダンノ)(216)
- 秦運動具工業 (HATAS)(71)
- アルインコ(61)
- CAPTAIN STAG(43)
- BODYMAKER(35)
- 大広製作所(33)
- LITEC (ライテック)(30)
- トーエイライト(27)
- b.ring(21)
- 万方商事(20)
- タニタ(15)
- 山佐時計計器(15)
- オムロンヘルスケア(13)
- Finoa (フィノア)(11)
- エレコム(10)
- RDX SPORTS(8)
- アルファックス(7)
- ファミリー・ライフ(7)
- ブランドをもっと見る
特価

P-EMS8
酒井医療¥899,800税込¥989,7801台6日以内出荷業務用EMS機器。最大16パッドによる高周波EMSが生み出す深層筋アプローチ。最大16パッド※が2ベッド、4部位同時のアプローチを可能に。体全体を覆うプロフェッショナル仕様の高周波EMSが広範囲に深層筋までアプローチし、効率的な筋力トレーニングを実現します。※4チャンネルから8パッド+分極コード(別売)使用で最大16パッド。「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形。EMSを構成するパルスの密度を変調させることで、高密度パルス帯を生成し、「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形を搭載。 さらに出力時間差プログラムによって「慣れさせないEMS」を実現。アウターマッスルだけでなく、インナーマッスルにも届き、トレーニング後にも体内にしっかりとした「残存感」を残します。質量(kg)1.8消費電力(W)30出力4CH(8パッド) ※分極時16パッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×50×255波形PDM波(パルス密度変調波)定格電源AC100V 50/60Hz・DC24V 1.9A最大電圧(V)120 (p-p)出力周波数1.7kHz・2.7kHz※パルス幅換算:125000Hz最大電流(mA)70rms※実効値