カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- アズワン(39)
- ツツミ(26)
- 酒井医療(22)
- 竹井機器工業(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- seca (セカ)(15)
- ナビス(アズワン)(14)
- タニタ(13)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(13)
- 松吉医科器械(11)
- トーエイライト(11)
- 吉田製作所(10)
- ムラテックKDS(9)
- タイガー医療器(8)
- エルマ(7)
- サンカ(6)
- クー・メディカル・ジャパン(6)
- アイビジョン(6)
- 三和製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 計測・測定機器

イヤクッションカバー 500枚入
MAICO¥15,980税込¥17,5781箱(500枚)4日以内出荷オージオメーターのヘッドホンに使用するカバーです。感染対策やヘッドホンの汚れ防止に適しています。アズワン品番66-0013-05
バック-D デジタル背筋力計
竹井機器工業¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。アズワン品番62-1611-71
デジタル身長計
ムラテックKDS¥259,800税込¥285,7801台22日以内出荷外部表示ユニット(YM-210S、別売)で表示を離れた場所から確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。表示値を一時保持できる手元ホールドスイッチ付です。測定結果は選べる2つのモード「集団検診」と「個人別肥満度検診」で専用デスクトッププリンタ(別売)へ出力可能です。測定結果をパソコンへダイレクト出力可能です。付属キャスターで手軽に移動可能です。用途身長と体重の測定に。トラスコ品番805-0895
デジタル身長・体重計DST-210S用 外部表示ユニット
ムラテックKDS¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷離れた場所から測定結果を確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。BMI、標準体重表示に切替可能です。用途離れた場所で測定結果を表示。プライバシー保護に。トラスコ品番146-8563
CT-S280ケーブル
ムラテックKDS¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷サーマルプリンターCT-S280をデジタル身長・体重計DST-210Sへ接続する専用ケーブルです。サーマルプリンターCT-S280とデジタル身長・体重計DST-210Sの接続に。T-S280をデジタル身長・体重計DST-210Sへ接続する専用ケーブルです。用途サーマルプリンターCT-S280とデジタル身長・体重計DST-210Sの接続に。トラスコ品番336-0095
デジタル身長計用カーソル
ムラテックKDS¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)用の交換用カーソルです。用途デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)カーソル交換用。トラスコ品番568-5916
ホールドスイッチ(ホルダー付)
ムラテックKDS¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷DSN-70・DSN-90・DST-210Sで表示された測定値をホールドできるスイッチです。用途DSN-70、DSN-90、DST-210Sでの測定値表示一時保持用に。トラスコ品番128-0478
収納ケース
酒井医療¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷モービィZシリーズをコンパクトに収納するケース。用途モービィ専用ケース(モービィオプション品)材質カバー/高密度ポリエチレン、スポンジ/ポリウレタン質量(g)約900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/350×260×90耐荷重5kg収納寸法(L×W×H)(mm)340×180×70
握力センサー
酒井医療¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷ジェイマー型ハンドル用途モービィに固定して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/90kgf以下質量(g)490精度±2%RO以内外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/175×140×35
デジタル握力計 DL
秦運動具工業 (HATAS)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷見やすいデジタルタイプの握力計です。電源単4アルカリ乾電池(LR03)2本 ※別売測定範囲(kg)5.0~100アズワン品番65-0554-51最小単位(kg)0.1
デジタル長座位・立位体前屈計
竹井機器工業¥109,800税込¥120,7801台15日以内出荷測定値を液晶パネルにデジタル表示します。 児童から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷適度な固定力を持った樹脂製装着部のセンサーです。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。材質ABS樹脂タイプハードコード長さ(m)1.1測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)メーカー互換:ネルコア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043医薬品医療機器等法一般医療機器
リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。材質シリコーンゴムタイプソフトコード長さ(m)1.1測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)メーカー互換:ネルコア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043医薬品医療機器等法一般医療機器
リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 NV-16シリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥33,980税込¥37,3781台12日以内出荷装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。適合成人・新生児材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)タイプラップコード長さ(m)1.5測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)メーカー互換:日本光電アズワン品番7-9204-07適応体重(kg)3未満もしくは30以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043医薬品医療機器等法一般医療機器
リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 NV-16シリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷適度な固定力を持った樹脂製装着部のセンサーです。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。材質ABS樹脂タイプハードコード長さ(m)1.5測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)メーカー互換:日本光電医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043医薬品医療機器等法一般医療機器
リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 NV-16シリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。材質シリコーンゴムタイプソフトコード長さ(m)1.5測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)メーカー互換:日本光電医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥66,481~税込¥73,129~1箱(24本)翌々日出荷から12日以内出荷テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。 クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。 低アレルギー性の粘着テープを採用しています。ケーブル長(m)0.9測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)メーカー互換:ネルコア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥66,481~税込¥73,129~1箱(24本)翌々日出荷から12日以内出荷テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。 クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。 低アレルギー性の粘着テープを採用しています。ケーブル長(m)0.9測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)メーカー互換:日本光電医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045医薬品医療機器等法一般医療機器
デジタル身長体重計 検定品
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥187,000税込¥205,7001台15日以内出荷取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)ひょう量(kg)150電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)目量(g)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214表示形式デジタル測定範囲(cm)88.0~210.0精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)
業務用体重計 スマートスケール 検定品
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台15日以内出荷取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。医療機関・健康施設など様々な場所でご使用いただける検定付き業務用体重計。クラス最薄の68mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計。バリアフリー対応。業界初 人検知センサ搭載。測定者が機器に80cmの距離に近づくとセンサが感知し、表示が点灯。表示器と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続。移動時には分離することが可能。パーソナルプリセット風袋機能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)目量(g)50(~99.95kg)、100(100.0~200kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:380×380×68、表示器:205×126×60表示形式デジタル精度等級3級測定範囲(kg)1(最小)
ADプリンタユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等に取り付け、測定した体重、風袋、ID、時刻、身長、BMIを印字可能なプリンター。プリンタ専用のACアダプタは標準付属付属品ACアダプタ、ACコード、感熱紙(紙長さ約15m)、取扱説明書適合機種AD-6106R(※プリンタ取付キットAD-PR580-008が必要)、AD-6107R(※プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要)、AD-6082(※プリンタ取付キットAD-PR580-006が必要)、AD-6108/AD-6108H(※プリンタ取付キットAD-PR580-004が必要)、AD-6055(※プリンタ取付キットAD-PR580-003が必要)、AD-6400/AD-6351/AD-6228A/AD-6105N/AD-6209/AD-6210/AD-6051A/AD-6228/AD-6106N/AD-6107N(※RS-232CケーブルAX-KO3937が必要)、AD-6121A/AD-6122(※RS-232CケーブルAX-KO2238が必要)、AD-6207/AD-6208(※RS-232CケーブルAX-KO1786-200が必要)電源ACアダプター(付属)
デジタル身長計
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定。専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り。体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示。RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能。電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)最小表示0.1cm本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)
パイピング流量計のみ(川重型)
三興化学工業1個10日以内出荷流量設定が簡単・確実にできるダイヤル式。セット内容プラホース差し流量(L/min)(酸素)0、0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、10、15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00054000一般的名称(薬事)酸素治療フローメータ松吉医科器械コード24-6880-03医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
パイピング流量計(川重型)
三興化学工業1個10日以内出荷流量設定が簡単・確実にできるダイヤル式。セット内容プラホース差し材質ポリカーボネート流量(L/min)(酸素)0、0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、10、15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00054000一般的名称(薬事)酸素治療フローメータ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
経食道用不二プローブカバー
不二ラテックス1ケース(3箱×10個)12日以内出荷から17日以内出荷心臓の状態を観察する、超音波診断装置のプローブの汚染を防ぎます。先端が内側に折り込まれているので、簡単に超音波ゼリーが塗布できます。ゼリー塗布後プローブ先端をカバーに押し込むように滑り込ませるだけで、簡単に装着できます。材質天然ゴムラテックス医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ABBZX00312000一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フロージェントルプラス P型酸素流量調整器 P型 酸素流量調整器 ピン仕様 パイピング用
小池メディカル1個6日以内出荷1次圧室に真鍮および断熱圧縮熱発生防止の二重安全構造で、ボンベバルブを急激に開いた時の酸素の断熱圧縮による発火事故を防止します。仕様加湿器なし、閉塞警笛:0.04MPa入口圧力(MPa)0.44以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:10B2X00014B00002/21200BZZ00203000/10B2X00014B00001出口圧力(MPa)0.14以下一般的名称高圧ガスレギュレータ/酸素治療フローメータ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フロージェントルプラス P型酸素流量調整器 P型 酸素流量調整器 アムコ仕様 パイピング用
小池メディカル1個63日以内出荷1次圧室に真鍮および断熱圧縮熱発生防止の二重安全構造で、ボンベバルブを急激に開いた時の酸素の断熱圧縮による発火事故を防止します。仕様加湿器なし、閉塞警笛:0.04MPa入口圧力(MPa)0.44以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:10B2X00014B00002/21200BZZ00203000/10B2X00014B00001出口圧力(MPa)0.14以下一般的名称高圧ガスレギュレータ/酸素治療フローメータ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ダイヤル式酸素流量調整器 フロージェントルアイハー
小池メディカル1個8日以内出荷から33日以内出荷流量は、0.25L/min~15L/minをカバーする18チャンネルの設定が可能で、幅広い流量設定が行えます。赤いボールの有無で酸素の流れが一目で判る、視流計を内蔵しています。出口圧0.34MPaなので、高流量システム等どの酸素療法器具とも組合せ使用可能です。寸法(mm)111×94×Φ57質量(g)430±10(加湿器、ホース差し除く)目盛流量設定:0・0.25・0.5・0.75・1・1.5・2・2.5・3・4・5・6・7・8・9・10・12・15L/min使用ガス酸素入口圧力(MPa)0.41医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00031000出口圧力(MPa)0.34一般的名称酸素治療フローメータ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セフティフロー 酸素流量計 MS ピン仕様 パイピング用
小池メディカル1個8日以内出荷から17日以内出荷見やすいフロート(ボール)管で、流量設定が容易です。チューブの折れ曲がりなどによるボトル内圧上昇を警笛でお知らせします。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00016000一般的名称酸素治療フローメータ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セフティフロー 酸素流量計 AM アムコ仕様 パイピング用
小池メディカル1個33日以内出荷から93日以内出荷見やすいフロート(ボール)管で、流量設定が容易です。チューブの折れ曲がりなどによるボトル内圧上昇を警笛でお知らせします。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00016000一般的名称酸素治療フローメータ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
プロカバーN ドライ
ジェクス1箱(144個)翌々日出荷ゼリーなしタイプなので、プローブへの着脱が簡単であり、手も汚れないので洗浄時の手間が省け、使用後の処理も簡単です。コンドームのような精液だまりがなく、ぴったりフィットします。材質ラテックス(天然ゴム)厚さ(mm)0.07±0.02全長(mm)180~200医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AKBZX00088000一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー折幅(mm)胴部:52.0±3.0医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
プローブカバー ソフトタッチ ポリウレタン
オカモト1ケース(4箱×36袋)6日以内出荷非ラテックス製なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用頂けます。長さ(mm)約175アズワン品番63-7946-63医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ABBZX00069000一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
オオサキプローブカバー
オオサキメディカル1袋(144個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷感染を予防し、プローブ洗浄の手間を省く、装着しやすい経膣プローブ専用カバーです。ディスポーザブル製品のため、患者及び医療従事者の感染を予防し、清潔に使用できます。使用後の処理が簡単に行えるため、プローブ洗浄時の手間を省けます。ゼリーがついていないため、装着時にべたつかず、プローブへの着脱も簡単です。コンドームのような精液だまりがないため、ぴったりフィットして、より鮮明な画像が得られます。袋タイプは、チャック付きアルミ袋入りのため、取り出してすぐに使用できます。個包装タイプは、1個ずつアルミ包装しているため、より清潔に保管・使用できます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:222AKBZX00088000一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
金属身長計YS101-S・YS102-S用オプション
吉田製作所¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から3日以内出荷プラスチック素材の中でも硬質なポリカーボネイトを使用しております。材質ポリカーボネイト
乳児用身長計 207
seca (セカ)¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷壁に固定して使用するタイプの乳児用身長計。 プレートが折りたためるので省スペースでご使用頂けます。質量(g)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×120×288最小目盛(mm)1測定範囲(cm)7~99アズワン品番62-6185-06
フレキシブル バイトクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入
GVS¥12,331税込¥13,5641箱(50個)翌々日出荷スタンダードタイプに接続して使用します。口に含んで固定しやすい構造です。材質TPE(熱可塑性樹脂)内径×外径(Φmm)32×36アズワン品番7-7246-11
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980