カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- アズワン(39)
- ツツミ(26)
- 酒井医療(22)
- 竹井機器工業(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- seca (セカ)(15)
- タニタ(13)
- ナビス(アズワン)(13)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(13)
- トーエイライト(11)
- 松吉医科器械(10)
- 吉田製作所(10)
- ムラテックKDS(9)
- タイガー医療器(8)
- エルマ(7)
- サンカ(6)
- クー・メディカル・ジャパン(6)
- アイビジョン(6)
- 三和製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 計測・測定機器

身長計(金属製)
ツツミ¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷身長測定の定番品 左右両目盛タイプですので、どちら側からも読み取りができます。材質支柱:アルミ軽合金、カーソル:ABS、台座:スチール(粉体塗装)質量(kg)5.9色アイボリー載台寸法(mm)310×370測定範囲(cm)60~200
コウノトリ 男性用 精子状態観察確認キット
プラネックスコミュニケーションズ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷男性向け「コウノトリ(製品型番:HC-PRS02M)」は、採取した精子をクラウド上で解析し、 精子の数と活動状況を表示します。解析結果を元に精子の総合評価を確認することもできます。セット内容コウノトリ本体、カバー、チャンバー、採取用スティック、採取用使い捨てコップRoHS指令(10物質対応)対応
反応測定ポール
淡野製作所¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷軽くて強い素材の安全性に優れた落下棒テスト用ポールです。握りやすい太さです。材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)Φ26×700質量(g)200目盛1~50cm(1cm間隔)アズワン品番7-5406-01
ADE乳児用身長計(アルミ製)
ADE¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷スタイリッシュなデザインの乳児用身長計です。軽量で扱いやすいアルミ製。乳児を寝台に移動させることなく、その場で測定できます。材質支柱/アルミ、カーソル/ABS質量(g)約700寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×1110×140測定範囲(cm)20.0~100.0(0.2単位)松吉医科器械コード23-3000-00
痛覚計
竹井機器工業¥149,800税込¥164,7801個11日以内出荷円錘型圧子を使ったペン型で、先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。寸法(mm)約Φ13×105(キャップ含まず)ストローク1g当たり2mm±10%測定範囲2~10g質量(g)約14松吉医科器械コード20-2920-00
パルスオキシメーターケース
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個翌々日出荷クッション性が高く、保護用ケースして使用可能! 伸縮性のある素材を使用したケースです。 ファスナーを使用しており、ストラップをはさむことができます。種別55×25×80mm材質クロロプレンゴム寸法(mm)55×25×80アズワン品番7-3052-01
デジタル屈折計
アズワン¥28,900税込¥31,7901個当日出荷自動温度補正機能付です。寸法(mm)115×58×30測定範囲血清蛋白/0.0~12.0、尿比重/1.000~1.080質量(g)165測定精度血清蛋白/±0.1%、尿比重/±0.001%アズワン品番7-5074-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000025防水性IP67医薬品医療機器等法一般医療機器
身長計 60~200
seca (セカ)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷仕様組み立て式(要工具)材質アルミニウム・スチール質量(kg)seca227/約5.5、seca228/約5.9サイズseca227/317×374×1721mm、seca228/317×374×2131mm最小目盛1mm測定範囲(cm)60~200アズワン品番8-9722-02
ワンステップ身長計 seca217
seca (セカ)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷仕様組み立て式材質ABS樹脂質量(kg)3.6測定範囲200~2050mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×574×2145最小目盛1mmアズワン品番8-1963-01![簡易聴覚チェッカー[ペンギンズボイス] JB-01 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41134993-220228-02.jpg)
簡易聴覚チェッカー[ペンギンズボイス] JB-01
アズワン¥38,900税込¥42,7901個5日以内出荷付属品収録語一覧カード×1枚、イラストカード×22枚、ネックストラップ×1本寸法(mm)60×45×130質量(g)約145周波数(Hz)(規準)1000(純音)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)機能音圧切り替えスイッチ(純音)/35・45dB、言葉選択スイッチ/単語×10種・質間×6種(音量調節つまみ付き)アズワン品番8-2698-01音響パワーレベル(dB)最大70
デジタル式身長計 160cm
三和製作所¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。 デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。 アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。 冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板質量(kg)7連続使用可能時間38~42時間測定範囲(cm)70~160台座寸法(mm)440×325×35充電時間(時間)(満充電)24
デジタル式身長計 200cm
三和製作所¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。 デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。 アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。 冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板質量(kg)7.5連続使用可能時間38~42時間測定範囲(cm)70~200台座寸法(mm)440×325×35充電時間(時間)(満充電)24
簡易体圧測定器 (パームQ)
ケープ¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。 5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。材質本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂測定範囲0~200mmHg質量(g)185電源006P 9V乾電池×1個(テスト用付属)センサー寸法(mm)(幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750本体サイズ(mm)65×175×350アズワン品番0-9048-11商品タイプレンタル品はこちら![デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947556-220228-02.jpg)
デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800
アズワン¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。 握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。 スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。 パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg質量(g)約300電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)220×100×55表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位アズワン品番8-2370-01![角度計[神中式] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25935446-220228-02.jpg)
角度計[神中式]
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個翌々日出荷材質真鍮角度の測定範囲(°)180°医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BZ2541医薬品医療機器等法一般医療機器
ライトハンドルカバー
フジメディカル¥7,998~税込¥8,798~1式(2枚×25袋)ほか4日以内出荷から11日以内出荷手術室無影灯用ハンドルカバーです。 ディスポーザーブルタイプですので、交互感染防止に役立ちます。 EOG滅菌済。
褥瘡ポケット計測器 Pライト
ベーテルプラス¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷褥瘡ポケットの大きさをスケールチューブを挿入して簡単に計測します。 スケールチューブ先端のライトが点灯しますので、皮膚表面からポケットの位置が確認できます。 スケールチューブは柔らかい素材ですので、ポケット内の組織を傷つけません。セット内容本体(電池ケース+スケールチューブ)、ディスポカバー×100枚、携帯用ホルダー材質(電池ケース)真鍮、(スチールチューブ)ポリ塩化ビニール電源単4乾電池×2個(付属)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B3X10000500001松吉医科器械コード23-2420-00医薬品医療機器等法一般医療機器
キャストサスペンダー
アルケア¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷左右兼用のフリーサイズです。 1人でも簡単に着脱が可能です。 身長145~185cmまでの方にお使いいただけます。適合範囲(裄丈)65~90cm松吉医科器械コード23-5954-00
アームリーダー (小人用)
日本衛材¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷から7日以内出荷親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。 左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。サイズ小適合範囲(前腕の長さ)約33cm
卓上血清蛋白・尿比重屈折計
アタゴ¥39,980税込¥43,9781個欠品中卓上タイプなので、両手フリーでの測定が可能。 血清蛋白と尿比重及び屈折率の3つの目盛が刻んであります。 スタンドにコップなどの容器が置けるスペースを設け、採光板には開閉に便利な棒を採用しました。測定範囲尿比重:1.000~1.050、血清蛋白:0~12g/100mL、屈折率:1.3300~1.3600質量(g)910寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×173×215最小目盛尿比重:0.001、血清蛋白:0.2g/100mL、屈折率:0.0005医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00006001003松吉医科器械コード24-2946-00医薬品医療機器等法一般医療機器
松浪 サイトセッター
松浪硝子工業¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷手軽でコンタミネーションのないスプレー式細胞固定剤です。 スプレー後5~6分で細胞の固定が完了しますので、時間が短縮化されます。 経時安定性に優れ、染色性は従来法と変わりません。 ハンディータイプでスライドグラス180枚以上に噴霧できます。成分ポリエチレングリコール、イソプロピルアルコール(30mL)松吉医科器械コード23-5029-00
血球計算器セット(ノイバウエル)
エルマ¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷用途赤血球、白血球、血小板、リンパ球算定。仕様画線:3000×3000mm、目盛面深度:0.100mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10046000002医薬品医療機器等法一般医療機器
棒反応時間測定器(リアクションBG)
竹井機器工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷棒の落下を利用して敏捷性を測定します。材質木寸法(mm)Φ20×550測定範囲(mm)0~500(10mm単位)松吉医科器械コード19-2415-00
手のばし測定器
竹井機器工業¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷ファンクショナルリーチを測定するもので、バランス感覚の衰えを見ることができます。付属品三脚、ツマミ質量(kg)0.23測定範囲(スタート時ヒモ長110cmで)5~99.5cm(0.5cm単位)電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)80×77×137松吉医科器械コード19-2400-00
ポケッタブル肺活量計(無水式)
ツツミ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷手軽に計測ができる無水式。付属品ディスポマウスピース(50個)材質(本体)ABS寸法(mm)Φ66×85測定範囲1000~7000mL(100mL単位)松吉医科器械コード02-3795-00
デジタル体前屈計(フレクションD)
竹井機器工業¥41,980税込¥46,1781個11日以内出荷2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。質量(kg)1.3電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×397×605測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位)松吉医科器械コード02-3815-00
角度計(東大式)
松吉医科器械¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から14日以内出荷材質真鍮医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00033000015医薬品医療機器等法一般医療機器
メディカルディバイダー
アズワン¥2,475税込¥2,7231個当日出荷1分間の心拍数が簡単に分かります。仕様2×RR 25mm/Secアズワン品番8-1211-01松吉医科器械コード23-5897-01
NEホルダー用抜管防止カバー
日本衛材¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。 可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。 手洗い洗濯可。材質ポリ塩化ビニール寸法(幅W×長さL)(mm)230×230アズワン品番8-4540-02松吉医科器械コード23-6929-01
デジタル身長計70
ムラテックKDS¥63,800税込¥70,1801台翌々日出荷コンパクト設計の身長計です。 専用座高計椅子(別売)を用いれば「座高計」として使えます。 専用ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応です。トラスコ品番838-4167材質支柱/アルミ、台座/鉄板、カーソル/ABS樹脂、補助バー/ステンレス測定範囲(cm)身長70.0~155.0、座高40.0~125.0RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード身長計 専用カーソルブルー
三和製作所¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷身長計スタンダード・すくすく専用カーソル用途スタンダード身長計/幼児用身長計専用のカーソル材質ABS樹脂色ブルー
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980














![簡易聴覚チェッカー[ペンギンズボイス] JB-01 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41134993-220228-02.jpg)



![デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947556-220228-02.jpg)
![角度計[神中式] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25935446-220228-02.jpg)