10ページ目: 計測・測定機器

505件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイタルナビ パルスオキシメータ プローブ対応タイプ POP用プローブ POP プロシェア(ナビス/アズワン)

    バイタルナビ パルスオキシメータ プローブ対応タイプ POP用プローブ POP

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • インスリン収納ケース K2シリーズ ケーツー

    インスリン収納ケース K2シリーズ

    ケーツー
    6,698税込7,368
    1セット
    6日以内出荷
    自己注射に必要なインスリンペン・血糖測定器・採血器や、各交換針・センサー・服薬まで一括で収納管理が可能です。樹脂製ハードケースで防災用品としても機能します。汎用トレイと固定パーツにより、使用の器材に合わせて収納をカスタマイズできます。インスリン投与キット1週間分を一括収納
    付属品トレイ×1個、トレイ用ミニ仕切板×10個、内部収納庫用仕切板×3個材質外観ケース/耐薬性ABS樹脂寸法(mm)230×258×77質量(g)446
  • 脳ぽち ソフトアップJ

    脳ぽち

    ソフトアップJ
    799,800税込879,780
    1個
    10日以内出荷
    脳の活性トレーニングと評価が可能トレーニングデータを元に,、訓練評価と障害早期発見判定を行えます。常に初回データと対比した利用者の進捗状況を把握でき、目標の達成度合いがわかります。ゲーム化することで、楽しみながら脳トレを行い効果を実感しやすいです。必要な課題の改善に向けて、トレーニングができます。
    仕様PC:CPU/Core i5、SSD/256GB、メモリー/8GB、OS/Windows10Pro (EXCEL,遠隔操作ソフト付)、通信性能/WIFI(802.11ac)・Bluetooth 4.2・Gigabit LAN、利用者登録数:1000名、レポート印刷可能:痴呆評価用紙(長谷川式)改訂版・脳ぽち評価報告書セット内容タッチパネルディスプレイ、PC、マウス、キーボード、モニター取付台、脳ぽちソフト1式、遠隔操作ソフト1式質量(kg)10消費電力(W)約45~100(MAX)電源AC100~240V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×350×470解像度1920×1080 フルHDスピーカー2.5W+2.5Wアズワン品番7-7075-01画面仕様32インチタッチパネル
  • 手すり付き身長計 堤製作所

    手すり付き身長計

    堤製作所
    50,331税込55,364
    1個
    4日以内出荷
    手すり付きで安心左右両面に目盛が付いており、どちらからでも測定値をチェックできます。カーソルの動きがスムーズでぐらつかないので、安定した測定が可能です。台座底面は、床に跡が残りにくい非移行性ゴム仕様です。
    付属品六角レンチ材質柱部/アルミ軽合金、台部/スチール、カーソル/プラスチック、フランジ/亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ処理)、手すり/ステンレス質量(kg)約7.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×370×2110最小目盛(mm)1測定範囲(cm)60~200アズワン品番7-7067-01
  • カラー身長計 小児1.6m HVシリーズ 堤製作所

    カラー身長計 小児1.6m HVシリーズ

    堤製作所
    27,531税込30,284
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    左右両面目盛で、どちらからでも測定値をチェックできます。カーソルの動きがスムーズでぐらつかないため、安定した測定が可能です。台座底面は、床に跡が残りにくい非移行性ゴム仕様です。
    付属品六角レンチ材質主柱/アルミ軽合金、台座/スチール、カーソル/プラスチック、フランジ/亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ処理)寸法(mm)HP/320×370×2110、HV/320×370×1710質量(kg)HP/約5.8、HV/約5.4タイプ小児1.6m最小目盛(mm)1測定範囲(cm)60~160
  • カラー身長計 成人2m HPシリーズ 堤製作所

    カラー身長計 成人2m HPシリーズ

    堤製作所
    27,530税込30,283
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    左右両面目盛で、どちらからでも測定値をチェックできます。カーソルの動きがスムーズでぐらつかないため、安定した測定が可能です。台座底面は、床に跡が残りにくい非移行性ゴム仕様です。
    付属品六角レンチ材質主柱/アルミ軽合金、台座/スチール、カーソル/プラスチック、フランジ/亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ処理)寸法(mm)HP/320×370×2110、HV/320×370×1710質量(kg)HP/約5.8、HV/約5.4タイプ成人2m最小目盛(mm)1測定範囲(cm)60~200
  • アズプロミニスケール ACXシリーズ 220g アズワン

    アズプロミニスケール ACXシリーズ 220g

    アズワン
    12,000税込13,200
    1個
    翌々日出荷
    着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
    寸法(mm)皿:142×128電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-01秤量(g)220
  • 簡易型脈動ポンプ ALPHA FLOW PFシリーズ フヨー

    簡易型脈動ポンプ ALPHA FLOW PFシリーズ

    フヨー
    949,800税込1,044,780
    1個
    41日以内出荷
    実験用途で、手軽に脈動流や定常流を供給ポンプ出力や脈拍数をボリューム操作でデジタル設定でき、再現性の良い実験が可能です。ギヤポンプで圧力をかけられるため、細いチューブにも使用可能です。過負荷が続くと保護回路が働き、自動停止します。模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定や人工血管などの強度実験として使用できます。
    用途模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定、恒温水の循環、パイプ・流路の洗浄(有機溶剤は使用不可)仕様拍動流:30~120bpm(1bpm step)電源電圧DC24V(ACアダプター付属)吐出圧力(MPa)0.1以下
  • イメージカバー 20枚入 プロシェア(ナビス/アズワン)

    イメージカバー 20枚入

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    3,698税込4,068
    1袋(20枚)
    翌々日出荷
    術中に造影管を清潔に保つためのディスポカバーです。
    材質PE(ポリエチレン)フィルム
  • セーファーソニック超音波プローブカバー DANシリーズ ICST

    セーファーソニック超音波プローブカバー DANシリーズ

    ICST
    84,531税込92,984
    1箱(50セット)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    プローブ先端部の接地面に粘着テープを採用し、ブローブカバー内にエコージェルを入れる必要がありません。空気混入を防ぎ、画質を劣化することなく高画質を抽出できます。カバーの着脱が簡単、スピーディです。ジェル清掃不要のため、残存分による雑菌繁殖、プローブ音響レンズのダメージリスクを低減します。カバー内にジェルのいらないプローブカバー
    材質プローブカバー/ポリエステルフィルム、粘着テープ/両面テープ(ポリエステル生地ベース)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000028医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シルバー身長計 両面目盛 YSシリーズ 吉田製作所

    シルバー身長計 両面目盛 YSシリーズ

    吉田製作所
    27,532税込30,285
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    左右両面に目盛板が貼ってあるため、測定者がどちら側にいても目盛を読み取れます。足台(足型入り)は、摩耗に強いメラミン化粧合板を使用しています。
    材質柱部/アルミニウム(アルマイト加工)、台部/メラミン化粧合板最小目盛(mm)1
  • 咬合採得装置 アンドラゲージ ザイコア・インターナショナル・インク

    咬合採得装置 アンドラゲージ

    ザイコア・インターナショナル・インク
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    本品は睡眠時無呼吸症候群のスリープスプリント/OAやTMD(顎関節症)、機能的矯正など、正確な咬合状態を再現するのに有効です。動作方向が色により識別されており、目盛による正確な記録を採ることができます。一度に三方向の顎間関係が記録できます。
    アズワン品番62-3780-85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B3X10004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 握力計ES-100 EKJ080 グリーンクロス

    握力計ES-100 EKJ080

    グリーンクロス
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷
    100kgまで測定できます。
    用途握力の測定に材質本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:ガラス繊維入強化樹脂、グリップ:金属製質量(g)約536目盛500g単位測定範囲(kg)0~100まで寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14.5×21.5×5
  • コウノトリ 男性用 精子採取キット4回分 プラネックスコミュニケーションズ

    コウノトリ 男性用 精子採取キット4回分

    プラネックスコミュニケーションズ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    継続的にセルフチェックをしていただくための採取キット(製品型番:HC-PRS02M-SKit4、HC-PRS01F-SKit30)もご用意しております。
    セット内容チャンバー、採取用スティック、採取用使い捨てコップ4回分RoHS指令(10物質対応)対応
  • コウノトリ 男性用 精子状態観察確認キット プラネックスコミュニケーションズ

    コウノトリ 男性用 精子状態観察確認キット

    プラネックスコミュニケーションズ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    男性向け「コウノトリ(製品型番:HC-PRS02M)」は、採取した精子をクラウド上で解析し、 精子の数と活動状況を表示します。解析結果を元に精子の総合評価を確認することもできます。
    セット内容コウノトリ本体、カバー、チャンバー、採取用スティック、採取用使い捨てコップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易呼気力測定器 タスクル アズワン

    簡易呼気力測定器 タスクル

    アズワン
    25,900税込28,490
    1セット
    6日以内出荷
    息を吹き込むとその力に応じた6段階のLEDランプが光ります。先端に吹き戻しを付け替えても使用できます。
    セット内容本体、吹き口キャップ、充電器セット、除菌剤スプレー寸法(mm)約50×140×37測定範囲12cmH2O~150cmH2O質量(g)52電源リチウムポリマー充電池(AC100-240V 0.6A)充電器電圧(V)AC100-240、50/60Hz、0.6A接続端子充電器:USB Type-Cプラグアズワン品番7-5528-01
  • 三脚台(バーナー用) 野中理化器製作所

    三脚台(バーナー用)

    野中理化器製作所
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)Φ120×200松吉医科器械コード08-2720-01
  • サンプリングチューブ 日本マイクロ

    サンプリングチューブ

    日本マイクロ
    5,998税込6,598
    1パック(1000本)
    7日以内出荷
    お求めやすい低価格タイプ。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ10×39.5容量(mL)1.5松吉医科器械コード24-6274-00
  • 交換用センサ660S 佐藤計量器製作所

    交換用センサ660S

    佐藤計量器製作所
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    松吉医科器械コード24-3905-10
  • ペンタイプpH計 佐藤計量器製作所

    ペンタイプpH計

    佐藤計量器製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    pH値と温度を表示します。センサ交換可能。3点キャリブレーション機能付。防水保護等級:IPX5。
    付属品ハンドストラップ測定範囲pH/2.0~12.0pH、温度/0.0~50.0℃質量(g)82電源ボタン電池LR44×4コ(付属)寸法(Φ×高さH)(mm)38×171測定精度pH/±0.3pH、温度/±1.0℃分解能pH/0.1pH、温度/0.1℃松吉医科器械コード24-3905-00
  • キャッチキシレン(箱タイプ) ファルマ

    キャッチキシレン(箱タイプ)

    ファルマ(1件のレビュー)
    9,799税込10,779
    1パック(5個)ほか
    7日以内出荷
    置くだけで、キシレンを吸着し、濃度を軽減します。
    寸法(mm)148×105×25
  • 足指筋力測定器Ⅱ(ベルト付) 竹井機器工業

    足指筋力測定器Ⅱ(ベルト付)

    竹井機器工業(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
    付属品足指筋力固定ベルト質量(kg)約4電源単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×480×110測定範囲(kg)0.5~80.0
  • デジタル上体そらし計 竹井機器工業

    デジタル上体そらし計

    竹井機器工業
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
    質量(kg)約0.7電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×172×817測定範囲(cm)10.0~80.0(0.1単位)松吉医科器械コード02-3820-00
  • 立位体前屈測定器 ツツミ

    立位体前屈測定器

    ツツミ
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    マグネットカーソル採用により、動きが滑らかで計測値でピタリと止まります。測定バーと足台は蝶番ピンを差し込むだけでセットできます。
    材質スチール、ポリ化粧版質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×300×620測定範囲(cm)-20.0~+38.0(0.1単位)松吉医科器械コード24-6345-00
  • マルチン式人体測定器セット ツツミ

    マルチン式人体測定器セット

    ツツミ
    89,980税込98,978
    1セット
    13日以内出荷
    マルチン式人体測定用のベーシックセットです。
    セット内容骨盤計(0~450mm)、ノギス(0~200mm)、直尺(0~150mm)、尺帯(0~2000mm)、指頭消毒器、デルマト人体鉛筆、専用ケース質量(kg)約2.5松吉医科器械コード24-4949-00
  • マルチン式骨盤計(0~450mm) ツツミ

    マルチン式骨盤計(0~450mm)

    ツツミ
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    身体各部の厚みや幅を計測する際に使用します。左右の触角を計測箇所に挟むように当てて、中央の目盛で読み取ります。
    材質ステンレス、スチール収納時寸法(mm)W130×L450測定範囲(cm)0~45松吉医科器械コード24-6449-00
  • 乳児用ベッド型身長計(ポリ化粧板) ツツミ

    乳児用ベッド型身長計(ポリ化粧板)

    ツツミ
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    やさしい色合いの乳児用身長計です。シックハウス対応品です。
    材質ポリ化粧板質量(kg)約4.3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1070×170測定範囲(cm)10.0~90.0
  • ADE乳児用身長計(マットタイプ) ADE

    ADE乳児用身長計(マットタイプ)

    ADE
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    マットタイプの乳児用身長計です。クルクルとコンパクトに収納でき、測定時はマットを広げるだけで簡単です。読み取りやすいように目盛が幅広に表示されています。
    材質ポリ塩化ビニール質量(g)約585寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×1260×90測定範囲(cm)20.0~100.0(0.5単位)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×90松吉医科器械コード23-3002-00
  • ADE乳児用身長計(カーソルタイプ) ADE

    ADE乳児用身長計(カーソルタイプ)

    ADE
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    カーソル部を溝にセットするだけの軽量で使いやすいスライドタイプ。3つのパーツに分かれ、コンパクトに収納できます。溝の左右に目盛が表示されています。
    材質ABS質量(g)約585寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×1260×90測定範囲(cm)10.0~100.0(0.1単位)松吉医科器械コード24-3350-00
  • シルバー身長計 吉田製作所

    シルバー身長計

    吉田製作所
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    左右両側に目盛があり、どちら側からでも測定できます。
    材質支柱/アルミ(アルマイト加工)、台座/メラミン化粧合板載台寸法(mm)300×450
  • ADEポータブル身長計キャリーバッグ ADE

    ADEポータブル身長計キャリーバッグ

    ADE
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×140×350松吉医科器械コード24-6009-10
  • 小児用手動式身長計付デジタル体重計 ツツミ

    小児用手動式身長計付デジタル体重計

    ツツミ
    94,980税込104,478
    1個
    15日以内出荷
    精度等級4級。小児科や幼稚園にぴったりのクリームイエロー×ホワイトのカラーリングで明るさを演出。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
    仕様検定付材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS質量(kg)約10ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×1800目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200)載台寸法(mm)309×301測定範囲(cm)60.0~160.0(0.1単位)松吉医科器械コード24-6339-00
  • 手動式身長計付デジタル体重計(検定付 ツツミ

    手動式身長計付デジタル体重計(検定付

    ツツミ
    95,980税込105,578
    1個
    15日以内出荷
    精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
    材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS質量(kg)約10.5ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×2200目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200)載台寸法(mm)309×301測定範囲(cm)60.0~200.0(0.1単位)松吉医科器械コード24-6338-00
  • クリッププローブ オムロンヘルスケア

    クリッププローブ

    オムロンヘルスケア(3件のレビュー)
    21,031税込23,134
    1個
    当日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 長座体前屈測定器3 トーエイライト

    長座体前屈測定器3

    トーエイライト
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    丈夫で組立が不要な一体式 高さ3段階調節式スライドテーブル メジャー部折りたたみ可能 抗菌塗装処理
    質量(kg)4仕上木製抗菌仕上測定範囲(cm)0~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×30×34塗装クリアー塗装仕上
  • 喀痰処理器 滅菌済 東洋器材科学

    喀痰処理器 滅菌済

    東洋器材科学
    30,880税込33,968
    1箱(500本)
    8日以内出荷
    包装袋に使用期限と製造日の記載があるので、箱が破棄されてもトレースが可能です。 ネジ口のため、キャップを開ける際に検体が飛散しにくいです。 先端が細くなっているので、10mL試験管立てに立てられます。 γ線滅菌済(個包装)。
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)Φ30×Φ15.5×100容量(mL)15アズワン品番7-3838-01
  • 臨床屈折計 アズワン

    臨床屈折計

    アズワン
    84,900税込93,390
    1個
    4日以内出荷
    光源にLEDを使用しているので、従来器のような光源ランプの交換が不要です。 血清総タンパクと尿比重目盛に加え屈折計目盛を刻んでありますので、各種液体の屈折率も測定可能です。 電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。
    寸法(mm)85×205×190質量(kg)1.25(電池除く)電源単3乾電池×3本(テスト用付属)、またはACアダプター(AC100~240V50/60Hz別売)目盛【血清総タンパク】0~12g/dL、【尿比重】1.000~1.080、【屈折率】nD1.3330~1.3600アズワン品番7-5086-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000016医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 無線通信活動量計 J-style+ アコーズ

    無線通信活動量計 J-style+

    アコーズ
    5,738税込6,312
    1個
    6日以内出荷
    専用アプリ・システムでデータを一元管理することで、病院や地域包括ケアシステムでの効率的な健康管理・指導が期待できます。 活動記録はパソコンのカードリーダを通じて、クラウドサーバにデータアップロードが可能です。 ウェストホルダはポケットがない患者衣にも取り付けられます。 専用アプリで90日分のデータを確認でき、回復度合いを診る指標として活用でき、活動結果を印刷して患者様に提供可能です。
    寸法(mm)73.8×32.8×10.8質量(g)25検出方式3D加速度センサ通信方式近距離無線通信(NFC方式)表示内容総消費カロリ・活動消費カロリ・体脂肪燃焼量・歩数・中強度(アクティブ)歩数・距離・エクセサイズ・中強度活動時間アズワン品番7-4743-01
  • 肺活量運動器交換用マウスピース アズワン

    肺活量運動器交換用マウスピース

    アズワン(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    仕様交換用マウスピース(50個入)材質ABS樹脂アズワン品番8-5491-11
  • 痛覚計 竹井機器工業

    痛覚計

    竹井機器工業
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    円錐型圧子を使ったペンタイプの痛覚計です。 先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。
    寸法(mm)約Φ13×105ストローク1gあたり2mm±10%測定範囲2~10gアズワン品番7-3849-01
計測・測定機器