カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 保管用品
        • コンテナー(1)
        • 各種パレット(7)
        • 物品棚/収納用品(4,813)

保管用品 :「カム」の検索結果

関連キーワード
  • オカムラ
  • オカムラ 棚板
  • オカムラ スチール棚
4,821件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
バックバッグ USMC ILBE J-TECHバックバッグ USMC ILBEJ-TECH
5,298税込5,828
1個
当日出荷
1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。
材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)260質量(kg)1.16高さ(mm)495奥行(mm)1602018年トラスコ掲載ページ4 2223
書棚用落下防止ベルトフラットフック仕様(先細) allsafe書棚用落下防止ベルトフラットフック仕様(先細)allsafe
3,198税込3,518
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で使用できます。 ラックでの落下防止対策ベルトです。
用途書棚用落下防止対策にブルー材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金タイプフラットフックタイプベルト幅(mm)25ベルト長さ固定側(m)0.35
プラスチックパレット 軽量・高強度仕様 1100×1100×150 片面4方差 サンキープ(旧:サンユー印刷)プラスチックパレット 軽量・高強度仕様 1100×1100×150 片面4方差サンキープ(旧:サンユー印刷)
5,698税込6,268
1枚ほか
6日以内出荷
軽量メッシュタイプながら保管や通いにも最適で低コストを実現したプラスチックパレットです。ハニカム構造も採用し高強度を実現しました。プラスチックパレットなので耐薬品性や耐水性に優れ、汚れても洗浄可能なため衛生面も安心です。木製パレットと違い木屑やササクレの心配がなく積載物を傷めません。重量も軽く女性でも持ち運びが容易です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。一般平置き使用パレットです。ハンドリフト対応で誰でも使い易いタイプです。片面4方差なのでどこの面からも差し込み可能です。
用途カートン(段ボール)、プラコン(オリコン)などのパレットとして。平置き用です。型式4方差し片面使用型質量(kg)11kg積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け)型番F-1
AN-1004専用50Aアダプタ コダマ樹脂AN-1004専用50Aアダプタコダマ樹脂
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
IBCのピストンバルブ(AN1004)にカムロックカプラーを接続するためのジョイントアダプターです。
仕様パッキン付きタイプ部品
バックバッグ OSIRIS J-TECHバックバッグ OSIRISJ-TECH
26,900税込29,590
1個
当日出荷
1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。
材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)300質量(kg)1.75容量24L高さ(mm)460奥行(mm)1752018年トラスコ掲載ページ4 2222
棚落下防止ベルト ポリプロピレン+金属製カムバックル モノタロウ棚落下防止ベルト ポリプロピレン+金属製カムバックルモノタロウ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に間口(mm)1800ベルト色サイズLタイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)外周長(mm)(支柱)180~230破断強度(kg)250材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3取扱説明書(1.0MB)
棚落下防止ベルト ナイロン+金属製カムバックル モノタロウ棚落下防止ベルト ナイロン+金属製カムバックルモノタロウ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に間口(mm)1800ベルト色グレーサイズLタイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)外周長(mm)(支柱)180~230破断強度(kg)250材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3取扱説明書(1.0MB)
バックバッグARES J-TECHバックバッグARESJ-TECH
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌々日出荷
1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。
材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)270質量(kg)1.3高さ(mm)460奥行(mm)1552018年トラスコ掲載ページ4 2222
APPAパレット 1100X1100 4方差 もりや産業APPAパレット 1100X1100 4方差もりや産業
9,998税込10,998
1セット(2枚)
8日以内出荷
重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。 APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。 紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、 また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。 APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。 サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。 航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。仕様4方差し幅(mm)1100質量(kg)4.9高さ(mm)124奥行(mm)1100
書棚用落下防止ベルト6字フック allsafe書棚用落下防止ベルト6字フックallsafe
2,998税込3,298
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で使用できます。 ラックでの落下防止対策ベルトです。
用途書棚用落下防止対策にブルー材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金タイプ6字フックタイプベルト幅(mm)25ベルト長さ固定側(m)0.35
APPAパレット 1200X1000 4方差 もりや産業APPAパレット 1200X1000 4方差もりや産業
9,998税込10,998
1セット(2枚)
8日以内出荷
重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。 APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。 紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、 また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。 APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。 サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。 航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。仕様4方差し材質段ボール幅(mm)1200質量(kg)4.9高さ(mm)124奥行(mm)1000
固定ユニット用 ポストキット(ベーシック) キャンブロ固定ユニット用 ポストキット(ベーシック)キャンブロ
8,298税込9,128特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。 耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830
固定基本ユニット シェルフキットベンチ(ベーシック) キャンブロ固定基本ユニット シェルフキットベンチ(ベーシック)キャンブロ
8,898税込9,788
1セット
当日出荷から9日以内出荷
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。 耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にブラッシュドグラファイト
カムシェルビング プレミアムシリーズ (ベンチ型・4段タイプ)固定基本ユニット キャンブロカムシェルビング プレミアムシリーズ (ベンチ型・4段タイプ)固定基本ユニットキャンブロ
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。タイプ単体型
”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ベンチ型・単体型) キャンブロ”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ベンチ型・単体型)キャンブロ
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。金属の溶接部がないため、水気の多い作業場はもちろん、塩分にも強く、錆も生じないので長期間安心してお使いいただけます。-38度から88度までの広い温度範囲に対応し、冷蔵室、冷凍室、高湿度や乾燥した部屋など、さまざまな場所で使用可能です。湿気や化学薬品に対して不浸透性があり腐食に強い設計です。溶接が施されていないので液体やゴミが継ぎ目に入り込むことがありません。NSF規格適合品です。(米国食品衛生安全基準認証)
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。ホテル・レストラン、病院・福祉施設、社員食堂、飲食チェーン店、水産加工工場、製菓・製パン工場、食肉加工工場、酪農製品加工工場、醤油・味噌・酢醸造工場、温浴施設、スーパー、その他様々な業態材質【柱】グラスファイバー、レジンブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830奥行(mm)460棚段数(段)4均等積載量(kg/段)272均等積載量(kg/台)1090最大積載量(kg/台)1090
固定ユニット用 コーナーコネクターセット(プレミアム) キャンブロ固定ユニット用 コーナーコネクターセット(プレミアム)キャンブロ
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。 耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にブラッシュドグラファイト幅(mm)50奥行(mm)60高さ(mm)35トラスコ品番767-2667質量(kg)0.1
固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) キャンブロ固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段)キャンブロ
52,980税込58,278
1セット
7日以内出荷
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。 耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にタイプ単体型
レインカバー ラージ リバーシブル EBERLEレインカバー ラージ リバーシブルEBERLE
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。リバーシブルでご使用いただけます。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体ドラゴンフライM(J107)、オペレーターパック(G4)、ターミネーターパック(F4)、ビッグマウス(PAJ)材質ナイロン(ポリウレタンコート)幅(mm)■■■質量(kg)0.11高さ(mm)■■■奥行(mm)■■■2018年トラスコ掲載ページ4 2218
サドルバッグ EBERLEサドルバッグEBERLE
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
パッドロックウェビングもしくはテザーアタッチメントでバックパック等へ取り付け可能です。EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適ですが、その他バックパックにも取り付け可能です。
幅(mm)127質量(kg)0.28高さ(mm)432奥行(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 2220
スロープ台 エスコスロープ台エスコ
8,910税込9,801
1組
翌日出荷
8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度) 保管時に便利な収納袋付 ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP 分割式で作業や保管に便利 タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚)アズワン品番65-2315-69
カムシェルビング プレミアムシリーズ (ソリッド型・4段タイプ)固定基本ユニット キャンブロカムシェルビング プレミアムシリーズ (ソリッド型・4段タイプ)固定基本ユニットキャンブロ
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。スペックルグレー高さ(mm)1830棚段数(段)4タイプ単体型
EZ-Click MOLLEパネル PELICAN(ペリカン)EZ-Click MOLLEパネルPELICAN(ペリカン)
9,498税込10,448
1枚
当日出荷
ペリカンケース用アクセサリです。米軍規格のMOLLEパネルとなっており、様々なアクセサリをケース内部(蓋側)に取り付け可能です。ツイストカムロックによりパネル自体を簡単に取り外しができるため、使用目的に合わせたパネルを作成し、使用場面に合わせて取り換えることが可能です。
トラスコ品番517-5281セット内容取付マウント、取付ねじ適合本体1500、1700、1720、1750、1755ブラック
フィールドラック FSフィールドラックFS
52,980税込58,278
1個
当日出荷
メインコンパートメント内部にはディバイダーがついています。トップ部分は取り外し可能で、単体として使用することもできます。パッド付きの腰ベルトは取り外し可能です。ショルダーベルトはクイックリリースバックル付きで着脱が容易です。
仕様キャリーハンドル付材質500デニールコーデュラナイロン幅(mm)254質量(kg)1容量33L高さ(mm)483奥行(mm)1522018年トラスコ掲載ページ4 2196
Lg LtWt レインカバー EBERLELg LtWt レインカバーEBERLE
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。Jシリーズ用です。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体Jシリーズ材質ナイロン(ポリウレタンコート)質量(kg)0.112018年トラスコ掲載ページ4 2219
レインカバー スモール リバーシブル EBERLEレインカバー スモール リバーシブルEBERLE
3,198税込3,518
1個
当日出荷
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。リバーシブルでご使用いただけます。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体ハイスピードパック(X4)、リトルトリックパック(S27)、ハーフトラックパック(F3M)、FACトラックパック(F3F)、ガンスリンガーII(G2)、ウォーハンマーパック(J51)、ジャックハンマーパック(F52)材質ナイロン(ポリウレタンコート)幅(mm)■■■質量(kg)0.11高さ(mm)■■■奥行(mm)■■■2018年トラスコ掲載ページ4 2218
ハイスピードパック EBERLEハイスピードパックEBERLE
57,980税込63,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
高機能で軽量のバックパックです。MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付けることができます。コンパートメントが上下にあり、書類用ポケットにはA4サイズの書類とラップトップが収納できます。
仕様コンプレッションベルト付。材質500デニールコーデュラナイロン幅(mm)279容量23L高さ(mm)559奥行(mm)1912018年トラスコ掲載ページ4 2217
マイクフォースパック ミディアム FSマイクフォースパック ミディアムFS
71,980税込79,178
1個
当日出荷
背面部分が背中にくっつかない通気性の高い構造です。トップ部分は取り外して単体でご使用いただくことも可能です。バックパック正面にコンプレッションネットがついています。
仕様腰ベルト付材質500デニールコーデュラナイロン幅(mm)356質量(kg)1.77高さ(mm)533奥行(mm)2032018年トラスコ掲載ページ4 2196
ハイスピード Ⅱ EBERLEハイスピード ⅡEBERLE
59,980税込65,978
1個
当日出荷
材質420デニールリップストップナイロン質量(kg)2.49
Sm LtWt レインカバー EBERLESm LtWt レインカバーEBERLE
7,998税込8,798
1個
当日出荷
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。Gシリーズ、Xシリーズ用です。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体Gシリーズ、Xシリーズ材質ナイロン(ポリウレタンコート)質量(kg)0.112018年トラスコ掲載ページ4 2218
ヘルメットハット FSヘルメットハットFS
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ヘルメットを持ち運ぶためのケースです。テンションストラップがついており、ヘルメットをケースに固定することができます。内部にポケットがついています。
材質500デニールコーデュラナイロン幅(mm)330質量(kg)0.87容量19L高さ(mm)184奥行(mm)3562018年トラスコ掲載ページ4 2237
6N型 側面板取付材セット リベット10コイリ ライトグレ- オカムラ(岡村製作所)6N型 側面板取付材セット リベット10コイリ ライトグレ-オカムラ(岡村製作所)
599税込659
1台
28日以内出荷
ライトグレ-機能6N型 側面板取付材セット
タクティカル ウェポン キャリアー EBERLEタクティカル ウェポン キャリアーEBERLE
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
最大約1500mmの長尺物を収納できるスキャバード(鞘)です。バックパックへの取り付けが可能です。表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
適合本体ターミネーター(F4M)、ウォーハンマー(J51M)材質1000デニールコーデュラナイロン幅(mm)305質量(kg)1.59高さ(mm)914奥行(mm)25.4~1272018年トラスコ掲載ページ4 2220
タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)オーエッチ工業
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様カムバックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)オーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様カムバックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)200
”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ソリッド型・単体型) キャンブロ”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ソリッド型・単体型)キャンブロ
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。金属の溶接部がないため、水気の多い作業場はもちろん、塩分にも強く、錆も生じないので長期間安心してお使いいただけます。-38度から88度までの広い温度範囲に対応し、冷蔵室、冷凍室、高湿度や乾燥した部屋など、さまざまな場所で使用可能です。湿気や化学薬品に対して不浸透性があり腐食に強い設計です。溶接が施されていないので液体やゴミが継ぎ目に入り込むことがありません。NSF規格適合品です。(米国食品衛生安全基準認証)
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。ホテル・レストラン、病院・福祉施設、社員食堂、飲食チェーン店、水産加工工場、製菓・製パン工場、食肉加工工場、酪農製品加工工場、醤油・味噌・酢醸造工場、温浴施設、スーパー、その他様々な業態材質柱:グラスファイバー、レジンブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830棚段数(段)4均等積載量(kg/段)272均等積載量(kg/台)1090最大積載量(kg/台)1090
”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ベンチ型・単体型) キャンブロ”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ベンチ型・単体型)キャンブロ
71,980税込79,178
1台
8日以内出荷
航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。金属の溶接部がないため、水気の多い作業場はもちろん、塩分にも強く、錆も生じないので長期間安心してお使いいただけます。-38度から88度までの広い温度範囲に対応し、冷蔵室、冷凍室、高湿度や乾燥した部屋など、さまざまな場所で使用可能です。湿気や化学薬品に対して不浸透性があり腐食に強い設計です。溶接が施されていないので液体やゴミが継ぎ目に入り込むことがありません。NSF規格適合品です。(米国食品衛生安全基準認証)
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。ホテル・レストラン、病院・福祉施設、社員食堂、飲食チェーン店、水産加工工場、製菓・製パン工場、食肉加工工場、酪農製品加工工場、醤油・味噌・酢醸造工場、温浴施設、スーパー、その他様々な業態材質柱:グラスファイバー、レジンブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830奥行(mm)610棚段数(段)4均等積載量(kg/段)272均等積載量(kg/台)1090最大積載量(kg/台)1090
固定追加ユニット ベーシックシェルフ(アドオンベンチ4段) キャンブロ固定追加ユニット ベーシックシェルフ(アドオンベンチ4段)キャンブロ
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。 耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830棚段数(段)4タイプ連結型
RS PRO スペアロック RS PRORS PRO スペアロックRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RS Pro 工具キャビネット用スペアロックです このスペアロックは、 RS Pro 工具キャビネットに適合する設計で、高い品質の交換用として安全性を維持し、必要に応じてキャビネットをロック又はロック解除したままにすることができます。ロックは、亜鉛合金製ボディ、スチール製カムとラバーガスケット付きのインサートとナットを備えており、広範な使用に耐えられる高品質で Durable なロック機構を実現しています。このロックは、 90 回転するキーを備え、付属のスペアキーでロック又はロック解除できます。 特長と利点 さまざまな RS Pro 工具キャビネットに適しています 必要に応じて工具キャビネットをロック又はロック解除したままにするのに最適な代替品です 本体:亜鉛合金 インサート:亜鉛合金 ナット:亜鉛合金 カム:スチール ガスケット ゴム キーの回転角度: 90 スペアキーが付属します 用途 ロックは、キャビネット、ケース、ボックス、ドアなどの幅広いアイテムを安全に保管するための優れた予防措置です。たとえば、工具キャビネットのロック機能を備えているため、権限のある担当者だけが内容物にアクセスできます。RS Pro 工具キャビネット用スペアロックです よくある質問 これに対応する工具キャビネットはどれですか? このロックは、次の RS Pro 工具キャビネットに適合します。 (1253045) 1253045 、( 8755789) 8755789 、( 8335900) 8335900 、( 8335903) 8335903 、( 8335916) 8335916 、( 1253044) 1253044 、( 7531573) 7531573 、( 7531576) 7531576 、( 7531570) 7531570 、( 7531589) 7531589 、( 7531582) 7531582 、( 7531598) 7531598 (1253046) 1253046 、( 1253047) 1253047 、( 1253048 1253048 これには鍵が含まれますか? はい、このロックにはスペアキーが 本付属しています。
仕様タイプ = スペアロック併用可能製品 = RS Pro工具キャビネット材質 = スチール
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

保管用品