保管用品 :「封印」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンクレットオリコン サンコー(三甲)サンクレットオリコンサンコー(三甲)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無あり材質PP形状(底面)斜格子リブ
ペタンコC-20B サンコー(三甲)ペタンコC-20Bサンコー(三甲)
4,598税込5,058
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
ペタンコC-40Bのハーフサイズ箱
仕様サンロック付、ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B/51B-B/P31Bの上に2個積載可能ただし逆は不可材質PP取付両短辺21、56型-A、83、84、87、91、99、140、142-B、162型有効内寸(mm)335×231×258外寸(mm)366×264×283内寸(mm)336×232×258機能4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)81適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し87型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)3.66嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
リスボックス 40BⅡ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 40BⅡ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
22,980税込25,278
1セット(5個)
翌々日出荷
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。寸法(mm)(ロック部外寸)462×324有効内寸(mm)445×312×290外寸(mm)462×324×310内寸(mm)445×312×290折りたたみ寸法(mm)750×495×32
折りたたみコンテナ(短側面ロックタイプ) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナ(短側面ロックタイプ)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
短側面にロック機構付きで輸送時の内容物抜き取りを防止します。蓋にはスライドロックとインシュロック対応の穴があり封印も可能です。伝票貼付箇所を設置し、伝票=封印シールとしても運用可能です。
仕様スライドロックフタ付材質ポリプロピレン(PP)最大積載量(kg)15最大積載荷重(kg)15名入れなし
リスボックス 26B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 26B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(5個)
翌々日出荷
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。フタの有無あり寸法(mm)(ロック部外寸)327×300有効内寸(mm)312×290×290外寸(mm)322×300×310内寸(mm)312×290×290折りたたみ寸法(mm)595×480×32
リスボックス 53B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 53B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
29,980税込32,978
1セット(5個)
翌々日出荷
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。寸法(mm)(ロック部外寸)535×346有効内寸(mm)520×336×304外寸(mm)537×348×325内寸(mm)520×336×304折りたたみ寸法(mm)915×487×32
サンクレットオリコン サンコー(三甲)サンクレットオリコンサンコー(三甲)
29,980税込32,978
1セット(5個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
同クラスのオリコンで最も軽いシリーズ
フタの有無あり仕様カード差し取付面/4辺材質PP形状(底面)斜格子リブ機構フタ上面、4辺にラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能底形状斜格子リブ適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P31B
サンクレットオリコン サンコー(三甲)サンクレットオリコンサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製、ペタンコシリーズ、持ち手カバー対応
フタの有無あり仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D、サンクレットオリコン41A種別HB-31B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング有効内寸(mm)493×335×201外寸(mm)530×366×230内寸(mm)494×336×201機構4辺、上枠短辺両端部及びフタにラベル剥離用シボ面有 両短辺持ち手カバー付 インシュロックによる封印可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.43(656)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)
サンクレットオリコン サンコー(三甲)サンクレットオリコンサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
材質PP
サンクレットオリコン サンコー(三甲)サンクレットオリコンサンコー(三甲)
9,698税込10,668
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無あり仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ材質PP適合カード差し21型(ワンタッチ式)
ペタンコC-18B サンコー(三甲)ペタンコC-18Bサンコー(三甲)
4,398税込4,838
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
ペタンコC-20Bの高さ22mm浅型タイプ
仕様サンロック付材質PP取付両短辺21、56型-A、72、83、84、87、99、142-B、162型有効内寸(mm)335×231×236外寸(mm)366×264×262内寸(mm)336×232×236機能両短辺(一部ベタ)及びフタにラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)81適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し72型/カード差し83型/カード差し84型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)5.14嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンL41B-F/サンクレットオリコンP19B/サンクレットオリコンP19B-B/サンクレットオリコンL38B/ペタンコO-20B
530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青) エスコ530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青)エスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
積み重ね可能。側面ロック機構付。 インシュロックを用いてふたを封印することができます。 EA475MB-150、-200をご使用頂くとタグに記載された番号でセキュリティの管理が可能です。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-77材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×340スタッキング
リスボックス 25B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 25B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
25,980税込28,578
1セット(5個)
翌々日出荷
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。寸法(mm)(ロック部外寸)460×322有効内寸(mm)445×312×186外寸(mm)455×322×206内寸(mm)445×312×186折りたたみ寸法(mm)750×390×32
リスボックス 51B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 51B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
33,980税込37,378
1セット(5個)
翌々日出荷
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。寸法(mm)(ロック部外寸)600×350有効内寸(mm)585×340×259外寸(mm)602×352×280内寸(mm)585×340×259折りたたみ寸法(mm)845×528×32
ペタンコ C-20B サンコー(三甲)ペタンコ C-20Bサンコー(三甲)
45,980税込50,578
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。 指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。 リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。 フタには、サンロック5型を設置しており、スライドロックをする事で輸送時等の振動や内容物のジャンピング、風などでフタが開く心配が有りません。 貴重品等を保管する際の封印として、サンファスナー型、及びインシュロックを取付け可能です。
フタの有無あり適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付種別558680-00材質PP形状底面:斜格子リブ有効内寸(mm)335×231×258外寸(mm)366×264×283内寸(mm)336×232×258機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460)嵌合商品ペタンコC-20B
サンクレットオリコン サンコー(三甲)サンクレットオリコンサンコー(三甲)
7,998税込8,798
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり仕様(カード差し取付面)両長辺144型 両短辺21型、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B種別L51B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング有効内寸(mm)493×335×305外寸(mm)530×366×334内寸(mm)494×336×305機構両長短辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、上枠短辺コーナー部片側にラベル剥離用リブ有、インシュロックによるフタの封印及び短辺の固定が可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.64(780)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P31B
サンクレットオリコン サンコー(三甲)サンクレットオリコンサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B種別L41B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×252機構両長短辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、上枠短辺コーナー部片側にラベル剥離用リブ有、インシュロックによるフタの封印及び短辺の固定が可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.88(1008)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P31B
ペタンコ サンコー(三甲)ペタンコサンコー(三甲)
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B種別C-20B材質PP有効内寸(mm)335×231×258外寸(mm)366×264×283内寸(mm)336×232×258機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品ペタンコC-20B

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

保管用品